10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12
種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 ヘッド形状 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 保存湿度範囲35~95%RH 使用湿度範囲35~85%RH 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA)15以下 最大応答周波数(kHz)0.5 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)角型近接センサ GX-12タイプ
検出距離に余裕が持てる 最大動作距離のばらつきが±8%以内 温度特性±8%以内 耐久性能 約10倍! (従来比) 水・油に強い! 保護構造IP68G 広視野な表示灯で見やすい 金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く) 導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8) Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認 規格CE
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
60日以内出荷

香ばしい細切りアーモンドと甘口のごまいりこをミックスしたおつまみです。
タイプ常温 入数1セット(12個入)
1ケース(23g×12個)
1,398 税込1,510
6日以内出荷

小麦を使わず、国産の発芽玄米と白米で作った、スパゲティタイプの(細めん)ロングパスタです。和・洋・中といろいろなメニューでお楽しみ頂けます。
タイプ常温 入数1セット(12個入)
1ケース(90g×12個)
2,198 税込2,374
6日以内出荷


1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ブラシ
部品名称ブラシ 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.1MB) 図解NoSSA-α1001S エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.12、SSA-F610 エンジン フライホイル スタータ部品_No.14、SSA-α610C エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.12、SSA-α1000S エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.12、SSA-F615DX エンジン フライホイール・スタータ部品_No.14、SSA-α601 エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.12、SSA-F615 エンジン フライホイール・スタータ部品_No.14、SSA-α1000ST エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.12、SSA-α1001ST エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.12、SSA-V600C エンジン フライホイール・スタータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.12、GX-1500J フライホイール スタータ部品_No.12、SSA-F615M-2AD エンジン フライホイール・スタータ部品_No.14、SSA-α600 エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.12、SSA-α602M エンジン(フライホイール,スタータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.12、SSA-α602 エンジン(フライホイール,スタータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.12
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷