種類アンプ内蔵型
センサ形状角型
検出対象鉄12×12×t1mm
検出距離(mm)0~1.3
ヘッド形状角
保護構造IP68(IEC)、IP68g(JEM)
繰返し精度(mm)(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能
材質(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル
応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
電源電圧(V)12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下
消費電流(mA)15以下
絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上
動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
質量(g)約15
検出距離に余裕が持てる
最大動作距離のばらつきが±8%以内
温度特性±8%以内
耐久性能 約10倍! (従来比)
水・油に強い! 保護構造IP68G
広視野な表示灯で見やすい
金属スリーブ付の取付穴で締め付けが安心(GX-□6タイプを除く)
導体太さ2倍で配線しやすい! (GX-□6/□8)
Webショールーム近接センサの主なバリエーション
用途セーフティライトカーテンのミューティング制御、加工機の位置決め、金属パレットの位置決め、カムの検出、コインの通過検出、ウェーハフレームの検出、ロボットフィンガのチャック確認
タイプ耐屈曲ケーブルタイプ
規格CE
部品名称エルボ
関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.1MB)
図解NoBSM-1350L-18DUBK バイパスバルブ部品_No.28、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.2、BSD-5000L 薬剤タンク部品_No.2、BSM-1350L-18AUBK バイパスバルブ部品_No.28、MRS75-500 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.56、BSM-1550L-22DUBK 電装品部品_No.21、BSM-1050SLT-20HA3U 分水器バルブ部品_No.56、BSM-1350L-18DU 電装品部品_No.21、BSM-1550L-22DUBK バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1050SLT-20LA3U 分水器バルブ部品_No.56、BSM-1350L-18AU バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1550L-22AU バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1550L-22DU 電装品部品_No.21、BSM-1050SLT-16SA3U 分水器バルブ部品_No.56、MRS75-501 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.52、BSM-1550L-22AUBK バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1050SLT-16BA3U 分水器バルブ部品_No.56、BSM-1350L-18DUBK 電装品部品_No.21、BSM-1550L-22DU バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1350L-18DU バイパスバルブ部品_No.28、BSM-1050SLT-16HA3U 分水器バルブ部品_No.56、BSM-1050SLT-16LA3U 分水器バルブ部品_No.56、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 分水器バルブ S,L,H,Bタイプ部品_No.56、GX-1500J 分水器部品_No.6、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.36、SSA-R1000 調圧弁部品_No.36
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード