カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • 無停電電源装置(UPS)本体(6)
  • 農業機械(50)
    • 品番先頭文字-1(16)
    • 品番先頭文字-2(1)
  • 自動車補修部品(18)
    • 国産車用ブレーキパッド(2)
  • 食品・飲料(333)
  • 空調・電設資材(129)
  • 縫製用品(25)
  • エンジン工具(19)
  • 医療(13)
  • カー用品(11)
  • 測定用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 防災用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(3)
  • 日用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ

「gx100」の検索結果

関連キーワード
696件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GX100T-KRB2 エレメント、エアクリーナ ホンダGX100T-KRB2 エレメント、エアクリーナホンダ(1件のレビュー)
390税込429
1個
当日出荷
適合GX100T-KRB2番号2
GX100T-KRB2 スイッチASSY、エンジンストップ ホンダGX100T-KRB2 スイッチASSY、エンジンストップホンダ
999税込1,099
1個
当日出荷
適合GX100T-KRB2番号3
ミニUPS GX100シリーズ 富士電機ミニUPS GX100シリーズ富士電機
489,800税込538,780
1台
4日以内出荷から110日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用: 常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより、安定した電圧を出力し、高効率(93%)を達成しました。 グローバル電圧対応: 100、105、110、115、120Vの世界各地の電圧に対応しています(ディップスイッチで設定可能)。 入出力電圧100V、200V対応可能: 5、7.5、10kVAは入出力電圧100Vまたは200Vに対応できます。 充実したバッテリチェック機能: システムダウンに至る心配のない、安全なバッテリチェック方式を採用し、毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。 バッテリユニットには電気絶縁トレイを採用し、万一のバッテリ液漏れ時の安全対策も万全です。 世界最小クラスのコンパクトボディ: 縦置き・横置き自由自在で、専用の19インチラック用アタッチメントを用いて、19インチラックにも収納できます。 バッテリのイージーメンテナンス: バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。 UPSの前面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。冷却方式強制空冷出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)出力波形正弦波バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池相数入力:単相・出力:単相力率0.97以上切換時間無瞬断バッテリ交換方法前面部より交換(ホットスワップ可能)カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)
エンブレム(GX100) BIGM(丸山製作所)エンブレム(GX100)BIGM(丸山製作所)
310税込341
1個
7日以内出荷
部品名称エンブレム(GX100)関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.94MB)図解NoMKW10G ファンカバー,ハリマーク部品_No.18、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.18、MS200EA-H ファンカバー ハリマーク部品_No.18
エンジン ホンダGX100T-SJ BIGM(丸山製作所)エンジン ホンダGX100T-SJBIGM(丸山製作所)
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
規格GX100T-SJ部品名称エンジン ホンダGX100T-SJ関連資料(0.88MB)図解NoJH170EHR フレーム部品_No.4A
カップ印 カップシュガースリー 100 3gx100x10 ユアサ・フナショクカップ印 カップシュガースリー 100 3gx100x10ユアサ・フナショク
4,198税込4,534
1ケース(100本×10個)
3日以内出荷
グラニュ糖3gをスティックに小分け包装した商品です。
タイプ常温入数1セット(10個入)
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.5kVA 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.5kVA富士電機
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用.通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。
出力容量(kVA)1.5
GX100シリーズリニューアル版(1kVAメンテナンスフリー) 富士電機GX100シリーズリニューアル版(1kVAメンテナンスフリー)富士電機
309,800税込340,780
1個
9日以内出荷
GX100シリーズリニューアル版(1kVAメンテナンスフリー)。超長寿命バッテリの採用でメンテナンスフリーを実現。通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。
出力容量(kVA)1
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1kVA 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1kVA富士電機
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用.通信インタフェースは、RS-232C かUSB のどちらかを選択可能。
出力容量(kVA)1
伯方塩業 伯方の塩 焼塩 1gx100個入x50 伯方塩業伯方塩業 伯方の塩 焼塩 1gx100個入x50伯方塩業
19,980税込21,578
1セット(50個)
6日以内出荷
まろやかな塩味が特徴の塩です。まんべんなく振りかけることができるので、サラダ・肉・魚へのふり塩や、揚げ物のつけ塩、炒め物など、様々な用途(調理、卓上)に手軽に使えます。
タイプ常温
無停電電源装置GX100シリーズ3.0kVAオプションボックス タイプ5 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ3.0kVAオプションボックス タイプ5富士電機
169,800税込186,780
1個
9日以内出荷
無停電電源装置GX100シリーズ3.0kVAオプションボックス タイプ5。
ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンドストラブ・グリップ GXタイプショーボンド(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。 表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。 圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。 施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。 新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。 従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
種別標準品材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用圧力(MPa)水、薬品/1.6 空気/1.0 給湯/80℃以下の場合1.6、80℃~90℃の場合は1.0使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU)
GX100T-VJM イグニッションコイル ホンダGX100T-VJM イグニッションコイルホンダ
4,298税込4,728
1個
18日以内出荷
適合GX100T-VJM番号3
GX100T-KRB2 キャブレーター ホンダGX100T-KRB2 キャブレーターホンダ
7,898税込8,688
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号13
GX100T-KRB2 フランジ ホンダGX100T-KRB2 フランジホンダ
2,798税込3,078
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号26
GX100T-KRB2 ピストン(STD) ホンダGX100T-KRB2 ピストン(STD)ホンダ
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号2
GX100T-KRB2 ガスケットセット ホンダGX100T-KRB2 ガスケットセットホンダ
549税込604
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号2
GX100T-KRB2 マフラーCOMP ホンダGX100T-KRB2 マフラーCOMPホンダ
3,198税込3,518
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号1
GX100T-KRB2 インシュレーター、キャブ ホンダGX100T-KRB2 インシュレーター、キャブホンダ
370税込407
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号17
GX100T-KRB2 コントロールASSY ホンダGX100T-KRB2 コントロールASSYホンダ
1,498税込1,648
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号1
GX100T-KRB2 オイルシール ホンダGX100T-KRB2 オイルシールホンダ
129税込142
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号18
GX100T-KRB2 ピストンリングセット ホンダGX100T-KRB2 ピストンリングセットホンダ
1,298税込1,428
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号1
GX100T-KRB2 スクリューセット ホンダGX100T-KRB2 スクリューセットホンダ
529税込582
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号10
GX100T-KRB2 ジェット、メイン ホンダGX100T-KRB2 ジェット、メインホンダ
300税込330
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号29
GX100T-KRB2 バルブセット、フロート ホンダGX100T-KRB2 バルブセット、フロートホンダ
1,398税込1,538
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号3
GX100T-KRB2 チャンバーセットフロート ホンダGX100T-KRB2 チャンバーセットフロートホンダ
2,598税込2,858
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号6
GX100T-VJM ロッカーアーム、インテークバルブ ホンダGX100T-VJM ロッカーアーム、インテークバルブホンダ
759税込835
1個
18日以内出荷
適合GX100T-VJM番号5
GX100T-KRB2 スクリューセット、ドレン ホンダGX100T-KRB2 スクリューセット、ドレンホンダ
610税込671
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号8
無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
無停電電源装置GX100シリーズ2.0kVA/3.0kVA 19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格) 富士電機無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)富士電機
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
無停電電源装置GX100シリーズ(リニューアル版)1.0kVA/1.5kVA用19インチラックマウント用アタッチメント(EIA規格)。
六角棒レンチ TRUSCO六角棒レンチTRUSCO
839税込923
1本
当日出荷
短い方の六角軸長さを短くし、障害物のある狭い所での使用に便利で、柄の方は長くし、強くネジを締めつけることができます。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状六角サイズ規格ミリ
GX100T-KRB2 プーリー、スターター(E/G号機3009698~から使用) ホンダGX100T-KRB2 プーリー、スターター(E/G号機3009698~から使用)ホンダ
589税込648
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号2
GX100T-KRB2 ウッドラフキー(E/G号機3009698~から使用) ホンダGX100T-KRB2 ウッドラフキー(E/G号機3009698~から使用)ホンダ
269税込296
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号1
GX100T-KRB2 クランクシャフトCOMP(E/G号機3009698~より使用) ホンダGX100T-KRB2 クランクシャフトCOMP(E/G号機3009698~より使用)ホンダ
13,980税込15,378
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号5
GX100T-KRB2 フライホイールCOMP(E/G号機3009698~から使用) ホンダGX100T-KRB2 フライホイールCOMP(E/G号機3009698~から使用)ホンダ
7,198税込7,918
1個
18日以内出荷
適合GX100T-KRB2番号8
テーブルナンバー アルミ+アクリル 光テーブルナンバー アルミ+アクリル
599税込659
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。
用途目印、番号表示に。材質アルミ、アクリル取付粘着テープ横(mm)55
自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット) パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:サランネット)パナソニック エコシステムズ ベンテック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から4日以内出荷
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階) ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減 ●サランネット仕様(Pタイプ) ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
100gx2個 乾燥剤・シリカゲル エスコ100gx2個 乾燥剤・シリカゲルエスコ
1,270税込1,397
1袋(2袋)
当日出荷
材質成分:シリカゲル、本体袋材質:不織布寸法(mm)約105×150質量(g)100×2袋入標準使用量40リットルのスペースに1袋アズワン品番64-7953-98
校正用分銅内蔵型天びん GX-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅内蔵型天びん GX-AシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
91,980税込101,178
1台
当日出荷から46日以内出荷
校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能付きパスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、電源ACアダプタ(標準付属)関連資料天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備タイプ分銅内蔵型種類電子天秤温度範囲(℃)5~40表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター) パナソニック エコシステムズ ベンテック自然給気口 スラリ (フィルター:給気清浄フィルター)パナソニック エコシステムズ ベンテック
2,798税込3,078
1台
当日出荷から6日以内出荷
●プッシュ式開閉パネル(風量調整2段階) ●左右上3方向吹出しによるドラフト感の低減。 ●止水プレート、リブによる結露水等の浸入低減 ●サランネット仕様(Pタイプ) ●給気清浄フィルター仕様(PFタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
...