「gx24q-3 24」の検索結果
ブリッジ技術でスリムなガラス管を結合させた3波長形コンパクト蛍光灯
3波長形蛍光灯とは一般的な蛍光灯よりも色の三原色(青・緑・赤)の3波長域が強調された光を発します
これら3波長は人の目が最も認識しやすい波長なので、従来の蛍光ランプに比べ明るく、色がくっきりときれいに見えるという特徴を持ちます
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
質量(g)60
平均演色評価数(Ra)80
平均寿命(時間)10000
電球の種類蛍光灯
6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯
定格寿命20000時間で長寿命タイプ
用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用
平均寿命(時間)20000
電球の種類蛍光灯
蛍光灯6本柱タイプのコンパクト蛍光ランプ。
用途店舗やホテル、オフィスなどのダウンライトにおすすめ
種別32形
材質ソフトガラス、ステアタイト、銅合金
消費電力(W)32
口金GX24q-3
本体質量(g)約68
全光束(Lm)2400
定格寿命(時間)10000
Ra80
ガラス色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約49×142×45
電球の種類コンパクト蛍光灯
調光の可否なし
定格寿命(時間)20000
平均演色評価数(Ra)80
直径(mm)12
電球の種類蛍光ランプ
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)112.5/128.5
形状トリプル
質量(g)82
口金GX24q-3
定格消費電力(W)24
全光束(Lm)1800
定格寿命(時間)10000
バルブ径(Φmm)12.5
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
光色ナチュラル色
消費電力(W)24
口金GX24q-3
電球の種類蛍光灯
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)129/145
形状トリプル
質量(g)91
口金GX24q-3
定格消費電力(W)32
全光束(Lm)2400
定格寿命(時間)10000
バルブ径(Φmm)12.5
色温度(K)3500
光色温白色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
6本のガラス管をつないだタイプでコンパクトサイズで非常に明るい。高周波点灯専用形です。必ず専用器具でご使用ください。
材質樹脂・ガラス
寿命10000時間
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)129/145
形状トリプル
質量(g)91
口金GX24q-3
定格消費電力(W)32
全光束(Lm)2400
定格寿命(時間)10000
バルブ径(Φmm)12.5
色温度(K)3000
光色電球色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT32の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
口金GX24Q
消費電力(W)13
光源色電球色
質量(g)140
寸法152×Φ48
使用温度範囲(℃)-25~+50
全光束(Lm)1365
型番(代替可能蛍光灯型番)FHT32EX-L、FHT32EXL-B、FHT32EX-L.27.FAA
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)82.5以上
色温度(K)2800
保証期間3年
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)ピーク照度50%基準360
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
事務所、オフィスなどの照明に。
形状トリプル
径(Φmm)【ガラス管】12.5
定格寿命(時間)10000
電球の種類コンパクト蛍光灯
光色ナチュラル色
形状ツイン3(6本束状ブリッジ)
口金GX24q-3
定格消費電力(W)32
電球の種類蛍光灯
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
光色昼白色
長さ(mm)114
口金GX10q-2
定格ランプ電力(W)13
バルブ径(Φmm)16.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯です。6本束状ブリッジ形
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
口金GX24Q
消費電力(W)15
光源色電球色
質量(g)155
寸法174×Φ48
使用温度範囲(℃)-25~+50
全光束(Lm)1575
型番(代替可能蛍光灯型番)FHT42EX-L、FHT42EXL-B、FHT42EX-L-K/2
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)82.5以上
色温度(K)2800
保証期間3年
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)ピーク照度50%基準360
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧AC100V~242V(50/60Hz)
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。
長さ(mm)129/145
形状トリプル
質量(g)91
口金GX24q-3
定格消費電力(W)32
全光束(Lm)2400
定格寿命(時間)10000
バルブ径(Φmm)12.5
色温度(K)4200
光色白色
電球の種類コンパクト蛍光灯
1箱(10本)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
FHTコンパクト蛍光灯をLEDへ。
既存器具はそのままでOK!電源内蔵だから、簡単な工事で取り付けられます。
従来の蛍光灯に比べて、60%以上節電ができて省エネです。
先端まで光るこだわりの設計で、十分な明るさを確保しました。
用途コンパクト形蛍光灯FHT42の置き換え。
商業施設、ホテル、ホールのダウンライトに。
電球の種類コンパクト蛍光灯形LED
口金GX24Q
光源色昼白色相当
形状トリプル
管径(Φmm)48
使用温度(℃)-25~+50
入力電圧(V)AC200-242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
平均演色評価数(Ra)82.5以上
色温度(K)5000
力率AC100V:95以上、AC200V:90以上
配光角度(°)360(ピーク照度50%基準)
光色昼白色相当
RoHS指令(10物質対応)対応
光色ナチュラル色
形状ツイン3
口金GX24q-2
電球の種類蛍光灯
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
簡単設置。玄関カメラとモニター間の配線不要。
広角&ズームで、来訪者の顔もはっきり確認。夜間でもカラーで確認。逆光補正で見やすく安心。
使用距離範囲(m)見通し約100m
電池寿命【子機】約8ヶ月(1回20秒、1日5回、21℃で使用時)
耐水性【子機】IPX4(防沫形)
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
実撮影画角【子機】(水平)約130°(垂直)約90°
被写体照度【子機】2Lx