722件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超コンパクト、GX53口金専用の交換型LED電球。約100°の照射角。6Wの消費電力で630Lmの明るさ。 ※白熱球約60W相当の明るさ。約40,000時間の照射が可能。選べる2タイプの光色。電球色(2700K)。リビングなどをリラックス空間に演出。あたたかみのあるオレンジ色のライト。昼白色(5000K)。自然光に近い、いきいきとしたニュートラルな明るさ。カチッとはめて、クルッと回すだけの楽々設置。長寿命のLED光源なので、メンテナンスを頻繁に行うことができない、高所などにもおすすめです。※GX53電球のみの販売になります。必ずソケット側の仕様を確認してからご購入ください。
用途オフィス、リビング、学校、キッチン、和室、廊下 材質アルミ、PC 質量(g)約95 電圧(V)AC100(50Hz)※屋内用 消費電力(W)約6 外径×高さH(Φmm×mm)約74×30 口金GX53-1 光束(Lm)630 演色指数(Ra)80 照射角度(°)約100
1個
2,498 税込2,748
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など 主材質ポリカーボネート(PC)
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)GX53 ダウンライトSB形
メンテナンス性に優れた新しい業界標準。LED電球フラット形のダウンライトシーリング
その他ランプ付 材質樹脂 形状【LED】電球フラット型(GX53-1) 幅(mm)Φ114 高さ(mm)73 タイプ【調光】LC-CHANGE光色切替調光タイプ 規格【高演色LED】R15クラス2 シリーズLC-FREE CHANGE光色切替調色 定格電圧100V 制御逆位相制御 平均演色評価数(Ra)94 光源LED 取付場所埋込タイプ 別売付属品[調光器]LC 214/LC 216/218/217[調光器プレートなし]LC 216N/218N/217N[大容量調光器]LC 703[コネクテッドライティングBluetooth調光器]LC 632 色温度(K)2700・5000 ランプ寿命40000時間 傾斜角度(°)55 光色電球色・昼光色 調光方式【連続調光】100-5% 埋込穴(Φmm)100 LED交換可能 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDポーチライト ランプ別売GX53
LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。ランプは口金GX53-1、外径70mmまで取付可能。JIS規格GX53口金ソケット対応。カチットはめて、クルッとまわす。簡単に取り替えられる「LEDランプ交換型」のあかり。LEDフラットランプの交換には、工事も電気工事士の資格も不要です。
用途集合住宅にもおすすめ。 仕様LEDフラットランプ(別売):Φ70 幅(mm)225 質量(kg)2 高さ(mm)225 色(カバー)(アクリルカバー)乳白 出しろ(mm)115
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球 ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.4 埋め込み深さ(mm)134 ランプの種類高演色LED 材質(枠) 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 取付必要高(mm)134 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
5,198 税込5,718
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

酸味・サワークリーム・塩味・オニオンなど7大要素のベストバランス、オニオンの深い味わいとクリーミーさが特長です。
保存環境常温
1セット(53g×12個)
2,198 税込2,374
3日以内出荷

バウヒュッテゲーミング座椅子
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ゲーミング座椅子 GX-530次世代を担う高性能ゲーミング座椅子3つの新機能を搭載した次世代型ゲーミング座椅子です。コンセプト3つの機能をアップグレードゲーミング座椅子の機能を一から見直し、さらに快適にアップグレード!長時間座っても疲れにくいゲーミングシートは、座面奥行きが微調整できるように。頭を支えるヘッドレストは、独自に開発したポジション調整機能でより首裏にフィットするように。ゲーミング座椅子に欠かせない可動式のアームレストは、体格にあわせた幅調整が可能になりました。3つの新機能を搭載した、次世代モデルの登場です。ヘッドレストのポジション調節首クッションの取り付け位置(高さ)を4段階で調節できる、独自のヘッドレストホールを新開発しました。首裏にジャストフィットして、頭をしっかり支えます。取り外しできるクッション座部のクッションは、面ファスナーで取り外し可能。座面の奥行を微調整したり、隙間に溜まったゴミを掃除したりするのに便利です。座部のクッションを別売のゲーミング座布団と交換して使用することも可能です。4Dアームレスト前後・左右・上下に加えて、横幅の調節もできる4Dアームレストを新たに採用しました。体格にあわせた最適なポジション設定が可能です。ゲーム・イラスト作成・タイピングなど、様々なシチュエーションに対応します。さらに分厚くなったウレタンクッション座面シートは、型くずれしにくいモールドウレタンクッションを採用。弾力性に優れ、長時間座ってもお尻が痛くなりにくい仕様です。従来モデルよりも+5cm分厚くなり(6→11cm)、底づき感のない快適な座り心地を実現します。ゲーム姿勢をサポートする立体クッションゲーミングチェアの特徴である、人体の構造に合わせた立体クッション。負担が集中しやすい首/腰にしっかりフィットし、ゲーム中の正しい姿勢をサポートします。フルリクライニング最大180度まで倒せるフルリクライニング仕様。ゲームプレイ時はもちろん、リラックスタイムにも最適。簡単なレバー操作で、背もたれの角度を無段階で調節できます。※構造上、リクライニング最大角180°で使用すると重みで後方に転倒する可能性があります。ロック付きキャスターキャスター付属で移動もスムーズ。ゲームに集中したい時はロックを掛けて、最適なポジションに座椅子を固定できます。PU素材アームレスト肘置き部分には、弾力のあるPU素材を採用しています。腕が痛くなりにくい仕様です。ファブリック張り通気性に優れたポリエステル100%のファブリックを採用しています。さらっとした肌触りで蒸れにくく、快適な座り心地です。
材質背もたれ部・座部:金属フレーム(スチール)、肘掛け部:金属(スチール)、ポリプロピレン、ポリウレタン、キャスター:金属(スチール)、ナイロン 質量(kg)15.9 耐荷重(kg)約100 キャスターあり 張地背もたれ部・座部:ポリエステル 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約730×560(560-1240)×210(210-990) 座高(mm)約190 材質(クッション)ウレタンフォーム
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配光範囲の狭い高照度タイプです。LEDライトの交換が可能です。
用途ダウンライト、棚下灯、ショーケース用照明、家具、補助灯、常夜灯(屋内用)など 材質(本体)アルミニウム合金(ADC)、(レンズ)ポリカーボネート(PC)、(カバー)PBT樹脂、(電極)黄銅 口金GX53 定格消費電力(W)4.0 定格入力電圧(V)AC100 平均演色評価数(Ra)80 仕上(レンズ)クリアー、(カバー)ホワイト、(電極)ニッケルめっき 照射角度(°)40
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国産もち米を使用。えびの香ばしさとマヨネーズの酸味がとてもよく合います。
保存環境常温
1セット(53g×12個)
6,398 税込6,910
3日以内出荷

ヴィーガンの方々にも安心召し上がっていただける、カップ麺として動物性食材をはじめ、化学調味料、アルコールを使用しない商品です。東京自由が丘、T'sレストラン監修の商品で、オーソドックスな醤油味です。
区分常温 保存環境常温 入数(個)12
1セット(53g×12個)
2,998 税込3,238
3日以内出荷

国産もち米を使用し、国産ごぼう、伊豆大島塩を使用しました。
保存環境常温
1セット(53g×12個)
6,398 税込6,910
3日以内出荷

国産もち米を使用。海老の香ばしさと明太子の辛味、マヨネーズの酸味が絶妙なバランスで仕上がっています。
保存環境常温
1セット(53g×12個)
6,398 税込6,910
3日以内出荷

国産餅米を使用したあられを使用。たまねぎの甘さとチキンの旨みが絶妙なバランスで仕上がっています。
保存環境常温
1セット(53g×12個)
6,398 税込6,910
3日以内出荷


国産餅米を100%使用。EXTRAバージンオリーブオイル、バジルの葉を使用し、香り豊かに仕上げました。
保存環境常温
1セット(53g×12個)
6,398 税込6,910
3日以内出荷

国産もち米を使用、国産の赤梅粉末を使用し香り高くすっきりとした味に仕上げました。
保存環境常温
1セット(53g×12個)
6,398 税込6,910
3日以内出荷

栄養機能食品(ビタミンC) 1粒にレモン2個分(40mg)のビタミンC配合。 21種類のハーブエキス入り。 グレープフルーツ風味。
タイプ常温 入数1セット(10個入)
1ケース(53g×10個)
1,498 税込1,618
3日以内出荷

いかをたっぷりまぶした、おつまみにぴったりな豆菓子です。サクッとした風味、昔なつかしい味に仕上げました。
タイプ常温 入数1セット(12個入)
1ケース(53g×12個)
1,398 税込1,510
3日以内出荷

ほんのりミルクの味わいでのどにやさしく、まろやかで舐めやすいのど飴です。13種類のハーブエキス配合でのどスッキリ。
その他常温 内容量(g)53
1セット(12個)
1,498 税込1,618
3日以内出荷

国産もち米を使用。程よい辛さのラー油味のあられです。
保存環境常温
1セット(53g×12個)
6,398 税込6,910
3日以内出荷

質量(kg)0.41 定格電圧(V)AC100/200(単3) 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数3P3E フレーム(AF)50
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーツの旨みと香りを活かした鮮やかなスープ。トマトや香味野菜の優しい甘みでほっとする味わい。素材の旨み豊かなソースと、特製スパイスミックスで作る本格的なおいしさ。
タイプ常温 入数1セット(8個入)
1ケース(53g×8個)
2,698 税込2,914
3日以内出荷

国産もち米を使用。ピリッと効いたスパイスと、トマトの爽やかな酸味に、バターの風味が合わさり、くせになる美味しさです。
保存環境常温
1セット(53g×12個)
6,398 税込6,910
3日以内出荷

サワークリームの酸味と深いコクに、オニオンの旨みをあわせて、味わい豊かに仕上げました。
保存方法常温
1セット(12個)
1,798 税込1,942
6日以内出荷

国産餅米を100%使用。さわやかな国産柚子と、深いこく味の塩麹が美味しいハーモニーをおりなします。
保存環境常温
1セット(53g×12個)
6,398 税込6,910
3日以内出荷

国産もち米を使用し、米油、国産蟹パウダー、国産の塩であっさりと味つけしました。
保存環境常温
1セット(53g×12個)
6,398 税込6,910
3日以内出荷

のり量No.1※の贅沢。海苔の豊かな風味に、隠し味のごま油と唐辛子で奥深い味わいに仕上げました。※湖池屋ブランド内
保存方法常温
1セット(12個)
1,798 税込1,942
6日以内出荷

コク深いチーズとトマトの旨みに香り豊かなバジルを合わせた、満足感ある味わいに仕上げました。
保存方法常温
1セット(12個)
1,798 税込1,942
6日以内出荷

点灯照度調整機能付。密閉型
用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 幅(mm)155 質量(kg)1.2 ブラック【アルミダイカスト】オフブラック 取付壁直付型、密閉型 高さ(mm)240 タイプ【アクリルパネル】乳白 電圧(V)100 スイッチセンサ←→連続点灯 機能PaPIRs・明るさセンサ付 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 センサー効範囲全方向20度 出しろ(mm)223
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 適合【リニューアルプレート】(別売)LGK02000、LGK02001、LGK02004、LGK02005 取付天井埋込型、浅型9H・高気密SB形 穴径(Φmm)(埋込)Φ98 電圧(V)100 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 埋込高(mm)90
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 幅(mm)□120 寸法(mm)出:120 質量(kg)0.5 取付壁・天井・傾斜面 材質(本体)樹脂 取付方式ねじ込式 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 ランプ高演色LED 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 幅(mm)Φ86 質量(kg)0.4 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)150 電圧(V)100 光源LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 ランプ別売 回転方向360° 出しろ(mm)123 照射方式可動型 可動範囲(°)上下92
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ
JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm)27 質量(g)220 外径(Φmm)205 定格寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
長さ(mm)72 質量(kg)1.6 材質(本体)アルミダイカスト 種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨型 首振角度(°)150 幅(Φmm)100 材質(カバー)強化ガラス(透明) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 ビーム角度(°)101 回転角度(°)360 演色指数(Ra)94 配光タイプ拡散配光
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ポーチライト
GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1) 寸法(mm)出:120 質量(kg)0.4 取付壁・天井・傾斜面 材質(本体)樹脂 取付方式ねじ込式 電圧(V)100 消費電力(W)5 構造防雨・防湿型 ランプ高演色LED 幅(Φmm)120 材質(カバー)アクリル(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具60W相当 調光方式調光器:不可 演色指数(Ra)94 傾斜天井取付角度(°)90迄
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付 長さ(mm)54 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)7 首振150° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)14(100V) 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 配光タイプ拡散配光(101°)
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)シーリングライト
エコ商品
集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 取付ネジ込み方式 高さ(mm)105 材質(本体)プラスチック(ホワイト) 電圧(V)100 消費電力(W)10.7 構造防湿型・防雨型 ランプの種類LEDフラットランプ エネルギー消費効率(Lm/W)90.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.17 クラス1200(口金GX53-1a) 明るさ30形丸形蛍光灯1灯器具相当 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)965 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
9,298 税込10,228
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集合住宅の共有部のリニューアルにおすすめ。 電気工事士の資格不要でランプの交換が可能。 JIS規格GX53口金ソケット対応。 既設器具の跡形が目立ちにくい大きめのサイズ。 電気代削減・メンテナンスの手間軽減に貢献。 ブラケットとしても使用できます。
用途一般住宅用(業務用浴場使用不可) 幅(mm)Φ330 質量(kg)1.5 取付ネジ込み方式 高さ(mm)105 電圧(V)100 構造防湿型・防雨型 材質(カバー)アクリルカバー:取付面 ランプの種類LEDフラットランプ 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換可能
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可 種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付 長さ(mm)54 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.9 材質(本体)アルミダイカスト 定格消費電力(W)8.5 首振150° 平均演色評価数(Ra)94 材質(カバー)強化ガラス(透明) 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)16(100V) 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 回転角度(°)360 配光タイプ拡散配光(101°)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)