「gyeon タイヤ」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。
液性弱アルカリ性 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

まるで新品のタイヤのように自然な黒色を保つタイヤ保護剤です。 伸びが良く簡単に塗り広げられ、濡れていても乾いていても両方のタイヤに使用できます。 水性タイプなのでタイヤにも優しく、簡単で美しいタイヤに仕上がります。
容量(mL)1000 危険物の類別非危険物
1個
7,000 税込7,700
9日以内出荷

まるで新品のタイヤのように自然な黒色を保つタイヤ保護剤です。 伸びが良く簡単に塗り広げられ、濡れていても乾いていても両方のタイヤに使用できます。 水性タイプなのでタイヤにも優しく、簡単で美しいタイヤに仕上がります。
容量(mL)400 危険物の類別非危険物
1個
3,600 税込3,960
9日以内出荷

全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。
液性弱アルカリ性 容量(mL)1000 危険物の類別非危険物
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

タイヤクリーニング用の専用ブラシです。
適合用途タイヤ洗浄 危険物の類別非危険物
1個
900 税込990
当日出荷

1個(500mL)
4,998 税込5,498
8日以内出荷

1個(500mL)
4,198 税込4,618
8日以内出荷

つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ モノタロウ 動画あり
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し 種別エアゾール 成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン タイプミストタイプ 液性油性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量39mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 タイプ中粘度 液性中性 pH値7.5 使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤワックス タイヤツヤ出し専用 モノタロウ 定期注文
タイヤの保護・艶出しに特化したタイヤワックス。 タイヤ本来の自然なツヤが戻ります。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ専用。 ※レザー使用不可
用途自動車用タイヤの保護、艶出しに 成分水、シリコーン、グリコール類、界面活性剤、防腐剤、その他 使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 タイプ液体(水性) 液色乳白色 pH値7.5 液性中性 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(4L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れたままのボディにスプレーして洗い流すだけの簡単作業でコーティングが可能な次世代型コーティング剤です。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 ガラスや樹脂パーツ、ホイールにも安心してお使いいただけます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
特性ツヤ、撥水 対応ボディー色全色対応 容量(mL)1000 危険物の類別非危険物
1個
4,600 税込5,060
当日出荷


全てのタイヤに使用できるタイヤ専用のクリーナーです。 多孔質構造に深く浸透し、蓄積された汚れを取り除くことができます。 タイヤ保護剤を塗り込む前の下処理としてのご使用がおススメです。
液性弱アルカリ性 容量(mL)4000 危険物の類別非危険物
1個
11,700 税込12,870
9日以内出荷

洗車後に使用する拭き取り用のウエスです。 その吸水力には驚き!濡れたボディの上を軽く滑らせるだけで拭き取りが完了。アッという間にボディに付いた水滴が消えていきます。
ブルー 寸法(cm)50×55 サイズS 危険物の類別非危険物
1個
2,000 税込2,200
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)クリンビュー ノータッチUV
拭き取り・水洗いが不要で、タイヤにスプレーするだけでクリーナー・艶出し・保護。艶出し成分の働きにより、タイヤに深い黒色と艶を与えます。紫外線吸収剤が配合され、オゾン・UVによるタイヤの老化・劣化防止。
用途タイヤの洗浄・艶出し・紫外線保護 危険物の類別非危険物
1個(370mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,800 税込3,080
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤ&レザーワックス モノタロウ 定期注文 動画あり
タイヤ&レザーの保護・ツヤ出し剤です。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ表面保護と、新品タイヤ程度のツヤ出しを目的とした商品となります。
用途自動車用タイヤ、ダッシュボード、レザー製品の保護、艶出しに 成分ジメチルポリシロキサン、水 タイプ液体(水性) 液性中性 pH値6~7 液色白色 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超耐久保護艶出し剤 エアゾール式のタイヤ・ウレタンバンパーなどの長期保護艶出し剤です。 特殊合成ゴムを配合しているため、タイヤ表面のひび割れを埋め、ひび割れの拡大を防止し長期間タイヤの艶を持続させます。 また、ウレタンバンパーの劣化による変色部やワックスなどの塗布面を特殊合成ゴムが覆い、以前の艶に近づけます。
用途塗布後、ウエス等で伸ばしてください。 容量(mL)480 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,980 税込2,178
当日出荷

自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。吸収量をUPさせました。 超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに 材質マイクロファイバー ブルー 寸法(mm)650×420 危険物の類別非危険物
1枚
399 税込439
当日出荷

泡切れがさらにスピーディーになった洗浄・保護・ツヤ出し剤。手を汚さず簡単に汚れを落とし、ツヤを与えます。オゾン劣化防止剤の働きで、タイヤのひび割れ、色あせを防ぎます。
用途四輪自動車タイヤの汚れ落とし、保護・ツヤ出しに。 成分界面活性剤、シリコーンオイル、オゾン劣化防止剤、洗浄消泡剤 タイプムース 形式エアゾール 危険物の類別非危険物
1セット(420mL×2本)
759 税込835
当日出荷