カテゴリ

  • 作業服(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • バイク純正部品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 空調・電設資材(6)
  • メカニカル部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 手袋(5)
  • 自転車部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gys」の検索結果

関連キーワード
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QYSEA FIFISH スラスタープロテクター 6SET QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH スラスタープロテクター 6SETQYSEA Technology
8,998税込9,898
1組
当日出荷
スラスタープロテクター (6SET) は、海藻・小石などの異物がスラスターに侵入しないようにガードし、FIFISHが安全に操作可能となります。FIFISH本体は付属していません。
対応機種FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル) QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH V-EVO 標準セット(100mテザーケーブル)QYSEA Technology
259,800税込285,780
1セット
当日出荷
QYSEA FIFISH V-EVO 標準セットは、水中ドローン(ROV)を始める方におすすめのエントリーモデルです。水中ドローンを操作するための、機体、送信機、テザーケーブル、リール等がセットになっています。今までのV6シリーズの基本能力を踏襲し、カメラ性能を大幅に向上し画像鮮明化にするアルゴリズムを組み込むことで誰でも簡単に今まで以上の水中撮影が可能になりました。
セット内容FIFISHV-EVO本体×1、100Mテザー&リール×1、AC充電ケーブル×1、本体の充電器×1、リモコン×1、リモコン充電器×1、保証書×1、保険証書(保証書券)×1、クイックスタートガイド×1寸法(mm)383×331×143質量(kg)3.9形式写真:JPEG/DNG、ビデオ:MPEG4-AVC/H.264,HEVC/H.265ケーブル長(m)100センサー1/2.3” SONY CMOS ISO範囲100-6400自動/手動有効画素数12MPメモリー容量64GB輝度5000lm解像度4K UHD:25/30/50/60 fps(50/60fpsはH.264形式のみ)、1080P FHD:25/30/50/60/100/120 fps、720P HD: 25/30/50/60/100/120/200/240 fps操作6 DOF(自由度)、動作:左右/上下/前後、回転:360°ヨーリング/360°ピッチ/360°ローリングシャッター5~1/5000 秒 自動/手動(電子シャッタースピード)視野166°充電器出力ROV:12.6 V = 5.0 A,AC、RC:5 V = 3A,DC充電器入力ROV:100~240 V・50/60 Hz・1.3A MAX、RC:100~240 V・50/60 Hz・0.5 A MAXリールサイズ(mm)238×205×207撮影枚数1/3/5/10/15枚撮影距離(m)0.3露出補正- 3 EV ~ + 3 EVバッテリー容量(mAh)9000(定格出力14400)絞りf/2.5最高操作温度(℃)-10~60ビーム角度(°)120稼働時間(時間)4(ホバリング4時間/フルスピード1時間)深度(m)100調光範囲3段階スラスター6個バッテリー容量(Wh)97.2
QYSEA FIFISH スラスター交換キット6枚入り QYSEA TechnologyQYSEA FIFISH スラスター交換キット6枚入りQYSEA Technology
4,198税込4,618
1組
当日出荷
FIFISH V6、V6S、V6 EXPERT、V-EVOのスラスター交換用キットです。FIFISH本体は付属していません。
対応機種FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
静電サンダル PS-01ライトS ミドリ安全静電サンダル PS-01ライトSミドリ安全(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1足
当日出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
質量(g)450種類クリーン静電シューズ規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)450機能静電、クッション性、通気性、軽量JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠材質(底部)新発泡ポリウレタン1層靴タイプサンダル
ラック付きデスク 棚付き 一体型 YAMAZEN(山善)ラック付きデスク 棚付き 一体型YAMAZEN(山善)
6,398税込7,038
1台
5日以内出荷
ラックと机が合体した一体型デスク。ラック位置はお好みに合わせて左右選択可能。A4ファイルも収納できます。 キズや水、汚れに強いメラミン樹脂天板を採用。横揺れを防止するクロスバー、がたつきを軽減するアジャスター付き。
用途パソコンデスク、ラックとして。ラック付き 棚付き 一体型 学習デスク 学習机 省スペース コンパクト シンプル 新生活 一人暮らし ワンルーム 書斎 テレワーク材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)15耐荷重(kg)(天板)60、(棚板)各10、(全体)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)114×52.5×120寸法(幅W×奥行D)(cm)(天板)114×48、ラック棚板:20×48
一般型クリーンウェア C1031 ミドリ安全一般型クリーンウェア C1031ミドリ安全
6,498税込7,148
1着
当日出荷から10日以内出荷
一般的なクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
ずれないマウスパッド(グレー) サンワサプライずれないマウスパッド(グレー)サンワサプライ
769税込846
1個
当日出荷
グレー適合ブルーLED、光学式、レーザー式材質(表面/裏面)PET/PVC発泡フォーム
圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器圧力トランスミッタ 形番:KP15長野計器
48,980税込53,878
1個
当日出荷から6日以内出荷
最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
スピーカー FUNLOGY Speaker FUNLOGYスピーカー FUNLOGY SpeakerFUNLOGY
1,898税込2,088
1セット(2台)
当日出荷から6日以内出荷
本体を30度傾けて設計することで、低音が効率よく広がります。最大出力14W、高音から低音までの幅広い音域を自然に再現します。デスクからモニターまでの距離を元にスピーカーの最適な角度で設計、音をダイレクトに耳に届けます。スピーカー同士を58cm話して配置すると、30度の傾きと相まって臨場感が最大化します。ケーブル2本の簡単接続、モニターはもちろんパソコンやSwitchとも簡単に接続ができます。ダイヤルを本体に搭載しているため、スムーズに音量調整ができます。
付属品取扱説明書適合サブウーファー:パッシブラジエーター質量(g)約260(片方のサイズ)入力電源:5V-1.0A(USB Type-A)スピーカー14W(7W,3.6Ω×2)サイズ(mm)69×132×108(片方のサイズ)音声入力3.5mmイヤホンジャックスピーカーサイズ(mm)Φ48
クールシェード プライム タカショークールシェード プライムタカショー(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途豊富な取付方法。物干し竿が通せるポールポケット付き (直径3cmまで対応)。ボールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使える ボタンホール仕様。材質ポリエチレン紫外線遮断率(%)約86
グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)グリップタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
4,998税込5,498
1袋(10本)
当日出荷から7日以内出荷
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70
散水パーツ スリムコネクター(GY) タカギ散水パーツ スリムコネクター(GY)タカギ
599税込659
1個(1個)
当日出荷
ホースをワンタッチでニップルに接続できるコネクターです。
用途ホースをニップルでワンタッチ接続したい方に。トラスコ品番701-2477高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5適合ニップルタカギ製ニップル推奨
(HGY17)KEY SUB SET(L) DOOR MAZDA(マツダ)(HGY17)KEY SUB SET(L) DOORMAZDA(マツダ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
(HGY17)KEY SUB SET(L) DOOR MAZDA(マツダ)(HGY17)KEY SUB SET(L) DOORMAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
クッションリストレスト サンワサプライクッションリストレストサンワサプライ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
グレー材質ポリエステル、PEフォーム
タカギ スリムシャワーホースセット YUQOL タカギタカギ スリムシャワーホースセット YUQOLタカギ
5,298税込5,828
1セット
当日出荷
従来品のシャワーホース内径よりも32%細くなったシャワーホースです。従来品と比較してスマートフォン1台分(約170g)を軽量化しています。シャワーホースを細くすることで軽さとしなやかさが実現しました。
用途一般家庭の室内浴室用小さいお子様のお風呂でシャワーの負荷軽減されたい方に。高齢者や介護が必要な方へのシャワー負荷軽減されたい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)1.6取付ねじ【1次側】G1/2、【2次側】G1/2ホース外径(Φmm)11.5
クリーニングクロス 超強力 Sサイズ 3枚セット グレー ワイピングクロス エレコムクリーニングクロス 超強力 Sサイズ 3枚セット グレー ワイピングクロスエレコム
2,098税込2,308
1個(3枚)
当日出荷
■画面に付着した指紋や皮脂、本体にたまったホコリなどのしつこい汚れを一気に拭き取るドライタイプのクリーニングクロス3枚セットです。 ■分割型構造の超極細繊維「ベリーマ(R)X」を使用しています。 ■※ベリーマ(R)XはKBセーレン株式会社の登録商標です。 ■親水性のナイロンと親油性のポリエステルの複合糸により、水性から油性まであらゆる汚れをきれいに拭き取り可能です。 ■微細な凹凸にもフィットするくさび状の断面構造で、汚れの微粒子も確実にキャッチします。 ■特厚の起毛タイプで、軽い力で画面の汚れをクリアに拭き上げることができます。 ■長い毛足の中にホコリを取り込むため、対象物に傷がつきにくく、やさしくお手入れ可能です。 ■水洗いできるため、繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質複合繊維(ポリエステル・ナイロン)80%、ポリエステル20%寸法(mm)約150×150グレー入数3枚入
マット 打音軽減 キーボード用 サンワダイレクトマット 打音軽減 キーボード用サンワダイレクト
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸音性に優れた特殊なフェルト生地を使用したマットです。キーボードの打音を軽減します。裏面は激しいキー入力にも耐える滑り止め加工されています。
材質フェルト、ポリエステル、PU(裏面)色(本体)ダークグレー
散水パーツ 自在スリムコネクター(GY) タカギ散水パーツ 自在スリムコネクター(GY)タカギ
939税込1,033
1個(1個)
当日出荷
ホースロックナット部分が0~180度まで角度調整できるコネクターです。
用途ホースを180度まで自在に角度調整したい方に。トラスコ品番701-2480高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5適合ニップルタカギ製ニップル推奨
静電作業サンダル エレパスクールライトN ミドリ安全静電作業サンダル エレパスクールライトNミドリ安全
5,798税込6,378
1足
当日出荷
安定した静電性能で靴底から静電気を逃します。軽量で、滑りにくく、耐久性にも優れたサンダル底です。クッション性に優れたエアソール構造です。
グレー材質(甲被)人工皮革標準質量(g/片足)210(L)種類クリーン静電シューズ機能静電、クッション性、通気性、軽量JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠材質(底部)発泡ポリウレタン1層底靴タイプサンダル
立体裁断構造超静電クリーンウェア ミドリ安全立体裁断構造超静電クリーンウェアミドリ安全
9,298税込10,228特価
1着
当日出荷から5日以内出荷
人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
KEY SET   35010MGY641 ホンダKEY SET 35010MGY641ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
KEY SET   35010GY1860 ホンダKEY SET 35010GY1860ホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
KEY SET   35010GY8890 ホンダKEY SET 35010GY8890ホンダ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
KEY SET   35010GY8901 ホンダKEY SET 35010GY8901ホンダ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
KEY SET   35010GY1610 ホンダKEY SET 35010GY1610ホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
KEY SET   35010GY2940 ホンダKEY SET 35010GY2940ホンダ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
KEY SET   35010GY3010 ホンダKEY SET 35010GY3010ホンダ
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
KEY SET   35010MGY640 ホンダKEY SET 35010MGY640ホンダ
57,980税込63,778
1個
4日以内出荷
KEY SET   35010GY1611 ホンダKEY SET 35010GY1611ホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
KEY SET   35010GY8900 ホンダKEY SET 35010GY8900ホンダ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
KEY SET   35010GY3000 ホンダKEY SET 35010GY3000ホンダ
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
KEY SET   35010GY3020 ホンダKEY SET 35010GY3020ホンダ
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
METER ASSY SPEED   37200GY1611 ホンダMETER ASSY SPEED 37200GY1611ホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
EX245-S_A - SIユニット SMCEX245-S_A - SIユニットSMC
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
入力・出力対応 プッシュプルコネクタ対応 AIDA仕様準拠 SCRJコネクタ、RJ45コネクタ 省エネ機能 PROFIenergyに対応 シェアドデバイス機能 PROFIsafe対応 System Redundancy S2対応
GK-270 プロテクトメッシュグローブ コミネGK-270 プロテクトメッシュグローブコミネ
3,598税込3,958
1双
5日以内出荷から7日以内出荷
内蔵型ソフトナックルガードを装備した自然なフィット感のメッシュグローブ・夜間被視認性を高めるリフレクター : 指・握りやすい立体パターン採用・スマートフォン操作可能・偽造防止4Dラベル・プロテクター:ナックル・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き・通気性の良いメッシュ素材を使用・SMART Tip搭載・夜間被視認性を高めるリフレクター装備
カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース 光城精工カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース光城精工
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pR-Gです。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
材質内部導体:高純度アルミニウム箔+多孔質活性炭、本体・キャップ:真鍮/シャンパンゴールドメッキ、菊座ワッシャ:スチール/金メッキ質量(g)27プラグ真鍮/金メッキ径(Φ)×全長(mm)12×58.5プラグタイプRCA表面積内部導体:10000000cm2
カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース 光城精工カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース光城精工
95,980税込105,578
1個
6日以内出荷
KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pM-G(2個セット)です。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
付属品結束バンド×4本、収縮チューブ(本体用)×2本材質内部導体:高純度アルミニウム箔+多孔質活性炭、本体・キャップ:真鍮/シャンパンゴールドメッキ、菊座ワッシャ:スチール/金メッキ質量(g)32プラグ真鍮/金メッキ径(Φ)×全長(mm)12×55.0プラグタイプM5スクリュ表面積内部導体:10000000cm2
カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース 光城精工カーオーディオ 専用 プラグ型 仮想アース光城精工
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
KOJO TECHNOLOGY(光城精工)のプラグ型仮想アース、ve-02pT3-Gです。ve-02pシリーズの上位機種となります、ve-02p-Gシリーズは、ve-02pシリーズと同じサイズですが、ve-02pに比 べ、仮想アースの面積が約900倍になっております。Crystal Ep同様KOJO TECHNOLOGYがこれまで培ってきた仮想アースの知見とノウハウを駆使し、独創的かつ画期的な手法で導体表面積を格段に増大させた他、ネジジョイント部に菊座ワッシャを採用しました。アイドリング時や走行中のネジ緩み・滑落に対し対策を施したカーオーディオ専用の仮想アースです。プラグ形状はRCAプラグをはじめとし、Φ3.5ステレオミニプラグ/M5スクリュの3ラインアップをご用意。
材質内部導体:高純度アルミニウム箔+多孔質活性炭、本体・キャップ:真鍮/シャンパンゴールドメッキ、菊座ワッシャ:スチール/金メッキ質量(g)27プラグ真鍮/金メッキ径(Φ)×全長(mm)12×59.5プラグタイプΦ3.5 stereo mini表面積内部導体:10000000cm2
J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート 神保電器J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート神保電器
2,998税込3,298
1セット
翌々日出荷
J・ワイドスリムシリーズ快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも73アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
定格15A/300V
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら