カテゴリ

  • 作業服(27)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 制御機器(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • オフィス家具(5)
  • 手袋(5)
  • 自転車部品(5)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 電気材料(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gys」の検索結果

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用) 三菱マテリアル

    外径 溝入れ突切り旋削工具 小物高精度加工用 GYSシリーズ 00°ストレートホルダ(小型旋盤用)

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。高信頼のインサートクランプ:セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。小物高精度加工用ホルダ:高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。使用機械のツーリングに適した突き出し量:ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。強固な上あご:より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。変動しない下あご:切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。インサート装着の強化:インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。
    用途溝入れ・突切り旋削加工ホルダー一体型刃先角度(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電サンダル PS-01ライトS ミドリ安全

    静電サンダル PS-01ライトS

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1足
    当日出荷
    靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
    質量(g)450種類クリーン静電シューズ規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠材質(甲被)人工皮革電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω標準質量(g/片足)450機能静電、クッション性、通気性、軽量JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠材質(底部)新発泡ポリウレタン1層靴タイプサンダル
  • 一般型クリーンウェア C1031 ミドリ安全

    一般型クリーンウェア C1031

    ミドリ安全
    6,498税込7,148
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なクリーンウエアです。
    用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
  • ずれないマウスパッド(グレー) サンワサプライ

    ずれないマウスパッド(グレー)

    サンワサプライ
    769税込846
    1個
    当日出荷
    グレー適合ブルーLED、光学式、レーザー式材質(表面/裏面)PET/PVC発泡フォーム
  • セラミックファイバー砥石 グラインダー用 SIMOTSU

    セラミックファイバー砥石 グラインダー用

    SIMOTSU
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
    用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
  • PU厚手手袋エンボス加工 TRUSCO

    PU厚手手袋エンボス加工

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    革より柔らかい新素材を使用しています。柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
    用途内装工事、建築土木、重機運転に。厚さ(mm)0.5質量(g)45
  • 散水パーツ スリムコネクター(GY) タカギ

    散水パーツ スリムコネクター(GY)

    タカギ
    599税込659
    1個(1個)
    当日出荷
    ホースをワンタッチでニップルに接続できるコネクターです。
    用途ホースをニップルでワンタッチ接続したい方に。トラスコ品番701-2477高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5適合ニップルタカギ製ニップル推奨
  • 散水パーツ 自在スリムコネクター(GY) タカギ

    散水パーツ 自在スリムコネクター(GY)

    タカギ
    939税込1,033
    1個(1個)
    当日出荷
    ホースロックナット部分が0~180度まで角度調整できるコネクターです。
    用途ホースを180度まで自在に角度調整したい方に。トラスコ品番701-2480高さ(mm)120適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5適合ニップルタカギ製ニップル推奨
  • 配管用ステッカー TRUSCO

    配管用ステッカー

    TRUSCO
    599税込659
    1組
    当日出荷から9日以内出荷
    取付方式ステッカー
  • 立体裁断構造超静電クリーンウェア ミドリ安全

    立体裁断構造超静電クリーンウェア

    ミドリ安全
    9,298税込10,228特価
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    人体工学に基づいた、立体裁断構造を採用しています。腕を上げた時や足腰の屈伸時にも突っ張らず、動きやすさが格段にアップしました。
    用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠
  • グリップタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    グリップタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,998税込5,498
    1袋(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束ができます。また、取り付け、取り外しが容易で、仮止めとしても使用可能です。カラフルなため識別が簡単に行えます。
    用途1.先端をヘッド部の穴に通して締め付けます。2.ケーブルにグリップタイを巻きつけます。3.余った部分を巻いて貼り付けてください。使用温度範囲(℃)-10~70
  • 快適カップインソール AD-31WP ミドリ安全

    快適カップインソール AD-31WP

    ミドリ安全(3件のレビュー)
    569税込626
    1組
    当日出荷
    抗菌防臭加工で快適です。 踵を包み込むカップ形状です。
    用途安全靴、作業靴の交換用としてグレー材質合成材/EVA
  • シュリンクコン アース色 ABB

    シュリンクコン アース色

    ABB
    6,198税込6,818
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    コンパクトな箱に入った緑・黄色ストライプカラーの熱収縮チューブです。
    用途アース接続コネクタおよびケーブルの識別。マーキング用途にご使用いただけます。材質ポリオレフィンミドリ/黄収縮比3:1
  • 極匠 Wスイング 誘導棒差し ベストツール

    極匠 Wスイング 誘導棒差し

    ベストツール
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    誘導棒はもちろん、佐官コテ、仮枠ハンマー等の収納に最適なダブルスイング式コンパクト黒革工具差しです。 どんな姿勢でも邪魔せずに作業ができ、ツールの「持ち上がり現象」を解消したオールステンレス製のWスイング金具(PAT)を搭載。
    材質(本体)牛黒床革、ベルポーレン材、(丁番)ステンレススチール
  • クッションリストレスト サンワサプライ

    クッションリストレスト

    サンワサプライ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    グレー材質ポリエステル、PEフォーム
  • タカギ スリムシャワーホースセット YUQOL タカギ

    タカギ スリムシャワーホースセット YUQOL

    タカギ
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    従来品のシャワーホース内径よりも32%細くなったシャワーホースです。従来品と比較してスマートフォン1台分(約170g)を軽量化しています。シャワーホースを細くすることで軽さとしなやかさが実現しました。
    用途一般家庭の室内浴室用。小さいお子様のお風呂でシャワーの負荷軽減されたい方に。高齢者や介護が必要な方へのシャワー負荷軽減されたい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)1.6取付ねじ【1次側】G1/2、【2次側】G1/2ホース外径(Φmm)11.5
  • ideal ID-301 GOAT レザーグローブ IDEAL

    ideal ID-301 GOAT レザーグローブ

    IDEAL
    5,998税込6,598
    1双
    3日以内出荷から6日以内出荷
    「ゴートレザーの質感を活かしたナチュラルフィットグローブ。」。「ID-301 GOAT」は、柔軟性と耐久性に優れたゴートレザー(山羊革)を全面に採用し、しなやかな操作感と高級感を両立したライディンググローブです。インナーには抗菌・防臭・抗ウイルス効果を持つ「NEOCOT」素材を全面使用し、銅繊維の力で細菌の繁殖を99%抑制。長時間のライディングでも清潔で快適な状態をキープします。ナックルプロテクターを排したシンプルな構造により、手の動きを妨げない軽快なフィット感を実現。街乗りからツーリングまで幅広く対応します。さらに、人差し指と親指には導電素材を採用し、スマートフォン操作にも対応。ミニマルなデザインと高い機能性を兼ね備えた、上質なレザーグローブです。
    素材アウター:ゴートレザー(山羊革)、インナー:NEOCOT
  • バラ柄レース サイドカーテン 雅

    バラ柄レース サイドカーテン

    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    トラッカー必需品! のレースサイドカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル! 豊富なフレンジカラーも魅力です!
    サイズS枚数2付属品カーテンワイヤー2本寸法(幅W×高さH)(mm)約500×550
  • フロントカーテン 波型 バラ柄レース 雅

    フロントカーテン 波型 バラ柄レース

    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    マジックテープで簡単取付のフロントカーテンは、その名の通りフロントガラスの上部に取り付けます。トラッカー必需品! のレースフロントカーテンです。発売から20年以上経つロングセラーモデル!豊富なフレンジカラーも魅力です! 形状は波型とストレート型の2種類からお選びいただけます!
    高さ(mm)約145(フレンジ込み)
  • クリーニングクロス 超強力 Sサイズ 3枚セット グレー ワイピングクロス エレコム

    クリーニングクロス 超強力 Sサイズ 3枚セット グレー ワイピングクロス

    エレコム
    2,098税込2,308
    1個(3枚)
    当日出荷
    ■画面に付着した指紋や皮脂、本体にたまったホコリなどのしつこい汚れを一気に拭き取るドライタイプのクリーニングクロス3枚セットです。 ■分割型構造の超極細繊維「ベリーマ(R)X」を使用しています。 ■※ベリーマ(R)XはKBセーレン株式会社の登録商標です。 ■親水性のナイロンと親油性のポリエステルの複合糸により、水性から油性まであらゆる汚れをきれいに拭き取り可能です。 ■微細な凹凸にもフィットするくさび状の断面構造で、汚れの微粒子も確実にキャッチします。 ■特厚の起毛タイプで、軽い力で画面の汚れをクリアに拭き上げることができます。 ■長い毛足の中にホコリを取り込むため、対象物に傷がつきにくく、やさしくお手入れ可能です。 ■水洗いできるため、繰り返し使用可能です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    材質複合繊維(ポリエステル・ナイロン)80%、ポリエステル20%寸法(mm)約150×150グレー入数3枚入
  • ラック付きデスク 棚付き 一体型 YAMAZEN(山善)

    ラック付きデスク 棚付き 一体型

    YAMAZEN(山善)
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    ラックと机が合体した一体型デスク。ラック位置はお好みに合わせて左右選択可能。A4ファイルも収納できます。 キズや水、汚れに強いメラミン樹脂天板を採用。横揺れを防止するクロスバー、がたつきを軽減するアジャスター付き。
    用途パソコンデスク、ラックとして。ラック付き 棚付き 一体型 学習デスク 学習机 省スペース コンパクト シンプル 新生活 一人暮らし ワンルーム 書斎 テレワーク材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、棚板:パーティクルボード(メラミン樹脂)質量(kg)15耐荷重(kg)(天板)60、(棚板)各10、(全体)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)114×52.5×120寸法(幅W×奥行D)(cm)(天板)114×48、ラック棚板:20×48
  • 【オーダー】鉄 凸型ブラケット 5穴(横) ノーブランド

    【オーダー】鉄 凸型ブラケット 5穴(横)

    ノーブランド
    2,086税込2,295
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状凸型穴数5材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴
  • ideal ID-117 REVIVE【リヴァイヴ】 IDEAL

    ideal ID-117 REVIVE【リヴァイヴ】

    IDEAL
    6,998税込7,698
    1双
    4日以内出荷
    山城(yamashiro) IDEAL(アイディール)。ヒトとバイクをツナグ、アイディール。安全性・快適性・機能性を極限まで追求したグローブを、すべてのライダーへ。”ideal アイディール (理想的なもの)”という名には、そんな願いが込められています。日本唯一のライディンググローブ総合ブランドであるidealが、特に重要視しているのが「フィッティング」です。ID-117 REVIVE 【リヴァイヴ】。幅広いジャンルにマッチするナチュラルデザイン。アドベンチャーテイストを取り入れたシンプルデザインのウィンターグローブ。落ち着きのあるアースカラーは、アドベンチャー系に限らず、ネオクラやツアラー、ビッグスクーターなど、様々なバイクにマッチします。袖口はジャケットの上に被せられるロングタイプ。グローブをはめたたまでも、しっかりと締め上げられる大型のベルクロベルトを採用し、走行風の侵入をブロックします。ハードプロテクターを装備するナックル部と、袖口の外側は頑強なゴートレザーでプロテクト。透湿防水防風フィルムを採用した3レイヤー構造、スムーズなレバー操作を実現する"Flex grip"など快適機能も満載です。製品詳細。・手の甲側のインナーは指先まで中綿入りで温かさをキープ。・透湿・防水・防風フィルム採用の3レイヤー構造。・部分的にゴートレザーで強化し、安全性を向上。※すべてのスマートフォン、タッチパネルでの動作を保障するものではありません。 使用される環境や液晶フィルムによって、著しく反応が遅くなる場合があります。-------------------------------------。商品番号:ID-117。商品名:REVIVE 【リヴァイヴ】。サイズ:XS,S,M,L,XL,2XL,3XL。色:BLACK,D.BROWN,KHAKI,IVORY,GRAY
    用途ブランド:IDEAL(アイディール)。シーズン:秋冬モデル対応シーズン秋冬モデル
  • IDEAL ID-022 ANGLER IDEAL

    IDEAL ID-022 ANGLER

    IDEAL
    3,998税込4,398
    1双
    4日以内出荷
    山城 (yamashiro)。IDEAL (アイディール)。IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。2024 Spring / Summer。ID-022 ANGLER (アングラー)。【商品詳細】。非常に軽く、通気性にも優れたライトグローブです。生地の薄さはもちろんですが、指股のメッシュ生地と掌に空いている穴により蒸れを軽減します。甲には耐衝撃に優れたナックルプロテクターを配し、掌側にもアテ生地を配し耐久性を向上させています。・スマホ操作可能。・小指側面リフレクター (側方安全性を向上)。・蒸れを軽減するメッシュ素材。・ナックルプロテクター (万が一の際でも安心)
    用途メーカー:山城(yamashiro)。シーズン:春夏モデル。商品番号:ID-022。商品名:ANGLER (アングラー)。色:ブラック, レッド, カーキ, グレー, ネオン。サイズ:XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
  • 端子台 プリント基板用  ML-250 サトーパーツ

    端子台 プリント基板用 ML-250

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10仕様本体に端子番号の表示があります。定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)端子金具ライトアングルPC端子色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
  • スピーカー FUNLOGY Speaker FUNLOGY

    スピーカー FUNLOGY Speaker

    FUNLOGY
    1,898税込2,088
    1セット(2台)
    当日出荷から6日以内出荷
    本体を30度傾けて設計することで、低音が効率よく広がります。最大出力14W、高音から低音までの幅広い音域を自然に再現します。デスクからモニターまでの距離を元にスピーカーの最適な角度で設計、音をダイレクトに耳に届けます。スピーカー同士を58cm話して配置すると、30度の傾きと相まって臨場感が最大化します。ケーブル2本の簡単接続、モニターはもちろんパソコンやSwitchとも簡単に接続ができます。ダイヤルを本体に搭載しているため、スムーズに音量調整ができます。
    付属品取扱説明書適合サブウーファー:パッシブラジエーター質量(g)約260(片方のサイズ)入力電源:5V-1.0A(USB Type-A)スピーカー14W(7W,3.6Ω×2)サイズ(mm)69×132×108(片方のサイズ)音声入力3.5mmイヤホンジャックスピーカーサイズ(mm)Φ48
  • カラーニトリル背抜き手袋 TRUSCO

    カラーニトリル背抜き手袋

    TRUSCO
    159税込175
    1双
    当日出荷
    スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。 発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
    用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業厚さ(mm)1EN388規格EN388(CE4122)
  • ベアフィット パームコートグローブ ヤマショウ

    ベアフィット パームコートグローブ

    ヤマショウ
    499税込549
    1双
    5日以内出荷
    ★タフな耐久力×適度なグリップ★。手首全周でベルクロ調整、フィット感が自由自在。縫い目のないシームレス編みの手袋なので指先までフィットして手先の細かい作業にも適応します。指先の操作性を邪魔しない適度でちょうどよいグリップ力です。タッチパネル対応なので、手袋を着用したままスマホやタブレットの操作を行えます。
    用途機械部品の組み立て作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業素材繊維部/ナイロン・ポリウレタン樹脂部/ニトリルゴム・合成皮革
  • 静電作業サンダル エレパスクールライトN ミドリ安全

    静電作業サンダル エレパスクールライトN

    ミドリ安全
    5,498税込6,048
    1足
    当日出荷
    安定した静電性能で靴底から静電気を逃します。軽量で、滑りにくく、耐久性にも優れたサンダル底です。クッション性に優れたエアソール構造です。
    グレー材質(甲被)人工皮革標準質量(g/片足)210(L)種類クリーン静電シューズ機能静電、クッション性、通気性、軽量JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠材質(底部)発泡ポリウレタン1層底靴タイプサンダル
  • キッチングローブS MOESTA

    キッチングローブS

    MOESTA
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    グリル器具のトップメーカー ドイツ モエスタ社(MOESTA)開発。ヒートPRO 超耐熱・耐冷 キッチングローブ。使いやすい5本指の高機能グローブ。高熱オーブンやBBQもOK。。<ヒートPRO超耐熱・耐冷 キッチングローブ>。 高品質シリコーンはソフトでも、摩擦や傷に強く、耐久性があるので、長期使用可能。 肘下までカバーするロングタイプ、高熱のオーブン・電子レンジの出し入れも安全・安心。 食検合格素材だから、着用したまま素材を直接触れて、扱いやすく、調理も便利。 スリップ防止素材だから、硬いキャップの開栓等回して開けやすくできます。 吊下げ収納に便利なフック付。
    材質外側:シリコーン100%、内側:ポリエステル65%、アクリル35%質量(g)約290全長(cm)33中指長(cm)7.5耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40手のひらまわり(cm)24
  • GK-233 Protect Riding Mesh-Gloves コミネ

    GK-233 Protect Riding Mesh-Gloves

    コミネ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1双
    5日以内出荷から7日以内出荷
    甲全体に施されたグラフィックプリントが目を引くメッシュグローブ。ナックルプロテクターを装備、自然なフィット感でエントリーユーザーにもおすすめ。スマートフォン操作も可能。
    材質Polyester・Nylon
  • monowa050 冷却ジェルマット S TAIGASHOJI(大河商事)

    monowa050 冷却ジェルマット S

    TAIGASHOJI(大河商事)
    1,980税込2,178
    1枚
    翌々日出荷
    瞬間冷却!90秒で約 -9℃。使わないときは畳んで常温保管でOK!冷蔵庫に入れる必要はありません。撥水素材だから、さっと拭くだけお手入れラクラク!。安心の低ホルムアルデヒド。お子様やペットにも安心してお使いいただけます。椅子に置いてもOK!色々なシーンで使える優れもの。塩成分の「放熱」と「吸熱」の自然の原理からくる性質を活かした適温調節。分割縫製だから中身のジェルがかたよらない。電気を使わないから環境にも優しい!。【ひんやりの秘訣は「塩のチカラ」】。ひんやりの秘訣は、塩化カルシウムと硫酸ナトリウムを含んだ内容物。人間が快適に眠れる温度は約30℃と言われています。パッドに含まれる塩成分が30℃以上になると液体化し、身体の熱を吸収します。30℃以下になるとジェルマットが熱を外に逃して再び結晶化。吸熱と放熱を繰り返すことで、快適なひんやり感が実現します。【省エネ・省スペースな優れもの】。何かと電気代がかかる夏。おやすみ時は、エアコンの設定温度に迷うことも…。適温での睡眠サポートとして、この冷却ジェルマットを導入しませんか?。エアコンをつけるか迷う夏の終わりにもおすすめ!。使わない時は冷蔵庫や冷凍庫に入れる必要もなく、常温で保管していただけます。
    用途枕、椅子の座面質量(g)約630種類冷却ジェルマット混率(%)ポリエステル100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×7.5×300材質(中材)PVCフィルム/水/硫酸ナトリウム/セルロース/ピロリン酸
  • 防振メッシュグローブ ヤマショウ

    防振メッシュグローブ

    ヤマショウ
    1,498税込1,648
    1双
    5日以内出荷
    手のひら側は防振当て付き。功側はメッシュ生地で通気性抜群。草刈り機使用時の振動軽減に。動きやすい フィット感 、撥水加工。
    用途農作業・ガーデニング・草刈りなど素材甲:ポリエステル100%掌:ナイロン55%、ポリウレタン45%滑り止め:シリコン効果振動軽減
  • タカギ スリムシャワーホース YUQOL タカギ

    タカギ スリムシャワーホース YUQOL

    タカギ
    4,098税込4,508
    1本
    4日以内出荷
    従来品のシャワーホース内径よりも32%細くなったシャワーホースです。従来品と比較してスマートフォン1台分(約170g)を軽量化しています。シャワーホースを細くすることで軽さとしなやかさが実現しました。
    用途一般家庭の室内浴室用。小さいお子様のお風呂でシャワーの負荷軽減されたい方に。高齢者や介護が必要な方へのシャワー負荷軽減されたい方に。ホース内径(Φmm)7.5ホース長さ(m)1.6取付ねじ【1次側】G1/2、【2次側】G1/2ホース外径(Φmm)11.5
  • 【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 5穴(横) ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 凸型ブラケット 5穴(横)

    ノーブランド
    2,129税込2,342
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
    形状凸型穴数5材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート 神保電器

    J・ワイドスリムシリーズ スイッチセット+プレート

    神保電器
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも73アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。
    定格15A/300V
  • 自転車用 防風パッド付 スクエア サングラス RIDEZ(ライズ)

    自転車用 防風パッド付 スクエア サングラス

    RIDEZ(ライズ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ツーリングやサイクリングに活躍! シンプルなデザイン違和感無く、おしゃれにつけれます。一見普通のサングラスに見えますが、バイクと自転車の専用となっており、目に風が入りにくい防風対策が施される特別なモデルとなっています。 ロードバイクや、オートバイ、スポーツでは、釣り、スキーやスノボーでも、ハードなシーンでもご利用頂けるアイテムです。 最近では日差しが強く、冬でも目のケアが必要な場合が多くございます。防寒対策として、冷たい冷気から目を守る事ができるアイテムです。 春の花粉にも対応しており、パットが目との隙間を埋め、極力花粉が入らない構造になっています。※一部曇り止めのため隙間が空いております。完全に防ぐわけではありません アメリカンから、レトロなネイキッド、クルーザーまで種類を選ばずかっこよくつけて頂ける、万能なアイテムです。
    用途ロードバイクや、オートバイ、スポーツでは、釣り、スキーやスノボーなど
  • 圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器

    圧力トランスミッタ 形番:KP15

    長野計器
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
    用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
  • JK-178 R-SPEC ハーフメッシュジャケット コミネ

    JK-178 R-SPEC ハーフメッシュジャケット

    コミネ
    24,980税込27,478
    1着
    7日以内出荷
    レーシングスーツをルーツに持つハイエンドメッシュジャケット。タイトに着こなしてこそ真価を発揮するR-SPECパターンと、乗車姿勢が取りやすい立体裁断によりスポーツライディングに最適なフィット感と動きやすさを実現。・伸縮性の高いテキスタイルとメッシュのコンビネーションジャケット。・レーシングスーツのパターンを反映したスポーツライディングに特化した設計(Rスペック)。・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン。・夜間視認性を高めるリフレクター : 胸・腕・背中。・胸部プロテクター : KOMINE SK-858 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肩プロテクター : KOMINE SK-857 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・肘プロテクター : KOMINE SK-856 (CE Lv.1 /ソフトタイプ)。・脊椎プロテクター : KOMINE SK-815。・プロテクター:首・サイド※オプション。・タイプBのコネクションジッパー装備のジャケット。対応パンツと接続することでずり上がり、ずり下がりを防止。・偽造防止4Dラベル。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・通気性の良いメッシュ素材を使用。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・CEプロテクター装備。・タイプBコネクションジッパー装備。・3Dメッシュパッド使用。・コミネRスペック
    材質[表地] ナイロン、ポリエステル、スパンデックス [裏地] ポリエステル
  • LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付) IDEC(和泉電気)

    LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付)

    IDEC(和泉電気)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷から31日以内出荷
    楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個