カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 照明(4)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
さらに商品を絞り込む

「gz-314」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ガンツ 高輝度投光器 GENTOSガンツ 高輝度投光器GENTOS
29,980税込32,978
1台
当日出荷
作業・レジャーや災害時に幅広く使える本格派大型投光器 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(150°)3段階照射 MAX6,000ルーメンの大光量照射 内部バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力60W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) スイッチ部で電池残量を色で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応
付属品専用ACアダプター(12V5A、コード長さ3m)質量(g)1560電源専用ACアダプター12V 5A or リチウムイオン充電池7.2V 6,400mAh(内蔵)コード長さ(m)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210.0×185.0×120.0防塵・防滴IP64充電時間(時間)4電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)6000明るさ(Lm)6000~1500照射距離(m)74電球の種類LED充放電回数(回)500連続点灯時間(時間)3~9落下耐久(m)1
投光器用マグネットベース GENTOS投光器用マグネットベースGENTOS
7,498税込8,248
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 投光器用マグネットベース 強力マグネットで投光器をしっかり設置
用途対応機種 GZ-314付属品ボルト(M6×21mm)、フラットワッシャー、六角ナット材質アルミニウム質量(g)378寸法(幅W×高さH)(mm)159×142耐荷重(kg)2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×126×39ねじ(mm)M6×21取付可能厚(mm)(鉄板)3以上
ジェントス投光器用ブラケット GZ-3BK GENTOSジェントス投光器用ブラケット GZ-3BKGENTOS
2,998税込3,298
1台
6日以内出荷
ジェントスの投光器(GZ-305, GZ-314, GZ-315)で使用可能<br />投光器の三脚への固定時に使用
適合機種GZ-305, GZ-314, GZ-315質量(g)245直径×長さL(Φmm×mm)150×111×75
3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3切換方式ノーマルクローズ定格電圧(V)DC24使用流体空気
1/4インチネジ ミニ三脚 GENTOS1/4インチネジ ミニ三脚GENTOS
1,998税込2,198
1台
当日出荷
1/4インチネジに取り付け可能なミニ三脚<br />折りたたんでコンパクトに<br />脚部は伸縮可能<br />耐荷重:脚部収納時2kg脚部展開時1.5kg
用途対応機種PL-200R・PL-400R・GZ-306・GZ-316・UN-1R・LE-1014質量(g)83寸法(Φ×Lmm)約30.5×131.5
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から15日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から11日以内出荷
使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
低圧遮断器NV100-SRU仕様 三菱電機低圧遮断器NV100-SRU仕様三菱電機
31,980税込35,178
1台
99日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カコミ フォーカスブース ソファタイプ<配送時組立サービス付> イトーキカコミ フォーカスブース ソファタイプ<配送時組立サービス付>イトーキ
569,800税込626,780
1台
31日以内出荷
幅(mm)2200材質/仕上●フレーム●内張り:布地張り(GZ)●ソファ・ベンチ●背・座:布地張り(GZ)●テーブル●天板・脚:MDFウレタン塗装仕上(WG)●サイドテーブル・テーブル(中間置き用)●パネル高さ(mm)1330奥行(mm)2005材質(脚)スチール粉体塗装仕上(WG)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式ノーマルクローズ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,398税込5,938
1個
11日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気定格電圧(V)AC200(50/60Hz)切換方式ノーマルクローズ
真空ユニット(ZX1-VJ314-~) SMC真空ユニット(ZX1-VJ314-~)SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 100gまでの電子部品や小物精密部品に最適 エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 マニホールド化可能
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数3使用流体空気切換方式ノーマルクローズ
クリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ3~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SYJ3~)SMC
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314RT) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314RT)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314M) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314M)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314T SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314TSMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ボディオプション(-) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V、12Vのみ)
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314R SMC3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ314RSMC
5,398税込5,938
1個
9日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズボディオプション(R) 外部パイロット形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314R) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314R)SMC
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314T) SMCSYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ314T)SMC
5,498税込6,048
1個
9日以内出荷
切換方式(1) ノーマルクローズポート数3定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
関連キーワード
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら