3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品ボルト トラスコ品番775-7654 質量(g)500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)198×44×435
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷


ジェントスのフラグシップモデル、Gシリーズハンディトーチ 防水モデル ハードな使用に耐えうる高い耐久性を備え、プロユースを意識した本格ハンディトーチ。高出力、高耐久の高性能トーチ。付属の専用充電池(GZ-23SB)を使用。最大1200ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。ロータリースイッチで1250~60ルーメンの無段階調光 最小時は83時間の連続点灯。充電池単体でも充電可能(USB Type-Cケーブルにて)な為、本体使用時もバッテリーの充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況をお知らせ。最大照射距離296m(最大時)。従来品の2倍強の厚みのコーティングによりカッターで削ってもキズのつかないアンチスクラッチコーティング加工のボディ。温度センサー内臓で本体温度の上昇を管理。ベルト通し付き専用ポーチ付属(バッテリーカートリッジ収納可)。頑強なパワーストラップ付属。購入後の製品ユーザー登録で5年保証の適応(消耗品は対象外)
用途2m落下耐久とIP66/67(1m)(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ACアダプター(5V / 1A) / マグネットチャージングケーブル(ロゴ付きマジックバンド) / Type-Cケーブル(ロゴ付きマジックバンド)(50cm) / オリジナルポーチ / ストラップ / 専用充電池(GZ-23SB) 質量(g)322 直径×長さL(Φmm×mm)41×177.8 保護等級【防塵】66【耐水】67(1m) バッテリー専用リチウムイオン充電池(型番GZ-23SB)3.6V 5,000mAh 18Wh(付属) 充電時間(時間)5 光束(Lm)1250 明るさ(Lm)1250~60 照射距離(m)296 充放電回数(回)300 連続点灯時間(時間)3~83 落下耐久(m)2
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

関連キーワード