カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(375)
  • オフィス家具(66)
  • 自動車純正部品(26)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 照明(10)
  • 研磨材(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 制御機器(6)
  • バイク部品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 測定用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gz6」の検索結果

関連キーワード
547件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト ピン 45131GZ0006 ホンダボルト ピン 45131GZ0006ホンダ
329税込362
1個
当日出荷
主な適合純正品番45131-GZ0-006主な適合車種(ホンダ)CRF250L
パッドセット フロント 06455GZ0006 ホンダパッドセット フロント 06455GZ0006ホンダ
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番06455-GZ0-405
ギヤプーラ 座金 スーパーツールギヤプーラ 座金スーパーツール(11件のレビュー)
569税込626
1組(4枚)
当日出荷
差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン差込みコネクターWGZシリーズワゴジャパン(2件のレビュー)
299税込329
1個(5個)ほか
当日出荷
超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A被覆最大外径(Φmm)4.2適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0再生紙使用マーク適合
ガンツ 超広角照射バータイプワークライト GENTOSガンツ 超広角照射バータイプワークライトGENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応GZ-613 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)適合スイッチオペレーション:Top > COB Eco > COB Mid > COB Hi > OFF質量(g)377電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.1×352×33.5防塵防水性能IP64フックあり光束(Lm)最大:1200使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)光源(約)1200~120照射距離(m)最大:(約)42電球の種類白色COB(面発光)LED連続点灯時間(時間)6~29落下耐久(m)テスト:2
差し込みコネクタ ネグロス電工差し込みコネクタネグロス電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
種類差込形電線コネクタ
一般用クランプ (GZ型) ベッセイ一般用クランプ (GZ型)ベッセイ
12,980税込14,278
1丁
当日出荷から翌々日出荷
レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
用途木工・家具・板金・DIY用種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)炭素工具鋼
薄型差込電線コネクタ JAPPY薄型差込電線コネクタJAPPY
1,798税込1,978
1箱(50個)
当日出荷から翌日出荷
大幅なサイズダウンを実現、圧倒的な小型化 挿しやすく抜けにくい究極の1枚スプリング構造 電線がクリアに見える安全を追求したフォルム・構造 はっきり見えやすい本体への黒文字プリント
用途屋内配線用差込形電線コネクタです。屋内配線工事や照明配線などの電線同士の接続にご使用いただけます。種類差込形電線コネクタ定格<一般用途(IEC規格)>32A/450V<屋内配線用途(PSE)>20A/300V端子形状差込形定格電流(A)32/20適合電線<一般用途(IEC規格)>単線Φ1.0~Φ2.0mm・7本より線1.5~4mm2<屋内配線用途(PSE)>Φ1.6、Φ2.0mm電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~4
ワンタッチPホイル ニューレジストンワンタッチPホイルニューレジストン(5件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付けできるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業Aは、一般鋼、ステンレス鋼用(薄板の軽研削・研磨)GZは一般鋼、ステンレス鋼用(厚板、薄板の軽研削・研磨、ビード取り)最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
婦人のびのびワンタッチ肌着7分袖(ホック付) 神戸生絲婦人のびのびワンタッチ肌着7分袖(ホック付)神戸生絲
3,498税込3,848
1枚
5日以内出荷
ガーゼ感覚の薄さでやさしい着心地。スーパーストレッチでぐーんと伸びます。前開きワンタッチホック式で着脱楽らく。腕を伸ばしづらい方でも頭からすっぽり、肩や腕部分も大きく伸びるので着せやすい(脱がせやすい)。ガーゼ感覚の薄さでやさしい着心地!!
仕様春夏用、洗濯機可●脱水機可●乾燥機不可材質綿、ポリウレタンオフホワイト
アートディスクAD (ジルコニア) 日本レヂボンアートディスクAD (ジルコニア)日本レヂボン
9,798税込10,778
1箱(10枚)
当日出荷から8日以内出荷
削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
用途一般鋼・鋳鉄。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
ニッパー エスコニッパーエスコ
5,150税込5,665
1丁
翌日出荷
狭い場所での切断に最適です。 耐久性があります。 RoHS対応品
仕様●全長(mm):203●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.0アズワン品番65-2139-03RoHS指令(10物質対応)対応
餃子グリラー タニコー餃子グリラータニコー
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷
Φ30mm/M 6x 40mm アジャストボルト(三価クロメート) エスコΦ30mm/M 6x 40mm アジャストボルト(三価クロメート)エスコ
395税込435
1本
当日出荷
材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)30アズワン品番64-7961-43
GZ-600シリーズ専用充電コネクタ GENTOSGZ-600シリーズ専用充電コネクタGENTOS
959税込1,055
1個
5日以内出荷
充電スタンドなしで充電可能
適合機種GZ-601 / GZ-602 / GZ-603
Sia 両面研磨シート7988シリーズ BOSCH(ボッシュ)Sia 両面研磨シート7988シリーズBOSCH(ボッシュ)
4,498税込4,948
1セット(20枚)
当日出荷から翌日出荷
スポンジとペーパーの良いとこ取りをした革新的製品くしゃくしゃにしても元通り、破れにくく高耐久折り目ラインでユーザーニーズに柔軟に対応木材・金属・プラスチック等マルチ用途に使用可能極薄形状でエッジ部分の研磨も簡単ウォッシャブルで再利用可能、両面使用可能
厚さ(mm)1.3横幅(mm)115縦幅(mm)140砥粒アルミナ系砥石適合材木材・金属・プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
グランスケア 止まり Panasonic(パナソニック)グランスケア 止まりPanasonic(パナソニック)
779税込857
1個
4日以内出荷
サイズPGR60(左右一組)分類軒系列部材
グランスケア 軒継手 Panasonic(パナソニック)グランスケア 軒継手Panasonic(パナソニック)
779税込857
1個
4日以内出荷
サイズPGR60(外パッチン+内押え)分類軒系列部材
M 6 クランプナット(クイックアクション) エスコM 6 クランプナット(クイックアクション)エスコ
1,780税込1,958
1個
欠品中
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじM6エスコ品番EA637GZ-6材質焼入鋼(亜鉛メッキ)高さ(mm)9対辺(mm)16
ハーネス インストルメント (1AGZ) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (1AGZ)MAZDA(マツダ)
72,980税込80,278
1個
翌々日出荷
電工ペンチ(強力型/圧着付) エスコ電工ペンチ(強力型/圧着付)エスコ
7,230税込7,953
1丁
翌日出荷
強力型 非絶縁端子を圧着します。 RoHS対応品
仕様●全長(mm):254●切断能力(Φmm):鉄、銅、アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3●圧着能力:0.8~8.3mm2アズワン品番65-2138-80RoHS指令(10物質対応)対応
グッドホイル ニューレジストングッドホイルニューレジストン
7,998税込8,798
1箱(10枚)
当日出荷
基盤に高強度、耐熱性に優れた樹脂を使用している為、安全に研削・研磨ができます。15孔用のオレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード研削、平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
Φ30mm/M 6x 80mm アジャストボルト(三価クロメート) エスコΦ30mm/M 6x 80mm アジャストボルト(三価クロメート)エスコ
420税込462
1本
当日出荷
材質スチール(三価クロメート)ベース径(Φmm)30アズワン品番64-7961-44
Sホイル ニューレジストンSホイルニューレジストン(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
特殊構造の基盤によりソフトな感触で研磨できます。汎用ペーパー多羽根ホイルと違い、フランジ部を深くしているため、締付ナットが邪魔になりません。15穴用の青色ブッシュを外せば、16穴用のグラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
すぐP(仕上げ用研磨ディスク) ニューレジストンすぐP(仕上げ用研磨ディスク)ニューレジストン(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(10枚)
当日出荷
コストを抑えつつ高品質を実現しました。ペーパーを特殊加工していることにより目詰まりがしにくく、ベタ使いでも焼けや歪みが生じません。最後まで切れ味を損なわずに研磨できます。ネジ付で簡単に取付できるワンタッチ式のため、芯振れが生じません。研磨焼けを徹底排除し、精度の高い仕上げ作業が可能です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの精度の高い平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業ねじピッチ1.5ねじ径(mm)10
ハーネス フロント (1AGZ) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (1AGZ)MAZDA(マツダ)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
(24010)ハーネス アッシー、メイン ニッサン(24010)ハーネス アッシー、メインニッサン
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
ハーネスフロアー (1AGZ) MAZDA(マツダ)ハーネスフロアー (1AGZ)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
ハンドル(R)アウター (HG30) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (HG30)MAZDA(マツダ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
(37820)ECU (リライタブル) ホンダ(37820)ECU (リライタブル)ホンダ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
ペーパーホイル ニューレジストンペーパーホイルニューレジストン
7,498税込8,248
1箱(2枚)ほか
当日出荷から30日以内出荷
特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
ミラー(R)ドアー (C001) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (C001)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (C001) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (C001)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
(GZ690)フィニッシャー アッセンブリー,リヤ サイド リヤ LH ニッサン(GZ690)フィニッシャー アッセンブリー,リヤ サイド リヤ LHニッサン
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
レインフオース,アシスト グリップ ニッサンレインフオース,アシスト グリップニッサン
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ63TF) SMCMGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZ63TF)SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
(GZ685)グロメット,スクリュー ニッサン(GZ685)グロメット,スクリューニッサン
369税込406
1個
3日以内出荷
(27400)ヒーテイング & クーリンク ニッサン(27400)ヒーテイング & クーリンクニッサン
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
記録計 azbil(旧:山武)記録計azbil(旧:山武)
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
関連キーワード
...