カテゴリ
- メカニカル部品(4,265)
- 切削工具(1,488)
- 厨房用品(1,452)
- 機構部品(1,151)
- 作業工具(932)
- 配管・水廻り設備部材(634)
- 空調・照明・電設資材(622)
- 建築金物(559)
- 物流用品(490)
- 店舗什器・備品(396)
- ねじ・ボルト・釘(284)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(227)
- 卓上消耗品(206)
- 測定用品(198)
- 研磨材(149)
- オフィス家具(146)
- 日用品(139)
- 電動工具(131)
- 油圧機器・油圧ホース(96)
- 農具(92)
- 事務用品(82)
- 科学研究・開発用品(72)
- 安全用品(69)
- FA担当者のオススメ新商品(68)
- 安全靴・作業靴(56)
- 建材・エクステリア(54)
- 家電(54)
- 溶接用品(49)
- 制御機器(47)
- 医療(39)
- 電気材料(38)
- 清掃用品(35)
- 防犯用品(32)
- 農業機械(31)
- 塗装・養生・内装用品(30)
- 空圧工具(29)
- 保管用品(27)
- ヘルスケア(27)
- 農業・園芸資材(27)
- バイク部品(26)
- パソコン/周辺機器(25)
- 塗料(20)
- 防災用品(18)
- 測定関連サービス(18)
- 整備工具・収納(18)
- 学童・教育用品(18)
- 介護用品(15)
- トラック輸送・安全用品(14)
- スプレー・オイル・グリス(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 測量用品(土木/建設)(12)
- カー用品(11)
- 縫製用品(10)
- 安全標識(9)
- 安全保護具(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 梱包用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 住設機器(7)
- 自転車部品(5)
- クリーンルーム用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 自動車補修部品(4)
- 作業服(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- テープ(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 理美容(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(63)
- IKO(日本トムソン)(3,546)
- パール金属(920)
- LAMP(スガツネ工業)(458)
- エスコ(388)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(241)
- CAPTAIN STAG(200)
- KITZ(キッツ)(194)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(178)
- TAKIGEN(タキゲン)(176)
- OSG(オーエスジー)(155)
- アイリスオーヤマ(141)
- TRUSCO(137)
- NACHI(不二越)(136)
- SMC(133)
- ネグロス電工(124)
- 未来工業(124)
- KANA(片山チエン)(121)
- NB(日本ベアリング)(114)
- 大阪魂(109)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「h 鋼」の検索結果

ビームクランプ
スリーエッチ(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から3日以内出荷ビーム(H型鋼・I型鋼)に連結箇所を設けるために製作されたものです。 チェーンブロック、ホイスト等の吊り下げ、レバーホイストや滑車の横引きの為のビームとの連結金具としてご利用ください。 ビームへの取付け、取り外しは、ハンドルを廻すだけで簡単・迅速です。 広範囲のビーム幅に適応できます。(範囲は本体に刻印) フック取付がつづみ形ですから、横引きの時もフックがビームクランプの中心にきます。 安全係数5倍設計で製作し、堅牢・安全です。 取り外しが出来ないよう、また、ゆるみ防止のため、固定ネジが設けられてます。ビームクランプの永久設置や振動のある時は、安全の為固定ネジを六角レンチで締め付けて下さい。
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
マルチクレーン(エコノミータイプ)
スーパーツール¥149,800~税込¥164,780~1台翌々日出荷から19日以内出荷クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。材質構造用鋼揚程(m)2仕上焼付塗装アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
ハンガーレール
ダイケン(26件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から6日以内出荷アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ4.5mm
ノーブランド(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
ステンレス鋼製 アジャスターベース AP36
LAMP(スガツネ工業)(50件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷ステンレス鋼製のアジャスターベースで、4種類のねじ径に対応します。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/素地仕上バレル研磨種類アジャスターベース型
H鋼ダンバ(色目 シルバー)
若井産業(3件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(200本)ほか当日出荷12mmまでの厚物鋼板を貫通。 打ち込みスピードは従来品の約1.7倍。ねじの呼びM5.5適合板厚(mm)6~12表面処理三価ユニクロ
安心クッション(H鋼用トラ柄)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。用途H鋼の柱、梁、筋交などに。色黄×黒取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型長さ(m)0.9
一人静タイプA用H型枠
静科¥11,900税込¥13,0901本欠品中一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。トラスコ品番856-0421材質アルマイト加工済アルミ長さ(mm)4100質量(kg)2.8品名H型枠2018年トラスコ掲載ページ9 0998
安心クッション はさみこみ型
カーボーイ(16件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
ステンレス鋼製スライドコートハンガー
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS430)寸法H(mm)95仕上ヘアライン仕上最大吊下荷重(N)49
H鋼クランプ
仙台銘板¥539税込¥5931個当日出荷H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。材質スチール適合Φ31.8mmフレーム質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッション はさみこみ
TRUSCO(15件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。用途工場内の危険防止に。材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
鋼製バキュームリフターPRO
H&H(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷簡単取付け! 取っ手のない物の移動に! チール・ガラスなど表面が硬くて吸着する平らな物にご使用下さい。質量(g)1610耐荷重(kg)約100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×150×97
ケーブルカッシャー(H型鋼用)
未来工業¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
六角軸コバルトチタンドリルセット
H&H(6件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(10本)当日出荷最高クラスHSS CO鋼材仕様で長寿命と連続使用時間UP! ・シンニング加工により(3.0mm以上)ガッチリくい込み切れ味抜群! ・ガッチリくい込むクロスシンニングX型 ・鉄・アルミ・ステンレスなどの難削材に美しい穴あけができます材質ドリル刃:コバルトハイス鋼、ケース:PP寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×107×23表面処理チタンコーティング軸(mm)六角軸:6.35
六角軸カップブラシ(鋼線)
H&H¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌日出荷サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用材質鋼線軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
ビームラックル(H形鋼・C形鋼組み合わせ用)
未来工業¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ブラケットやブラケットハンガー等の強力クランプとして使用します。色ベージュ(本体特殊塗装)許容静荷重(N[kgf])981[100]
H形鋼用吊りボルト支持金具
ネグロス電工¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から16日以内出荷吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合金具W3/8、W1/2、M10、M20
ビームラックルH形鋼用(高強度タイプ)
未来工業¥2,298税込¥2,5281個当日出荷高天井用のLED照明器具の取り付けに使用します。付属品六角ボルト M10×25 2ホン/六角ナット M10 2コ/平座金 M10 2コ/ばね座金 M10 2コ材質電気亜鉛めっき仕様 ※ハンガー部は高耐食めっき鋼板
六角軸ホイールブラシ(鋼線)
H&H¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌日出荷サビ落し、塗装・剥離・メッキ塗装の下地処理、各種バリ取り作業用軸径(Φmm)6.35六角軸(インパクト対応軸)材質鋼線
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)
ネグロス電工¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から16日以内出荷H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。 全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
...