カテゴリ

  • 学童・教育用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 照明(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h 4517」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バスケット イノマタ化学バスケットイノマタ化学(1件のレビュー)
228税込251
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1箱(20個)
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
コンセントリック・レジューサー イノックコンセントリック・レジューサーイノック
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
ウィンディー517 (ロング) イノマタ化学ウィンディー517 (ロング)イノマタ化学(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
洗剤やシャンプーなどを種類別にストック。 棚に何があるのか一目瞭然。
材質ポリプロピレン形状角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.2×13.3×9.3取手なし
ステンレス引き取手(おねじ) TRUSCOステンレス引き取手(おねじ)TRUSCO(3件のレビュー)
519税込571
1袋
当日出荷
ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。材質/仕上ステンレス(SUS304)タイプおねじタイプ
チップ CCGT-AH 京セラチップ CCGT-AH京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷
(材質)K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質KW10形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(H)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スチール束<新横綱>Lタイプ タナカスチール束<新横綱>Lタイプタナカ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から13日以内出荷
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
フォークダストシール Φ48 アリート(ariete)フォークダストシール Φ48アリート(ariete)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.126通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:オイルシールはARI116です カタログNo.間違い 純正品番:[HUSABERG:4860.0400/KAWASAKI:92093-1566/KTM:4860.0400, 4860.0968, 4860.0345, 4860.0186, 4860.1178/SUZUKI:51173-28H30/WP:48600400/YAMAHA:5XE-23144-L0]タイプ:Y-1 CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ48 [48x58.5/62x6/11.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58.5内径:48フォーク径:Φ48mm高さ:11.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:RM125/250 01-04/RMZ250 -04材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×58.5/62×6/11.5]高さ(mm)11.5タイプY-1 CAP径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.5内径(mm)48
フォークオイルシール Φ37 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ37アリート(ariete)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.050通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:他、Z750TURBO等 純正品番:[H-D:45500209/KAWASAKI:92049-1177/SUZUKI:51153-26F00/YAMAHA:2H7-23145-01]タイプ:DCY色[カラー]:ブラックサイズ:Φ37 [37x49x8/10]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:49内径:37フォーク径:Φ37mm高さ:10使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GPZ1100F/Z750F/Z750TURBO材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ37 [37×49×8/10]高さ(mm)10タイプDCY径(Φmm)フォーク:37外径(mm)49内径(mm)37
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Lenovo Tab B10 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Lenovo Tab B10 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】Lenovo・タブレットLenovo Tab B10 (3rd Gen)Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen)Lenovo Tab M8 (4th Gen)Lenovo Tab P11 (2nd Gen)Lenovo Tab P11 Pro (2nd Gen)Lenovo Tab P12Lenovo Tab P12 Pro・キーボード4Y40X494934Y40X495224Y41C33791・マウス4Y50U453594Y51C212164Y51C21217GY50X79385GY51C21210GY51H47355Xiaomi・スマートフォンRedmi Note 13 Pro 5GRedmi Note 13 Pro+ 5GRedmi Note 11 Pro 5GRedmi Note 11Redmi Note 10 JE XIG02Redmi Note 10TRedmi Note 10 ProRedmi 9TRedmi 12 5GXiaomi 14 UltraXiaomi 13TXiaomi 13T ProXiaomi 12T ProXiaomi 11T ProXiaomi 11TXiaomi Pad 5Mi 11 Lite 5GPOCO F4 GTすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
液晶保護フィルム Fitbit Inspire 3 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Fitbit Inspire 3 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品メディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1枚
4日以内出荷
曲面部対応の保護フィルムです。特殊TPU素材を使用。硬度3~4Hのハードコートです。気泡が時間の経過とともに消えていく気泡レスフィルム。透過率80%のため、フィルムを貼っても、色は鮮やかです。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Fitbit Inspire 3取付方式シリコン吸着特性曲面対応
小型透明半球儀 生徒用 ナリカ小型透明半球儀 生徒用ナリカ
2,900税込3,190
1セット(10個)
当日出荷
太陽の通り道を観察・記録するのに使用します。 小型の透明半球と専用の東西南北シートがセットになっていますので、グループ実験に最適です。 また、小型透明半球は工作材料としても利用できます。
セット内容小型透明半球:約Φ100×50mm 10個、台紙:生徒用東西南北シート 10枚
UFB-1F-2001N UNION(ユニオン)UFB-1F-2001NUNION(ユニオン)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
スチール(t1.6)扉付文字標識ステッカー ST-172-KG付内容積:W245×D175×H660mm対応ボンベ・粉末10型 寸法はΦ127×H510を想定しております・強化液2L 寸法はΦ127×H465を想定しております・強化液3L 寸法はΦ135×H525を想定しております
寸法(mm)280×194×775材質/仕上スチール(t1.6) ポーラルホワイトペイント質量(kg)10.3
盤用キャビネットNE型 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネットNE型Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様露出形板厚(mm)1.6
のぼり_なし ジャストコーポレーションのぼり_なしジャストコーポレーション
999税込1,099
1枚
9日以内出荷
仕様4辺ヒートカット・左チチ材質テトロンポンジ品番AM-F-4517寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
吸盤付き塩ビ棒(10本) ナリカ吸盤付き塩ビ棒(10本)ナリカ
900税込990
1セット(10本)
3日以内出荷
透明半球儀セット用の補充部品です。
長さ(mm)約137太さ(mm)約2
透明半球儀 Bセット (10セット組) ナリカ透明半球儀 Bセット (10セット組)ナリカ
8,500税込9,350
1セット
3日以内出荷
太陽・月の見かけ上の位置(通り道)の測定に用いるものです。日周運動の様子がよく理解できます。 継続して行うことにより年周運動の規則性などについてよく理解できます。 透明半球は軟質の塩化ビニール製ですから落としても破損しにくくなっています。
仕様吸盤付き塩ビ棒 10本材質透明半球:軟質透明塩化ビニル×10個厚さ(mm)透明半球:0.8台紙十字線入り 10枚直径(mm)透明半球:215
大型透明半球儀 ナリカ大型透明半球儀ナリカ
38,000税込41,800
1個
3日以内出荷
球の内部から太陽や月・星を観察し、日周運動や位置関係の記録に使える大型の透明半球儀です。
材質透明アクリル樹脂(板厚3mm、ブロー成型品)質量(g)約570寸法(Φmm)約450
台紙(透明半球儀セット用) ナリカ台紙(透明半球儀セット用)ナリカ
850税込935
1セット(10枚)
7日以内出荷
十字線・南北印字
寸法(mm)260×260
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
73,980税込81,378
1個
20日以内出荷
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 横曲げ 最小曲げ半径150mm 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/DALI/位相入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
73,980税込81,378
1個
20日以内出荷
フレキシブル ディフューズ(粒無し)タイプ 縦曲げ 最小曲げ半径100mm(半円まで50mm) 埋め込み取り付け可能 連結可(1系統6500mm以内) 45mm毎で切断可能 特寸129種類対応可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式PWM/位相/DALI入力電圧DC24V連結1系統6500mm以内
Touring ウインドスクリーン BMW R 1200 GS 1718 R 1250 GS R 1250 GS Adventure クリア H×W 55×445 17 cm GIVI(ジビ)Touring ウインドスクリーン BMW R 1200 GS 1718 R 1250 GS R 1250 GS Adventure クリア H×W 55×445 17 cmGIVI(ジビ)
26,980税込29,678
1個
36日以内出荷
適合車種【BMW】R 1200 GS (2017-2018),R 1200 GS Rallye (2017-2018),R 1250 GS (Not Model Specific-Not Model Specific),R 1250 GS Adventure (2019-2023)
アルティアラック用転倒防止ポール ナビス(アズワン)アルティアラック用転倒防止ポールナビス(アズワン)
39,980税込43,978
1セット(4本)
33日以内出荷
組み立て式(要工具)。
材質アルミニウム
スバル純正 LEDフォグランプ クリア/イエロー切替 スバルアクセサリースバル純正 LEDフォグランプ クリア/イエロー切替スバルアクセサリー
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
適合車種:アウトバック/フォレスター(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)/クロステックなど普段はスマートなフォグランプ、霧や雨の時はイエローフォグ。使い分けられる全天候フォグランプ※車両のフォグランプスイッチで操作(クリア/イエローの切替含む)※灯体ごと交換発光色は他の灯火類と異なります
適合車種OUTBACK/FORESTER(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)/CROSTREKなど
スバル純正 アクセサリーランプ スバルアクセサリースバル純正 アクセサリーランプスバルアクセサリー
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
適合車種:インプレッサ(フルLEDハイ&ロービームランプ装着車用)車両標準装備のフロントの車幅灯部分がアクセサリーランプとして昼間も点灯します点灯時の明るさはポジショニングランプと同等になります※法規上は「その他の灯火」としての取扱いとなります。デイライトではありません
適合車種IMPREZA
スバル純正 LEDフォグランプ クリア/イエロー切替 スバルアクセサリースバル純正 LEDフォグランプ クリア/イエロー切替スバルアクセサリー
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
適合車種:レヴォーグ/S4など普段はスマートなクリアフォグ、霧や雨の時はイエローフォグ。使い分けられる全天候フォグランプ※車両のフォグランプスイッチで操作可(クリア/イエローの切替含む)※発光色は他の灯火類と異なります※灯体ごと交換
適合車種LEVORG/S4など
雲量観察ドーム ナリカ雲量観察ドームナリカ
4,700税込5,170
1セット(10個)
3日以内出荷
ドームに空を映し、全天に占める雲の割合(雲量)を観察することができます。 全天を10として、雲量0(雲が全くない状態)~1を快晴、2~8を晴れ、9~10をくもりと判断します。
材質ポリ塩化ビニル寸法(Φmm)170(半球)
チャンフミル マルチマスターヘッド CH45-MM-PN06 イスカルチャンフミル マルチマスターヘッド CH45-MM-PN06イスカル
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
面取り加工用マルチマスタータイプヘッドです。
用途面取り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チャンフミル エンドミル CH45-PN06 イスカルチャンフミル エンドミル CH45-PN06イスカル
24,980税込27,478
1本
6日以内出荷
面取り加工用エンドミルです。
用途面取り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スバル純正 LEDフォグランプ イエロー スバルアクセサリースバル純正 LEDフォグランプ イエロースバルアクセサリー
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
適合車種:フォレスター(Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)灯体ごと交換※発光色は他の灯火類と異なります
適合車種FORESTER (Touring、X-BREAK、Advance、X-EDITION)