カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,575)
  • 卓上消耗品(496)
  • 制御機器(494)
  • 厨房用品(425)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(414)
  • 店舗什器・備品(275)
  • 測定用品(250)
  • 科学研究・開発用品(206)
  • トラック用品・パーツ(204)
  • パソコン/周辺機器(168)
  • 物流用品(164)
  • 配管・水廻り設備部材(160)
  • オフィス家具(145)
  • メカニカル部品(118)
  • 自動車純正部品(113)
  • 事務用品(102)
  • 作業服(95)
  • 切削工具(93)
  • 作業工具(92)
  • 機構部品(88)
  • 建築金物(80)
  • 日用品(79)
  • 安全保護具(79)
  • 家電(78)
  • 塗料(74)
  • カー用品(60)
  • 農業・園芸資材(55)
  • 医療(53)
  • 介護用品(51)
  • 清掃用品(45)
  • 農業機械(45)
  • バイク部品(42)
  • 保管用品(40)
  • 電動工具(34)
  • 自動車補修部品(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • 学童・教育用品(26)
  • 防犯用品(23)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 安全用品(18)
  • 電気材料(17)
  • 防災用品(16)
  • 住設機器(15)
  • 梱包用品(14)
  • 安全標識(14)
  • ヘルスケア(14)
  • 測定関連サービス(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 救急・衛生(12)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 農具(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 理美容(7)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • トラック純正部品(7)
  • 縫製用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 自転車部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 研磨材(5)
  • 空圧工具(5)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「h-085」の検索結果

6,999件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーン型経木 H85 cotta

    コーン型経木 H85

    cotta
    1,498税込1,648
    1枚(100枚)
    3日以内出荷
    天然木を曲げて作ったコーン型経木です。保湿性・抗菌性・通気性がありテイクアウトにオススメです。
    材質エゾ松木材寸法(Φ×mm)直径35×H85
  • フリーバイス 本体寸法 H85×W85×L185 ニューストロング販売

    フリーバイス 本体寸法 H85×W85×L185

    ニューストロング販売
    149,800税込164,780
    1セット
    当日出荷
    加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4377材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)180幅(mm)85質量(kg)12.3高さ(mm)85適合ボルト径M16口金寸法(mm)70×85
  • 巻線インダクタ 面実装 3300 μH 85mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入 EPCOS

    巻線インダクタ 面実装 3300 μH 85mA 5.6 x 5 x 5mm 1セット 5個入

    EPCOS
    779税込857
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 3300 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.3 mH●最大直流電流:85mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:32.8Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:1MHz●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-6958-17
  • CR J/N #H85 (N427-22850) KEIHIN

    CR J/N #H85 (N427-22850)

    KEIHIN
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
  • コゾウリフター 200kg テーブル式 H85-903 TRUSCO

    コゾウリフター 200kg テーブル式 H85-903

    TRUSCO(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷から41日以内出荷
    テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。 狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏み式のリフターです。 独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 許容荷重の20%の荷重まで約3.5倍早く上がります。(BEN-H200には早送り装置は付いていません) 荷物の重さによって上昇ピッチが自動的に切り替わる油圧式の早送り装置付です。(BEN-H400タイプのみ) 新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。 過負荷防止バルブ付です。
    用途荷物の昇降や運搬仕様手動走行式ユニット種別手動走行式車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
  • 『パーツ販売』21 プロセレクトFW H85NV SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』21 プロセレクトFW H85NV

    SHIMANO(シマノ)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 精密ねじ用ビット H&H

    精密ねじ用ビット

    H&H(11件のレビュー)
    349税込384
    1セット(2本)
    当日出荷
    パソコン・カメラ・玩具・OA機器の組立、解体に便利です。
    用途極小ねじ用種別ビット材質工業用特殊鋼材全長(mm)85先端サイズNo.0許容トルク(N・m)1.47表面処理高精度表面加工仕上げ先端形状プラス(+)刃先形状+0硬度HRC58差込サイズ(Φmm)6.35刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 『パーツ販売』23 スペシャル 競(きそい) FW H85 SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 スペシャル 競(きそい) FW H85

    SHIMANO(シマノ)
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • ブレーキケーブル NTB

    ブレーキケーブル

    NTB(136件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
  • ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ 神王工業

    ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ

    神王工業
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】。TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先を採用。ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。
    用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-85B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-85B

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)85
  • HKS OIL FILTER2 Φ74-H85 UNF TYPE3 HKS

    HKS OIL FILTER2 Φ74-H85 UNF TYPE3

    HKS
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    エンジンに強い!!。最新のTOYOTA車にも対応。品質をさらに強化し、パッケージも含めてリニューアルいたしました。Φ65×H67 サイズを新たに設定。 最新のトヨタ車への適合が広がりました。JIS基準の濾過精度25μmに対し、20μmの高性能フィルターを採用。これにより、ほとんどのエンジンが要求する濾過性能をクリアし、安定したオイル環境を提供します。交換の目安は、通常使用環境では10000kmまたは6ヶ月ごと。スポーツ走行などの高負荷環境では、3000~5000kmの交換を推奨しています。オイルフィルター外装には塗装工程を必要としない素材を採用し、製造時の環境負荷を低減。SDGsに配慮した、環境にやさしい設計となっています。
    サイズΦ74×H85 / UNF 3/4-16タイプTYPE3
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-85 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-85

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)85
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-85 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-85

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)85磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-85 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-85

    SMC
    37,980税込41,778
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)85磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Mねじ
  • リアルイエロー H3 85W RG(レーシングギア)

    リアルイエロー H3 85W

    RG(レーシングギア)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    タイプH3定格12V55W口金PK22sガラス球形式T11.5
  • 鉄ニッケル 洋折釘 WAKI(和気産業)

    鉄ニッケル 洋折釘

    WAKI(和気産業)
    169税込186
    1箱(8個)
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質種類洋折釘
  • 豆刈鎌(荒目) ホウネンミヤワキ

    豆刈鎌(荒目)

    ホウネンミヤワキ
    749税込824
    1本
    3日以内出荷
    稲刈り・草刈等に!
    刃長(mm)170柄長さ(mm)210刃の種別全鋼
  • しいたけビット ラセン型ハイス鋼 スターエム

    しいたけビット ラセン型ハイス鋼

    スターエム(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
  • KWシリーズ H85cm 調理台 間口600mm アイオ産業

    KWシリーズ H85cm 調理台 間口600mm

    アイオ産業
    33,980税込37,378
    1台
    15日以内出荷
    【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 調理台 KW-H600T。【サイズ】W600XD550XH850+45mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:EBコート底板。全色受注生産品です。
    間口(mm)600
  • KWシリーズ H85cm 流し台 間口1050mm アイオ産業

    KWシリーズ H85cm 流し台 間口1050mm

    アイオ産業
    54,980税込60,478
    1台
    15日以内出荷
    【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 流し台(単体) KW-H1050。【サイズ】W1050XD550XH850+45mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。全色受注生産品です。
    間口(mm)1050
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイトルククランプ ブリッジタイプ(セミステンレス製) YSK(山脇産業)

    ハイトルククランプ ブリッジタイプ(セミステンレス製)

    YSK(山脇産業)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    ホース用クランプにも使用できます。
  • エンジン式小型動噴 MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85-1 エンジン部品 工進

    エンジン式小型動噴 MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85-1 エンジン部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    エンジン式小型動噴 MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER25TH85/MS-ER50/MS-ER50/MS-ER100/MS-ER100/MS-ER50H85/MS-ER25TH85(MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER50-AAA-0/MS-ER100-AAA-0/MS-ER50H85-AAA-0/MS-ER25TH85-AAA-0/MS-ER50-AAA-1/MS-ER50-AAA-2/MS-ER100-AAA-1/MS-ER100-AAA-2/MS-ER50H85-AAA-1) エンジン部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • KWシリーズ H85cm 流し台 間口1200mm アイオ産業

    KWシリーズ H85cm 流し台 間口1200mm

    アイオ産業
    58,980税込64,878
    1台
    15日以内出荷
    【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 流し台(単体) KW-H1200。【サイズ】W1200XD550XH850+45mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。全色受注生産品です。
    間口(mm)1200
  • KWシリーズ H85cm 流し台 間口900mm アイオ産業

    KWシリーズ H85cm 流し台 間口900mm

    アイオ産業
    49,980税込54,978
    1台
    15日以内出荷
    【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 流し台(単体) KW-H900。【サイズ】W900XD550XH850+45mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。全色受注生産品です。
    間口(mm)900
  • MARWI ギヤハンガー GH-085 M4x0.7 (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-085 M4x0.7 (2pcs)

    MARWI
    1,988税込2,187
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・CUBE
  • KWシリーズ H85cm 流し台 間口1000mm アイオ産業

    KWシリーズ H85cm 流し台 間口1000mm

    アイオ産業
    52,980税込58,278
    1台
    15日以内出荷
    【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 流し台(単体) KW-H1000。【サイズ】W1000XD550XH850+45mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。全色受注生産品です。
    間口(mm)1000
  • 超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ)

    超硬ホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【超硬ホールソー】厚さ4mmまでのステンレス板の穴あけもラクラク・スピーディー! ●ステンレスも容易に穴あけ、しかも長寿命。 ●不等ピッチの採用で振動を押さえ、効率の良い穴あけが可能。 ●ストッパー付きで貫通時の安全性を確保。
    用途鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ
  • デルタゴンビット回転用 ミヤナガ

    デルタゴンビット回転用

    ミヤナガ
    899税込989
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質刃部:超硬チップ
  • KWシリーズ H85cm ガス台 間口600mm アイオ産業

    KWシリーズ H85cm ガス台 間口600mm

    アイオ産業
    22,980税込25,278
    1台
    15日以内出荷
    【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm ガス台 KW-H600G。【サイズ】W600XD550XH670mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:EBコート底板。全色受注生産品です。
    間口(mm)600
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応推奨メタルマスク厚(μ)150~200
  • RG アップスプリング RG(レーシングギア)

    RG アップスプリング

    RG(レーシングギア)
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    車種ごとの特徴に合わせた専用設計。迫力のリフトアップスタイルをあなたに。スプリング交換だけでスタイリッシュにリフトアップ! 車種に応じた乗り心地を最重視するセッティングを施しました。純正スプリングをベースに出来る限り乗り心地を維持した設計。バネレートも伸び側ストローク確保の観点からむやみに上げず、バランス重視で仕上げています。SAE9254/SWOSC-B(冷間材)とSUP9(熱間材)を作成する形状や荷重ごとに最適になるよう使い分けております。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、 剥がれにくく、雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
  • モンキ形デジタルトルクレンチ トップ工業

    モンキ形デジタルトルクレンチ

    トップ工業
    62,980税込69,278
    1セット
    当日出荷
    右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)(右)±3/(左)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.62kΩ ±0.1%, H85K62BYA TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 5.62kΩ ±0.1%, H85K62BYA

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズHOLCO定格電力(W)0.25抵抗5.62kΩ許容差±0.1%温度係数±15ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
  • 高所作業向け1/4ソケット BAHCO(バーコ)

    高所作業向け1/4ソケット

    BAHCO(バーコ)
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
    材質工具鋼全長(mm)24.7
  • スルーホールタップ MAC8(マックエイト)

    スルーホールタップ

    MAC8(マックエイト)
    4,998税込5,498
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)0.8(他の板厚に使用しても問題ありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KWシリーズ H85cm 全槽流し台 間口600mm アイオ産業

    KWシリーズ H85cm 全槽流し台 間口600mm

    アイオ産業
    37,980税込41,778
    1台
    15日以内出荷
    【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 全槽流し台(単体) KW-H600A。【サイズ】W600XD550XH850+45mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・全槽流し台。全色受注生産品です。
    間口(mm)600
  • KWシリーズ H85cm 調理台 右吊元 間口450mm アイオ産業

    KWシリーズ H85cm 調理台 右吊元 間口450mm

    アイオ産業
    29,980税込32,978
    1台
    15日以内出荷
    【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm 調理台 右吊元 KW-H450T。【サイズ】W450XD550XH850+45mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:EBコート底板・右吊元扉。全色受注生産品です。
    間口(mm)450
  • KWシリーズ H85cm ガス台付流し台 間口1700mm アイオ産業

    KWシリーズ H85cm ガス台付流し台 間口1700mm

    アイオ産業
    66,980税込73,678
    1台
    15日以内出荷
    【商品詳細】アイオ産業 KW+シリーズ H85cm ガス台付流し台 KW-H1700SG。【サイズ】W1700XD550XH850+45/670mm。【内容】扉:プレコート。木口:木口テープ巻き。取手:アルミ製ラインハンドル。背板:消臭コーティング合板。仕様:大型排水トラップ・EBコート底板・シンク左右あり。全色受注生産品です。
    間口(mm)1700
...
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
"h-085" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷