カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(121)
  • 作業工具(104)
  • 農業機械(25)
  • 自動車純正部品(22)
  • バッテリー・電装(21)
  • カー用品(19)
  • 制御機器(13)
  • 切削工具(13)
  • 厨房用品(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 機構部品(12)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 事務用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • テープ(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「h-10-27」の検索結果

464件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセット リーベックスワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセットリーベックス
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷
XP10AとXP400のセットです。ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。USB電源だから広がる設置自由度。USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。送信機は防水仕様で屋外設置も可能。電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。誰にでも簡単に取り付けできます。256通りのIDコードで混信防止。
用途玄関のインターホンとして。お風呂やお手洗いからの呼び出しに。居間や寝室、作業部屋に。仕様ボタンを押すと送信その他【選曲可能数】64曲セット内容XP10AとXP400材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)XP10A:-10~+46、XP400:-10~+40スイッチ【電源スイッチ】XP10A:なし、XP400:あり電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP400:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売)本体質量(g)XP10A:38、XP400:34表示【受信時】音と光/音/光【送受信ランプ】XP10A:緑ランプが点滅、XP400:赤ランプが点灯コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定)電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時)電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90使用場所屋内専用音量(dB)48~89/m送受信周波数(MHz)315取扱説明書(2.5MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27(プレート含む)、XP400:35×110×12(プラグ除く)音量調節【受信機】8段階
レーザーシェード LX570 URJ201W PROTECTAレーザーシェード LX570 URJ201WPROTECTA
14,980税込16,478
1セット(2枚)ほか
6日以内出荷
・メッシュ構造により視線を遮り、紫外線を67.1%カットして車内の快適性を格段にアップする今までにない画期的なサンシェードです。特徴1.車種別専用設計・レーザーシェードは車種別専用設計のサンシェードです。・各車種ごとに対応する窓(フロントガラスを除く)シェードがセットになっています。・各部分に必要なシェードがそろっているので直ぐにご利用いただけます。・車種別専用設計のため、装着したまま窓の開閉が可能、車内の空気を入れ替える時に虫や砂が入ってくる心配もありません。※走行前には運転席及び助手席の本製品は必ず外してください。※運転席及び助手席に本製品を取付けた状態で走行はしないでください。特徴2.窓枠にジャストフィット・レーザーシェードは最新の3Dレーザースキャン技術を採用し車両ごとに窓枠に完璧なフィットを実現しました。・シェード本体に内蔵された特殊マグネットで、窓枠に押し込むだけで装着が可能です。誰でも素早く簡単に取付け&取外し可能です。特徴3.最新の3Dレーザースキャン・最新の3Dレーザースキャン技術を活かし、車両の窓枠はCADでデジタル化されて、その完璧なフィットを保証するためPRO-TECTA社内で検査を行っています。・検査終了後、シェードのフレームは専用のCNC金属曲げ装置を用いて製造されます。・フレームは、腐食防止のためパウダーコーティングを行います。最後に高品位のシェードのメタルフレームとフレームを結合しています。特徴4.折りたたんで、コンパクトに!・使用しないときにはくるっと一回転。窓を覆えるくらい大きいレーザーシェードが、ドアサイドポケットに収納できるほどにコンパクトに。収納時にも場所を取りません。
適合車両:LX570 年式:H27/9~R3/10 型式:URJ201W系
エアーベッド シングル 専用ポンプ付き YAMAZEN(山善)エアーベッド シングル 専用ポンプ付きYAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
厚さ22cmのボリューム設計専用ポンプ付きエアーベッド押しても引いても空気の入るダブルアクションポンプが付属コンパクト収納肌触りのよいベロア調仕上げ不純物の少ない品質の安定したクリアコイルを採用
用途エアベッド、簡易ベッドとして。アウトドア 防災 キャンプベッド アウトドアベッド 車中泊 来客 キャンパーズコレクション Campers Collection材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン/綿、ポンプ:ABS樹脂質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)73×191×22折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×26×10取扱説明書(0.7MB)
ラチェット式ドライバーセット WORKPROラチェット式ドライバーセットWORKPRO
1,298税込1,428
1セット
翌日出荷
セット内容ビット37点、スロットビット(SL) 3mm・4mm・5mm×2本・6mm×2本、スクリュービット(S) S0・S1・S2・S3、ポジドライブビット(PZ) PZ1・PZ2、トルクビット(T) T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット(H) H2・H3・H4×2本・H5×3本・H6×2本、プラスビット(PH) PH0×2本・PH1×2本・PH2×5本・PH3、1/4"ラチェットドライバー ハンドル材質プラスチックボックス/TPR、ハンドル/PP、ビット/CRV質量(g)407寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185× 96× 33
ドライバー 電動 充電式 サンワダイレクトドライバー 電動 充電式サンワダイレクト
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
約310gの軽量設計で手が疲れにくく、女性でも快適に使用できます。強力な高性能モーターを採用。最大トルク5N.mで、ハイパワー、低ノイズを実現。ドライバビットは熱処理したCRV材質採用、高硬度で摩耗を低減し表面のメッキ加工でサビにも強い仕様です。スイッチひとつで簡単に左右回転を切り替え、作業がスムーズに進みます。LEDライト搭載で手元を明るく照らし、暗い場所でも作業しやすいです。コンパクトなデザインと収納ケース付きで、持ち運びや保管が便利です。タイプC充電対応で、手軽に充電でき長時間のDIY作業にも最適です。
セット内容本体、充電ケーブル(USB Aコネクタ-タイプCコネクタ)、25mmビット23種、50mmビット3種、ナットドライバ5種、ナット用変換アダプタ、延長シャフト、収納ケース最大トルク(N・m)5回転速度(min-1[r.p.m])250充電時間(時間)約2~3動作時間約60分内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)1500ケーブル長(cm)充電ケーブル:約50ポート充電ポート:USB タイプC
25mmビット 32本組 SK1125mmビット 32本組SK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
特殊ネジにも対応した豊富なビット内容で30種類のネジに対応します。全長25mmまでの片頭ビットが取り付け可能なビット差替え式ドライバーに使用できます。ビットホルダーを使えば電動ドライバーにも装着可能です。
用途ネジの締め付け、緩め作業。セット内容プラスネジ用(+1・+2・+3) / ポジドライブネジ用(PZ1・PZ2・PZ3) / マイナスネジ用(-4・-5・-6mm) / 六角穴付ネジ用(H2・H2.5・H3・H4・H5・H6mm) / トルクスネジ用(T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H) / ペンタローブネジ用(8PR・10PR・15PR・20PR・25PR・30PR) / 差込角6.35mmソケットアダプタービット / ビットホルダー
ラチェットドライバーセット E-ValueラチェットドライバーセットE-Value
689税込758
1個
当日出荷
トルクスネジ対応ビットが豊富なセット内容です。ネジに大きな力をかけやすく、また、高さが制限された狭い隙間の作業が可能なオフセット型ドライバーです。1本でビットとソケットの取り付けが可能な2WAYヘッドを採用しています。ラチェット機構は、ネジに押し当てたままドライバーの反復動作で素早い作業が可能です。
用途狭い場所でのネジの締め付け、緩め作業。セット内容オフセットラチェットドライバー / トルクスネジ用(T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H) / プラスネジ用(+1・+2・+3)
傘立て ホームテイスト傘立てホームテイスト
6,798税込7,478
1台
10日以内出荷
温かみのあるチーク材とスタイリッシュなアイアンを組み合わせたアンブレラスタンド。置く場所に合わせてデッドスペースになりがちな角にもすっきり収納。入れるものを引き立てる、天然木の木目が優しい風合いのブラウン。ちょっとした隙間やデットスペースなど置く場所を選ばない使いやすいサイズ感。ウッド部分とスチール部分は固定された一体型。組み立てなしの完成品でお届け。傘以外にも、釣り竿や植物など「見せる収納」としても。
用途オフィス・事務所・来客用・店舗の傘立て、アンブレラスタンドナチュラル素材天然木(チーク) ラッカー塗装 スチール(粉体塗装)
ファインツールセットPRO PROMOTE(プロモート)ファインツールセットPROPROMOTE(プロモート)
23,980税込26,378
1セット
翌々日出荷
頑丈なスチール製の工具箱は、収納物を一覧できる両開きタイプ。持ち運びやすさと使いやすさを兼ね、持ち手を倒せばコンパクトに収納できます。工具箱を開けば一目瞭然で作業効率がアップ。持ち運びしやすい持ち手付き。天面がフラットなので収納場所も困りません。
セット内容・カッターナイフ ・コンベックス 3m ・ウォーターポンププライヤー 250mm・コンビネーションレンチ(8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/19mm)・モンキーレンチ 200mm ・ラチェットハンドル1/2・ソケットレンチ1/2(8/9/10/11/12/13/14//15/16/17/18/19/22/23/24/27/30/32mm)・ユニバーサルジョイント1/2・エクステンションバー1/2×250mm・コンビネーションハンマー・ソケットドライバー・ニッパー 150mm・ラジオペンチ 150mm ・ハサミ・検電ドライバー・グリップドライバー(-4×100/-6×100/NO.1×75/NO.2×100)・ビットセット(H8/H6/H5.5/H5/H4/H3/H2.5/H2/H1.5・T40/T30/ 27/T25/T20/T15/T10/T9/T8・PH0/PH1/PH2/PH3・PZ0/PZ1/PZ2/PZ3・SL3/SL4/SL5/SL7・ソケットビット・ソケットアダプター)寸法(mm)工具箱:450×205×205容量1セット(78組)総質量(kg)12
80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット JTC80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセットJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ダブルエンドラチェットギア数72(10mm)&52(6.35mm)
用途ビット材質:S2 スタービット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55 穴開きスタープラスビット:T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H スタープラスビット:TP8・TP10・TP15・TP20・TP25・TP27・TP30・TP40・TP45・TP50 5PTスタープラスビット:TS8・TS10・TS15・TS20・TS25・TS27・TS30・TS40・TS45・TS50六角ビット:H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8・H9・H10 六角ビット(インチサイズ):3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 プラスビット:PH0・PH1・PH2・PH3 マイナスビット:FD3・FD4.5・FD6.5・FD8 スプラインビット:M4・M5・M6・M8・M10 ビットエクステンション:6.35mmx65mm・10mmx65mm・6.35mmx10mm(全長:65mm) ダブルエンドラチェット:6.35mmx10mm
PCチョコレートモールド A-5001 バラエティー 1 ノーブランドPCチョコレートモールド A-5001 バラエティー 1ノーブランド
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
片手で持てる大きさで、プロのみなさまやセミプロのみなさまにも扱いやすいチョコレート流し型です。チョコレートの光沢も良く、モールド抜けも良い流し型。グミやゼリーにもお使いいただけます。使用後は、傷をつけにくいタオルペーパーと消毒用アルコールで拭き上げるのがおすすめ。ドライヤーで温めてチョコを落とすのもひとつの手です。
材質ポリカーボネイト寸法(mm)角:25×25×h15(約9g)/27×27×h15(約10g)、ハート:32×30×h12(約8g)/27×25×h15(約7g)、長角:41×30×h7(約8g)、ハート:35×30×h15(約10g)/30×35×h5(約4g)、丸:Φ30×h15(約9g)本体寸法(mm)185×95×h24コード671000010耐熱温度(℃)-10~140
液晶保護フィルム SONY INZONE M10S SDM-27Q10S 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY INZONE M10S SDM-27Q10S 27インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
6,298税込6,928
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SONY INZONE M10S SDM-27Q10S取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性高硬度9H
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo Q27h-10 66A7GAC2JP 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo Q27h-10 66A7GAC2JP 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
11,980税込13,178
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo Q27h-10 66A7GAC2JP取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
キャリングバッグ リュックタイプ サンワダイレクトキャリングバッグ リュックタイプサンワダイレクト
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
素材やパーツにもこだわったスタイリッシュなデザインの多機能リュックです。マチ拡張ファスナーで衣類ルームが約8cm拡張し大容量に対応します。衣類ルームは出し入れしやすいフルオープン式で、ゴムベルトや内フタ付きです。2ルーム構造でいろいろな荷物を分けて収納できます。フロントポケットや本体ルーム内部には小物ポケットが充実しています。正面にも背面には両サイドからアクセスできる便利なポケット付きです。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。マチ部を絞れるバックル付きでサイズ調整や全開防止に役立ちます。後ろからの視認性アップのために反射素材を配置しています。
仕様キャリーサポーター:あり質量(kg)約1.42ブラック容量22リットル(拡張時:33リットル)素材ポリエステル取扱説明書なし本体寸法(cm)約W30×D19.5×H45、<小物・衣類収納部>メッシュポケット×2:約W28.5×H19、衣装ルーム(拡張なし):約W29×D5.5×H44、衣装ルーム(拡張あり):約W29×D14×H44、<ノートPC・タブレット収納>小物ポケット×2:約W11×D2.5×H18、ペンポケット×2:約W2.8×H18、メイン収納部:約W29×D9×H44、ノートパソコン用収納部:約W27×D3×H38、<フロントポケット>フロントポケット(上):約W22×H16.5、フロントポケット(下):約W25×H20、小物ポケット×2:約W11×D1.5×H10、背面ポケット:約W26×H16撥水加工あり※ファスナー部分は止水仕様ではございません。
キャリングバッグ カジュアルタイプ バックパック サンワダイレクトキャリングバッグ カジュアルタイプ バックパックサンワダイレクト
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
表面にロゴの無いシンプルなデザインで通勤にも通学にも対応します。メイン収納は、26Lの大容量タイプです。雑誌やノートパソコン、タブレットなどをまとめて収納できます。ボトル収納に最適なサイドポケットを2つ搭載しています。ベルトポケットは、鍵などの収納にも便利です。背面にはメイン収納部に直結するファスナーがあり、上部フタを開けることなく荷物を取り出すことができます。底面が汚れにくいコーティングを施しています。リュックベルトには取り外し可能なチェストベルト付きです。車や自転車のライトに反射するキーホルダー付きです。内部には小物ポケットが充実しています。背面やリュックベルトは通気性の良いメッシュクッションです。
付属品リフレクターキーホルダーブラック容量約26リットル質量(g)約840収納サイズタブレット11型まで、ノートPC16型まで材質(表)ポリエステル取扱説明書なし本体寸法(cm)約W32×D13×H47、メイン収納部内寸:約W31×D12×H46、<ポケットサイズ>ファスナー付きポケット:約W17×H21.5、ベルト付きポケット:約W11×H16、小物ポケット:約W7×H10、ボトルホルダー:約直径8×H22、ノートパソコンポケット:約W27×D2.5×H40、タブレットポケット:約W22×H27、ペンポケット×2:約W3×H18、小物ポケット(上・中央):約W10.5×H18、小物ポケット(上・右):約W11×H18、小物ポケット(下)×2:約W14.5×H16、上面ポケット:約W30×D16.5、フロントポケット:約W30×H30、サイドポケット×2:約W11.5×H17、ショルダーベルトポケット:約W5.5×H14撥水加工なし
トイレラック コンパクト 使いやすい 幅45cm 完成品 サニタリー収納 萩原トイレラック コンパクト 使いやすい 幅45cm 完成品 サニタリー収納萩原
12,980税込14,278
1台(1台)
翌々日出荷
奥行き14cmでトイレの狭い空間にも置きやすいトイレラック。スリムな見た目ですが、収納力は抜群。お掃除シートやブラシ、サニタリー用品などのトイレ小物を整理して収納できます。トイレットペーパーも最大5個まで収納可能。外せて便利なゴミ箱も付いています。さらに完成品なので面倒な組み立ても不要です。控えめピンクが大人可愛い「ハート付き」タイプと、シンプルでどのインテリアにも合わせやすい「無地」タイプの2種類から選べます。
用途収納家具、ランドリー・サニタリーチェストとして。材質主材:MDF外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)45×14×63
ケーブル固定ホルダー10個入 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ケーブル固定ホルダー10個入 ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
369税込406
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
壁や机に固定できるシール付固定ホルダー
材質ナイロン66ホワイト入数10個
43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセット JTC43PCS ダブルエンド首振りラチェットソケットセットJTC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
43個セット
用途セット内容 10pcs 6.3mm×11mmショートソケット:4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11mm(全長:17mm) 8pcs 9.5mm×17mmショートソケット:12,13,14,15,16,17,18,19mm(全長:24mm) 20pcs 1/4ビット(全長:25mm):-ビット 4,5.5,7mm、+ビット PH1,PH2,PH3、ヘックスビット H2,H3,H4,H5,H6、スタービット T8,T9,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40 1pc 6.3mm×11mmエクステンションバー(全長:50mm) 1pc 9.5mm×17mmエクステンションバー(全長:75mm)1pc 1/4ビットホルダー×60mm 1pc H11 mmビットアダプター 1pc 11/17mmダブルエンド首振りラチェット(全長:119mm、11mm側:72ギア、17mm側:100ギア)※中央に9.5mm差込
天井埋込型  ダウンライト 浅型10H ウォールウォッシャタイプ 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) ウォールウォッシャ コンパクト形蛍光灯FDL27形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ダウンライト 浅型10H ウォールウォッシャタイプ 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) ウォールウォッシャ コンパクト形蛍光灯FDL27形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1台
92日以内出荷
適合適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用:NNN80000Z、適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用:NNN80003Z質量(kg)0.4取付天井面取付専用タイプライト:ウォールウォッシャタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)8.4材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):(W)NQ16225他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:(W)NQ16215他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、無線調光電源ユニット(調光タイプ):NTS92101 RS9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)55電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)
スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ブラック 山崎実業スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ブラック山崎実業
5,300税込5,830
1個
9日以内出荷
付属品六角レンチ 緩衝材大×2 緩衝材小×3 クッション×4材質本体・台座:スチール(粉体塗装)ブラック質量(g)2150備考-サイズ(cm)W20.1×D25.1×H28.7、対応:収納可能サイズ 1スティッククリーナーヘッド:奥行12.5以内 パイプ:直径4以内・高さ30以上 2ハンディワイパーのヘッド:幅7.5×奥行5×高さ18以内 3フローリングワイパーのヘッド:幅12×奥行5×高さ26以内 4ハンディカーペットクリーナーのヘッド:幅16×直径6.5以内耐荷重(kg)スティッククリーナーハンガー部:3(静止荷重)内寸(cm)1スティッククリーナーハンガー部:W4×D3.8×H3 台座:W20.1×D12.7 台座ストッパー部:W10×H3 2ハンディワイパー収納部:W7.5×D5×H17.7 3フローリングワイパー収納部:W12×D5×H27 4ハンディカーペットクリーナー収納部:W20×D6.5×H6.5 5取り替えシート・スペアテープ収納部:W19.5×D6.5×H18.5(開口部:W18×H13.5
スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ホワイト 山崎実業スティッククリーナー&ツールオーガナイザー タワー ホワイト山崎実業
5,300税込5,830
1個
9日以内出荷
付属品六角レンチ 緩衝材大×2 緩衝材小×3 クッション×4材質本体・台座:スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)2150備考-サイズ(cm)W20.1×D25.1×H28.7、対応:収納可能サイズ 1スティッククリーナーヘッド:奥行12.5以内 パイプ:直径4以内・高さ30以上 2ハンディワイパーのヘッド:幅7.5×奥行5×高さ18以内 3フローリングワイパーのヘッド:幅12×奥行5×高さ26以内 4ハンディカーペットクリーナーのヘッド:幅16×直径6.5以内耐荷重(kg)スティッククリーナーハンガー部:3(静止荷重)内寸(cm)1スティッククリーナーハンガー部:W4×D3.8×H3 台座:W20.1×D12.7 台座ストッパー部:W10×H3 2ハンディワイパー収納部:W7.5×D5×H17.7 3フローリングワイパー収納部:W12×D5×H27 4ハンディカーペットクリーナー収納部:W20×D6.5×H6.5 5取り替えシート・スペアテープ収納部:W19.5×D6.5×H18.5(開口部:W18×H13.5
肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20 SANDVIK肩削りフライスカッター CoroMill(R) MS20SANDVIK
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
安全でトラブルのない加工、高い生産性、コスト効率の向上など、どのような点を優先する場合でも、新しいMS20肩削りフライスカッターがそれを可能にします。高剛性カッターで卓越したインターフェースを備えており、優れた信頼性、安定性および安全性を実現します。ステンレス鋼 および 耐熱合金加工向けに最適化されたブレーカの片面2コーナ仕様チップを特長としており、より高いパフォーマンスとより長いチップ工具寿命を保証します。
切込深さ(mm)(最大)9切込み角度(°)90
ソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点 GEDOREソケットレンチ・ビットセット 差込角1/2・3/8・1/4 172点GEDORE
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
トラスコ品番680-0951セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂差込角(mm)6.35/9.5/12.7ケース寸法(mm)450×345×93
だんごパック D-23B cottaだんごパック D-23Bcotta
3,998税込4,398
1セット(100枚)
4日以内出荷
おだんごが3本入る仕切り付きの容器です。 ふたが嵌合になっているため、テープなどは不要です。
材質OPS寸法(mm)165×125×H27(ふた:H10)質量(g)9.2内寸(mm)138×98
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス サイバーストークサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスサイバーストーク
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、LMK30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
セット内容レクサス 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種IS 250C/350C 年式:H24/8~ 型式:GSE20/GSE21IS 200t/250/300/350 年式:H25/4~ 型式:ASE30/GSE30/GSE31/GSE35IS F 年式:H24/8~ 型式:USE20IS 300h 年式:H24/4~ 型式:AVE30/AVE35GS 200t/250/300/350 年式:H24/1~ 型式:ARL10/GRL12/GRL16GS 300h/450h 年式:H24/1~ 型式:AWL10/GWL10GS F 年式:H27/10~ 型式:URL10RC 200t/300/350 年式:H26/9~ 型式:ASC10/GSC10RC 300h 年式:H26/9~ 型式:AVC10RC F 年式:H26/9~ 型式:USC10UX 200/250h 年式:H30/10~ 型式:MZAA10/MZAH10/MZAH15RX 200t/300 年式:H27/4~ 型式:AGL20W/AGL25WRX 270/350 年式:H24/4~ 型式:AGL10W/GGL10W/GGL15WRX 450h/450hL 年式:H24/4~ 型式:GYL10W/GYL15W/GYL16WNX 200t/300 年式:H26/7~ 型式:AGZ10/AGZ15NX 300h 年式:H26/7~ 型式:AYZ10/AYZ15
オールステンレスプレート式熱交換器 アルファ・ラバルオールステンレスプレート式熱交換器アルファ・ラバル
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷
【オールステンレスプレート式熱交換器】ステンレス製プレートを、ステンレス相当材で溶融接合により一体化した熱交換器です。銅フリー、高耐食、他の熱交換器と比べて、高性能・軽量・小型のため、コンパクト 及び 省スペースな熱交換器としての使用が可能です。
材質伝熱板:SUS316 / ろう材:ステンレス相当材適合流体一般作動油、清水、温水、エアー(空気)、各種冷媒、ステンレス素材に対し腐食性のない流体RoHS指令(10物質対応)対応設計温度(℃)225/-196
マルキン印 船手玄能 ミラー マルキン印マルキン印 船手玄能 ミラーマルキン印
6,598税込7,258
1本
9日以内出荷
狭いところでも使える! 短い柄の船手玄能ハンマー。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルのハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず、腰袋にもコンパクトに収納が可能です。船手玄能 頭:舟屋玄能は、カシメ、釘シメに使用するのに便利な形状の頭部です。頭部の片側が尖っており、金槌の頭が入らないような狭い箇所へしっかりと釘を打つことができ、狭い所では側面部で横打ちすることが出来ます。角蛇曲ショート ハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し縁を角ばらせることで、しっかりとした握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地となっています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に中国地方で広く使用されている玄能です材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)250全長(mm)250質量(g)380タイプ頭:船手玄能、(クロームメッキ)、柄:樫・玄能柄、角蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28~48×10~27頭径(Φmm)27頭部長(mm)120
マルキン印 樫・玄能柄 角蛇曲 マルキン印マルキン印 樫・玄能柄 角蛇曲マルキン印
3,398税込3,738
1本
9日以内出荷
狭いところでも使える!:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄! 柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し、縁に丸みをもたせることで快適な握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地を実現しております。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。その万能性の高さから彫刻や工芸作業など幅広い用途で使用されています。材質天然木:樫寸法(mm)250質量(g)130タイプ玄能柄、角蛇曲、ショート口径(Φmm)10×24寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28~48×10~27
マルキン印 板金ハンマー ステン武力屋 マルキン印マルキン印 板金ハンマー ステン武力屋マルキン印
10,980税込12,078
1本
9日以内出荷
狭いところでも使える! 短い柄の板金ハンマー。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルのハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず、腰袋にもコンパクトに収納が可能です。武力屋 (ステンレス製) 頭:ブリキやトタンを曲げたり止めるのに最適な武力屋鎚の頭。打撃面の方は平たく釘打ちやならしにも使え、先端部分は曲げ加工や狭い場所の釘打ちなど幅広くご活用出来ます。サビに強いステンレス製で長くご愛用いただけます。角蛇曲ショート ハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し縁を角ばらせることで、しっかりとした握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地となっています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。関東圏では板金ハンマーと呼ばれることが多く、屋根板金、ダクト、製函、電気工事等、多用途にご利用いただけます。材質頭:ステンレス 柄:天然木:樫寸法(mm)250全長(mm)250質量(g)370寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28~48×10~27頭径(Φmm)22頭部長(mm)112
マルキン印 八角玄能 ミラー マルキン印マルキン印 八角玄能 ミラーマルキン印
6,598税込7,258
1本
9日以内出荷
狭いところでも使える! 短い柄の八角玄能ハンマー。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルのハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず、腰袋にもコンパクトに収納が可能です。八角玄能 頭:八角玄能は両口玄能の一種で頭部の形が八角形のタイプです。打撃面の片側は平面状で打ち込みやすく、反対側が緩やかな曲面で最後の締め打ちに便利な造り。八角形という形状は様々な利点があり、打面との打ちズレが起きにくいため、木材や金属面など硬い素材を打ち込み際に扱いやすい形です。また、側面で横打ちができるため狭い場所でも釘打ちができ作業効率に優れた頭部です。角蛇曲ショート ハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し縁を角ばらせることで、しっかりとした握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地となっています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。その万能性の高さから彫刻や工芸作業など幅広い用途で使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)250全長(mm)250質量(g)410タイプ頭:、八角玄能(クロームメッキ)、柄:樫・玄能柄、角蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28~48×10~27頭径(Φmm)21×24頭部長(mm)85
マルキン印 船屋玄能 ミラー マルキン印マルキン印 船屋玄能 ミラーマルキン印
6,998税込7,698
1本
9日以内出荷
狭いところでも使える! 短い柄の船屋玄能ハンマー。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルのハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず、腰袋にもコンパクトに収納が可能です。船屋玄能 頭:船屋玄能は、カシメ、釘シメに使用するのに便利な形状の頭部です。頭部の片側が尖っており、金槌の頭が入らないような狭い箇所へしっかりと釘を打つことができます。狭い所では側面部で横打ちすることが出来ます。角蛇曲ショート ハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し縁を角ばらせることで、しっかりとした握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地となっています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に北海道地方や東北地方の沿岸部で使用されている玄能です。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)250全長(mm)250質量(g)430タイプ頭:船屋玄能、(クロームメッキ)、柄:樫・玄能柄、角蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28~45×10~27頭径(Φmm)26頭部長(mm)124
マルキン印 先切玄能 ミラー マルキン印マルキン印 先切玄能 ミラーマルキン印
6,598税込7,258
1本
9日以内出荷
狭いところでも使える! 短い柄の先切玄能ハンマー。かがむ作業が多く、床材に傷をつけたくない方におすすめです。マルキン印オリジナルのハンマー柄250mmを使用。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔にならず、腰袋にもコンパクトに収納が可能です。先切玄能 頭:先切玄能(片口玄能)は、カシメ、釘シメに使用するのに便利な形状の頭部です。頭部の片側が尖っており、金槌の頭が入らないような狭い箇所へしっかりと釘を打つことができます。角蛇曲ショートハンマー柄 250mm (天然木・樫) / 仕込み部 : 10x24mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのショートハンマー柄。柄が短くなるぶん軽く、腰に差していても邪魔になりません。かがむ作業が多く床材に傷をつけたくない方におすすめです。腰袋にもコンパクトに収納が可能で携行性にも優れたハンマーです。柄に緩やかな湾曲を施し縁を角ばらせることで、しっかりとした握り心地を実現しました。手から抜けにくく、打撃による衝撃を抑えた快適な打ち心地となっています。天然木を使用しており使い込めば使い込むほど味が出てきます。木目や木の節など、天然木ならではの個性をお楽しみください。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関西地方で広く使用されています。材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫寸法(mm)250全長(mm)250質量(g)350タイプ頭:先切玄能、(クロームメッキ)、柄:樫・玄能柄、角蛇曲寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×28~48×10~27頭径(Φmm)26頭部長(mm)115
ヘックスローブビットSET H&HヘックスローブビットSETH&H
1,098税込1,208
1個
当日出荷
修理・メンテナンス はお任せ!インパクト で使える!ビットセット
セット内容ドライバービット:+1/+2、ヘックスローブビット:T-8H/T-10H/T-15H/T-20H/T-25H/T-27H/T-30H/T-40H、マグネット付ビットホルダー
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYNサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスJOYN
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、BMF40です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品BMW 40ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種1シリーズ 年式:H16/9~H23/9 モデルコード:E81/E82/E87/E88、1シリーズ 年式:H23/10~R1/9 モデルコード:F20、3シリーズ 年式:H17/4~H25/9 モデルコード:E90/E91/E92/E93、3シリーズ 年式:H24/9~H31/2 モデルコード:F30/F31/F34/F80(M3)、5シリーズ 年式:H15/8~H22/8 モデルコード:E60/E61、5シリーズ 年式:H22/3~H29/1 モデルコード:F10/F11/F07、X1 年式:H27/10~R1/9 モデルコード:F48、X2 年式:H30/4~ モデルコード:F39、X4 年式:H26/10~ モデルコード:F26、X5 年式:H25/11~R1/9 モデルコード:F15/F85(X5M)、BMW MINI 年式:H26/4~H29/4 モデルコード:F56/F55/F54/F57、BMW MINI 年式:H29/2~ モデルコード:F60、2シリーズ 年式:H26/2~ モデルコード:F22/F23/F87(M2)/F45/F46、4シリーズ 年式:H25/9~ モデルコード:F32/F33/F36/F82(M4)、5シリーズ 年式:H29/2~R2/9 モデルコード:G30/G31/F90(M5)、X3 年式:H23/3~ モデルコード:F25、Z4 年式:H21/4~H31/2 モデルコード:E89
サイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネス JOYNサイバーストーク サブウーファー 増設用信号取出しハーネスJOYN
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
・サイバーストークのサブウーファー増設用信号取出しハーネス、LPK30です。・カプラーハーネスで車両配線を加工することなくサブウーファーを増設が可能です。・カプラーハーネスを利用することにより、車両配線を加工することなく、低音域信号を取得し、サブウーファー用信号を取り出すことができます。・電源も分配取得(10Aまで)でき、近年増えている省電力デジタルサブウーファー機器の使用容量に合わせてご利用頂けます。・OFCオーディオグレード銅線使用。(OFC:Oxygen-Free Copper無酸素銅、酸化物を含まない99.96%以上の高純度銅)・海外製の製品などウーファー側の音声入力ケーブルがギボシ端子になっていない場合は、ギボシ端子を取り付ける必要があります。・スピーカーライン入力配線が付属しているパワードサブウーファーまたはアンプであれば接続可能です。
付属品レクサス 30ピン用 電源コネクタ、スピーカー分配ハーネス適合車種IS 250C/350C 年式:H24/8~ 型式:GSE20/GSE21、IS 200t/250/300/350 年式:H25/4~ 型式:ASE30/GSE30/GSE31/GSE35、IS 300h 年式:H24/4~ 型式:AVE30/AVE35、GS 200t/250/300/350 年式:H24/1~ 型式:ARL10/GRL12/GRL16、GS F 年式:H27/10~ 型式:URL10、RC 200t/300/350 年式:H26/9~ 型式:ASC10/GSC10、RC F 年式:H26/9~ 型式:USC10、UX 200/250h 年式:H30/10~ 型式:MZAA10/MZAH10/MZAH15、RX 270/350 年式:H24/4~ 型式:AGL10W/GGL10W/GGL15W、RX 450h/450hL 年式:H24/4~ 型式:GYL10W/GYL15W/GYL16W、IS F 年式:H24/8~ 型式:USE20、GS 300h/450h 年式:H24/1~ 型式:AWL10/GWL10、RC 300h 年式:H26/9~ 型式:AVC10、RX 200t/300 年式:H27/4~ 型式:AGL20W/AGL25W、NX 200t/300 年式:H26/7~ 型式:AGZ10/AGZ15、NX 300h 年式:H26/7~ 型式:AYZ10/AYZ15
HEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズ エスコHEX両口めがねレンチ EA616DGシリーズエスコ
1,700税込1,870
1本
翌日出荷
6ポイント、45°×10°タイプ、六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等の作業(30°の振り角度で回転)が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
箸 漆調溜先乾漆 福井クラフト箸 漆調溜先乾漆福井クラフト
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
箸 漆調春慶先乾漆 福井クラフト箸 漆調春慶先乾漆福井クラフト
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
亀甲一刀彫箸 福井クラフト亀甲一刀彫箸福井クラフト
939税込1,033
1個
7日以内出荷
...