カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(279)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(239)
  • 物流用品(237)
  • 作業工具(213)
  • 制御機器(173)
  • パソコン/周辺機器(158)
  • 機構部品(136)
  • 切削工具(105)
  • 農業機械(97)
  • 測定用品(91)
  • バイク純正部品(88)
  • メカニカル部品(82)
  • 自動車純正部品(54)
  • バイク部品(46)
  • 自動車補修部品(38)
  • カー用品(31)
  • バッテリー・電装(27)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 建築金物(24)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 家電(19)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 電気材料(17)
  • 防犯用品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • オフィス家具(16)
  • 保管用品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 厨房用品(14)
  • 事務用品(14)
  • 電動工具(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 梱包用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 整備工具・収納(7)
  • 研磨材(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 医療(6)
  • 空圧工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 日用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • テープ(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 完成車(3)
  • 塗料(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「h-10-6」の検索結果

関連キーワード
2,531件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    オーバンド1kg袋

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(1kg)
    当日出荷から10日以内出荷
    アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
    用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製丸ボス ホシモト

    鉄製丸ボス

    ホシモト(22件のレビュー)
    329税込362
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
    材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS製丸ボス ホシモト

    SUS製丸ボス

    ホシモト(11件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(103件のレビュー)
    949税込1,044
    1袋(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    249税込274特価
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    2,198税込2,418特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • スクリューエアホース大流量 E-Value

    スクリューエアホース大流量

    E-Value(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
    用途エアーコンプレッサー用ホース。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)約10使用流体空気有効長(m)ホース:約7
  • 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(30%タワミ)

    タカノ(9件のレビュー)
    82税込90
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • 電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型 オーム電機

    電撃殺虫器 スイッチ付き 室内用 吊り下げ型

    オーム電機
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ用チェーン付き。専用ブラシ付き。本体カラーはブラック
    付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ質量(kg)約0.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)130×300×130 ※吊り下げ用リング除く誘虫ランプ6(FL6BL)定格二次電圧(V)DC800短絡電流(mA)(定格2次)約5定格入力100V・50/60Hz・4.5W
  • (31526)シール、O リング ニッサン

    (31526)シール、O リング

    ニッサン(18件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ペンチ(電工用) KEIBA

    ペンチ(電工用)

    KEIBA
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    永年プロに愛されている厚手のPVCハンドル仕様。厚手のグローブをしていても掴みやすく、滑りづらい。先端は挟みやすいセレーション加工。
    用途切る・曲げる・掴む作業に材質MARUTOLOYⅡバネ無し
  • 建設副産物分別標識Cタイプ つくし工房

    建設副産物分別標識Cタイプ

    つくし工房(1件のレビュー)
    249税込274
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方式ステッカー材質ステッカー厚さ(mm)0.07寸法(mm)100×100
  • 鉄ブロンズ 洋折釘 WAKI(和気産業)

    鉄ブロンズ 洋折釘

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    299税込329
    1箱(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
    材質種類洋折釘表面処理(本体)ブロンズメッキ
  • フェルトアジャスター セット ACE(エース)

    フェルトアジャスター セット

    ACE(エース)
    329税込362
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
    用途床面のキズ防止材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    14,980税込16,478特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • 2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド

    omron(オムロン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • 耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ タカチ電機工業

    耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ねじピッチ(mm)1.5保護等級IP68材質本体・キャップ・ナット:真鍮ゴムブッシュ・Oリング:FPMRoHS指令(10物質対応)対応
  • コットン祝金封赤白5本花結び短冊3枚 マルアイ

    コットン祝金封赤白5本花結び短冊3枚

    マルアイ
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    本体原紙の原料にコットンを配合した書き心地にこだわった奉書紙シリーズ(伊予和紙)。婚礼以外の御祝事全般にお使いいただける金封です。目録としてもご利用いただけます。
    付属品中袋付(無地) / 短冊3枚(御祝・御出産御祝・初穂料)備考中袋付き 無地寸法(幅W×高さH)(mm)100×180出荷単位10枚内容360枚入数1枚
  • 建設副産物分別標識Aタイプ つくし工房

    建設副産物分別標識Aタイプ

    つくし工房
    839税込923
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方式裏面両面テープ付材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)300×300
  • ステン中厚プレート WAKI(和気産業)

    ステン中厚プレート

    WAKI(和気産業)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレスの中厚プレートです
    材質ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)4板厚(mm)2
  • ホルダー ホーザン

    ホルダー

    ホーザン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合機種H-5/6/16RoHS指令(10物質対応)対応
  • イラスト標識 MH 日本緑十字社

    イラスト標識 MH

    日本緑十字社
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質硬質エンビ仕様表印刷、3mmΦ×4寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
  • ヘンケルスハサミ レイメイ藤井

    ヘンケルスハサミ

    レイメイ藤井
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    良質の原材料-ハイカーボンステンレス鋼を用いていること。その上、非常に精巧な加工技術が使用されており、長期間最高の状態を保つことができます。 そして、人の手の動きを研究し尽くして生まれたバランスとデザイン。これらは、マイスターによって仕上げられた完璧な切れ味を発揮させるための性能の一部なのです。
    刃渡り(mm)65材質リング:エラストマー樹脂、ブレード:刃物用特殊ステンレス鋼全長(mm)160質量(g)56(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×160×7RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • リアスプロケット スチール SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット スチール

    SUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
  • スペースヒーター(リード式) 坂口電熱

    スペースヒーター(リード式)

    坂口電熱
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様リード式最高使用温度(℃)300
  • コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMC

    コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    ・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
    最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
  • 光硬化イージーパテ 武蔵ホルト

    光硬化イージーパテ

    武蔵ホルト
    779税込857
    1個(12g)
    当日出荷
    太陽光で硬化、先細ノズルで直接キズ埋めできる簡単パテセット。ヘラ・サンドペーパー800番付属。
    種別浅いキズ用パテホワイト容量(g)12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×25×200研磨可能時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.012L硬化剤比率一液性危険物の性状非水溶性
  • 建設副産物分別標識 Dタイプ つくし工房

    建設副産物分別標識 Dタイプ

    つくし工房
    369税込406
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    取付方式ステッカー材質ステッカー厚さ(mm)0.07寸法(mm)200×200
  • 真空発生器 ユニオン大気開放 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ユニオン大気開放

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
    形状角形使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V 交換テープ (10m) PLUS(プラス)[文具]

    修正テープ ホワイパー (Whiper) ホワイパー V 交換テープ (10m)

    PLUS(プラス)[文具]
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ホワイパーV専用交換テープ。交換の簡単な詰め替えタイプのロングセラー修正テープです。※「ホワイパーV」の交換テープは「ホワイパーV」本体のいずれとも互換性があります。※本品(交換テープ)のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用ください。
    テープ長さ(m)10適合ホワイパーV専用交換テープ材質エコマーク認定認定商品タイプ交換テープエコマーク認定番号18 112 240繰り返し・詰め替え対応
  • 1流体ノズル/フラットタイプ(標準型) エバーロイ

    1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)

    エバーロイ(4件のレビュー)
    659税込725特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
    用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。取付サイズR1/4材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250
  • es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン アオイ

    es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン

    アオイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所

    円錐プラグ(大径用)

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • オレンジボールコック WTB

    オレンジボールコック

    WTB
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
    形状ストレート高さ(mm)29材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、油材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • ノイズフィルターNAHシリーズ コーセル

    ノイズフィルターNAHシリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    質量(g)300(max)タイプ9kHz-1MHz高減衰タイプシリーズNAH使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
  • ウイニングボアホルソー ウイニングボアー

    ウイニングボアホルソー

    ウイニングボアー
    25,980税込28,578特価
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
  • 電子除湿器 KELK(小松)

    電子除湿器

    KELK(小松)
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷
    環境用ガス分析計の前処理(水分除去)に使用。特にSO2ガスに対する耐久性に優れます。
    材質【接ガス部】SUS及びテフロンパイプ配管接続方式1系列アズワン品番63-1332-86
  • 真空発生器 電磁弁直付形エルボ大気開放タイプ PISCO(ピスコ)

    真空発生器 電磁弁直付形エルボ大気開放タイプ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
...
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
"h-10-6" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷