カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,278)
  • メカニカル部品(237)
  • 油圧機器・油圧ホース(139)
  • FA担当者のオススメ新商品(107)
  • 物流用品(58)
  • 制御機器(54)
  • 建築金物(49)
  • 自動車純正部品(43)
  • 作業工具(33)
  • パソコン/周辺機器(28)
  • 農業機械(27)
  • バイク純正部品(23)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 切削工具(18)
  • 自動車補修部品(14)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 測定用品(12)
  • 機構部品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 電動工具(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 防犯用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 家電(6)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-100b」の検索結果

関連キーワード
2,173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-100B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-100B

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100
  • 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-100B SMC

    電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-100B

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)100リード(mm)(H) 20駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートコントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形モータオプション(B) ロック付オートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
  • 電動アクチュエータ XA-42H-100B SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-42H-100B

    SUS(エスユーエス)
    58,880税込64,768
    1台
    10日以内出荷
  • 電動アクチュエータ XA-50H-100B SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-50H-100B

    SUS(エスユーエス)
    59,980税込65,978
    1台
    10日以内出荷
  • 電動アクチュエータ XA-28H-100B SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-28H-100B

    SUS(エスユーエス)
    53,980税込59,378
    1台
    10日以内出荷
  • 電動アクチュエータ XA-35H-100B SUS(エスユーエス)

    電動アクチュエータ XA-35H-100B

    SUS(エスユーエス)
    46,980税込51,678
    1台
    10日以内出荷
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-100B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-100B

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-100B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-100B

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)15作動方式複動ストローク(mm)100
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-100B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-100B

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)100
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-100B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-100B

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動ストローク(mm)100
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-100B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-100B

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)100
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-100B SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-100B

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)6作動方式複動ストローク(mm)100
  • タイミングプーリ H100形 B形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ H100形 B形

    三ツ星ベルト
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から65日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    適合ベルト幅(mm)25.4プーリーB形適合ベルトH
  • 保護キャップ 丸 (100個入) 岩田製作所

    保護キャップ 丸 (100個入)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業

    アルミ丸棒取手 BHシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    シリーズBHシリーズ材質(ビス取付部)許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    コンビ用ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • アルミ取手 OHシリーズ タカチ電機工業

    アルミ取手 OHシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ タカチ電機工業

    角度付アルミ丸棒取手 KHシリーズ

    タカチ電機工業
    949税込1,044
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品ナベM4×10(SW付)シリーズKHシリーズ材質(ビス取付部)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコン刷毛 TRUSCO

    シリコン刷毛

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    毛丈(mm)35材質毛:シリコンゴム、柄:ナイロン66タイプ万能用
  • ウエスタン蝶番 横長 ハイロジック

    ウエスタン蝶番 横長

    ハイロジック(6件のレビュー)
    759税込835
    1袋(2枚)
    当日出荷
    家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
    幅(mm)59.4全長(mm)114.8材質黒色種類ウエスタン蝶番仕上粉体塗装
  • 有線テンキーボード ハブ付き BSTKH100シリーズ BUFFALO(バッファロー)

    有線テンキーボード ハブ付き BSTKH100シリーズ

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。
    種別TabキーUSB接続方式USB 2.0対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
  • イージークリップファイル<コロレー>PP A4縦 コクヨ

    イージークリップファイル<コロレー>PP A4縦

    コクヨ(1件のレビュー)
    319税込351
    1冊
    当日出荷
    回転式とじ具採用で、ワンタッチで書類の抜き差しができます。 少枚数のプリントの持ち運びに適しています。 パステルカラーの半透明表紙で、中身の識別が簡単。パーソナルファイリングにとても便利です。
    材質表紙/R-PP厚さ(μm)400縦(mm)307横(mm)225紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%収納枚数(枚)約20
  • 衛生金具 オスキャップ 鎖無し 岩崎製作所

    衛生金具 オスキャップ 鎖無し

    岩崎製作所
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衛生ネジ金具
    材質黄銅製
  • 自由雲台 SBH-100BKN SLIK(スリック)

    自由雲台 SBH-100BKN

    SLIK(スリック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。小型三脚にフィットします。ミラーレス一眼カメラ等に対応。一脚用としても活用できます。
    質量(g)100適合脚部重量200g以上の小型三脚高さ(mm)62取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2
  • タイミングプーリ H形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ H形

    三ツ星ベルト
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    付属品フランジ種類タイミングプーリピッチ(mm)12.7歯形H
  • ベースホルダー 未来工業

    ベースホルダー

    未来工業
    2,998税込3,298
    1セット(10本)ほか
    翌日出荷
    トラフレキの変形防止及びカバーの外れ防止に使用します。
  • キセノン表示灯サン・ビーマーBH BH-100-F 太陽技研

    キセノン表示灯サン・ビーマーBH BH-100-F

    太陽技研(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
    用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)5制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
  • ボタン(Button)タグ SONY(ソニー)

    ボタン(Button)タグ

    SONY(ソニー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    緑色のボタン(Button)タグは、ボタンスイッチとして使えます。ボタン(Button)タグが1回押されたら、長押しされたら、2連続で押されたら何かが起こる、 そんなシンプルなアイデアをカタチにできます。
    質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能1回押し、長押し、2連続押し通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
  • ランプ印 堀込レバーハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 堀込レバーハンドル

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金仕上ケース:ニッケルめっき、ハンドル:ホワイトブロンズめっき取手回転取手
  • ドライブロックバス アズワン

    ドライブロックバス

    アズワン
    27,730税込30,503
    1個
    当日出荷
  • IHソリューションベースセット TELWIN

    IHソリューションベースセット

    TELWIN
    679,800税込747,780
    1セット
    4日以内出荷
    セット内容SI-5000、ガラスリムーバキット(IH-110)、樹脂補修キット(IH-120)、専用ワゴン(YSW-2)、ガラスリムーバ収納パネル(YSW-2P)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールSフック 100mm 黒 TRUSCO

    スチールSフック 100mm 黒

    TRUSCO
    139税込153
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2035材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • 水路式水冷服 オプション YAMAZEN(山善)

    水路式水冷服 オプション

    YAMAZEN(山善)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    水路式ダイレクトクール専用オプション品。ネッククール/ヘッドクールを繋げてさらに涼しく。ジョイント式で簡単に接続可能(。どちらか一方しか取り付けることはできません)
    用途水路式水冷服のプラスアルファに。水路式水冷服 オプション アイスベスト クーラーベスト 冷却ベスト 水冷ベストサイズフリー
  • 有線テンキーボード TabキーUSBハブ付き BUFFALO(バッファロー)

    有線テンキーボード TabキーUSBハブ付き

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    環境に配慮した簡易パッケージモデルです。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載しています。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載しています。デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用しています。ハードウェアでNumLock問題を解決します。1つのUSBポートで2つのデバイスを動作可能なUSBハブ搭載モデルです。
  • LEDスタンドライト キタムラ産業

    LEDスタンドライト

    キタムラ産業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    LEDの光が360度ムラ無く光ります。軽量・コンパクトなので持ち運びが簡単です。サービスコンセント付で8台まで連結して使用可能です。本体保護ガード、上部はアルミ製にて倒れても壊れにくい仕様にしました。
    用途屋内作業の光源に。トラスコ品番216-3929材質パイプ:ポリカーボネート、本体:アルミ質量(kg)8周波数(Hz)50/60消費電力(W)100コード長さ(m)3全光束(Lm)10000電源電圧(V)AC100色温度(K)5500~6000電源コード2P・接地2P兼用プラグ付電源タイプ電源コード式連結数最大8台使用場所屋内照射角360度電球の種類LED
  • カクフレキ用 連結ホルダー 未来工業

    カクフレキ用 連結ホルダー

    未来工業
    759税込835
    1個
    翌日出荷
    カクフレキを段積み施工する場合のカクフレキ同士の連結に使用します。 カクフレキ同士を縦横どちらにも連結できます。
    材質溶融亜鉛スズ合金めっき
  • LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LM GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED円柱ライト 100W 充電 給電兼用 2WAY電源 10000LM

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    ・360°周囲を広く照らす広範囲のエリアライトです。・持ち運び・埃除け・保管に便利な収納袋付キ。・コンセントが無い場所でも使えるバッテリー内蔵型。・バッテリー切れでもコンセントを繋ぎながら使用もできる2WAY仕様。・バルーンライトなどのより持ち運び易く、手入れもしやすい形状。・ポータブル電源とのセット使用で、充電切れに備え長時間使用にもオススメ
    用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、建築、建設、電気工事、土木、ゼネコン、停電、セット内容投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書材質アルミニウム合金 + PC質量(kg)6.5(本体のみ)消費電力(W)100全光束(Lm)10000(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)適合品番CT3-B10M(3芯10m延長ケーブル) 、CT3-B1A (2分岐3芯ケーブル)、SPI-700AT (ポータブル電源700W)、(SPI-1200AT)ポータブル電源1200W電源コード(m)10発光色昼白色芯数3色温度(K)5500±10%バッテリー電圧(V)18.5電源タイプAC電源式・充電式バッテリー容量(mAh)8800使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65(生活防水)電球の種類LED点灯時間(時間)Hi:3、Mid:6、Lo:12外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×1520
  • ミラレックスF用 アダプター 未来工業

    ミラレックスF用 アダプター

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    ミラレックスFとつば付スリーブの接続に使用します。
    付属品Oリング付
  • アルミ押出ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    アルミ押出ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    2,098税込2,308
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    先端の滑り止めや埃溜り防止など、細やかな配慮をしたデザインです。滑らかで触り心地の良い質感です。
    材質アルミニウム合金種類裏止めハンドル取付け方法めねじ耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミラレックス用 アダプター 未来工業

    ミラレックス用 アダプター

    未来工業
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
    ミラレックスとつば付スリーブの接続に使用します。
関連キーワード
...