カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 作業工具(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-115-r」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ (12m) PLUS(プラス)[文具]

    修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ (12m)

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    209税込230
    1個(12m)
    当日出荷
    スライド式で使いやすい修正テープ「ホワイパー SLIDE」の交換テープ。環境にも配慮したエコ設計の交換テープで、捨てる部分を最小限に抑え、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。交換もワンタッチで簡単便利。※「WHIPER SLIDE」の交換テープは、ポップカラー、ベーシックカラーの本体及び、「裏から見えない修正テープ」にもご使用いただけます。
    種別交換テープ材質70%再生樹脂エコマーク認定認定テープ長さ(m)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×11×33商品タイプ交換テープ(簡易包装)エコマーク認定番号18 112 234繰り返し・詰め替え対応
  • Sフック ニッサチェイン

    Sフック

    ニッサチェイン
    2,998税込3,298
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 平型コネクタ 組 泰和電器

    平型コネクタ 組

    泰和電器
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
  • 修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m) PLUS(プラス)[文具]

    修正テープ ホワイパー (Whiper) スライド 交換テープ 10個パック (12m)

    PLUS(プラス)[文具]
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    当日出荷
    スライド式で使いやすい修正テープ「ホワイパー SLIDE」の交換テープ。環境にも配慮したエコ設計の交換テープで、捨てる部分を最小限に抑え、ヘッドと機構部分を本体に残した交換方法です。交換もワンタッチで簡単便利。※「WHIPER SLIDE」の交換テープは、ポップカラー、ベーシックカラーの本体及び、「裏から見えない修正テープ」にもご使用いただけます。本品のみでの使用はできません。本体(別売)と一緒にご利用下さい。
    仕様ホワイパースライド用交換テープ材質フレーム部分=再生PS、テープのベース部分=PETフィルムエコマーク認定認定テープ長さ(m)12商品タイプ交換テープ(簡易包装)エコマーク認定番号18 112 234繰り返し・詰め替え対応
  • モスキート止血鉗子 BHシリーズ ビー・ブラウンエースクラップ

    モスキート止血鉗子 BHシリーズ

    ビー・ブラウンエースクラップ
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218139006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • サンバイザー(R) (H115) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(R) (H115)

    MAZDA(マツダ)
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
  • H.R.115cc(メッキ) ボアアップVM26 キャブセット SHIFTUP(シフトアップ)

    H.R.115cc(メッキ) ボアアップVM26 キャブセット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    78,980税込86,878
    1セット
    4日以内出荷
  • H.R.115cc(テツ ) ボアアップVM26キャブセット SHIFTUP(シフトアップ)

    H.R.115cc(テツ ) ボアアップVM26キャブセット

    SHIFTUP(シフトアップ)
    63,980税込70,378
    1セット
    4日以内出荷
  • トリム(R)ドアー (H115) MAZDA(マツダ)

    トリム(R)ドアー (H115)

    MAZDA(マツダ)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドル(R)アウター (H115) MAZDA(マツダ)

    ハンドル(R)アウター (H115)

    MAZDA(マツダ)
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
  • ボデー(R)フロントドアー (H115) MAZDA(マツダ)

    ボデー(R)フロントドアー (H115)

    MAZDA(マツダ)
    86,980税込95,678
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター A (R) サイド (H115) MAZDA(マツダ)

    プロテクター A (R) サイド (H115)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • APE/XR H.R.ヘッドセンヨウ ピストンキット(115) SHIFTUP(シフトアップ)

    APE/XR H.R.ヘッドセンヨウ ピストンキット(115)

    SHIFTUP(シフトアップ)
    9,798税込10,778
    1セット
    4日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 1206 (3216M) CGA5H2X8R1H224K115AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 1206 (3216M) CGA5H2X8R1H224K115AA

    TDK
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    最高温度が150℃で、静電容量の変動が±15%以内のこのシリーズは、高温環境で動作する機器に適しています。優れたDCバイアス特性用途車載用途(エンジンルーム)高温環境で使用されるIGDT、SiC、GaNの周辺回路センサモジュール高温で動作するその他の機器の平滑化/デカップリング用途
    寸法(mm)3.2×1.6×1.15電圧50Vdc高さ(mm)1.15奥行(mm)1.6規格自動車:AEC-Q200シリーズCGA許容差±10%静電容量220nF温度特性X8RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)抑制クラスClass2
  • スピンドル部 INAX(LIXIL)

    スピンドル部

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.1μF

    TDK
    1,698税込1,868
    1袋(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ タカチ電機工業

    LC・LCEシリーズ用シリコンカバー LCSCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • HSK・Tターニングツール NTツール

    HSK・Tターニングツール

    NTツール
    61,980税込68,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック JAPANNEXT

    液晶ディスプレイ 31.5型/1920×1080/ブラック

    JAPANNEXT
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    31.5インチのIPSパネルを搭載、使いやすいフルHD(1920x1080)解像度に対応した液晶モニターです。上下左右178度に対応した高画質IPSパネルを搭載し、コンテンツを色鮮やかに映し出します。最大輝度250cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%の広色域に対応し、動画や写真の編集に最適です。昇降式多機能スタンドを搭載。最大115mmの範囲で高さ調節が可能です。また、右90度まで回転して縦画面でも使用できるピボット機能も装備します。インターフェイスはHDMI1.4端子 x1(75Hz)、VGA端子 x1(75Hz)を搭載し、様々な機器との接続が可能です。VGA端子を搭載していますので以前から使用しているPCなどとの接続も可能です。長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。2Wx2のスピーカーを内蔵しております。本製品には2年間のメーカー保証が付きます。
    仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体(色):ブラック●左右角度調整(スイベル)機能:あり「R45°/L45°」●縦回転(ピボット)機能:あり「R90°」●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):高横500-615/縦740-760mm×横718mm×奥行229mm●高さ調整:あり「115mm」●標準消費電力:最大≦45W 通常≦21W 省エネ≦12W スタンバイ≦0.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり「-5+20°」●リフレッシュレート:75Hz●応答速度(G to G):8msサイズ31.5型ピッチ約0.363mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A表面処理グレア本体質量(kg)約6.2入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)45コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB 100/ DCI-P3 84解像度1920×1080視野角H:178oV:178oケーブル電源アダプター(一体型)/HDMIケーブル入力端子HDMI×1/VGA×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LEDアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250USBNO
  • レジカウンター ワイド アール・エフ・ヤマカワ

    レジカウンター ワイド

    アール・エフ・ヤマカワ
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    レジ周りがすっきり隠れるデザインで収納力豊富なレジカウンターワイド。天板にはキャッシュトレー置きスペース、お客様側には手荷物置き台も付いて機能も充実しています。カギ付き引出し付き。棚板2枚は床上H182.5~630.5mmの間で64ピッチ7段階からお好みの高さに設置できます。レジ置き側の天板と棚板2枚には配線用の切り欠きがあります。鍵2個付属、アジャスター付き。別売りの机上ラックW600と組み合わせて、モニターを置いてもご使用いただけます。 詳細:天板有効寸法(右)W600×450×H126 (左)W429.5×D450×H126 床からH849/天板(小)W477.5×D150×床からH1000/荷物台 W400×D120×床からH707 /引出内寸W550×D342×H115 /配線切り欠きR50 mm。組み立て式(2人以上で約45分)要プラスドライバー
    材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ質量(kg)54.1ホワイト高さ(mm)H1000奥行(mm)D476(荷物台含む596)間口(mm)W1099耐荷重(kg)天板20、棚1枚あたり約5、荷物台約3外寸(mm)W1099×D476(荷物台含む596)×H1000グリーン購入法適合
  • ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ エスコ

    ワゴンモールコーナー(ワイド/グレー) EA947HMシリーズ

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
    仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-223●サイズ(mm):B/85、H/17.2、L/115、l/12、R/44.5●材質:PVC●ワイドタイプ用
  • 78mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ) エスコ

    78mm ワゴンモールコーナー(セパレート/ベージュ)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)B:85、H:17.2、L:115、l:12、R:44.5ベージュ適合品番EA947HM-273
  • 78mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ) エスコ

    78mm ワゴンモールコーナー(ワイド/ベージュ)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    材質PVC寸法(mm)B:85、H:17.2、L:115、l:12、R:44.5ベージュ適合品番EA947HM-233
  • オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズ

    オイルレスフルオロカーボン回収装置

    BBKテクノロジーズ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
    用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220トラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF

    TDK
    1,198税込1,318
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-20~)

    CKD
    10,875税込11,963
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • 油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ NACHI(不二越)

    油圧ソレノイドバルブ ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) SSシリーズ

    NACHI(不二越)
    37,310税込41,041
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ・ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。・ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。・徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。・専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。・コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
    用途タイプ ウエット形ソレノイドバルブ 配線方式 集中端子箱形
  • 旋削用インサート XBシリーズ MPB115 ねじ切り加工用(内径) 三菱マテリアル

    旋削用インサート XBシリーズ MPB115 ねじ切り加工用(内径)

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    びびり振動の抑制に優れています。
    コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状
  • 旋削用インサート XBシリーズ MPB115 面取り加工用(突切り内径) 三菱マテリアル

    旋削用インサート XBシリーズ MPB115 面取り加工用(突切り内径)

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    びびり振動の抑制に優れています。
    コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状
  • 旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(フラット溝) 三菱マテリアル

    旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(フラット溝)

    三菱マテリアル
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    びびり振動の抑制に優れています。
    コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状
  • 旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(外径側端面、内径側端面) 三菱マテリアル

    旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(外径側端面、内径側端面)

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    びびり振動の抑制に優れています。
    コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状
  • 旋削用インサート XBシリーズ MPB115 面取り加工用 三菱マテリアル

    旋削用インサート XBシリーズ MPB115 面取り加工用

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    びびり振動の抑制に優れています。
    コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状コーナー半径Re(mm)0.2
  • SS-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形) NACHI(不二越)

    SS-G01-H ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    管接続口径1/8接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
  • 旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(丸溝) 三菱マテリアル

    旋削用インサート XBシリーズ MPB115 溝入れ加工用(丸溝)

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    びびり振動の抑制に優れています。
    コーティングMPB115適合被削材種P種、K種、M種、S種、N種チップ形状特殊形状
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
  • OPEN COUNTRY A/T III TOYO TIRES

    OPEN COUNTRY A/T III

    TOYO TIRES
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    オンロードも、オフロードも。様々な地形と気象環境を走破する本格オールテレーンタイヤ。発売するOPEN COUNTRY A/T IIIは、さまざまな気象条件や路面状況での走行にバランス良く対応した「A/T(All Terrain:オールテレーン)」タイプの商品です。SUVの本場、北米市場で2020年2月に発売して以来高い支持を得ており、今回はSUV向け本格オールテレーンタイヤとして、日本市場向けに投入するものです。トレッド部に大きなブロックを配置した力強いパターンデザインを採用し、一般道での操縦安定性と快適性を確保するとともに、キャンプ場など凸凹のある路面や林道などに入った際にも安定した走行をサポートします。降雪時における性能も向上し、圧雪路でのブレーキング性能がメーカー従来品(OPEN COUNTRY A/T plus)比で13%良化するとともに、「スノーフレークマーク※2」の要件を満たしいます。季節を問わず、国内におけるSUVの用途の広がりに対応した商品です。
    用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
  • カムクラッチ BSシリーズ 椿本チエイン

    カムクラッチ BSシリーズ

    椿本チエイン
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ 二山クレビス形(CMK2-CB-40~)

    CKD
    10,875税込11,963
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-Q~)

    CKD
    61,638税込67,802
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
  • 日産純正(DV3T7)PRIMACY SUV+ ニッサン

    日産純正(DV3T7)PRIMACY SUV+

    ニッサン
    45,980税込50,578
    1本
    5日以内出荷
    ・安心感をもたらす ドライ&ウェット性能。・快適なドライブを演出する 優れた静粛性。・SUVを支える 高速安定性とハンドリング性能
    本数1リム径(inch)17商品タイプタイヤのみ