カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 空圧工具(1)

「h-13an」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル 日東工業ハンドル日東工業
4,298税込4,728特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様盤外装用RoHS指令(10物質対応)対応
ハーフユニオンタイプ SMCハーフユニオンタイプSMC(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
形状ハーフユニオン使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaクラッキング圧力(MPa)0.005保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
耐熱 網代盆 曙(ノンスリップ加工) TKG耐熱 網代盆 曙(ノンスリップ加工)TKG
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質耐熱ABS
Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.013 μH, 430mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN13NG00D MURATA(村田製作所)Murata 巻線インダクタ (面実装), 0.013 μH, 430mA, 1 x 0.6 x 0.5mm, LQW15AN13NG00DMURATA(村田製作所)
85税込94
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス: 0.013 μH●最大直流電流: 430mA●パッケージ/ケース: 0402 (1005M)●長さ: 1mm●奥行き: 0.6mm●高さ: 0.5mm●寸法: 1×0.6×0.5mm●許容差: ±2%●最大直流抵抗: 210mΩ●シリーズ: LQW15A●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 5GHz●インダクタ構造: 巻線型℃●Murata 0402 LQW15AN_00Dシリーズ巻線構造インダクタ(0.01 → 0.047 μH). VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 用途: Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
シート釘 マキタシート釘マキタ
8,798税込9,678
1箱(200本×40巻)
3日以内出荷