カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,950)
- 物流用品(1,612)
- メカニカル部品(1,076)
- 店舗什器・備品(850)
- 卓上消耗品(817)
- 厨房用品(746)
- 空調・照明・電設資材(620)
- 制御機器(441)
- 農業機械(415)
- 科学研究・開発用品(410)
- 作業工具(388)
- 建築金物(333)
- パソコン/周辺機器(318)
- 保管用品(315)
- バイク純正部品(296)
- 配管・水廻り設備部材(285)
- 測定用品(269)
- オフィス家具(228)
- 油圧機器・油圧ホース(225)
- 自動車純正部品(174)
- 切削工具(173)
- FA担当者のオススメ新商品(172)
- 日用品(144)
- 医療(138)
- 農業・園芸資材(138)
- 安全保護具(136)
- 事務用品(135)
- 家電(113)
- 安全標識(104)
- 建材・エクステリア(98)
- 清掃用品(96)
- 住設機器(94)
- 機構部品(82)
- 電動工具(79)
- 電気材料(71)
- 研磨材(71)
- 学童・教育用品(70)
- カー用品(68)
- 安全用品(67)
- バイク部品(61)
- 介護用品(59)
- 梱包用品(46)
- 防災用品(46)
- 船舶用品・漁業資材(45)
- スプレー・オイル・グリス(40)
- 作業服(39)
- 溶接用品(36)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
- 測量用品(土木/建設)(34)
- 塗装・養生・内装用品(33)
- 自動車補修部品(32)
- 防犯用品(31)
- ポンプ・送風機・電熱機器(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
- はんだ関連・静電気対策用品(29)
- 救急・衛生(28)
- 空圧工具(28)
- 測定関連サービス(27)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- クリーンルーム用品(24)
- ガレージ機器・整備設備(22)
- 肥料・農薬・除草剤・種(21)
- ヘルスケア(20)
- 縫製用品(19)
- 自動車用オイル・ケミカル(18)
- 整備工具・収納(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- テープ(14)
- 洗車・清掃(14)
- 食品・飲料(14)
- 塗料(13)
- バッテリー・電装(13)
- 自転車整備工具・アクセサリー(13)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
- 洗剤・除去剤(10)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- 農具(10)
- 自転車部品(9)
- 理美容(8)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- 手袋(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- トラック純正部品(5)
- 鈑金・塗装(4)
- 接着剤・補修材(3)
- マスク(3)
- エンジン工具(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(39)
- SMC(2,697)
- KITO(キトー)(1,204)
- CKD(465)
- cotta(417)
- BIGM(丸山製作所)(387)
- ホンダ(289)
- エスコ(280)
- Panasonic(パナソニック)(265)
- イトーキ(174)
- スリーピース(160)
- 三菱電機(157)
- HEADS(ヘッズ)(153)
- パール金属(147)
- MAZDA(マツダ)(138)
- ParkerTAIYO(130)
- 福井クラフト(130)
- EBM(江部松商事)(116)
- アイリスオーヤマ(90)
- 三木プーリ(84)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「h-150」の検索結果

ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材
日本ヘルメチックス(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶(500g)当日出荷耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。用途上水・温水・蒸気配管用色グレー(液状)比重1.2形態乾性粘着形耐熱温度(℃)150希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)2000±200at25℃危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56±3
ドレンクリーナー H-150
アサダ(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mmトラスコ品番252-8479種別手動式配水管掃除機質量(kg)10.2寸法L510×W290×H330mm付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m適合排水管径(Φmm)Φ20~100
ドレンクリーナH150
アサダ¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能 ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。 4脚の据置型で、安定した作業が可能。付属品ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ質量(kg)5.1パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)20使用ワイヤー(mm)Φ8/10
トピックリフター TL-H150-7
ヨドノ¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷全長(mm)950全幅(mm)400全高(mm)815ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×25テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×25ポンプ回数(回)13
タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
シンクロプーリ H150形 AF
バンドー化学¥3,798~税込¥4,178~1個3日以内出荷から5日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)38.1歯形H
シンクロプーリ H150形 BF
バンドー化学¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から5日以内出荷付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)38.1歯形H
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-150
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-150
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS40H-150
SMC¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-150
SMC¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32H-150
SMC¥82,980~税込¥91,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)150精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 24サイズ(mm)32モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS25H-150
SMC¥73,980~税込¥81,378~1個9日以内出荷ストローク(mm)150精度(-) 基本形駆動方式ボールねじリード(mm)(H) 20サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)モータオプション(-) ロックなしオートスイッチ取付金具(-) なし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L6H-150B
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)6
吹付けプレート(アルファベット) H150
グリーンクロス¥1,098税込¥1,2081枚5日以内出荷マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。材質PP板プレート寸法(mm)300×300文字高(mm)150
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-150B
SMC¥66,980~税込¥73,678~1個3日以内出荷から15日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
Panasonic コンデンサ 15μF, ,50V dc, EEUFC1H150
Panasonic(パナソニック)¥349税込¥3841袋(5個)当日出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量15μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)145最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
...