カテゴリ

  • 物流用品(1,359)
  • 空調・照明・電設資材(576)
  • 厨房用品(552)
  • 店舗什器・備品(495)
  • メカニカル部品(486)
  • 卓上消耗品(483)
  • 農業機械(409)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(341)
  • 作業工具(329)
  • パソコン/周辺機器(261)
  • 制御機器(254)
  • 配管・水廻り設備部材(247)
  • 建築金物(225)
  • 測定用品(204)
  • 科学研究・開発用品(175)
  • 油圧機器・油圧ホース(137)
  • 切削工具(131)
  • 安全保護具(127)
  • 事務用品(118)
  • オフィス家具(107)
  • 日用品(104)
  • 農業・園芸資材(84)
  • 家電(76)
  • 保管用品(73)
  • FA担当者のオススメ新商品(73)
  • 住設機器(71)
  • 電動工具(65)
  • 機構部品(63)
  • バイク部品(60)
  • 清掃用品(59)
  • カー用品(57)
  • 学童・教育用品(56)
  • 研磨材(53)
  • 医療(48)
  • 建材・エクステリア(46)
  • 安全用品(43)
  • 電気材料(42)
  • 船舶用品・漁業資材(37)
  • 防災用品(34)
  • 溶接用品(32)
  • 自動車補修部品(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(30)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(30)
  • 作業服(29)
  • スプレー・オイル・グリス(27)
  • 測量用品(土木/建設)(27)
  • 塗装・養生・内装用品(27)
  • 梱包用品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(22)
  • 介護用品(21)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(21)
  • 防犯用品(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 安全標識(18)
  • ガレージ機器・整備設備(18)
  • 縫製用品(17)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 食品・飲料(14)
  • 救急・衛生(13)
  • 整備工具・収納(13)
  • テープ(12)
  • 洗車・清掃(12)
  • トラック用品・パーツ(11)
  • 塗料(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 自転車部品(9)
  • 農具(8)
  • 理美容(6)
  • 手袋(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • マスク(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • エンジン工具(1)

「h-150」の検索結果

8,675件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材 日本ヘルメチックス

    ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材

    日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1缶(500g)
    当日出荷
    耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
    用途上水・温水・蒸気配管用グレー(液状)比重1.2形態乾性粘着形耐熱温度(℃)150希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)2000±200at25℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56±3
  • ドレンクリーナー H-150 アサダ

    ドレンクリーナー H-150

    アサダ(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    距離: 20.0m。駆動方式: 手動。使用ワイヤ径: Φ8・10mm
    トラスコ品番252-8479種別手動式配水管掃除機質量(kg)10.2寸法L510×W290×H330mm付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法ユニバーサル付Φ10mm×15.5m適合排水管径(Φmm)Φ20~100
  • ヤマハ グリース H  150G YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマハ グリース H 150G

    YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ドレンクリーナH150 アサダ

    ドレンクリーナH150

    アサダ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    清掃能力Φ20~100mm、電動、ワイヤ式、ヘッド交換可能 ヘッドの交換はワンタッチで、素早く確実。 4脚の据置型で、安定した作業が可能。
    付属品ファネルヘッドΦ32/60mm、ワイヤキー、六角棒レンチ質量(kg)5.1パイプ径(Φmm)20~100(清掃能力)ワイヤーワイヤ付属なし清掃能力距離(m)20使用ワイヤー(mm)Φ8/10
  • タイミングベルトH150形 三ツ星ベルト

    タイミングベルトH150形

    三ツ星ベルト
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
  • シンクロプーリ H150形 AF バンドー化学

    シンクロプーリ H150形 AF

    バンドー化学
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状AF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)38.1歯形H
  • シンクロプーリ H150形 BF バンドー化学

    シンクロプーリ H150形 BF

    バンドー化学
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    付属品フランジ付材質機械構造用炭素鋼形状BF種類シンクロプーリ適合ベルト幅(mm)38.1歯形H
  • STB シンクロプーリ H150 カネミツ

    STB シンクロプーリ H150

    カネミツ
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    種類シンクロプーリ総幅(mm)45リム幅w(mm)45歯形H呼び幅150
  • シンクロベルト H150形 バンドー化学

    シンクロベルト H150形

    バンドー化学
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
  • タイミングプーリ H150形 A形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ H150形 A形

    三ツ星ベルト
    4,298税込4,728
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    適合ベルト幅(mm)38.1プーリーA形適合ベルトH
  • 貯湯ユニット用部材 据置台 70L H150 ノーリツ

    貯湯ユニット用部材 据置台 70L H150

    ノーリツ
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    対応機種SH-Q0700 BL
  • タイミングプーリ H150形 B形 三ツ星ベルト

    タイミングプーリ H150形 B形

    三ツ星ベルト
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    タイミングベルト伝動は、高精度のベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。 ボブカッターで切削加工。良好な伝達が得られます。
    適合ベルト幅(mm)38.1プーリーB形適合ベルトH
  • Kタイミングプーリ下穴品 H150形 BFタイプ KANA(片山チエン)

    Kタイミングプーリ下穴品 H150形 BFタイプ

    KANA(片山チエン)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状BFタイプH150(W/40、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています
  • Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプ KANA(片山チエン)

    Kタイミングプーリ下穴品 H150形 AFタイプ

    KANA(片山チエン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現
    付属品フランジ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼形状AFタイプH150(W/40、H2.5)種類タイミングプーリ仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法LA(mm)45
  • エクステンションホルダー ANEX

    エクステンションホルダー

    ANEX(26件のレビュー)
    729税込802
    1本ほか
    当日出荷
    鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
    用途ビットやドリルの延長に
  • アイスバケット MS樹脂 H331 Φ165×H150 ノーブランド

    アイスバケット MS樹脂 H331 Φ165×H150

    ノーブランド
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • ビットホルダー ベッセル

    ビットホルダー

    ベッセル(2件のレビュー)
    629税込692
    1本
    当日出荷
    チャック径13mmです。狭い箇所で引っ掛からないです。 耐腐食性に優れたアルマイト仕上げのアルミスリーブ、軸部はダイハード鋼全身焼入。
    用途狭く奥まったところもしっかり届く電圧(V)40対応チャック外径(Φmm)13ビット差込部(mm)6.35ホルダー高強度ビットホルダーグリップタイプ回転式
  • 強力型銅ハンマー オーエッチ工業

    強力型銅ハンマー

    オーエッチ工業(4件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
    用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(柄部)材質(頭)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • バッククランプ SUS430 省栄製作所

    バッククランプ SUS430

    省栄製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
    用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
  • 超強力マグピタシートW100H150mm サンケーキコム

    超強力マグピタシートW100H150mm

    サンケーキコム
    459税込505
    1個
    当日出荷
    プロが認める強磁石。ピタッと吸着してズレに強い!多用途の万能マグネットシート
    質量(g)85寸法(cm)10×15
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハイ強力ニッパ フジ矢

    ハイ強力ニッパ

    フジ矢(12件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
  • ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業

    ダイヤドリル(六角軸)

    三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
    用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
  • ダブルSフック ステンレス製 150mm TRUSCO

    ダブルSフック ステンレス製 150mm

    TRUSCO(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7006材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)18寸法L(mm)144寸法D(mm)3寸法W1(mm)30寸法W2(mm)50使用荷重(kN)0.049
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • 高耐食長さ調整用親桁H150 カナフジ電工

    高耐食長さ調整用親桁H150

    カナフジ電工
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(72件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(180mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ディスプレイケーブル サンワサプライ

    ディスプレイケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。 高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 RoHS指令に対応した製品です。
    ケーブル外径(Φmm)4.5ブラック(パソコン側コネクタはブルー)規格PC99コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。プラグ金メッキシールド2重シールドフェライトコア変換タイプオス - オスコネクタ1ミニD-sub15ピンコネクタ2ミニD-sub15ピン
  • のこやすり(両刃ヤスリ) ツボサン

    のこやすり(両刃ヤスリ)

    ツボサン(19件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    目形状は単目になっています。硬度が高いので、硬い鋼材も加工できます。
    用途のこ刃の目立て修正,鋼材の加工,ガラスなどの加工に。
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 下方押えハンドル横型クランプ カクタ

    下方押えハンドル横型クランプ

    カクタ(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
  • ソフターホース TOYOX(トヨックス)

    ソフターホース

    TOYOX(トヨックス)(7件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
    用途一般家庭屋外散水用仕様無耐圧グリーン透明使用流体
  • アンチラストペイント300 (ソリッド色) 武蔵ホルト

    アンチラストペイント300 (ソリッド色)

    武蔵ホルト(50件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    防錆効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    用途自動車用の補修ペイント危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • 9H-150用ネストホイル 泉精器製作所

    9H-150用ネストホイル

    泉精器製作所
    15,980税込17,578
    1個
    30日以内出荷
    トラスコ品番354-4254
  • かくはん羽根 友定建機

    かくはん羽根

    友定建機(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • アルミ丸棒取手 BHシリーズ タカチ電機工業

    アルミ丸棒取手 BHシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    699税込769
    1組(2本)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    シリーズBHシリーズ材質(ビス取付部)許容荷重(N[kgf])300(30)材質(取手)A5056S入数2セット/袋RoHS指令(10物質対応)対応
  • トヨライトホース TOYOX(トヨックス)

    トヨライトホース

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    手元止水ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。 ホースの臭いが少ない低臭タイプです。
    用途一般家庭屋外散水用使用圧力(MPa)0~0.7材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)0~60使用流体
  • メカニカルシール エバラポンプ(荏原製作所)

    メカニカルシール

    エバラポンプ(荏原製作所)(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合40LPS5.75A、40LPS5.4A、40LPD6.4A、40LPS6.75E部品番号111
...
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
"h-150" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷