カテゴリ

  • バイク純正部品(52)
  • 厨房用品(52)
  • 配管・水廻り設備部材(35)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 制御機器(29)
  • 卓上消耗品(28)
  • メカニカル部品(25)
  • 自動車補修部品(19)
  • オフィス家具(18)
  • 安全用品(18)
  • 測定用品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 事務用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 自動車純正部品(14)
  • 家電(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 物流用品(12)
  • 梱包用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 建築金物(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 電動工具(12)
  • 作業工具(10)
  • 切削工具(9)
  • 保管用品(8)
  • 医療(8)
  • 機構部品(6)
  • 住設機器(6)
  • 電気材料(5)
  • 日用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • カー用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 自転車部品(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 溶接用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • エンジン工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 理美容(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-214」の検索結果

関連キーワード
607件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルタ 物干しハンガー角型 ピンチ パール金属

    ベルタ 物干しハンガー角型 ピンチ

    パール金属(5件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    風の日もしっかり竿に固定できる安心キャッチハンドル。 使用しないときは吊るしたまま二つ折に出来るのでジャマにならない。 直径30mm以下の竿で使用可能。
    ブルー
  • ホルツ カーペイント (メタリック、パール) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (メタリック、パール)

    武蔵ホルト(72件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(180mL)
    当日出荷から8日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)

    スタビライザーブッシュ

    OHNO(大野ゴム工業)(97件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車

    ブレーキマスタシリンダキット

    ミヤコ自動車(72件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • ホルツ カーペイント (ソリッド) 武蔵ホルト

    ホルツ カーペイント (ソリッド)

    武蔵ホルト(21件のレビュー)
    899税込989
    1本(180mL)
    当日出荷から7日以内出荷
    防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • A 型トランク取手 ジョー・プリンス竹下

    A 型トランク取手

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    普及型のトランク取手です。
    用途各種キャビネット、コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ゴム栓付風呂栓(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ゴム栓付風呂栓(ネジ付)

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    材質黄銅、天然ゴムくさりの有無なし
  • STANDARD 特定小電力トランシーバー モトローラ

    STANDARD 特定小電力トランシーバー

    モトローラ(1件のレビュー)
    5,830税込6,413
    1個
    当日出荷
    FTH-214はシンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事・駐車場などの屋外でのビジネス利用、アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
    用途レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー種類特定小電力チャンネル数20チャンネル保護等級IP55通信方式単信方式保証期間1年送信出力10mW送受信周波数(MHz)(1ch-9ch)422.2000-422.3000、(01ch-11ch) 422.0500-422.1750受信感度-10dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上動作電圧(V)1.0~1.7
  • シリコンポイント 松風

    シリコンポイント

    松風(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軸径(Φmm)2.35
  • シリコンラバーヒーター 八光電機

    シリコンラバーヒーター

    八光電機(8件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    上下2枚のガラスクロスに、シリコーンゴムをカレンダー加工した薄い2枚のシートで構成されています。薄いシート状ですので熱応答性に優れています。柔軟性に優れていますので、曲面・円筒などに巻きつける等、被加熱物に完全にフィットさせることができます。薄いシート状で柔軟性があるので軽量化、小型化が可能になります。被加熱物に簡単に接着できます。
    用途タンク・パイプの保温、油タンクの凍結防止、紙・プラスチックのヒートシールなど。体加熱・金属加熱・凍結や凝固防止のための各種用途。厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱体リード線長さ(mm)300リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)
  • アルミ取手 ジョー・プリンス竹下

    アルミ取手

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    用途各種キャビネット汎用材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理ビスピッチ(mm)128
  • ベルタ パラソルハンガー20本付(キャッチ式)(ブルー) パール金属

    ベルタ パラソルハンガー20本付(キャッチ式)(ブルー)

    パール金属(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ブルー寸法(外径×高さ)(mm)775×535(使用時)
  • シリコンラバーヒーター 八光電機

    シリコンラバーヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。 見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。 薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
    厚さ(mm)1.5構造ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで発熱体を絶縁保護連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)250発熱体ニッケル-クロム系金属発熱線リード線シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線(Ni導線)300mm
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器

    圧電ポンプ バイモルポンプ

    日東工器(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    機器組込用部品として、液体をコントロールします。
    用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
  • 簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙 アサヒペン

    簡単に貼れてキレイにはがせるカベ紙

    アサヒペン
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    のりが乾くまで貼り直し自由自在 下地を傷めずにはがせる。
    用途ビニルカベ紙(屋内用途)材質再生紙長さ(m)2.5幅(cm)92RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H3/H3a】ホワイトバルブ形式H3/H3a消費電力(W)10定格電圧(V)12色温度(K)6600入数(個)2明るさ(Lm)2000
  • ホース継手 中間ニップル付 同径 BeHAUS

    ホース継手 中間ニップル付 同径

    BeHAUS
    839税込923
    1個
    翌々日出荷
    ホースとホースを接続する継手です。
    用途ホースとホースを接続する継手として最高使用圧力(MPa)2適合流体空気
  • PC帽子掛けカモイ WAKI(和気産業)

    PC帽子掛けカモイ

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    399税込439
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    鴨居に木槌などで軽く打ち込んで取付できるフックです。帽子、小物掛けに利用してください。
    材質スチロール樹脂・爪部鋼板
  • 処置車 アズワン

    処置車

    アズワン
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    両面引き出しタイプで、作業性に優れています。 引出しが多く小物類の収納時に便利です。 静音キャスターのため、移動時の振動音を低減します。
    材質本体/ステンレス(SUS304)質量(kg)約40キャスターΦ125mm(ストッパー無し)天板寸法(mm)600×450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×850キャスター径(Φmm)125引出し内寸法(mm)深型/244×428×203mm、浅型/244×428×90mmアズワン品番8-1289-01足パイプ径(Φmm)25
  • RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式) 昭和技研工業

    RXE2100 RXH2100 (単式フランジ取付式)

    昭和技研工業
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1接続ねじ種類Rc
  • CBH 本体 シーピー化成

    CBH 本体

    シーピー化成(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(50枚)
    3日以内出荷
    電子レンジで温め可能なカレー容器です。温室効果ガスの排出削減に貢献するバイオマスプラスチックを約30%配合した素材を使用しています。【日本バイオプラスチック協会 バイオマスプラ(BP)マーク取得済】耐熱性・断熱性・保温性・耐油性に優れています。
  • こめコレ!スリキリゆきだるまカップ 曙産業

    こめコレ!スリキリゆきだるまカップ

    曙産業
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    目盛付きなので液体の計量にも使用できます。
    TGK品番1-0294-1101材質スチロール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×60×105耐熱温度(℃)-30~70
  • ネプロス・ハーフムーンレンチ nepros

    ネプロス・ハーフムーンレンチ

    nepros(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    形状ハーフムーン
  • MARWI ギヤハンガー GH-214 MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-214

    MARWI
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・FOCUS
  • こめコレ!米トギーナ 曙産業

    こめコレ!米トギーナ

    曙産業
    629税込692
    1個
    翌々日出荷
    網部分を分解して洗えるので衛生的です。
    用途持ち手を下にして立てておけて、吊り下げもできるので収納場所に困りません。TGK品番1-0290-1001材質【本体】ポリエチレン(耐熱-30℃~80℃)【ハンドル】ポリプロピレン(耐熱-20℃~120℃)直径×長さ(mm)53×158
  • こめコレ!クリッピーカップ 曙産業

    こめコレ!クリッピーカップ

    曙産業
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    計量カップとお米の袋を閉じるクリップがひとつになっています。
    TGK品番1-0294-1201材質【カップ】AS樹脂【クリップ】ABS樹脂【スプリング】18-8ステンレス容量(mL)180(1合)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×140×55
  • こめコレ!米びつろうと 曙産業

    こめコレ!米びつろうと

    曙産業
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    これひとつでお米の計量・保存・移し替えができます。
    用途洗浄機対応TGK品番1-0294-1301材質ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×110×69耐熱温度(℃)-20~120
  • オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼

    オイルホールテーパーシャンクロングドリル

    理研製鋼
    87,980税込96,778
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • CH-2146 こめコレ! いち押し米とぎボウル グレー 曙産業

    CH-2146 こめコレ! いち押し米とぎボウル グレー

    曙産業
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    高さ(mm)118縦(mm)223横(mm)223
  • CH-2145 こめコレ! いち押し米とぎボウル ホワイト 曙産業

    CH-2145 こめコレ! いち押し米とぎボウル ホワイト

    曙産業
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    高さ(mm)118縦(mm)223横(mm)223
  • ベルタ 10連ハンガー(ブルー) パール金属

    ベルタ 10連ハンガー(ブルー)

    パール金属(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    ブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×385×480(使用時)
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • イナバ オプション 棚板(前棚板) イナバ

    イナバ オプション 棚板(前棚板)

    イナバ
    2,398税込2,638
    1セット
    11日以内出荷
    イナバ物置の便利なオプション棚板です。 棚板取付用のフックは同梱されています。 取付する本体の物置の型番により取付けられる棚板が決まっておりますので、ご確認をお願いします。
    付属品棚フック(4個入り)厚さ(mm)30
  • HDD専用乾式ビット Hakken(コンセック)

    HDD専用乾式ビット

    Hakken(コンセック)
    32,980税込36,278
    1個
    6日以内出荷
    適合機種コアードリルHDD全長(mm)245有効長(mm)200
  • ハブベアリング カリブ R GMB

    ハブベアリング カリブ R

    GMB
    9,798税込10,778
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番42409-19015適合メーカーTOYOTA
  • 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
関連キーワード
...