こめコレ!クリッピーカップ

こめコレ!クリッピーカップ - 曙産業

計量カップとお米の袋を閉じるクリップがひとつになっています。

TGK品番
1-0294-1201
材質
【カップ】AS樹脂【クリップ】ABS樹脂【スプリング】18-8ステンレス
容量(mL)
180(1合)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×140×55
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81951217CH-2144
¥900
¥799
¥879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする