カテゴリ
- 厨房用品(203)
- 卓上消耗品(169)
- 店舗什器・備品(142)
- 事務用品(111)
- パソコン/周辺機器(102)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
- メカニカル部品(67)
- オフィス家具(56)
- 家電(55)
- 作業工具(52)
- 制御機器(44)
- 農業・園芸資材(42)
- 科学研究・開発用品(40)
- 農業機械(38)
- 物流用品(36)
- 測定用品(36)
- 自動車純正部品(35)
- 安全保護具(35)
- 清掃用品(34)
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 日用品(32)
- 空調・照明・電設資材(31)
- 切削工具(29)
- 防災用品(25)
- 医療(23)
- 自動車補修部品(22)
- 保管用品(20)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 電動工具(20)
- 建築金物(19)
- 梱包用品(18)
- 自転車部品(18)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- タイヤ・足回り(15)
- 機構部品(13)
- 救急・衛生(12)
- 学童・教育用品(12)
- バイク純正部品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 住設機器(6)
- 介護用品(6)
- 農具(6)
- 空圧工具(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- クリーンルーム用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- バッテリー・電装(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 縫製用品(5)
- バイク部品(4)
- 安全標識(4)
- 測定関連サービス(4)
- 建材・エクステリア(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- エンジン工具(4)
- 溶接用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- ヘルスケア(3)
- 洗車・清掃(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 電気材料(2)
- 理美容(2)
- 安全用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- cotta(82)
- SMC(73)
- パール金属(66)
- 福井クラフト(56)
- エスコ(46)
- MAZDA(マツダ)(35)
- ニッセイ(32)
- EBM(江部松商事)(32)
- BIGM(丸山製作所)(24)
- カネ大白木屋(23)
- アイリスオーヤマ(20)
- コクヨ(16)
- ヤマニパッケージ(15)
- TRUSCO(13)
- ナカバヤシ(13)
- エレコム(12)
- CONDOR(山崎産業)(12)
- TKG(12)
- HEIKO(12)
- ブランドをもっと見る
「h-235」の検索結果

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-235
SMC¥119,800税込¥131,7801個15日以内出荷ストローク(mm)235磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,290税込¥3,6191箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-235BS
SMC¥73,980税込¥81,3781個15日以内出荷ストローク(mm)235磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-235B
SMC¥62,980税込¥69,2781個15日以内出荷ストローク(mm)235磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)チューブ内径(Φmm)15リード線(m)(Z) 5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F79 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット付OAタップ(接地15A形)
Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 多彩なOA機器に対応する接地極付。横口キャップの連接も可能。極数2極(接地形)定格1500Wまで定格電圧(V)125定格電流(A)15
ウルトラファイブ HL型
八光電機(4件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481台当日出荷から60日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
ころがり軸受アダプタ H23シリーズ
横田機工(4件のレビュー)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から5日以内出荷アダプタスリーブ・ロックナット・座金を組み合わせたアダプタです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に用います。 ワッシャー・座金は記載の適合品番で交換が可能です。
デイリーパートナー
ドリテック(3件のレビュー)¥1,078~税込¥1,186~1台当日出荷大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。34日分のデータを記憶し、履歴を表示します。付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex質量(g)約24電源リチウム電池CR2032×1個検出方式3D加速度センサー式表示方式液晶デジタル5桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×13×39精度(%)(歩数)±3以内オートパワーオフ約1分電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)カロリー(kcal)(消費) 0~9999距離(km)(歩数)0.0~999.9k
静電安全靴 SCR1200 フード
ミドリ安全¥16,980税込¥18,6781足当日出荷から5日以内出荷つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。色ホワイト材質(甲被)人工皮革/ポリエステル/ポリエステルメッシュ機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格足幅EEE材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
4ポートUSB2.0ハブ
ナカバヤシ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から3日以内出荷持ち運びに便利なケーブル一体型。ACアダプタ不要のバスパワータイプ。質量(g)20ポート数4対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降)対応機種USBポートが正常に使用できるWindowsパソコン、Mac本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×93×13電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)10RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームVer.2.0コネクタ形状-アップストリームTypeAコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
SG-FAXオイルホールドリル
NACHI(不二越)¥68,980税込¥75,8781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
安全作業靴クレオスプラス#810 踏めるくん ホワイト
丸五(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501足当日出荷かかとを踏んでもピッタリフィットします。靴の脱ぎ履きの多い作業に最適です。先芯入りでつま先をガードします。用途普通作業。材質つま先ガード、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:ゴム色ホワイト足幅EEE![24 紅牙 テンヤゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07343056-241112-02.jpg)
24 紅牙 テンヤゲームX
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷操作性とアタリを逃さない感度の最適バランスを追求。こだわりのレングスと厳選調子!紅牙ブランドのエントリーモデル。M~XHのラインナップであらゆるシチュエーションに対応。飽きの来ないシックなルアーロッド系デザイン。操作性とアタリを逃さない感度の最適バランスを追求。テンションコントロールに優れた操作性と、フォール時のアタリも逃さない高感度チューブラー穂先を採用し、大鯛にも負けないタメ性能と粘り強さを備えた高性能スタンダードモデル。軽さとフィット感に優れたオリジナルリールシートを採用し、脇挟みも快適なバットレングス&リアグリップ形状を採用した、充実仕様。自重以上に持ち重りにこだわって設計されているので、柔軟、軽量なチューブラー穂先はアタリを大きく出しフッキングもさせやすく、糸さばきや誘いでの操作性に優れ狙い通りの攻略を可能にする。継数(本)2
ワトローシリコーンラバーヒーター
Watlow¥29,980税込¥32,9781枚3日以内出荷から7日以内出荷薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付
ラクテム¥759税込¥8351本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 フード
ミドリ安全(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781足当日出荷破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。脱着が容易なファスナータイプです。洗濯することが出来ます。材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ色ホワイト種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)435(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格足幅3E材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
24 リアランサー 落し込み
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷エサとなるベイトを掛け、獲物が潜む海底付近へと仕掛けを届ける落し込み釣り。大型魚を狙う割には仕掛けが細く、非常にスリリングでエキサイティングな釣りと言えるでしょう。そんな落し込みを誰でも手軽に、より軽快に楽しんでいただくための専用ロッド、リアランサー落し込み。本体ブランクスは、しなやかで粘り強いUDグラス材をメインに軽量・高強度なカーボン材を適所に採用。そのブランクスをスパイラルXとハイパワーXで締め上げることで、長くしなやかながらもネジレに強く、ブレが少なくパワー伝達性に優れた曲がりを実現。ロッドのブレを排除することで、軽快な仕掛け操作・やり取りが可能に。落し込み釣りにおいて重要となる穂先は、餌付き・ベイトの挙動がわかりやすく誰にでも扱いやすく繊細に仕上げました。また、センターカット2ピース構造を採用することで持ち運び・輸送時も煩わしさを感じずに手軽に落し込み釣りを楽しむことが可能に。そしてリールシートには軽量でパーミング性の高いマルチフィットCI4+リールシートを採用。必要以上の強度を保ちつつ、軽量で操作性の高い落し込み竿が完成しました。仕様継ぎ方式:並継タイプリールシート:DOWNLOCK継数(本)2
ヒートシンクアルミケース EXHシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷から6日以内出荷上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱が出来る形状の熱対策アルミケースです。 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。 上カバー部と下カバー(フレーム幅140mm)にM3ナットが入るナットスライド用溝があります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
ボールチェーン(ステンレス) 両側リング・フック付
ラクテム¥989税込¥1,0881本当日出荷から5日以内出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、リング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック2個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
トウガード付 先芯入りクリーン静電靴 ハーフフード
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足当日出荷破損しやすいつま先をガードしたゴミが出にくいフルキャプ仕様です。つま先にワイド樹脂先芯を搭載したクリーンルームシューズです。特殊な設計と素材を採用した靴底で、チッピングによる発塵を防ぎます。洗濯することが出来ます。材質(筒部)ポリエステル、ポリエステルメッシュ色ホワイト種類クリーン静電セーフティシューズ材質(アッパー)人工皮革、ポリエステル標準質量(g/片足)420(26.0cm)機能静電JIS規格JIS T 8103 ED-O/C2/人工皮革/S合格足幅3E材質(底部)新発泡ポリウレタン2層材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
24 バンディッド アオモノ
SHIMANO(シマノ)¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷釣種・釣法の垣根を越えて活躍する強靭ブランクス。多彩な魚種・釣法をカバーする”アオモノ”シリーズ。バンディット アオモノはスパイラルXコアとハイパワーXで全身を締め上げたことにより、大型青物をリフトさせるバットパワーを獲得。また、穂先~穂持ち部は柔軟に仕上げたことによりビシの安定性や喰い込み性能にも磨きがかかりました。穂先の柔軟性とバットパワーの向上を両立させたことにより、上位機種に引けを取らない理想的なブランクスが完成しました。仕様継ぎ方式:グリップジョイントタイプリールシート:DOWNLOCK継数(本)2
ロールホルダーセット
Canon¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷TM-305/TM-300/TM-300MFP/TA-30用ロールホルダーセット。2インチ/3インチロール兼用で、本体に付属するロールホルダーと同じ仕様です。仕様2インチ/3インチ紙管兼用対応機種TM-300、TM-300MFP、TM-305、TA-30
50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ
大見工業¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数6有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等RoHS指令(10物質対応)対応
メタコアマックス50(Hタイプ)日立用
ユニカ¥6,132税込¥6,7451個翌々日出荷SM/SN鋼板も高精度スピード穿孔。オーバーラップ穿孔も可能。 3枚組刃、特殊超硬チップ等ユニカ独自のテクノロジーを結集。刃先損傷が少なく、安定した切削性能を発揮。 4条ねじタイプの磁気ボール盤に直接取付可能。用途鋼板(HB300以下)、鋳鉄板
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
...




















![24 紅牙 テンヤゲームX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07343056-241112-02.jpg)