カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「h-261 lixil」の検索結果

洗面用クサリ付ゴム栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷付属品ヒートン材質黄銅、ゴム(NR)長さ(mm)240高さ(mm)11材質(本体)ゴム呼び径24外径(Φmm)34玉大(mm)3フタの種類ゴム栓
これエエやん 洗面用ゴム栓 原状回復
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥509~税込¥560~1個ほか当日出荷から9日以内出荷マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器用排水金具の内径で止水するゴム栓です。 くさりは付いていませんので、必要な場合はGA-MG016をお求めください。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。用途ひび割れやヌメりなど劣化した洗面・手洗器用ゴム栓の交換用です。 洗面台の原状回復に最適なゴム栓です。材質ニトリルゴム、黄銅
カルビー 堅あげプッチ4 ブラックペッパー 60gx10
カルビー¥2,198税込¥2,3741セット(60g×10個)3日以内出荷噛むほどうまい、厚切りじゃがいもをゆっくり丁寧にフライしました。感で噛むほどにじゃがいもの味わいが楽しめるポテトチップスです。プッチ4は、おつまみとして少量を食べたい人に向けて、堅い食堅あげポテトの4連ブラクペッパーです。保存環境常温入数1セット(10個入)
W型バス用ゴム栓くさりつき
カクダイ(23件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm付属品くさり取付金具材質NBR、ステンレスくさり長さ(mm)650くさりの有無あり