カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5,730)
  • メカニカル部品(4,073)
  • バイク純正部品(592)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(535)
  • 制御機器(355)
  • 自動車補修部品(308)
  • トラック用品・パーツ(145)
  • ねじ・ボルト・釘(123)
  • 自動車純正部品(98)
  • 溶接用品(84)
  • 作業工具(83)
  • バイク部品(81)
  • 切削工具(80)
  • 空調・照明・電設資材(63)
  • 電動工具(55)
  • 安全靴・作業靴(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(43)
  • 防犯用品(42)
  • 測定用品(42)
  • 事務用品(40)
  • 農業機械(38)
  • 建築金物(33)
  • 科学研究・開発用品(32)
  • オフィス家具(31)
  • 電気材料(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 家電(26)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 物流用品(15)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 機構部品(13)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 住設機器(10)
  • 自転車部品(10)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 厨房用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 保管用品(5)
  • 医療(5)
  • カー用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • マスク(4)
  • 空圧工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「h-2p」の検索結果

関連キーワード
13,034件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トレーボックス 120H-2P ノーブランド

    トレーボックス 120H-2P

    ノーブランド
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    アズワン品番8-2314-23
  • 吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト支持金具 一般形鋼用

    ネグロス電工(4件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1袋(2個)
    当日出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
    用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
  • プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ NHシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(8件のレビュー)
    ¥60~税込¥66~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
    材質ナイロン6色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
  • 2回路リミットスイッチ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
    保護構造IP65動作方式モメンタリ照光種別LED
  • くりぴたフック壁紙用 清和産業

    くりぴたフック壁紙用

    清和産業(7件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1パック(2セット)
    当日出荷
    壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。 不要になった時はキレイにはがせます。 くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。
    材質(くりぴた接着剤)変成シリコン、(補助シート)ポリエチレン、(補助フック)ポリカーボネート
  • NTカッターH型 NTカッター

    NTカッターH型

    NTカッター(3件のレビュー)
    ¥988税込¥1,087
    1個
    当日出荷
    高級ステンレスホルダーにアルミダイキャスト製グリップを採用したプロ仕様H型カッター。A型刃とL型刃の間の中型万能タイプです。刃を自動でロックするオートロックスライド。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。刃厚0.38mmタイプ
    用途工作やDIY作業に材質(本体)アルミニウム質量(g)52規格H型寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)141×12×15色(本体)シルバー適合替刃BH-21P
  • NTカッター替刃 中型H刃 NTカッター

    NTカッター替刃 中型H刃

    NTカッター
    ¥459税込¥505
    1個(10枚)
    当日出荷
    替刃ケースが新しくなって新登場しました。小型A刃と大型L刃の間の万能タイプです。
    用途軽作業など。適合本体H-2P刃長(mm)85刃幅(mm)12.3刃厚(mm)0.38刃先角度(°)65アズワン品番64-3669-66
  • ミニクリプトン球 ELPA

    ミニクリプトン球

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1パック(2個)
    当日出荷
    60W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)54定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • モール用パーツ 曲がり 2個入 オーム電機

    モール用パーツ 曲がり 2個入

    オーム電機
    ¥209~税込¥230~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    平面曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • シャープペンシル マルチ8用 カラー芯 ぺんてる(アストラム)

    シャープペンシル マルチ8用 カラー芯

    ぺんてる(アストラム)
    ¥93税込¥102
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    芯径(mm)2繰り返し・詰め替え対応
  • MP・SDPヒューズ用ホルダ 大東通信機

    MP・SDPヒューズ用ホルダ

    大東通信機(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    適合MP・SDPヒューズ種類ヒューズホルダ定格電圧(V)AC/DC125定格電流(A)7.5絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線無接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)耐電圧(V/min)警報端子間、警報・負荷端子間/AC750、その他組合せ/AC1500
  • メロウライン昼白色32形2P 東芝

    メロウライン昼白色32形2P

    東芝
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(2本)
    当日出荷
    種別32W形長さ(mm)1198質量(g)200口金G13点灯形Hfインバータ定格消費電力(W)32、45全光束(Lm)3520-4950定格寿命(時間)12000色温度(K)5000光源色3波長形昼白色電球の種類蛍光灯
  • 直取付型組端子台 東洋技研

    直取付型組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1台
    当日出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC600結線方式ネジ
  • ミニクリプトン球 ELPA

    ミニクリプトン球

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥664税込¥730
    1パック(2個)
    当日出荷
    40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)36定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-700

    サトーパーツ(3件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    省結線:結線及び結線解除をボタン操作ひとつで作業でき、配線作業をスピーディに行えます。 メンテナンスフリー:結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)50定格適合電線単線:Φ0.65mm(AWG22)、撚線0.32mm2(AWG22)、素線径Φ0.12mm以上端子間ピッチ(mm)2.54材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.32mm~Φ0.65mm(AWG28~AWG22)、撚線:0.08mm2~0.32mm2(AWG28~AWG22)、素線径Φ0.12mm以上標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス操作部色GY(グレー)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC500エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)3定格電流(UL)(A)3
  • 充電式インパルス 高容量タイプ 単3形 東芝

    充電式インパルス 高容量タイプ 単3形

    東芝(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(2本)
    当日出荷
    フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
    タイプ単3形電圧(V)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)14.5×50.5質量(g/本)30バッテリー容量(mAh)2445
  • 警報用HPヒューズホルダ 大東通信機

    警報用HPヒューズホルダ

    大東通信機
    ¥98~税込¥108~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    色淡青緑種類ヒューズホルダ取付方式基板用取付定格電圧(V)AC/DC125定格電流(A)8絶縁抵抗(MΩ)100(500VDC)接触抵抗(mΩ)5(5VDC 100mA)リード線無接触抵抗(Ω)5m(5VDC100mA)耐電圧(V/min)警報端子間/AC1000、その他組合せ/AC2000
  • 電源プラグケーブル ラインアイ

    電源プラグケーブル

    ラインアイ
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。
    付属品ケーブルクランプ付属仕様外部DC電源をSI-60FのDC-IN端子に供給するときに利用します。DCプラグ(外径5.5mm、内径2.1mm)<=>Y端子1.8mアズワン品番64-5070-40
  • 名札用ホルダー LION (ライオン事務器)

    名札用ホルダー

    LION (ライオン事務器)
    ¥499税込¥549
    1パック(2枚)
    当日出荷
    IDカード2枚用(表・裏)のハードタイプ横型名札用ホルダー。
    材質再生ポリカーボネート樹脂製ケース形状成型ハードタイプ、横型、IDカード2枚収容アズワン品番64-8254-99有効内寸法(mm)55×91RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 名札用ホルダー LION (ライオン事務器)

    名札用ホルダー

    LION (ライオン事務器)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • モール用入りズミ 2個入 オーム電機

    モール用入りズミ 2個入

    オーム電機
    ¥209~税込¥230~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    内曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • ミニクリプトン球 ELPA

    ミニクリプトン球

    ELPA
    ¥693税込¥762
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    全長(mm)67定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)36定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • モール用出ズミ 2個入 オーム電機

    モール用出ズミ 2個入

    オーム電機
    ¥209~税込¥230~
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    外曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
    材質ABS
  • Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ/60°2ノッチ

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ノッチ角度(°)90ノッチ数2
  • JDR110VLM/K-2P ELPA

    JDR110VLM/K-2P

    ELPA
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(2個)
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • 充電式インパルス 高容量タイプ 単4形 東芝

    充電式インパルス 高容量タイプ 単4形

    東芝
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(2本)
    当日出荷
    フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。 つぎ足し充電が可能。メモリー効果を気にせずご使用になれます。
    タイプ単4形電圧(V)1.2寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.5×44.5質量(g/本)13バッテリー容量(mAh)900
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(オルタネイト形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子動作方式オルタネイト取付穴径(Φmm)22
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)
    形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
  • スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 プリント基板用 ML-800

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    本体の形式として電線の接続方法がトップエントリーとなるV(縦型)タイプ、。サイドエントリーとなるH(横型)タイプの2タイプあり、実装用途に合わせた選択が出来ます。
    取付方式プリント基板適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)250定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)11推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)端子金具PC端子結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 消臭糸デオセル入りのびのび軍足(2足組) TRUSCO

    消臭糸デオセル入りのびのび軍足(2足組)

    TRUSCO
    ¥989税込¥1,088
    1セット(2足)
    当日出荷
    材質綿・再生繊維(テンセル)・ポリエステル・ポリウレタン質量(g)120サイズ(cm)25~27入数2足指タイプ先丸
  • スタンダードヘッダー 未来工業

    スタンダードヘッダー

    未来工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌日出荷
    1P~7Pを給水栓の数に応じて連結して使用できます。
    ピッチ(mm)50
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    医薬品医療機器等法医薬部外品
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形フルガード付 LED)(モメンタリ形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
    保護構造IP65動作方式モメンタリ
  • カードホルダー LION (ライオン事務器)

    カードホルダー

    LION (ライオン事務器)
    ¥229税込¥252
    1パック(2枚)
    当日出荷
    IDカードを保護するカードホルダーです。
    材質再生ポリカーボネート樹脂製ケース形状成型ハードタイプ、横型アズワン品番64-8254-59有効内寸法(mm)54×86RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボデイ,フロントアツパ 2 2C0-2835H-02-P2 YAMAHA(ヤマハ)

    ボデイ,フロントアツパ 2 2C0-2835H-02-P2

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • FHヘビークランプ溶接用 フジトク

    FHヘビークランプ溶接用

    フジトク(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • JDR110VW/K-2P ELPA

    JDR110VW/K-2P

    ELPA
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(2個)
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。
    全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
関連キーワード
...