カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3,053)
  • メカニカル部品(1,063)
  • 農業機械(1,041)
  • 物流用品(823)
  • 厨房用品(722)
  • 空調・照明・電設資材(677)
  • 制御機器(658)
  • 作業工具(643)
  • トラック用品・パーツ(622)
  • カー用品(539)
  • 機構部品(446)
  • 卓上消耗品(422)
  • 切削工具(400)
  • 店舗什器・備品(388)
  • 配管・水廻り設備部材(366)
  • 測定用品(361)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(336)
  • 家電(334)
  • 建築金物(309)
  • 事務用品(308)
  • オフィス家具(296)
  • 科学研究・開発用品(201)
  • ねじ・ボルト・釘(194)
  • バイク部品(169)
  • 作業服(164)
  • FA担当者のオススメ新商品(158)
  • 自動車補修部品(155)
  • 清掃用品(135)
  • 安全保護具(133)
  • 農業・園芸資材(129)
  • 日用品(125)
  • 住設機器(111)
  • 船舶用品・漁業資材(107)
  • 電気材料(104)
  • 溶接用品(100)
  • 縫製用品(91)
  • 建材・エクステリア(84)
  • 学童・教育用品(83)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(73)
  • 介護用品(69)
  • 防犯用品(65)
  • 安全用品(63)
  • 自転車部品(54)
  • 油圧機器・油圧ホース(50)
  • 電動工具(50)
  • バッテリー・電装(49)
  • 研磨材(48)
  • 塗装・養生・内装用品(46)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(44)
  • 医療(39)
  • 整備工具・収納(39)
  • テープ(34)
  • 保管用品(33)
  • 防災用品(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • 安全標識(29)
  • 農具(29)
  • 梱包用品(27)
  • 鈑金・塗装(26)
  • 測量用品(土木/建設)(21)
  • 塗料(18)
  • ヘルスケア(16)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 空圧工具(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 理美容(12)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 救急・衛生(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 食品・飲料(11)
  • 洗車・清掃(10)
  • 接着剤・補修材(9)
  • 手袋(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • タイヤ・足回り(6)
  • マスク(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • エンジン工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 完成車(2)
  • 自動車純正部品(1)

「h-30」の検索結果

17,066件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロ アジャスター H-30C 大阪魂

    クロ アジャスター H-30C

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷
    寸法B(mm)7寸法A(Φmm)16ねじの呼びM6
  • ナイロンブラッシュ H-30 152×152mm テラモト

    ナイロンブラッシュ H-30 152×152mm

    テラモト
    1,298税込1,428
    1ピース
    当日出荷
    毛足の長い丈夫なナイロンブラシ。積雪時の雪もきれいにかき落します。
    用途ジョイントマット、屋外マット、土砂落とし、雪落とし、工場や作業場の出入口、玄関前などに幅(mm)152寸法(幅W×奥行D)(mm)152×152長さ(mm)152厚さ(mm)約31材質ベース部:特殊ポリエチレン、ブラシ部:ナイロン質量(g)約250
  • ハンドル用ブラケット AS-H30 LAMP(スガツネ工業)

    ハンドル用ブラケット AS-H30

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    裏止めタイプのハンドルをアルミフレームの表側から取り付けるための座金です。ASナットを使用して取り付けます。溝幅6 mmのアルミフレームに取り付ける場合はナットを別途ご用意ください。
    トラスコ品番759-0261材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13種類関連部品仕上光沢バレル研磨適合幅(mm)(アルミフレーム溝)8、10
  • エアーハサミGT-H30 ベッセル

    エアーハサミGT-H30

    ベッセル
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    丸型・両刃可動。別売マイクロエッジブレードNo.H30ME、No.H30MEL
    トラスコ品番405-9203材質特殊合金鋼全長(mm)280使用空気圧力(MPa)0.3空気消費量(cm3/回)584ホース取付口R1/4(本体Rc1/8)
  • 転がり軸受アダプタ H30シリーズ 横田機工

    転がり軸受アダプタ H30シリーズ

    横田機工
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    種別アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
  • ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W) トヨトミ

    ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W)

    トヨトミ
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    羽根に静電気防止加工を施しています。切タイマーを搭載しています。8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。リモコンで首振り可能です。
    用途オフィスなどの涼み、換気に付属品リモコン仕様風量調節:8段階トラスコ品番701-5228幅(mm)360高さ(mm)680~830奥行(mm)340電源(V)単相100ハネ径(cm)30風量(m3/min)41電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)19/19最大風量(m3/min)(50/60Hz)41首振り70°RoHS指令(10物質対応)対応標準消費電力料金(50Hz)0.6円/h標準消費電力料金(60Hz)0.6円/h
  • 低床重荷重用 420TP H30自在車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 420TP H30自在車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
    用途冷凍ショーケース等形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)53×53取付座A×B(mm)70×70旋回半径(mm)30ストッパーなし偏芯E(mm)12取付穴径P(Φmm)6.2取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車) ハンマーキャスター

    低床重荷重用 420TPR H30固定車(強化ナイロン車)

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床式キャスターです。
    用途冷凍ショーケース等形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)53×53取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし取付高H(mm)30偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)32取付穴径P(Φmm)6.2取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)53×53(55×55)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • RING,SNAP,H-30 ホンダ

    RING,SNAP,H-30

    ホンダ
    269税込296
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ガスケット 11189-84H30 SPI

    ガスケット 11189-84H30

    SPI(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    主な適合純正品番13270-4A0A1・11189-84H30・1A04-10-235適合メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKI
  • HDC-H30/BK HDMIケーブル ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応] ミヨシ

    HDC-H30/BK HDMIケーブル ブラック [3m /HDMI⇔HDMI /スリムタイプ /イーサネット対応]

    ミヨシ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    4K30P/フルHD解像度に対応のHDMIケーブル 直径4.5mmのスリムケーブル 3D映像対応で立体的な3D映像を伝送可能 各社HDMIリンク機能対応 ARC(オーディオリターンチャンネル)対応 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 金メッキコネクタ採用
    ブラックケーブル長(m)3プラグ形状Aコネクタ(19ピン・オス)―Aコネクタ(19ピン・オス)ケーブル径(Φmm)4.5伝送速度(Gbps)最大:10.2対応解像度4K30P/フルHD
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30CR ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30CR

    ニツコー熔材工業
    50,980税込56,078
    1箱(10kg)
    翌々日出荷
    高クロム鋳鉄系で溶着金属中にクロムカーバイドを生成しエロージョン摩耗に最適です。溶着金属はすぐれた耐摩耗性を示すと共に、耐食性、耐熱性にもすぐれています。
    用途ポンプケーシング、インペラー、スピードマラーおよびエキゾスターなどの肉盛溶接。JIS規格Z3326 YFCrA-C-700ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30D ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30D

    ニツコー熔材工業
    67,980税込74,778
    1箱(10kg)
    翌々日出荷
    溶着金属中に多量のクロムカーバイドおよびMo、V、Wなどの複炭化物を生成し、極めて高い硬さを有する高クロム鋳鉄系のワイヤです。特に耐熱性、耐酸性にすぐれ低応力の切削摩耗やエロージョン摩耗に対してもすぐれた性能を発揮します。
    用途ライナー、ポンプケーシング、ポンプインペラーおよびサンドブラストなどの肉盛溶接。JIS規格Z3326 YFCrA-C-800RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30N ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(硬化肉盛用) NFG-H30N

    ニツコー熔材工業
    60,980税込67,078
    1箱(10kg)
    翌々日出荷
    Nbを含む高クロム鋳鉄系で、溶着金属はクロムカーバイドを生成すると共にニオブカーバイドも生成し、非常に高硬度を示し、エロージョンおよびひっかき摩耗に対してすぐれた耐摩耗性を示します。また600℃程度までの耐熱、耐酸化性が良好で高温においてもすぐれた性能を有しています。
    用途ポンプケーシング、インペラー、ミキサーブレイドおよびサンドブラストなどの肉盛溶接。JIS規格Z3326 YFCrA-C-800ワイヤー種類フラックス入り
  • ハンドルホルダーH30 ハリケーン

    ハンドルホルダーH30

    ハリケーン(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個ほか
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ハンドル操作を的確にステアリングに伝えるための強度を要する重要なパーツです。
  • TUBE,H,30MM ホンダ

    TUBE,H,30MM

    ホンダ
    199税込219
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • ルミーナ転び止めA H30エンド アトムリビンテック

    ルミーナ転び止めA H30エンド

    アトムリビンテック
    899税込989
    1個
    当日出荷
    台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
    付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6
  • ルミーナ転び止めA H30パス アトムリビンテック

    ルミーナ転び止めA H30パス

    アトムリビンテック
    899税込989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
    付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6
  • ハンドルアップスペーサーH30 ハリケーン

    ハンドルアップスペーサーH30

    ハリケーン
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    ノーマルハンドルの下に挟みつけてポジションアップ。
    仕様ノーマルハンドルの下に挟み付けてポジション30mmアップ、ノーマルケーブル類で取付OK フォーク径Φ43ブラックアルマイト適合車種ZZR1100主な適合車種ZZR1100C/D
  • アルミホイル モノタロウ

    アルミホイル

    モノタロウ(149件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
    用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。材質アルミニウムはく規格食品衛生法適合
  • A5ノート HS ツバメノート

    A5ノート HS

    ツバメノート(1件のレビュー)
    209税込230
    1冊
    当日出荷
    サイズA5行数24罫幅(mm)7
  • 部品 H30 HS30 ベッセル

    部品 H30 HS30

    ベッセル
    16税込18
    1個
    8日以内出荷
  • アルミ平板 光

    アルミ平板

    (56件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ平板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
  • ルミーナ転び止めA H30コーナー90° アトムリビンテック

    ルミーナ転び止めA H30コーナー90°

    アトムリビンテック
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。 取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
    付属品支柱用ブッシュ×1+丸木ねじ(4.1×32)×1本材質(本体)真鍮材質(ブッシュ)PA6
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkVision T27h-30 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkVision T27h-30 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo ThinkVision T27h-30取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
  • エクステンションホルダー ANEX

    エクステンションホルダー

    ANEX(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
    用途ビットやドリルの延長に
  • 液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision T27h-30 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision T27h-30 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkVision T27h-30取付方式シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性ブルーライトカット反射防止
  • マウスパッド リストレスト一体型 楕円形 モノタロウ

    マウスパッド リストレスト一体型 楕円形

    モノタロウ(102件のレビュー)
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    低反発ウレタンフォームを使用したリストレスト部分が長時間のPC作業における疲労を軽減します。
    用途PC作業時のマウス操作に。適合_2_dest_attrValue材質表面/伸縮性ポリウレタン繊維・裏面/ポリウレタン・リストレスト部/低反発ウレタンフォーム質量(g)155寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)230×205×22
  • ハンドルホルダーH30 アッパーブラケット付 ハリケーン

    ハンドルホルダーH30 アッパーブラケット付

    ハリケーン
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    仕様トップブリッジ・HT0639用 ノーマルステムカバーの場合要加工、アルミ合金削り出し ノーマルホルダーと、ほぼ同じ高さクロームメッキ適合車種フォルツァX/Z(MF08.MF10)主な適合車種フォルツァX/Z(04-08・MF08/10)
  • H30 EZガード スムース Honjo(本所工研)

    H30 EZガード スムース

    Honjo(本所工研)
    8,398税込9,238
    1個
    6日以内出荷
    新提案のマッドガード「EZシリーズ」は穴加工済み(チェーンステーブリッジ部は未加工)で、フルフェンダーが身近なものに。フロントはハト金具装着済み。リアはシートステーブリッジ直留もしくは付属ハト金具留の取付穴が加工してある。
    付属品5mmステー・R金具・ステーバンド・ハト金具寸法(mm)700×28-32c、F:358R×800/R:358R×1200、フェンダー幅:41/高さ :18
  • H30 スムースマッドガード ポリッシュ Honjo(本所工研)

    H30 スムースマッドガード ポリッシュ

    Honjo(本所工研)
    12,890税込14,179
    1個
    6日以内出荷
    1948 年の創業以来、オンリーワンの自転車用泥除けを造り続ける「本所工研」社のマッドガード。H30 はやや幅広で丸型。仕上げは美しいポリッシュ。
    付属品5mmステー・R金具・ヘックスレンチダルマネジ・スライディングブリッジバンド・クラウンダルマ寸法(mm)700×28-32c、F:358R×830/R:358R×1200、フェンダー幅 :41/高さ:18仕上ポリッシュ
  • リユウザイヨウ タコウホースフントウ H30 BIGM(丸山製作所)

    リユウザイヨウ タコウホースフントウ H30

    BIGM(丸山製作所)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    規格H30図解NoMD-J60 センサ,カーペット噴頭部品_No.16、MD4010カーペット噴頭,その他部品_No.13、MD6000 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.10、MD4020Kカーペット噴頭,その他部品_No.13、MD472 センサ,カーペット噴頭部品_No.17、DK-47-1 センサ,カーペット噴頭部品 リユウザイヨウ タコウホースフントウ H30_No.17、MD5020T カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.16、MD4020カーペット噴頭,その他部品_No.13、AD472 センサ,カーペット噴頭部品_No.17、MD470 センサ,カーペット噴頭部品_No.17、MD6000K カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.10、MD5020LTS カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.16、MD3600K カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.7、MD471 センサ,カーペット噴頭部品_No.17、MD600 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.10、MD5010KT カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.16など
  • プラグカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    プラグカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(80件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ使用流体空気
  • ソケットカプラー (ホース取付用) モノタロウ

    ソケットカプラー (ホース取付用)

    モノタロウ(81件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
  • SPI-H30シフトポジションインジケーター プロテック

    SPI-H30シフトポジションインジケーター

    プロテック
    15,980税込17,578
    1セット
    7日以内出荷
    仕様型式:NC47 ABS車共通適合CBR400R/CB400F/400X 13-
  • ハウステック ステンレス製排水カゴ(H30mm) WSGB-30H ハウステック

    ハウステック ステンレス製排水カゴ(H30mm) WSGB-30H

    ハウステック(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    適合嬉シンク/嬉シンクプラス/FM/GM/FS/GS/Q/U/Bシンク用材質ステンレスシルバー寸法(Φ×mm)144×30
  • 片口ラチェットレンチ (強力型) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ (強力型)

    スーパーツール(12件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
    仕上カチオン電着塗装シノの有無
  • BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形 IDEC(和泉電気)

    BNH-Wシリーズ パンブロックターミナル TDTタッチダウン構造形

    IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    材質本体/変性PPE樹脂、導電金具/黄銅(ニッケルメッキ)、端子ねじ/鋼(亜鉛メッキクロメート)取付方式DINレール端子形状タッチダウン形絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • 産業廃棄物保管場所標識 つくし工房

    産業廃棄物保管場所標識

    つくし工房(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    材質SCボード厚さ(mm)1寸法(mm)600×600取付方式穴4穴数4
  • 液晶保護フィルム Lenovo Legion Y27h-30 QHD 66F6UAC3JP 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Lenovo Legion Y27h-30 QHD 66F6UAC3JP 27インチ モニター 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    5,798税込6,378
    1枚
    4日以内出荷
    反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo Legion Y27h-30 QHD 66F6UAC3JP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ27インチ 解像度(2560×1440)特性反射防止 ノングレア
...