ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W)

ACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W) - トヨトミACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W) - トヨトミACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W) - トヨトミACリビング扇風機ハイポジション FS-H30P(W) - トヨトミ

羽根に静電気防止加工を施しています。
切タイマーを搭載しています。
8段階の風量調節でどんなシーンにもマッチします。
空気抵抗が少ない形状の羽根で、運転音が静かです。
リモコンで首振り可能です。

用途
オフィスなどの涼み、換気に
付属品
リモコン
仕様
風量調節:8段階
トラスコ品番
701-5228
幅(mm)
360
高さ(mm)
680~830
奥行(mm)
340
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
30
風量(m3/min)
41
電源コード(m)
2
消費電力(W)(50/60Hz)
19/19
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
41
首振り
70°
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準消費電力料金(50Hz)
0.6円/h
標準消費電力料金(60Hz)
0.6円/h
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82633270FS-H30P(W)
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする