カテゴリ
- 切削工具(623)
- メカニカル部品(560)
- 配管・水廻り設備部材(478)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(361)
- 機構部品(352)
- パソコン/周辺機器(338)
- 制御機器(313)
- 作業工具(243)
- 農業機械(215)
- 厨房用品(197)
- 空調・照明・電設資材(164)
- 油圧機器・油圧ホース(156)
- 測定用品(138)
- 建築金物(136)
- 卓上消耗品(131)
- 物流用品(120)
- 自転車部品(118)
- オフィス家具(95)
- 店舗什器・備品(93)
- 自動車補修部品(89)
- カー用品(81)
- 科学研究・開発用品(79)
- 事務用品(73)
- 家電(71)
- FA担当者のオススメ新商品(64)
- 作業服(62)
- 日用品(56)
- 電気材料(50)
- 住設機器(46)
- バイク部品(45)
- 船舶用品・漁業資材(43)
- 農業・園芸資材(43)
- 清掃用品(39)
- 建材・エクステリア(32)
- 縫製用品(30)
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 溶接用品(25)
- 保管用品(23)
- 研磨材(23)
- 介護用品(22)
- 安全用品(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 防犯用品(19)
- 医療(19)
- 学童・教育用品(18)
- 電動工具(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 防災用品(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- 肥料・農薬・除草剤・種(15)
- バッテリー・電装(14)
- 空圧工具(14)
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- ヘルスケア(10)
- 整備工具・収納(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 安全保護具(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 安全標識(7)
- 救急・衛生(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 梱包用品(3)
- 塗料(3)
- 理美容(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 完成車(3)
- 農具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- CKD(247)
- BIGM(丸山製作所)(196)
- オザック精工(111)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(105)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(103)
- 三木プーリ(97)
- MIYOSHI(小西製作所)(96)
- イスカル(95)
- ParkerTAIYO(88)
- フジトク(88)
- SHIMANO(シマノ)(88)
- メディアカバーマーケット(86)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- ケナメタル(66)
- サンドビック(60)
- エレコム(55)
- エスコ(54)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(54)
- イマオコーポレーション(53)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「h-32」の検索結果

ホースクランプ
(383件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
ホースバンド つまみ付き
(79件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
標識ロープ
(34件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン
ANV16-I31-N73Z56 (C7 240H/32/1T/W11H)
Acer(エイサー)¥529,800税込¥582,7801台翌日出荷IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(107キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3570g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
枠式ターンバックル (両ハッカー)
コンドーテック(13件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から12日以内出荷ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。 枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチェット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。 内部にネジが入っているのが見えます。用途海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。表面処理ユニクロ先端形状両ハッカーRoHS指令(10物質対応)対応
文書保存箱 段ボール A式
(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781パック(20枚)当日出荷書類整理に便利な印刷入りのダンボール箱です。 部署名、書類名など書き込み可能ですので、一目で保管書類の確認ができます。 弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。材質ダンボールKライナー(K5-AF)製/再生紙形状A式(ミカン箱タイプ)厚さ(mm)5色茶
タップハンドル
TRUSCO(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷ハンドタップ、ハンドリーマー用一文字タイプハンドルです。用途タップ立て用ハンドル材質亜鉛ダイカストタイプタップ用
片口ラチェットレンチ (強力型)
スーパーツール(12件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。仕上カチオン電着塗装シノの有無有
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(インチ)
フジキン(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から62日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(R)
FZ-56(U5 235H/32/1T/11P/14.0/TP/W7500M)
Panasonic(パナソニック)¥879,800税込¥967,7801台7日以内出荷表示方式:14.0型Full HD(1920×1080ドット)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠/有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/本体重量:2740g/SIMスロット:なし
SH型オープンヘッド
東日製作所(8件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から10日以内出荷SH型スパナヘッドはソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に、また狭い場所での作業に最適です。
バッククランプ SUS430
省栄製作所¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
汎用ホース ストレート型
OHNO(大野ゴム工業)(55件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です長さ(m)2寸法t(mm)4品種ヒーターホース
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
フラッシュバルブ用シートパッキン部
TOTO(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷適合品番T150NR、TV150NRN、TV750CS、T150N、T152N、TEF51B、TEF55、TEF56B、TEF57E、TH317、TH503、TV150N、TV750C、TV750DH、TV750L、TV750S、TV740Bほか
カラータッチ (ソリッド色)
武蔵ホルト(33件のレビュー)¥889税込¥9781本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (メタリック、パール)
武蔵ホルト(39件のレビュー)¥739~税込¥813~1本(20mL)当日出荷から8日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
T型ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
ホールソー
ウイニングボアー(5件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から9日以内出荷業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
変換アダプタ コンセント変換プラグ 3P→2P OAアダプタ
エレコム(2件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。仕様アース用コード150mm付、【ノイズカット】×定格125V15A1500W主な用途OAタップ等の3Pコネクタを2Pに変換できます。アース付。環境本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
バイメタルホールソー
SK11(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
サニーホース用ノズル
セフティー3(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。用途ポンプパーツ。仕様噴射パターン:直噴・拡散パターン2種類使用ホース中厚用ブルーホースシャワー種類直噴・拡散
600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(スタンダードボア)ZHシリーズ
KITZ(キッツ)(14件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604+Niめっき材質(ボールシート)PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
圧着工具(手動)
ニチフ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。用途電線に圧着端子の接続に種別絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用タイプ手動式JIS規格非適合仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ
KITZ(キッツ)(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
...




![Hバー32Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55749487-170323-02.jpg)