カテゴリ
- オフィス家具(55)
- 事務用品(33)
- 配管・水廻り設備部材(28)
- 保管用品(24)
- 建築金物(23)
- 店舗什器・備品(19)
- 科学研究・開発用品(19)
- 厨房用品(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- パソコン/周辺機器(12)
- 自動車純正部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 家電(10)
- 物流用品(9)
- バイク純正部品(8)
- 清掃用品(8)
- 測定用品(8)
- カー用品(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 医療(6)
- 制御機器(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- ヘルスケア(5)
- 電動工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- 自動車補修部品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 住設機器(3)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 日用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ナカバヤシ(36)
- エスコ(29)
- KITZ(キッツ)(17)
- 水本機械製作所(12)
- MAZDA(マツダ)(9)
- D.A.D(GARSON)(8)
- カワグレ(8)
- 内田洋行(7)
- 福井クラフト(7)
- TGK(東京硝子器械)(6)
- 三菱電機(6)
- トレード(6)
- TRUSCO(5)
- PISCO(ピスコ)(5)
- キングジム(4)
- 佐藤計量器製作所(4)
- スーパーツール(4)
- タニタ(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「h-336」の検索結果

フラツシヤライトボデイコンプリート 2 2UB-H336P-00
YAMAHA(ヤマハ)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷主な適合純正品番2UB-H336P-00主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
ネイルポンチ替え芯
H&H¥419税込¥4611個翌日出荷センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付きタイプH-336用
オリジナル取手
WAKI(和気産業)¥999税込¥1,0991個翌々日出荷黒色焼き付け塗装のカントリー金具。木製扉用取手用途取手材質/仕上スチール/焼き付け塗装寸法L(mm)250サイズ(mm)250取手取手
レディース衿なし調理着 HH336
アイトス¥2,998税込¥3,2981枚3日以内出荷ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。混率(%)ポリエステル65、綿35生地ポプリン生地性能ナノ加工、吸水防汚性性別女性用
軽量ラック(耐荷重150kg)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷から4日以内出荷柔らかな色、デザインで、オフィスにもフィットします。 棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを1本も使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はスリムでねじれに強いC型40×30です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的。 ビームと天地受は3本爪でしっかり結合し、丈夫です。材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)25
ゴム硬度計
Mitutoyo(ミツトヨ)¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷コンパクトタイプな外観は、測定の際に手のひらに無理なくフィット。測定時が簡単に読めるデジタルタイプ。出力・ゼロセット機能付き。計測中の表示値のホールド機能付き。デジマチックインターフェース標準装備のため計測システムに接続可能。SETスイッチでゼロ位置のずれを補正(ゼロセット機能)仕様負荷装置(WE、WA、WDばね力(mN)HA、HD硬さ):コイルスプリング方式、WA=550+75、HA(HA;10~90)(10度1300mN、90度7300mN)軸径(Φmm)押針形状:1.25先端形状押針形状:截頭錐体吐出量加圧面からの押針の吐出量:2.5mm分類規格上:TypeA形状(mm)加圧面:44×18測定対象一般ゴム/軟質プラスチック先端角度押針形状:35°表示形式デジタル最小目盛0.1硬度先端径(Φmm)押針形状:0.79RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番811-336-10
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
3x0.5mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-336材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.5アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.17許容変位置(deg)86自由角度(°)180
軽量ラック(耐荷重150kg)連結タイプ
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷色アイボリー材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)150グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
東洋陸上スラリーポンプ VH型
ToyoPumps¥769,800税込¥846,7801台4日以内出荷固形物を移送することを目的に設計され、冠水しても使用可能な陸上サンドポンプです。 VH型の大きな特徴として空冷式電動機としても設計されているので、陸上にも電動機を設置することができます。 そのため、設置場所が広範囲に設定されています。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。 -3型は吸込みフランジ仕様 -Wはストレーナー仕様用途土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。 港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。 泥水シールド(工事)の送泥・排泥。 推進(泥水)工事の送泥・排泥。 基礎工事安定液の送泥・排泥。 場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。 各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。種類水陸両用ポンプ極数4起動形式直入ケーブル3PNCT(標準長さ10m)材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HcrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)軸封部メカニカルシール式
東洋水陸両用サンドポンプ VH型
ToyoPumps¥769,800税込¥846,7801台4日以内出荷固形物を移送することを目的に設計され、陸上でも使用できる強力サンドポンプです。 他のシリーズと比べ、VH型の大きな特徴として空冷式電動機としても設計されているので、陸上にも電動機を設置することができます。 そのため、設置場所が広範囲に設定されています。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。用途土木建設工事の汚水・土砂水・泥水の揚排送。 港湾工事・河川工事の汚水・土砂水の揚排送。 泥水シールド(工事)の送泥・排泥。 推進(泥水)工事の送泥・排泥。 基礎工事安定液の送泥・排泥。 場所打ち杭工事安定液の送泥・排泥・杭底スライム揚泥。 各業種工場におけるスラッジ及びスラリーの揚排送。極数4起動形式直入吐出口フランジケーブル3PNCT(標準長さ10m)潤滑油タービン油 ISOVG#32材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HcrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HcrFC)軸封部ダブルメカニカルシール式
2in1 USB-C to C&Lケーブル 1.0m
多摩電子¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷iPhone15(USB-C)とLightningの Air Pods を持ってのお出かけは、この1本の2in1ケーブルで対応。PD充電(60WMax)と480Mbpsの高速データ転送に対応。安心のApple社MFi認証品色ホワイトケーブル長(m)約1.0転送速度(Mbps)480Mbps