カテゴリ
- メカニカル部品(71)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 自動車補修部品(3)
- 溶接用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- マスク(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(2)
- ELPA(2)
- GIKEN(川口技研)(1)
- NEC(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- SMC(3)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エスケー生爪(下垣内工業)(2)
- エスコ(4)
- サンワサプライ(1)
- ハネウェル(1)
- ホンダ(1)
- リケン(2)
- 三木プーリ(63)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h-42-n」の検索結果

スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-42H-42N
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-Y寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)42軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-42H-42N
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)42軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R-42H-42N
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-R寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)42軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-30H-42N
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-Y寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-40H-42N
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)40軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-35H-42N
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-32H-42N
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-30H-42N
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-40H-42N
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-Y寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)40軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-35H-42N
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-Y寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-38H-42N
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-Y寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-Y-32H-42N
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-Y寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Yタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R-38H-42N
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-R寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R-35H-42N
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-R寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)35軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R-40H-42N
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-R寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)40軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R-32H-42N
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-R寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)32軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-R-30H-42N
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-R寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Rタイプ
スターフレックスカップリング(キー・止めねじタイプ) ALS-080-B-38H-42N
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷・ゴムの弾性力を乗ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。・振動・衝撃の吸収性にするれる上、伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。・3種類のハブ、2種類のエレメント、2種類のはめ合い方式をラインナップ。・伝達トルク・応答性・ミスアライメント量に応じ組み合わせを提供します。仕様【軸穴径d1】新JIS規格【軸穴径d2】新規格モータ型式ALS-080寸法(mm)【L1・L2】45形式ALS-B寸法S(mm)3寸法D(mm)114寸法E(mm)24軸穴径d1(Φmm)38軸穴径d2(Φmm)42締結タイプキー・止めねじエレメント種類Bタイプ
100V専用 交流アーク溶接機 ホームアークナビプラス
SUZUKID(スズキッド)(19件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷軽量コンパクトな小型低電圧溶接機。ホルダー、アース、電源ケーブルが付属していています。使用率オーバー防止機能付き付属品手持遮光面(カバー・フィルタープレート付)、サンプル溶接棒(鉄用Φ1.6×3本)質量(kg)6外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×120×220入力電圧(V)100出力電流(A)40使用率(%)20電源コード(m)1.8(直付)適合溶接棒(mm)低電圧用Φ1.4、Φ1.6(軟鋼 B-1、ステンレス S-1)定格入力電流(A)15定格使用率(%)20


電源タップ_火災予防機能付き
サンワサプライ¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズ。ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。。。。。。。。。。規格PSE適合定格125V/15Aコンセント形状2P/ノーマル機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付きプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
ヒッチングN付
フローバル¥1,298税込¥1,4281セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-48H
三木プーリ¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-50H
三木プーリ¥109,800~税込¥120,780~1個翌々日出荷から22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-45H
三木プーリ¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-40H
三木プーリ¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-32H
三木プーリ¥114,226税込¥125,6491個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-30H
三木プーリ¥114,226税込¥125,6491個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ TT-4X-01-25H
三木プーリ¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から22日以内出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン無し慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-38H
三木プーリ¥114,226税込¥125,6491個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-50H
三木プーリ¥114,226税込¥125,6491個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-40H
三木プーリ¥114,226税込¥125,6491個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-28H
三木プーリ¥114,226税込¥125,6491個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-25H
三木プーリ¥114,226税込¥125,6491個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-22H
三木プーリ¥114,226税込¥125,6491個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-20H
三木プーリ¥114,226税込¥125,6491個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-35H
三木プーリ¥114,226税込¥125,6491個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-24H
三木プーリ¥114,226税込¥125,6491個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5
トルクテンダ 2軸突き合わせタイプ(シグナルピン付) TT-4X-01-19H
三木プーリ¥114,226税込¥125,6491個翌々日出荷過負荷を確実に検出。的確な動作で、機械を過負荷から保護します。シングルポジションタイプのため、過負荷が取り除かれると、元の割り出し位置で再び噛合いますので、同期運転が容易です。オプションのシグナルピンにより、過負荷の検出が可能です。摩擦式ではなく、噛合い方式であるため、油のかかる状態でも使用できます。全モデルとも穴加工済み。取付け軸に、そのままセットすることができます。形状2軸突合わせ質量(kg)6.3サイズ4Xタイプシグナルピン付慣性モーメント(kg・m2)8.25×10-3ねじ径M12-M10ねじ径M22-M10最高回転速度(min-1)500取付誤差偏心(mm)0.2取付誤差偏角(°)0.5