カテゴリ
- オフィス家具(25)
- バイク部品(11)
- 卓上消耗品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 制御機器(5)
- 厨房用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 物流用品(4)
- 清掃用品(4)
- 事務用品(4)
- 作業工具(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 機構部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(21)
- KEIHIN(11)
- 和田助製作所(9)
- TRUSCO(4)
- エスコ(3)
- コクヨ(3)
- 三菱電機(3)
- 武蔵ホルト(3)
- アズワン(2)
- エレコム(2)
- SUGICO(スギコ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ヨシタケ(2)
- LEC(レック)(2)
- 河淳(2)
- HEIKO(2)
- 宮谷製作所(2)
- ヤマニパッケージ(2)
- CREE(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「h-427」の検索結果

カラータッチ (ソリッド色)
武蔵ホルト(33件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (メタリック、パール)
武蔵ホルト(39件のレビュー)¥769~税込¥846~1本(20mL)当日出荷から8日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (パール下塗り)
武蔵ホルト(5件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。ホワイトパールマイカ上塗りが別途必要です。最後にクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。用途車塗装面の小さな傷、ハガレに塗る補修用ハケ塗り塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
軸付フェルトバフ 研磨剤入 砲弾型
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削、研磨仕上げをするバフです。研磨剤含浸タイプです。用途貝殻、石材、貴金属の磨き、仕上げに使用します。仕様研磨剤含浸材質フェルト軸径(Φmm)3長さ(mm)15許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材貝殻、石材、貴金属
オフセットハンドル
TRUSCO(20件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷力のかかる締め付け、取り外し作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
被覆熱電対付シリコンラバーヒーター
八光電機¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から45日以内出荷シリコンラバーヒーター表面に被覆熱電対感熱部をシリコンラバーで固定してあるため、ヒーターの温度を精度よく測定することができます。 差し込みプラグ、DG2N用ピンプラグ(熱電対用)が付いていますので、デジタルファインサーモDG2N に直接接続し、簡単に温度管理が可能です。電源コード平行ゴムコード(差し込みプラグ付)熱電対Kタイプ、ガラス編組被覆 0.32 単線(常用限度200℃)発熱密度(W/cm2)0.6
18-8 テーパー付密閉容器
SUGICO(スギコ)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から27日以内出荷本体はテーパー付で小スペースにも重ねて使えて場所を取りません。しかも移動時も安心なパッキン付密閉容器です。用途液体の移動等材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールベアリングインサーター
HASCO¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷ハンマーでスピーディーに!インナーベアリング装着専用ツール。4t~大型車適応。専用アタッチメントがベアリングがフィット!寸法(Φmm)アタッチメント:50、55、60、65、80、85、90、95、100、本体(S):75、本体(L):105
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
Wプレーンステン鏝 0.4mm厚
宮谷製作所¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷から28日以内出荷貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.4mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業などに最適!ステンレス板で錆びにくく手入れが簡単。用途錆びやすい材料やモルタル・軽量モルタル・シゴキ材の塗り作業に材質木製/ステン/鋼
Wプレーン本焼鏝 0.4mm厚
宮谷製作所¥2,498~税込¥2,748~1本3日以内出荷から11日以内出荷貼り合わせの鏝の巾広背金に、カシメ式の棒を取り付け、0.4mm厚の鏝を反りにくくした鏝です。(巾広背金に、背金棒をカシメで取り付け、鏝板と巾広背金を両面テープで取り付けた仕様です)塗り作業はもちろん、こすり作業などに最適!用途モルタル・軽量モルタル・シゴキ材の塗り作業に材質木製/鋼
ハイマウント(ベアリング装着)
ジョー・プリンス竹下¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷・ハンドル部にベアリングを内蔵しています。・機械・機器の振動・衝撃・騒音を防止します。・設置面への振動を抑えたり、騒音を防止したり、床からの振動を機器に伝えたくない場合に適しています。・特殊ゴムの採用で耐油性・耐久性にも優れています。用途各種工業機械材質スチール+クロロプレン系ゴム(CR)仕上シルバー色焼付塗装RoHS指令(10物質対応)対応
4x0.6mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-427材質SUS304内径(Φmm)4線径(Φmm)0.6アーム長さ(mm)16ばね定数(N・mm[deg])0.57許容変位置(deg)37自由角度(°)180
シャンデリア
コイズミ照明¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷空間に溶け込み、光だけが浮遊しているかのようなLEDならではのデザインが魅力。ホテルライクなインテリア空間に調和し、すっきりと洗練されたモダンな印象を演出します。仕様壁スイッチ:全灯→調光→LED保安灯、専用リモコン付、調光範囲(100~約1%)、LED保安灯5段階調光、埋込時:埋込必要高50mm、埋込時:断熱施工(マット敷工法)対応型、LED一体型材質アクリル(乳白色)、プラスチック(クロムメッキ)質量(kg)2.6直径(Φmm)500高さ(mm)50消費電力(W)38.6光源寿命40,000時間演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)160適用畳数~8畳
18-8 テーパー付密閉容器吊付
SUGICO(スギコ)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷から27日以内出荷ツル取手付シリコンパッキン付、密閉容器です。用途液体の移動等材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットツールフック
LEC(レック)¥539~税込¥593~1パック(2個)当日出荷取り付け簡単。おしゃれでシンプルな丸いマグネットフック。インテリアのデザインに馴染むのでオフィスや飲食店などの店舗にもおすすめ。レンジや冷蔵庫に。用途洗面所、洗濯機、冷蔵庫、金属塗装面、キッチン・厨房・台所(水回り以外)、スチール製品(レンジ・キャビネット・机・パーテーション)など材質支持部=ABS樹脂、フック=ステンレス鋼線耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×25×65材質(磁石)フェライト磁石特性普通
USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー マグネット固定 ケーブル長 1m スイングコネクタ
エレコム(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ケーブル長が1mと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できるUSB2.0対応の4ポートUSBハブです。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。色ブラック質量(g)約45.0使用温度範囲(℃)5~40ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートコネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)湿度範囲(%)30~80(結露なきこと)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)
サインホルダー両面用 縦型
クルーズ(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から5日以内出荷案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。 店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。 コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。用途ポスター、POP、写真、版画等の展材質アクリル
サインホルダーT字両面用
HEIKO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷写真・プライスカード・POPカード・チラシなど、様々な用途に合わせてご利用いただけます。 メニューや印刷物などをきれいに見せる高透明度のアクリル製のサインホルダーです。 カフェやレストランなどの飲食店やインテリア・アパレルショップなどのPOPにも最適です♪ 幅広いサイズと種類を取り揃えております。材質アクリル樹脂