カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 卓上消耗品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 厨房用品(6)
- 切削工具(6)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(5)
- 清掃用品(5)
- 住設機器(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 建築金物(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- カー用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(6)
- ノーリツ(4)
- GIVI(ジビ)(4)
- Igus(イグス)(4)
- 和田助製作所(4)
- ANTEC(4)
- TOEX(LIXIL)(3)
- コイズミ照明(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- SUGICO(スギコ)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- リス(2)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(2)
- 若泉漆器(2)
- アズビル金門(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- ブランドをもっと見る
「h-464」の検索結果

カラータッチ (メタリック、パール)
武蔵ホルト(39件のレビュー)¥659~税込¥725~1本(20mL)当日出荷から8日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
外ネジ防虫目皿
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。仕様外ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
18-8(SUS304) 目盛付深型キッチンポット
SUGICO(スギコ)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸フタ付きRoHS指令(10物質対応)対応
18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付)
SUGICO(スギコ)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から7日以内出荷内蓋式なので蓋の裏側についた水滴が外に落ちる事がありません。用途スープソース等の保管材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸RoHS指令(10物質対応)対応
小型シーリング
コイズミ照明¥4,198税込¥4,6181台当日出荷から4日以内出荷薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
ノミ彫亀甲先端角箸
若泉漆器¥209~税込¥230~1膳4日以内出荷から5日以内出荷耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。 現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。 食品衛生法第370号適合の安心の箸です。 他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。 アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂規格22.7cm寸法(cm)22.7×0.8×0.8耐熱温度(℃)240食器洗浄機○耐洗浄回数(回)約1500消毒保管庫○
ノミ彫亀甲先端角箸
若泉漆器¥199~税込¥219~1膳4日以内出荷から8日以内出荷耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。 現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。 食品衛生法第370号適合の安心の箸です。 他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。 アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂全長(mm)210規格21cm寸法(cm)21×0.8×0.8耐熱温度(℃)240食器洗浄機○耐洗浄回数(回)約1500消毒保管庫○
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
キッチンライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応材質鋼(白色塗装)、ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.3タイプFHF32W相当消費電力(W)24.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1179×58×46色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.5光源寿命40000時間光束(Lm)2615アズワン品番64-9326-20グリーン購入法適合演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
キッチンライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷乳白セードを全面に採用した、コンパクトですっきりとしたスクエアのフォルムは、灯具全体がソフトなあかりに包まれます。仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン、傾斜天井対応材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)質量(kg)2.1タイプFHF32W相当消費電力(W)24.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1256×85×79色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光源寿命40000時間光束(Lm)2225アズワン品番64-9326-21グリーン購入法適合演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)
椿本チエイン¥969~税込¥1,066~1リンク3日以内出荷から12日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)68形式TKP68H46高さ内寸(mm)46最大移動ストローク(mm)4.8
ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品
(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(20枚)当日出荷強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 FSC認証取得商品です。用途輸送、収納・保管に。形状A式(みかん箱タイプ)タイプシングルフルート入数(枚)20FSC認証認定FSC認証番号FSC-C350556ライナーK5
転倒防止ポスタースタンド
Asmix(アスカ)(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。用途ポスタースタンド
テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI
Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
ベルク 角型ペール グレー
リス¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から翌々日出荷壁際・隅に置きやすく、デッドスペースを有効活用出来る角型形状。食品衛生法適合品用途オフィス、店舗、工場、倉庫、屋外などでの使用に最適材質ポリプロピレン形状角色グレー耐熱温度(℃)100
軽量伸縮専用脚立KARU
アルインコ¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から翌日出荷軽量な伸縮脚立です。伸縮脚部ダブルロック付きです。材質アルミ規格仮説工業会:認定品踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)302×156踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)297
耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶)
JUSTRITE¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。 本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。 移動・運搬に便利な取手付きです。 FM規格適合製品、UL規格適合製品。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。材質スチール
12.7sq プレセット型トルクレンチ
KTC¥22,980税込¥25,2781個当日出荷トルク測定範囲30~140N・mで設定できる12.7sqプレセット型トルクレンチ。視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。保管に便利な専用樹脂ケース付き。グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。ラチェットヘッド部にはリペアキットを設定しています。質量(g)1200測定精度±3%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)464×39.5×44.5トルク測定範囲(N・m)30~140測定方向右方向(時計まわり)最小目盛(N・m)1差込角(sq.)12.7
衣類乾燥除湿機 2L/日
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から翌々日出荷ヒーターを使った除湿方式なので、1年中安定して除湿ができます!コンパクトサイズ&取っ手が付いていて扱いやすい2.2Lタイプ!質量(g)5300消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×211×464電源(AC V)100(50/60Hz)水タンク容量(L)2.0除湿能力(L/日)2.4/2.2(50/60Hz)除湿面積木造:5m2、プレハブ:8m2/7m2、鉄筋コンクリート:10m2/9m2(50/60Hz)
丸型ドーリー(ブルート丸型コンテナ用)
ラバーメイド¥17,980税込¥19,7781個当日出荷食品衛生法適合商品です。 UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。 縁や底部をリブ構造で強化しています。トラスコ品番421-9091適合本体ラバーメイド2620・2632・2643・2655質量(kg)3色ブラック外径×高さH(Φmm×mm)464×168耐荷重(kg)113.3
ロータリーカッターコンパクトA4
ナカバヤシ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷シンプルかつコンパクトなデザインで持ち運びや収納にも困りません。刃に触れることのない安心のカセット構造。ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ。A4/B5プリントをB5ノートに綺麗に貼るためのフィットカットガイドライン付き。本体側面に延長定規付き。延長定規には資料作成などに便利なプリントハーフカットガイドライン表記。用途アルミ製のレールで安定した裁断が可能なコンパクトロータリーカッター仕様●本体寸法:W410×D120×H46mm●本体質量:約386g●材質:本体/ABS、レール/アルミ、替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス、カッティングマット/PVC●梱包寸法:W483×D293×H464mm●梱包質量:約12.42kg●付属品:替え刃カセット(ストレート刃、ミシン目刃)、カッティングマット1本色アイボリー繰り返し・詰め替え対応
液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック
Dell Technologies¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷E2026H 液晶ディスプレイ 19.5型/1600×900/ブラック Dell Pro 20モニター(E2026h)は、限られたデスクスペースや受付カウンター、コールセンターなどの業務環境に最適なコンパクト設計の19.5インチモニターです。 アスペクト比16:9、解像度1600×900の画面を備え、小画面ながらもしっかりとした視認性を確保しています。接続端子はDisplayPortとVGAポートを搭載しており、最新のデスクトップPCから既存のシステムまで柔軟に対応可能です。 また、画面の傾きを調整できるチルト機能を備えているほか、ブルーライトを削減して目の負担を軽減する ComfortView 機能(TÜV Rheinland認証取得)を搭載。日々のシンプルなデスクワークや店舗でのバックオフィス業務を高い信頼性と優れたコストパフォーマンスでサポートする1台です。仕様●サイズ:19.5型●パネル方式:TN●表示色:約1670万色●ピッチ:0.2706 mm x 0.2645 mm●走査周波数(水平):30 kHz to 82 kHz、30 kHz~95 kHz (HDMI)、30 kHz~95 kHz (DisplayPort1.2)●走査周波数(垂直):50 Hz to 76 Hz、50 Hz to 100 Hz (HDMI)、50 Hz to 100 Hz (DisplayPort1.2)●解像度:1600 x 900●輝度:250cd/m2●コントラスト比:41.6673611111111●視野角:160°(垂直)/170°(水平)●入力端子:HDMI、DisplayPort、VGA●ケーブル:電源ケーブル、HDMIケーブル x 1(1.8m)、DisplayPort-DisplayPortケーブル x 1(1.8m)●スピーカー:なし●本体サイズ(H×W×D):スタンド含む:366.54mm x 464mm x 171mm スタンド除く:277.13mm x 464mm x 47.12mm●本体重量:スタンド・ケーブル含む:3.05 kg スタンド・ケーブル除く:2.20 kg●電源:AC100V~AC240V●最大消費電力(備考):18W●応答速度(黒→白→黒):5ms●本体カラー:ブラック●グリーン購入法:適合●国際エネルギースター:登録●環境自己主張マーク:なし●VCCI:対応●TCO:対応●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●最大消費電力:18W●標準消費電力:9.20W●スリープ時消費電力:0.3W●電源OFF時消費電力:0.3W●表面処理:ノングレア●リフレッシュレート:100Hz●高さ調整:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。表面処理ノングレアコントラスト比1000:1解像度1600×900入力端子1×HDMIポート(HDCP 1.4)(HDMI 1.4の仕様に準拠し、最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×DisplayPort 1.2(HDCP 1.4)ポート(最大1600×900、100 Hzまで対応)、1×VGAポート色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ19.5型パネル駆動方式TN![トラスト ラウンドコンテナ用 TRUST(トラスト)[厨房用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57381634-170331-02.jpg)
トラスト ラウンドコンテナ用
TRUST(トラスト)[厨房用品]¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷1012101310141015に共用できます。移動音が気にならない静音キャスター仕様。材質ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)464×168キャスター径(Φmm)464×5自在耐熱温度(℃)-40~120
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)
住友電工ハードメタル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から8日以内出荷汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
液晶保護フィルム メルセデスベンツ E クラス W213 G クラス W464 S クラス W222 / GLE W617 12.3 型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥3,898税込¥4,2881枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種メルセデスベンツ E クラス W213 G クラス W464 S クラス W222 / GLE W617 (12.3 型)寸法(mm)355.7×144.9取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
ディスプレイ27型/2560×1440/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー有/2年保証
JAPANNEXT¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷仕様HDR400相当タイプブルーライト軽減モード使用温度範囲(℃)0~50出力イヤホン表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度2560×1440プラグ、プレイ規格YESスピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI、DisplayPortモニターサイズ27型フリッカーフリーYES
液晶保護フィルム メルセデスベンツ E クラス W213 G クラス W464 S クラス W222 / GLE W617 12.3 型 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種メルセデスベンツ E クラス W213 G クラス W464 S クラス W222 / GLE W617 (12.3 型)寸法(mm)355.7×144.9取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応![[EA995AA-24用]テーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799893-180227-02.jpg)
[EA995AA-24用]テーブル
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷飲み物やタバコなどを置きたいときに便利なテーブルです。用途EA995AA-24(吸いがら入れ)専用エスコ品番EA995AA-24B材質スチール(クロメートメッキ)質量(g)約660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×464×44


































![トラスト ラウンドコンテナ用 TRUST(トラスト)[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57381634-170331-02.jpg)







![[EA995AA-24用]テーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799893-180227-02.jpg)