カテゴリ
- 店舗什器・備品(12)
- バイク純正部品(11)
- 卓上消耗品(10)
- 厨房用品(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 保管用品(9)
- オフィス家具(8)
- 自動車純正部品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- メカニカル部品(6)
- 清掃用品(6)
- 切削工具(6)
- 制御機器(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建築金物(5)
- 住設機器(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 医療(4)
- 物流用品(3)
- 梱包用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測定用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- カー用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(9)
- トレード(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- KITZ(キッツ)(6)
- 三菱電機(6)
- 淀川電機製作所(6)
- 和田助製作所(5)
- ノーリツ(4)
- GIVI(ジビ)(4)
- Igus(イグス)(4)
- ANTEC(4)
- プラス[家具](4)
- エスコ(3)
- サカエ(3)
- SUGICO(スギコ)(3)
- リス(3)
- Canon(3)
- 福井クラフト(3)
- TOEX(LIXIL)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「h-464」の検索結果

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-464
SMC¥44,980税込¥49,4781個15日以内出荷ストローク(mm)464磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) Mねじ
カラータッチ (メタリック、パール)
武蔵ホルト(39件のレビュー)¥659~税込¥725~1本(20mL)当日出荷から8日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
外ネジ防虫目皿
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。仕様外ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス
18-8(SUS304) 目盛付深型キッチンポット
SUGICO(スギコ)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸フタ付きRoHS指令(10物質対応)対応
18-8 キッチンポット(内蓋式・目盛付)
SUGICO(スギコ)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から7日以内出荷内蓋式なので蓋の裏側についた水滴が外に落ちる事がありません。用途スープソース等の保管材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸RoHS指令(10物質対応)対応
小型シーリング
コイズミ照明¥4,198税込¥4,6181台当日出荷から4日以内出荷薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)質量(kg)0.3直径(Φmm)130高さ(mm)40LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
軽量ラック(耐荷重150kg)
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷から4日以内出荷柔らかな色、デザインで、オフィスにもフィットします。 棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを1本も使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はスリムでねじれに強いC型40×30です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的。 ビームと天地受は3本爪でしっかり結合し、丈夫です。材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)25
ノミ彫亀甲先端角箸
若泉漆器¥209~税込¥230~1膳4日以内出荷から5日以内出荷耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。 現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。 食品衛生法第370号適合の安心の箸です。 他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。 アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂規格22.7cm寸法(cm)22.7×0.8×0.8耐熱温度(℃)240食器洗浄機○耐洗浄回数(回)約1500消毒保管庫○
ノミ彫亀甲先端角箸
若泉漆器¥199~税込¥219~1膳4日以内出荷から8日以内出荷耐熱性、耐加水分解性、耐薬品性に優れた樹脂。 現在外食産業で使用されているエコ箸の中で最高級の原材料を使用しており、劣化、変形、汚れが付きにくいと実績があります。 食品衛生法第370号適合の安心の箸です。 他の樹脂に比べ、使用可能な期間が大幅にUP。 アルカリ性に強く、漂白剤や洗剤による劣化が少ない最もグレードの高いエコ箸です。材質シンジオタクチックポリスチレン樹脂全長(mm)210規格21cm寸法(cm)21×0.8×0.8耐熱温度(℃)240食器洗浄機○耐洗浄回数(回)約1500消毒保管庫○
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
中量ラック(MEH型/500kgタイプ/高さ1200mm/単体)
金剛工業¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は50mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量ラック(MEH型/500kgタイプ/高さ1200mm/連結)
金剛工業¥49,980~税込¥54,978~1台3日以内出荷ボルトレスタイプの為、基本組立が容易でレイアウト変更や棚移設が簡単に行えます。棚段間隔は50mm単位の調整が可能で、荷物の形状や数量に応じて棚段数の増減を自由に変更することができます。高さと奥行が同じサイズのラックであれば支柱を共有することで連結型として組立が可能で、2連、3連と簡単に連結する事ができます。用途オフィスの整理棚、倉庫の物品棚、店舗での陳列棚に。色ホワイトグレー高さ(mm)1200材質(本体)スチールタイプ連結棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
軽量ラック(耐荷重150kg)連結タイプ
瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷色アイボリー材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)150グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
キッチンライト
コイズミ照明¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、落下防止機構付、プッシュアップ式、傾斜天井対応材質鋼(白色塗装)、ポリカーボネート(乳白色)質量(kg)1.3タイプFHF32W相当消費電力(W)24.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1179×58×46色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.5光源寿命40000時間光束(Lm)2615アズワン品番64-9326-20グリーン購入法適合演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
キッチンライト
コイズミ照明¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷乳白セードを全面に採用した、コンパクトですっきりとしたスクエアのフォルムは、灯具全体がソフトなあかりに包まれます。仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、傾斜天井取付、壁付の場合は横向き取付のみ、プッシュアップ式、a-クリーン、傾斜天井対応材質鋼(白色塗装)、アクリル(乳白色)質量(kg)2.1タイプFHF32W相当消費電力(W)24.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1256×85×79色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.7光源寿命40000時間光束(Lm)2225アズワン品番64-9326-21グリーン購入法適合演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ1
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動
トグルクランプ|引き型トグルクランプ・引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH454000・ST-PAH464000L
イマオコーポレーション¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース材質(グリップ)ポリ塩化ビニル締圧力(kN)19.6材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
TKP形 プラケーブルベヤ(TKP68H46形)
椿本チエイン¥969~税込¥1,066~1リンク3日以内出荷から12日以内出荷材質本体/取付金具:エンプラ(黒色)種類ケーブルベヤ本体ピッチ(mm)68形式TKP68H46高さ内寸(mm)46最大移動ストローク(mm)4.8
多段浸漬クーラントポンプ
グルンドフォスポンプ¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。 シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。 ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。全長(mm)180全幅(mm)230定格電源200/200~220V
ダンボール箱 無地 Aフルート FSC(R)認証製品
(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(20枚)当日出荷強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。 FSC認証取得商品です。用途輸送、収納・保管に。形状A式(みかん箱タイプ)タイプシングルフルート入数(枚)20FSC認証認定FSC認証番号FSC-C350556ライナーK5
転倒防止ポスタースタンド
Asmix(アスカ)(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。用途ポスタースタンド
テストインジケータ (てこ式ダイヤルゲージ) TI
Mitutoyo(ミツトヨ)(14件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から30日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
スポットクーラー ブラック
アイリスオーヤマ¥78,980税込¥86,8781台翌日出荷【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。用途工場や倉庫、ガレージ、事務所、体育館、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外を問わず幅広いシーンで活躍。広い空間での使用はもちろん、少人数向けの局所冷房や、熱がこもりやすい厨房・ガレージの補助冷房にも最適です。工事不要で設置でき、熱中症・猛暑対策におすすめです。
プレート型電動送風機
淀川電機製作所(13件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から30日以内出荷プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
ベルク 角型ペール グレー
リス¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷から翌々日出荷壁際・隅に置きやすく、デッドスペースを有効活用出来る角型形状。食品衛生法適合品用途オフィス、店舗、工場、倉庫、屋外などでの使用に最適材質ポリプロピレン形状角色グレー耐熱温度(℃)100
10K 鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(10FCLSシリーズ)
KITZ(キッツ)¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から6日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
軽量伸縮専用脚立KARU
アルインコ¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から翌日出荷軽量な伸縮脚立です。伸縮脚部ダブルロック付きです。材質アルミ規格仮説工業会:認定品踏ざん踏面幅(mm)55天板寸法(mm)302×156踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)297