カテゴリ

  • オフィス家具(397)
  • 店舗什器・備品(185)
  • 厨房用品(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • 保管用品(33)
  • 自動車純正部品(31)
  • 農業機械(29)
  • 医療(27)
  • 測定用品(24)
  • 切削工具(22)
  • 卓上消耗品(21)
  • 建築金物(20)
  • 制御機器(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 家電(18)
  • 清掃用品(17)
  • 安全標識(17)
  • 学童・教育用品(16)
  • 作業工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 自動車補修部品(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 物流用品(12)
  • 介護用品(11)
  • 事務用品(11)
  • 空調・電設資材(7)
  • 梱包用品(6)
  • 溶接用品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 機構部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電動工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 住設機器(4)
  • 救急・衛生(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • カー用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「h-515」の検索結果

1,190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-515 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-515SMC
76,980税込84,678
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)515磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-515 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-515SMC
149,800税込164,780
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)515磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-515 SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-515SMC
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)515磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-515B SMCマグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-515BSMC
73,980税込81,378
1個
15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)515磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(B) ショックアブソーバ付(2ヶ付)ポートねじの種類(-) Rc
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1箱(10冊)
当日出荷から42日以内出荷
フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ほたるスイッチ(片切)(ネームなし)Panasonic(パナソニック)(32件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式B(片切)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
ポップナット ポップリベット・ファスナーポップナットポップリベット・ファスナー(12件のレビュー)
569税込626
1パック(4個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ナットボディ外周面にローレットを施してあります。 このローレット部が締結時、ワークの下穴に食い込み、安定した高い強度が得られます。
表面処理亜鉛メッキ三価クロメート材質スチール形状平頭
フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし) Panasonic(パナソニック)フルカラー埋込ほたるスイッチ(3路)(ネームなし)Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路)仕様ネーム無し定格電圧(V)100定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
HIOS プラスビット ハイオスHIOS プラスビットハイオス(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
精密加工、組立に適した専用ビットです。
用途適合メーカー:ハイオス純正ビット。仕様HIOSプラスビット材質専用ビット材先端形状プラス(+)本数102018年トラスコ掲載ページ5 0711両頭機能片頭
LEDスペーサー LH-5シリーズ 品川商工LEDスペーサー LH-5シリーズ品川商工(1件のレビュー)
939税込1,033
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
用途Φ5LED用のスペーサー。寸法(縦×横)(mm)4.5×4.2材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
丸天帽子 メッシュケープ付き 食品工場 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)丸天帽子 メッシュケープ付き 食品工場サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1着
当日出荷
抗菌性と安全性に配慮した、キャップタイプの衛生帽子です。メッシュケープ付きで毛髪落下を防ぎ、衛生管理をしっかりサポートします。洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできます。着脱が簡単で、食品工場や給食現場での作業におすすめ。交差汚染防止に役立つ3色展開です。
用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けサイズF仕様後頭まわりマジックテープ、メッシュケープ付き種類メッシュケープ付混率(%)【本体】 ポリエステル 64% 綿 35% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100%機能制電・抗菌頭囲(cm)64生地ツイル/フレッシュエリア(R)性別男女兼用
江戸打紐 日本紐釦貿易江戸打紐日本紐釦貿易(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻(150m)
当日出荷から12日以内出荷
材質レーヨン編数8
配管識別テープ 日本緑十字社配管識別テープ日本緑十字社(1件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷から9日以内出荷
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から35日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
オクタゴン型強力撹拌子 ケニスオクタゴン型強力撹拌子ケニス
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底容器やビーカーなどのR底容器に適しており、低回転から高回転まで対応します。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
配管識別テープ 緑(5G3.5/7)1M TRUSCO配管識別テープ 緑(5G3.5/7)1MTRUSCO
379税込417
1巻
当日出荷
耐水性、対候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途配管内物質の識別に。仕様はく離紙付タイプ材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~80取付け方法貼付タイプ粘着力(N/mm)5.44/25RoHS指令(10物質対応)対応
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から5日以内出荷
カラー丁番 WAKI(和気産業)カラー丁番WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
399税込439
1袋(2個)
翌々日出荷
木製の扉や家具、小箱用の丁番として。
材質
平型ノズル パーカーコーポレーション平型ノズルパーカーコーポレーション
17,980税込19,778
1個
当日出荷
熱風を広く吹出せる様になります。
材質SUS304
ペーパコーンセット サンフレックスペーパコーンセットサンフレックス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。
セット内容Φ9mm×23mm(#100)、Φ8mm×23mm(#150)、Φ7mm×23mm(#240) 各3個スクリューマンドレル2本材質和紙許容回転数(min-1[r.p.m])15000
チェンブロックVH5シリーズ バイタル工業チェンブロックVH5シリーズバイタル工業(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーン(V級)を使用しています。 本体側ロードチェーンの軸受にニードルベアリングを使用してます。 下フックの構造はスラストベアリング入です。
用途荷物の巻き上げ・巻き下げ。形状鎖動懸垂形
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
H&Hコランダー21 リスH&Hコランダー21リス
15,980税込17,578
1箱(40個)
当日出荷
トラスコ品番171-7338ホワイト質量(g)40
18-8キャニスター(蓋付) SUGICO(スギコ)18-8キャニスター(蓋付)SUGICO(スギコ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
429税込472
1本
当日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ワトローシリコーンラバーヒーター WatlowワトローシリコーンラバーヒーターWatlow
30,980税込34,078
1枚
3日以内出荷から7日以内出荷
薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
チップ(ドリル) NTKカッティングツールズチップ(ドリル)NTKカッティングツールズ
19,980税込21,978
1箱(2個)
3日以内出荷から5日以内出荷
(22401)スパークプラグ ニッサン(22401)スパークプラグニッサン(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から7日以内出荷
超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ハーフサイズ)ニチアロイ(日本超硬)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル 理研製鋼CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル理研製鋼
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス表面処理TICNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H5 全長150L 近江精機6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H5 全長150L近江精機
4,498税込4,948
1セット(10個)
当日出荷
エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
全長(mm)150トラスコ品番807-2137材質特殊工具鋼質量(g)41対辺寸法(mm)5先端形状六角本数10差込角対辺(mm)6.35適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン両頭機能片頭
PTFE HP回転子 コクゴPTFE HP回転子コクゴ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
八角柱の中央に回転軸リング付きです。サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。八角柱の中央に回転軸リング付きと標準的形状の汎用タイプです。
フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし
POPナット(ヘキサ APH 大阪魂POPナット(ヘキサ APH大阪魂
667税込734
1セット(7個)
翌々日出荷
材質:アルミニウム合金 ナットボディは六角(HEX)形状をしています。 六角形状の母材 下穴にカシメることにより、安定した高い取付強度が得られます。
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
7,406税込8,147
1個
翌々日出荷
ファンドライブ (BP) MAZDA(マツダ)ファンドライブ (BP)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ファスナー ストップランプ (BC) MAZDA(マツダ)ファスナー ストップランプ (BC)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
ポップブラインドナットヘキサタイプ平頭 ポップリベット・ファスナーポップブラインドナットヘキサタイプ平頭ポップリベット・ファスナー
39,980税込43,978
1箱(1000本)
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール仕様平頭
5x0.6mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ5x0.6mm/2巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
660税込726
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SH-515内径(Φmm)5アーム長さ(mm)20ばね定数(N・mm[deg])0.47許容変位置(deg)45自由角度(°)180
ラバー マウント (L3) MAZDA(マツダ)ラバー マウント (L3)MAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
...