カテゴリ

  • オフィス家具(132)
  • 農業機械(27)
  • 厨房用品(25)
  • 切削工具(22)
  • 保管用品(20)
  • 医療(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 測定用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 作業工具(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(5)
  • 家電(5)
  • 縫製用品(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 梱包用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「h-515」の検索結果

427件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンブレララック YAMAZEN(山善)アンブレララックYAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
玄関の角にすっきり収まるスリムな傘立て。直線的なデザインで角置きもOK!フレームだけで構成されたシンプルデザインで、玄関をすっきりした印象に。スペースが限られる玄関でも圧迫感を感じさせません。 傘が倒れない、絡みにくい仕切り付。お出かけの時のイライラを解消します。 水受けトレーは取り外してお手入れ可能。たまった水はポイッとそのまま流せます。汚れてもお手入れ簡単。取り出しやすい2枚分割式。 サビに強い粉体塗装。水にぬれても錆びにくいので安心です。
用途事務所の玄関、エントランスの傘立て、傘たて、かさ立て、カサ立て、アンブレラスタンド、アンブレララックとして。材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン内寸(mm)(仕切り)70×50トレー内寸(mm)175×175取扱説明書(0.96MB)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
フレックスワイヤー WAKI(和気産業)フレックスワイヤーWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
サビに強く、安全に取扱いができます。
材質鋼線寸法(mm)約32×53(輪部分)入数1
ディスプレイ壁掛け金具 アイリスオーヤマディスプレイ壁掛け金具アイリスオーヤマ
4,998税込5,498
1台
当日出荷から7日以内出荷
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。 壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。 また地震による転倒なども防ぐことができます。 用途やお好みに合わせて、壁面からの距離や画面の角度調整が可能です。
適合【ディスプレイ】背面(裏面)が平面であるもしくは4cm以上の段差がないディスプレイ、【壁】木製スタッド壁/硬いコンクリート壁/レンガ壁材質スチール(エポキシ粉体塗装)
Eフレーム APJ(アートプリントジャパン)EフレームAPJ(アートプリントジャパン)(9件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1枚
当日出荷から11日以内出荷
作品の出し入れが簡単な、額縁タイプのアルミフレーム。フレーム裏側のトンボを回転させるだけで、作品の入替えが簡単に出来ます。吊下げ時に、紐がフレームの裏に隠れます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示付属品壁掛け用の紐1本材質前面:透明シート(PET)材質(フレーム)アルミ
18-8 角バットアミ(補強付) 新越ワークス(Three Snow)18-8 角バットアミ(補強付)新越ワークス(Three Snow)(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
足の際に補強が有り、足が押し上げられず丈夫です。
材質18-8ステンレス仕様目の間隔:15mm商品タイプアミ
苗木用 NPポット ノーブランド苗木用 NPポットノーブランド(38件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。
材質ポリプロピレン
充電式ブロワ(本体のみ)40Vmax マキタ充電式ブロワ(本体のみ)40Vmaxマキタ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
40Vmaxコンパクトブロワ登場/大風量でパワフルに吹き飛ばし。軽量2.0kgかつ大風量パワフルなコンパクトタイプ。最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。・コンパクトで優れた取り回し/全長515mm・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。・集じん作業可能/標準付属品のダストバッグを使用して/集じん可能。・防滴・防じん「アプト」・様々なシーンの吹き飛ばしに・サッシ取付後の掃除に・現場の清掃に・アンカーの下穴の掃除に※別販売品のアンカーノズルを使用時。その他の特長静電気対策
用途※40Vmax本体のみ仕様付属品ダストバック/ノズル質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×156×227集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.6風速(m/s)99(最大)動作時間【BL4025装着時】強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間関連資料(2.57MB)
グリップA 友屋グリップA友屋
14,980税込16,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
フレーム幅(mm)32仕様注水置台使用可能
サイズカッター定規 クツワサイズカッター定規クツワ(5件のレビュー)
809税込890特価
1個
当日出荷
ステンレス板付きなので定規を傷付けずカッター作業ができます。 滑り止め付きなので、すべりにくくカットラインが歪みません。 用紙サイズ表示入り。 切りたいサイズに合わせてカットできます。 用紙の規格サイズを確かめる際にも便利。 端から測れるゼロスタート。 物の高さを測る時も便利です。 カッター作業の縦使いに応じた縦メモリ付き。 左利き用の縦メモリも表示。 10cmごとの白黒ライン付きなので、ひと目で10cm単位の長さを確認できます。 メタクリル樹脂製。
材質PMMA、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スパークプラグ DENSO(デンソー)スパークプラグDENSO(デンソー)(22件のレビュー)
629税込692特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)スーパーシャフト(公差h7)KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(30個)
当日出荷から7日以内出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
ステップ踏み台 YAMAZEN(山善)ステップ踏み台YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
5,698税込6,268
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
踏み台としても、椅子としても使えるチェア踏み台。折りたたみ式なので収納に便利。座面上段は合皮張りのふかふかクッション仕様。
用途キッチン、リビング、車庫、倉庫などでのちょっとした作業に。折りたたみ、クッション付、踏み台。椅子、作業台、脚立、はしご、安全、ステップ台、コンパクト、収納材質フレーム:鉄(エポキシ樹脂塗装)、座面上段:ウレタンフォーム合成皮革、座面下段:ポリプロピレン耐荷重(kg)100
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
キーステーション KSタイプ ナカバヤシキーステーション KSタイプナカバヤシ
17,900税込19,690
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。折りたたんで持ち歩くことも可能です。壁に掛けて、鍵をしっかり管理。カラフルなホルダーに、見やすいタイトルプレート付。
仕様携帯、壁掛共用型、シリンダーロック付、取手付、取付けネジ付材質本体/スチール、メラミン焼付塗装キーホルダー、ハンガー部材/スチロール樹脂設置方式携帯、壁掛共用型RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法シリンダー錠
LKロッカー(配送・組立サービス付き) コクヨLKロッカー(配送・組立サービス付き)コクヨ(11件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
7日以内出荷
コートや靴、個人の持ち物などのオフィスの整理・収納に便利です。
ナチュラルグレーシリンダー錠
傘立て(30本収納) ミヤグチ企販傘立て(30本収納)ミヤグチ企販
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
受け皿付きのため、水滴で床を汚しません。
用途傘を30本収納可能です。材質本体/スチール、受皿/ナイロン樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×325×510
斜流ダクトファン 三菱電機斜流ダクトファン三菱電機
67,900税込74,690
1台
当日出荷から45日以内出荷
デジタルトルクレンチ EMERSON(エマーソン)デジタルトルクレンチEMERSON(エマーソン)(8件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
欠品中
見やすいデジタル表示で簡単トルク設定豊富なソケット類、エクステンションも付属!
トルク設定範囲(N・m)40~200差込角(mm)12.7仕様103Nmプリセットタイプ付属品14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具種類103Nmプリセットタイプ本体質量(kg)1.4精度(%)±3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×55電池ボタン3V(CR2032)最小目盛(N・m)0.5オートパワーオフ(表示)60秒ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約537×100×93
小型インキュベーター 三商小型インキュベーター三商
74,980税込82,478
1個
当日出荷
マイコンPID制御による高精度な温度コントロール。 庫内温度と設定温度をデジタルで2段表示。 扉は右開き、左開き可能。簡単に付け替えができます。
付属品ステンレス棚板×2質量(kg)17消費電力(W)100電源AC100V 50/60Hz内容積(L)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×374×515有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×300×360設定温度(℃)(室温+5)~60松吉医科器械コード23-3222-00
デカいんです!デカーゴ センタン工業デカいんです!デカーゴセンタン工業(36件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
大きなカゴ、とにかくデカいカゴをお探しの方、小さいカゴでお困りの方、学生・ビジネスマンが使う横に長いカバン・バッグをすっぽり入れるのに便利なカゴです。
RoHS指令(10物質対応)対応
キャンブロ バスボックス手付 キャンブロキャンブロ バスボックス手付キャンブロ
6,198税込6,818
1個
当日出荷
衝撃に強いプラスチック製で使用後の食器の後片付け、食器の保管・運搬・ディスプレイ用等、用途に合わせていろいろな使い方ができます。
テストインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)テストインジケータMitutoyo(ミツトヨ)
17,980税込19,778
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。 先端がスリム形状であり、深く差し込んで測定することができます。 クラッチタイプです。(切換えレバーにより、測定子の作動する方向が変わります。) オオイイタにはハードコーティングとハンシャ抑制コーティングを採用。耐傷性及び指針視認性が良好です。 外枠が前面から外せる構造で、メンテナンス性は良好です。 測定子長さを目盛板に表示し、測定子の取り付け間違いによる精度不良を抑止できます。
シリーズ513
耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)耐火金庫 オフィスセーフシリーズ<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)(1件のレビュー)
141,350税込155,485
1台
8日以内出荷から14日以内出荷
開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリートオフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキードアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキーサービス分類組立・設置・取付
レンジワゴン FBC-03-2 不二貿易レンジワゴン FBC-03-2不二貿易
6,698税込7,368
1台
翌々日出荷
材質合成樹脂化粧パーティクルボード、スチール質量(kg)10ブラック×ブラウン天板耐荷重(kg)15外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×410×895
ブレーキホース 制研化学工業ブレーキホース制研化学工業(5件のレビュー)
2,890税込3,179
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
車の構造上、上下に動くホイール部に取り付けられているブレーキ装置へ 接続するためには、自在に動きながら液圧が保持できるホースが必要となります。 ホース取り付け部は露出していますので走行中に土砂、石ころ、水などをかぶり、また、空気中のオゾンや油の付着などで傷ついたり、ヒビ割れが出来たりします。 ヒビ割れが発生しますと強度が激減し、最悪の場合液洩れやちぎれたりしますので定期的な交換が安心です。
輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルターMANN-FILTER(4件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
用途自動車用フィルターフィルター活性炭フィルター
更衣ロッカー(3人用) ナビス(アズワン)更衣ロッカー(3人用)ナビス(アズワン)
49,500税込54,450
1台
5日以内出荷
傷や錆に強く、耐薬品・汚染性に優れています。
仕様鍵付き(シリンダー錠)付属品ハンガーパイプ・網棚×2・ネクタイかけ・Sカン×3・鍵・鏡・傘立・滴受材質スチール粉体塗装質量(kg)44タイプ3人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790アズワン品番8-8152-13
保管庫 浅型 片開きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨ保管庫 浅型 片開きタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。
用途書類の保管
ワイヤ釘 マキタワイヤ釘マキタ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(400本×30巻)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
サンドブラスタ用スタンド AIRREX(アネスト岩田)サンドブラスタ用スタンドAIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
付属品エアフィルタ付減圧弁材質スタンド:スチール製質量(kg)1.1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)515×695×860
アールデコフレーム 友屋アールデコフレーム友屋(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1枚
当日出荷から8日以内出荷
ゴールド材質本体:スチロール樹脂(ポリスチレン)、カバー:透明PETt0.5、ダンボールt2+t5厚さ(mm)本体:28、吊金具:3フレーム幅(mm)51
チェア サンワサプライチェアサンワサプライ
14,980税込16,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
背もたれロッキング機能付きで、固さ調整も可能です。ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。大きめの座面と背もたれでゆったりできます。
幅(mm)615種類オフィスチェア奥行(mm)615張地肘掛なしグリーン購入法適合総耐荷重(kg)座面/80背タイプミドルバックヘッドレストなしキャスターの有無あり
大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプ GOODGOODS(グッド・グッズ)大型LED投光器 240W 33600LM 照射角度30° スポットタイプGOODGOODS(グッド・グッズ)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
・240W 33600lmハイパワー! ・照射角度30°集光タイプ。中距離照射仕様で70m以上まで光が到達します。 ・厚み約5mmのステー採用で、強度アップ ・ステーは前後最大330度稼働。ダイヤル式の角度調整で緩みなく固定しやすい仕様です。 ・高照度LED素子の採用で、効率よく高照度を実現するから省エネと明るさを実現 ・熱発散に優れた材質の耐熱アルミ素材と、背面を覆う櫛型放熱フィンで熱だまりを防ぎ熱により故障リスクを抑制します。
用途工場・大型施設・グラウンド・運動場・スポーツ施設・倉庫・駐車場などセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質(灯体)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス質量(kg)(本体)6.8、(ロット)約8.6周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)240角度(°)(ステー調節)約330コード長さ(m)約1(アース付3芯)全光束(Lm)約33600(完成品実測値)入力電圧(V)AC85V-265寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×465×72 、(ロット)515×515×170ランプ効率(Lm/W)140発光色昼白色(5000K)光源2835LEDチップ×288粒芯数3芯電源タイプ電源コード使用場所屋外作業温度範囲(℃)-20~45RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66演色指数(Ra)80材質(ステー)電球の種類LED照射角度(°)約30
PVCバット Kartell(カルテル)PVCバットKartell(カルテル)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れています。 底面にリブが付いていますので丈夫です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から26日以内出荷
防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水台はかり FG-CWPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から61日以内出荷
防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり約1秒の高速測定で生産性が向上感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライトディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2種類台はかり使用温度範囲(℃)-10℃~40℃電源(V)AC アダプタ、モバイルバッテリーまたは USB Type-A ポートから給電可能USB ケーブル長:約 3m(USB ケーブルは通信も兼務)電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用)ケーブル長(m)約3表示方式7 セグメント液晶表示 白色バックライト付き(文字高 30 mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)最大計数値(個)300000保護等級IP67 準拠表示形式デジタル動作温湿度範囲85% R.H. 以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67応答速度20kg :約 1.0 秒(出荷時設定) 約 0.8 秒(Cond 0 設定)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.01MB)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
エコクリーン 角バット用網 IKDエコクリーン 角バット用網IKD(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
お手入れ簡単で衛生的!変形が最も多い「脚」部を強化してあります。エコクリーン加工。
商品タイプアミ
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から92日以内出荷