「h-600 半田」の検索結果

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブースト(即熱)機能を内蔵し、作業現場での待ち時間を短縮。 耐熱キャップ付で、作業後、冷却を待たずに収納できます。
全長(mm)205(コード含まず) 消費電力(W)19(ブースト時130) 質量(g)160(コード含まず) 最高温度(℃)410 電源コード(m)1.5 ヒータータイプセラミックヒーター 絶縁抵抗(MΩ)200(ブーストなし安定時) 標準ビットH-602 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザンこて先(H-600用)
エコ商品
ビット先端は鉛フリーハンダあげ処理をしています。
用途H-600用交換パーツ 適合ハンダゴテH-600 質量(g)12.6 トラスコ品番305-9227 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

温度制御はんだこて 白光 動画あり
電子部品のはんだ付けに最適! 優れた熱伝導率。 LEDで設定温度に達したことをお知らせ。 CAL ボリュームで温度補正が可能。 グリップに温度コントローラ内蔵。ダイヤルを回すだけで、簡単に温度設定ができます。
用途IC/LED・プリント基板などのはんだ付けに 全長(mm)233(こて先B型をつけた場合) 消費電力(W)50 セット内容本体、ロックキー 質量(g)61(こて先B型をつけた場合) 電源(V)AC100(50/60Hz) ヒーターセラミックヒーター 設定温度範囲200~500℃ 標準こて先B型 (No.T18-B) リップル温度(℃)無負荷時±1
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉛フリー対策済み普及型はんだこてです。
用途はんだ付け作業 電源コード(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

はんだこて RED 白光 動画あり
耐蝕こて先は、はんだのなじみが良く、銅こて先よりも長持ちです。 ヒーターは特殊二重構造ヒーターを採用。 グリップはガラス繊維入りで衝撃に強い。 二重断熱構造で手に熱を伝わりにくい。 ヒーターパイプはステンレスを採用のため錆びにくく、熱による酸化から守ります。 高耐久特殊鉄メッキこて先(銅こて先の約10倍)
用途電子工作、スイッチ、電気配線のはんだ付けに 付属品簡易こて台×1個 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源投入後、クイックスイッチを押し続けると標準の約10倍の出力で立ち上がります。 はんだ付け作業後すぐに収納できる耐熱キャップ付き。 クイックスイッチONで強(ターミナル、ケーブル等)、標準でプリント基板等に使い分けできます。 熱回復性と電気特性のよいハイパワーヒーターを使用。
全長(mm)210 消費電力(W)90/15 仕様強・標準の2段切換式 トラスコ品番364-2305 質量(g)65 電源(V)AC100 最高温度(℃)560/390 標準こて先TQ-77RT-B
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

鉛フリーはんだ対策温調回路一体型はんだこてです。グリップに温調回路を内蔵しており、ダイヤルで温度調節が可能です。
全長(mm)200 消費電力(W)50 付属品コテ先HS-132 トラスコ品番475-5481 質量(g)75 電源(V)100 電源コード(m)1.5 ヒーターHS-130 設定温度(℃)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

高性能筒型セラミックヒーター採用。 シャープなこて先で精密な作業ができます。 こて先とグリップの間が短く精密な作業に最適です。
全長(mm)186 質量(g)43
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチオンで130Wの急速加熱ができます。ボタンひとつで20Wから130Wに切替えが出来ます。(連続30秒まで) ヒーターはセラミックヒーター。
用途リレーやコネクターのはんだ付け 全長(mm)205 消費電力(W)20/130 (スイッチオン時) トラスコ品番351-4196 種別ストレート 質量(g)48 電源(V)AC100 (50/60Hz) 電源コード(m)1.5(2芯ゴムコード平型プラグ付)
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。 ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。 断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。 ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。 作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。 スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分) 電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。 ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72) 設定温度(℃)50~450 仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品 付属品コテ台(コテ先クリーナー) 質量(kg)1.8 外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16 電源コード(m)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース付き
全長(mm)212 消費電力(W)35 セット内容ハンダゴテ(H-849)、ヒートシンク、ハンダ、ハンダ吸取線(No.3738) 質量(g)55 最高温度(℃)440 電源コード(m)1.5
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による) アズワン品番65-2166-79 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
仕様分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)●鉛フリー半田対応の温度センサーを使用●RoHS対応●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)0~700 アズワン品番65-2166-79-20 校正証明書一般校正
1個
40,700 税込44,770
17日以内出荷

EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mV アズワン品番65-2166-80-20 校正証明書一般校正
1台
123,000 税込135,300
21日以内出荷

こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載 EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度分解能:1℃●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧分解能:0.1mV●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗分解能:0.1Ω●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH(結露無きこと) アズワン品番65-2166-80
1台
97,700 税込107,470
翌日出荷

即熱式とキャップ付で作業効率アップ。ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●備考:※海外向け●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC230V●電源コード:1.5m タイプ230V 海外仕様 消費電力(W)19(ブースト時130) 最高温度(℃)410 アズワン品番61-0482-94-22 校正証明書点検・検査書
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

即熱式とキャップ付で作業効率アップ。ブースト(即熱)機能を内蔵し、現場での待ち時間を短縮。耐熱キャップ付で、使用後すぐに収納可能。
仕様■標準ビット:H-602●※ブースト機能はON時のみヒーターへの電流量を増やし発熱量を増加させます。●※ブーストスイッチは連続30秒以上押さないでください。●ブースト機能付●周波数:50/60Hz●重量:160g(コード含まず)●絶縁抵抗:200MΩ(ブーストなし安定時)●全長:205mm(コード含まず)●電圧:定格電圧:AC100V●電源コード:1.5m 消費電力(W)19(ブースト時130) 最高温度(℃)410 アズワン品番61-0482-93-22 校正証明書点検・検査書
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷


様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
899 税込989
3日以内出荷

P・O・Pトレーディングのぼり うどん
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ 縦(mm)1800 横(mm)600
1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(32点組)
95,980 税込105,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーザン工具一式
用途FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスに。 入組点数49 セット内容(セット内容 49点)ツールバッグ:B-712/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ハンダ:HS-363/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/チェーンプライヤー:P-220/ウォーターポンププライヤー:P-245/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-200/ソケットレンチセット:W-510/スパナ5.5×7mm、スパナ8×10mm、スパナ11×13mm、スパナ12×14mm、スパナ17×19mm、スパナ22×24mm:W-521/ブロー:Z-267/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ(大)/金尺 150mm:SB-42/貫通ドライバー(-)6.0/貫通ドライバー(+)No.2/貫通ドライバー(+)No.3/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/プラスチックハンマー/LEDライト 質量(kg)4.5
1セット(49点組)
50,980 税込56,078
3日以内出荷

ホーザン工具一式
用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。 入組点数52 トラスコ品番496-6392 セット内容(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21 質量(kg)3
1セット(50点組)
48,980 税込53,878
当日出荷

1セット(76点組)
149,800 税込164,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容(セット内容 32点)精密ドライバー(+)No.0、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)3.0:D-20/差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/デジタルマルチメータ:DT-121/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/鉛フリーハンダ:HS-363/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/プライヤー:P-211Z-150/圧着工具:P-704/ピンセット:P-891/ボールポイントレンチ 1.5mm、ボールポイントレンチ 2.0mm、ボールポイントレンチ 2.5mm、ボールポイントレンチ 3.0mm、ボールポイントレンチ 4.0mm、ボールポイントレンチ 5.0mm、ボールポイントレンチ 6.0mm:W-110/モンキーレンチ:W-230-150/コンベックスルール:Z-341/ルーペ:SB-65/ハンダ吸取線/LEDポケットライト/カッターナイフ 質量(kg)3.5 タイプ海外向け製品 入組点数32
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

メカトロニクス用 FA、ロボット、自販機、交通システム、ショップオートメーション、 食品加工機、調理器、包装機器などメカトロ機器の修理・メンテナンスに
セット内容(セット内容 49点)ツールバッグ:B-712/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600-230/ハンダ:HS-363/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/スプリングフック:P-64/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/チェーンプライヤー:P-220/ウォーターポンププライヤー:P-245/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチ1.5mm、六角レンチ2.0mm、六角レンチ2.5mm、六角レンチ3.0mm、六角レンチ4.0mm、六角レンチ5.0mm、六角レンチ6.0mm、六角レンチ8.0mm、六角レンチ10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-200/ソケットレンチセット:W-510/スパナ5.5×7mm、スパナ8×10mm、スパナ11×13mm、スパナ12×14mm、スパナ17×19mm、スパナ22×24mm:W-521/ブロー:Z-267/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ(大)/金尺 150mm:SB-42/貫通ドライバー(-)6.0/貫通ドライバー(+)No.2/貫通ドライバー(+)No.3/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/プラスチックハンマー/LEDライト タイプ海外向け製品 入組点数49
1セット
56,980 税込62,678
7日以内出荷

ホーザン工具セット
よく使う工具を厳選。 出張メンテナンスに。
入組点数48 質量(kg)4 容積18L 関連資料(0.64MB)
1セット(49点組)
62,980 税込69,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アタッシュケースタイプの定番。
入組点数73 質量(kg)5.7 容積18L
1セット(74点組)
72,980 税込80,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)