カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(864)
  • 自動車純正部品(702)
  • 保管用品(314)
  • 制御機器(306)
  • メカニカル部品(266)
  • 農業機械(122)
  • 自動車補修部品(77)
  • 切削工具(72)
  • オフィス家具(63)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 機構部品(48)
  • 測定用品(41)
  • 建築金物(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(31)
  • バイク純正部品(27)
  • バイク部品(27)
  • 事務用品(20)
  • 物流用品(18)
  • 作業工具(18)
  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 家電(17)
  • 電気材料(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • カー用品(16)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 建材・エクステリア(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 空圧工具(8)
  • トラック純正部品(7)
  • 店舗什器・備品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 住設機器(4)
  • 研磨材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「h-6a」の検索結果

3,324件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 10 μ H です。定格電流は 6 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 10 μ H 定格電流: 6 A 飽和電流 21A
    仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6981-07
  • メモックロール 詰替用 ヤマト(事務用品)

    メモックロール 詰替用

    ヤマト(事務用品)(9件のレビュー)
    369税込406
    1パック(2巻)
    当日出荷
    ファイルのメモラベルに! ファックスの宛名の書き換えに! メモ書きも色分けして見やすく! 書類やファイルのインデックスに! キッチンまわりの容器にも!
    幅(mm)25タイプ詰替え長さ(m)10商品構成アソート
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A 1セット 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6930-27
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6A 1セット 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6A 1セット 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    249,800税込274,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは2.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7112-52
  • 巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A 1セット 500個入 Panasonic(パナソニック)

    巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A 1セット 500個入

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-07
  • 巻線インダクタ 面実装 6.5 μH 6A 1セット 5個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 6.5 μH 6A 1セット 5個入

    BOURNS
    789税込868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.5 μH●最大直流電流:6A●長さ:12.7mm●奥行き:8.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR1208●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:25アズワン品番65-7042-13
  • 巻線インダクタ 面実装 6.5 μH 6A 1セット 400個入 BOURNS

    巻線インダクタ 面実装 6.5 μH 6A 1セット 400個入

    BOURNS
    45,980税込50,578
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(400個入り)●インダクタンス:6.5 μH●最大直流電流:6A●長さ:12.7mm●奥行き:8.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR1208●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:25アズワン品番65-6978-96
  • 巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6A 1セット 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6A 1セット 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6975-85
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • L Series(LQ3H6A) SMC

    L Series(LQ3H6A)

    SMC
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 紙パック式 掃除機 Panasonic(パナソニック)

    紙パック式 掃除機

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
    用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)1.3質量(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
  • L Series(LQ1H6A) SMC

    L Series(LQ1H6A)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
  • G型安全フック付き牽引ロープ(トラック・バス用) 橋研

    G型安全フック付き牽引ロープ(トラック・バス用)

    橋研(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    プロドライバーの要望に応えるソフトな使い易さ・ハードな実力。 防水布袋入り。
  • メモックロールテープ蛍光カラー ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ蛍光カラー

    ヤマト(事務用品)(6件のレビュー)
    359税込395
    1パック(2巻)
    当日出荷
    好きな長さに自由にカット、貼って、はがせる全面粘着剤付紙テープ!
    用途インデックス、デスクメモ、FAX宛名、荷物宛名ラベル、表示ラベル、仮止めテープ、マスキングなど多用途にお使いいただけます。幅(mm)25タイプ本体(カッター付)長さ(m)10商品構成アソート
  • トラッキング防止カバー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    トラッキング防止カバー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。 L型プラグに対応したタイプです。 ※全てのL型プラグに対応しているわけではありません。
    ホワイト材質PVC質量(g)(本体/1個)2、(パッケージ)11パッケージサイズ(mm)W97×H155×D10適合プラグ2P入数(商品)4個、(マスター)200、(インナー)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント RH(ハーフユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RH(ハーフユニオン)型

    フジキン
    489税込538
    1個
    当日出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
  • フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H6A SMC

    フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1H6A

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    9日以内出荷
    ねじの種類(N) NPT梱包内容(1) 標準梱包 class M5.5相当
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント式継手 フジキン

    リングジョイント式継手

    フジキン
    419税込461
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    ・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
    用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-500H6A6 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-500H6A6

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)500配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
  • トラッキング防止カバーストレートタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    トラッキング防止カバーストレートタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    369税込406
    1袋(5個)
    当日出荷
    電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
    ホワイト材質PVC本体質量(g)約2(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×8×21アズワン品番65-0525-72RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環付蝶番 栃木屋

    環付蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ストッパーがついているため蓋を途中で止めることができます。
    用途トランクケース等材質SPCC、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ストッパー表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ

    フジキン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 3-drive ハーネス Pivot

    3-drive ハーネス

    Pivot(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度耐久用材質SCM435許容偏角(°)最大30種類標準タイプその他使用運転には給油が不可欠の条件です。付属品スプリングピン×2本軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型JIS規格B1454.B型準拠
  • 極細精密ピンセット 三商

    極細精密ピンセット

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304
  • 食品容器 フードパック シーピー化成

    食品容器 フードパック

    シーピー化成(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100枚)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質OPS
  • チェーンホルダー金具 着脱用 (1個入り) TRUSCO

    チェーンホルダー金具 着脱用 (1個入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
    用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
  • メモックロールテープ フィルムタイプ ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ フィルムタイプ

    ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    好きな長さにカット出来る/フィルムタイプ
    パールブルー、フレッシュグリーン、イエロー、パステルピンク寸法(mm×m)7×10材質テープ:PET、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)7テープ長さ(m)10商品構成アソート
  • フリーホルソー 六角アダプタービット 未来工業

    フリーホルソー 六角アダプタービット

    未来工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合ホルソー:フリーホルソー(FH-150、-200N、-250)、SBホルソー(FH-SB)
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です補助接点1a1b動作特性標準形ヒートエレメント数3
  • 国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO

    国産カラビナハーケンA型リング付

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • ブロー製スリム看板 反射(軽量型) ブラスト興業

    ブロー製スリム看板 反射(軽量型)

    ブラスト興業
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。
    用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(NPT)
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40-500H6A6Z SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40-500H6A6Z

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)500配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
  • メモックロールテープ フィルムタイプ詰め替え用 ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ フィルムタイプ詰め替え用

    ヤマト(事務用品)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    好きな長さにカット出来る/フィルムタイプ詰め替え用
    パールブルー、フレッシュグリーン、イエロー、パステルピンク寸法(mm×m)7×10材質テープ:PET、粘着剤:アクリル系テープ幅(mm)7テープ長さ(m)10商品構成アソート
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-500H6A6Z SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H25-500H6A6Z

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)500配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
...