カテゴリ

  • 制御機器(147)
  • 農業機械(119)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • パソコン/周辺機器(82)
  • 自動車補修部品(74)
  • 切削工具(60)
  • オフィス家具(44)
  • 機構部品(43)
  • バイク部品(26)
  • 測定用品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 事務用品(17)
  • 家電(16)
  • カー用品(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 作業工具(12)
  • 電気材料(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-6a」の検索結果

911件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • メモックロール 詰替用 ヤマト(事務用品)

    メモックロール 詰替用

    ヤマト(事務用品)(9件のレビュー)
    369税込406
    1パック(2巻)
    当日出荷
    ファイルのメモラベルに! ファックスの宛名の書き換えに! メモ書きも色分けして見やすく! 書類やファイルのインデックスに! キッチンまわりの容器にも!
    幅(mm)25タイプ詰替え長さ(m)10商品構成アソート
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)

    フジキン(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 紙パック式 掃除機 Panasonic(パナソニック)

    紙パック式 掃除機

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    コンパクトなのに強力パワーの掃除機。
    用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。集塵容量(L)1.3質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
  • G型安全フック付き牽引ロープ(トラック・バス用) 橋研

    G型安全フック付き牽引ロープ(トラック・バス用)

    橋研(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    プロドライバーの要望に応えるソフトな使い易さ・ハードな実力。 防水布袋入り。
  • メモックロールテープ蛍光カラー ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ蛍光カラー

    ヤマト(事務用品)(6件のレビュー)
    359税込395
    1パック(2巻)
    当日出荷
    好きな長さに自由にカット、貼って、はがせる全面粘着剤付紙テープ!
    用途インデックス、デスクメモ、FAX宛名、荷物宛名ラベル、表示ラベル、仮止めテープ、マスキングなど多用途にお使いいただけます。幅(mm)25タイプ本体(カッター付)長さ(m)10商品構成アソート
  • トラッキング防止カバー YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    トラッキング防止カバー

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。 L型プラグに対応したタイプです。 ※全てのL型プラグに対応しているわけではありません。
    材質PVCホワイト質量(g)(本体/1個)2、(パッケージ)11パッケージサイズ(mm)W97×H155×D10適合プラグ2P入数(商品)4個、(マスター)200、(インナー)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングジョイント RH(ハーフユニオン)型 フジキン

    リングジョイント RH(ハーフユニオン)型

    フジキン
    489税込538
    1個
    当日出荷
    (銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
    材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
  • BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー イマオコーポレーション

    BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー

    イマオコーポレーション
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ

    フジキン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • トラッキング防止カバーストレートタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    トラッキング防止カバーストレートタイプ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    369税込406
    1袋(5個)
    当日出荷
    電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
    材質PVCホワイト本体質量(g)約2(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×8×21アズワン品番65-0525-72RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3-drive ハーネス Pivot

    3-drive ハーネス

    Pivot(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • 環付蝶番 栃木屋

    環付蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ストッパーがついているため蓋を途中で止めることができます。
    用途トランクケース等材質SPCC、SWRM部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ストッパー表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルジョイント 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ユニバーサルジョイント

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
  • 食品容器 フードパック シーピー化成

    食品容器 フードパック

    シーピー化成(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(100枚)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質OPS
  • 極細精密ピンセット 三商

    極細精密ピンセット

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304
  • チェーンホルダー金具 着脱用 (1個入り) TRUSCO

    チェーンホルダー金具 着脱用 (1個入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。
    用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
  • 無充電表示器 長谷川電機工業

    無充電表示器

    長谷川電機工業
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    強風でも外れにくいフック形状
    使用電池単4乾電池(1.5V) R03×2個動作表示(発光)8000lxの明るさの中で確認可能 無充電時に発光、(発音)2m離れ、50dB以上 無充電時に発音使用電圧範囲AC3kV~7.2kV
  • メモックロールテープ フィルムタイプ ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ フィルムタイプ

    ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    好きな長さにカット出来る/フィルムタイプ
    材質テープ:PET、粘着剤:アクリル系パールブルー、フレッシュグリーン、イエロー、パステルピンクテープ幅(mm)7テープ長さ(m)10商品構成アソート寸法(mm×m)7×10
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)

    フジキン
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(NPT)
  • メモックロールテープ フィルムタイプ詰め替え用 ヤマト(事務用品)

    メモックロールテープ フィルムタイプ詰め替え用

    ヤマト(事務用品)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    好きな長さにカット出来る/フィルムタイプ詰め替え用
    材質テープ:PET、粘着剤:アクリル系パールブルー、フレッシュグリーン、イエロー、パステルピンクテープ幅(mm)7テープ長さ(m)10商品構成アソート寸法(mm×m)7×10
  • LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーション

    LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
  • H-46-6A BOURNS

    H-46-6A

    BOURNS
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO

    国産カラビナハーケンA型リング付

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • H-516-6A BOURNS

    H-516-6A

    BOURNS(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コネクタ内でハンダ加工により抵抗値の安定性を実現。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6ALANケーブルです。10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。LANケーブル1本でLAN機器への信号通信と電力供給が可能なPoE(パワーオーバーイーサネット)に対応しています。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。
    仕様スリムコネクタ:無、色配線:TIA/EIA-568B、検査:100%導通検査/100%フルーク検査/100%低抵抗精密測定※プラグの構造上ハンダ付けのため伝送特性の一部(FLUKE NEXT)に従来数値を満たせない場合がありますが実際の通信性能においての劣化は確認しておりません、コネクタ内の接続:自動ハンダ付け加工ネイビーブルータイプスタンダード(丸型)規格CAT6A温度範囲(℃)-20~80適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造より線コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ※シールドコネクタをUTP用として使用対応環境(機器):光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)機能ツメ折れ防止コネクタ:無、ツメ折れ防止カバー:有周波数特性500MHz芯数8芯(4P)難燃性難燃素材使用ケーブル構造:UTP、導体構造:単線コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2材質(外被)PVC結線方式ストレート結線使用場所屋内外通信速度10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE対応爪折れ防止対応
  • H-22-6A BOURNS

    H-22-6A

    BOURNS
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 2Eサーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 2Eサーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    種類2Eサーマルリレー(欠相検出機能付)動作特性標準形補助接点1a1b定格使用電流(A)AC24:3(0.5)/AC100~120:2.5(0.5)/AC200~240:2(0.5)/AC380~440:1(0.5)/AC500~600:0.6(0.5)/DC24:1.1(0.3)/DC110:0.28/DC220:0.14( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格ですヒートエレメント数3定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)AC24/AC100~120/AC200~240/AC380~440/AC500~600/DC24/DC110/DC220 ( )内数値は、自動リセット式の場合のa接点定格です
  • 国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO

    国産カラビナハーケンA型リング付

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
  • マイクロ近接センサ GX-6 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マイクロ近接センサ GX-6

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    材質(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル質量(g)約15種類アンプ内蔵型保護構造IP68(IEC)、IP68g(JEM)検出距離(mm)0~1.3繰返し精度(mm)(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下電源電圧(V)12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下ヘッド形状消費電流(mA)15以下絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付検出対象鉄12×12×t1mmセンサ形状角型
  • 交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用) 中部精機

    交流検電器(全天候型伸縮式)(高低圧用)

    中部精機
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    雨天時にも使用可能な全天候型 伸ばして低圧と高圧の検電ができます。 雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。 収縮して収納できますので携帯に便利です。 本体は防水構造です。 本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。 使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
    付属品収納ケース仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上使用温度範囲(℃)-10~40外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧)使用周波数(Hz)50/60共用使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V)動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線)RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)グリーン購入法適合
  • カムフォロア THK

    カムフォロア

    THK
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    普及形カムフォロア(CF形)と同じ取り付け穴に取り付けられ、スタッドの取り付け部とスタッド頭部が0.25mm~1.0mm偏心しているので、スタッドをまわす事によって簡単に位置の微調整が出来るコンパクトで精度の高い一体構造のカムフォロアです。このため、カム溝との位置合わせ、バックラッシュ防止、多数個取り付けのレベル合わせ、取付穴位置の精密加工不要など組付工数を大幅に低減出来ます。
    シールなし
  • リベッティングハンマ ヨコタ工業

    リベッティングハンマ

    ヨコタ工業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番809-4072
  • CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8108質量(g)33.3種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数1使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(G)(ミリ)

    フジキン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ハーフユニオン(G)
  • 3/8"-24 [UNF]リコイルキット エスコ

    3/8"-24 [UNF]リコイルキット

    エスコ(1件のレビュー)
    11,100税込12,210
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949VH-6A
  • SGH ステンレス グリスNI ボタンヘッド PT 井筒製作所

    SGH ステンレス グリスNI ボタンヘッド PT

    井筒製作所
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質SUS303タイプボタンヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 6mm 片目片口スパナ エスコ

    6mm 片目片口スパナ

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA614H-6A
  • CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8109質量(g)36.9種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数2使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
  • CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き PANDUIT(パンドウイット)

    CAT6Aローゼットボックスキット シャッター付き

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
    用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント仕様AWG22~26の単線または撚り線トラスコ品番836-8111質量(g)105種類CAT6A使用温度範囲(℃)-10~60ポート数4使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
...