カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(864)
- 自動車純正部品(702)
- 制御機器(302)
- メカニカル部品(266)
- 農業機械(122)
- パソコン/周辺機器(86)
- 自動車補修部品(77)
- 切削工具(73)
- オフィス家具(61)
- 機構部品(48)
- 測定用品(43)
- 建築金物(39)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
- 油圧機器・油圧ホース(34)
- バイク純正部品(27)
- バイク部品(26)
- 事務用品(20)
- 電気材料(19)
- 物流用品(18)
- 作業工具(18)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 家電(17)
- カー用品(16)
- 科学研究・開発用品(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 建材・エクステリア(9)
- バッテリー・電装(8)
- 空圧工具(8)
- トラック純正部品(7)
- 保管用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 卓上消耗品(4)
- 住設機器(4)
- 研磨材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 学童・教育用品(4)
- 電動工具(4)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 測定関連サービス(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(740)
- ニッサン(436)
- MAZDA(マツダ)(252)
- マキテック(201)
- BIGM(丸山製作所)(118)
- CKD(112)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- BOURNS(46)
- omron(オムロン)(38)
- オカムラ(岡村製作所)(31)
- WURTH ELEKTRONIK(30)
- エスコ(29)
- メディアカバーマーケット(29)
- サンドビック(28)
- 水本機械製作所(22)
- 廣杉計器(21)
- Festo(20)
- IDEC(和泉電気)(19)
- ホンダ(19)
- ブランドをもっと見る
「h-6a」の検索結果

六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から9日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Wurth Elektronik WE-LHMD SMT 高電流インダクタのインダクタンスは 10 μ H です。定格電流は 6 A です。この製品は、RoHS、REACh (2022年10月現在)、ハロゲンフリーの認定を受けています。インダクタンス: 10 μ H 定格電流: 6 A 飽和電流 21A仕様●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6A●長さ:10mm●奥行き:13.8mm●シールド:なし●許容差:15%●シリーズ:WE-LHMD SMTアズワン品番65-6981-07
巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A 1セット 5個入
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-6930-27
巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6A 1セット 1000個入
WURTH ELEKTRONIK¥249,800税込¥274,7801セット(1000個)7日以内出荷WurthElektronikWE-LHMDSMT高電流インダクタのインダクタンスは2.2μHです。高電流電源用DC/DCコンバータ及びフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用DC/DCコンバータを備えています。PDA、デジタルカメラ、メインボードなどの携帯電源を備えています磁性鉄合金により、定格電流が高い小型設計磁気シールド付き高電流に対応し、大きいトランジェント電流スパイクを処理低騒音、低漏洩フラックスノイズAEC-Q200200認定済みです動作温度:-40→125℃仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-7112-52
メモックロール 詰替用
ヤマト(事務用品)(9件のレビュー)¥369税込¥4061パック(2巻)当日出荷ファイルのメモラベルに! ファックスの宛名の書き換えに! メモ書きも色分けして見やすく! 書類やファイルのインデックスに! キッチンまわりの容器にも!幅(mm)25タイプ詰替え長さ(m)10商品構成アソート
巻線インダクタ 面実装 10 μH 6A 1セット 500個入
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:6A●長さ:7.4mm●奥行き:7mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP4M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7172-07
巻線インダクタ 面実装 6.5 μH 6A 1セット 5個入
BOURNS¥789税込¥8681セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:6.5 μH●最大直流電流:6A●長さ:12.7mm●奥行き:8.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR1208●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:25アズワン品番65-7042-13
巻線インダクタ 面実装 6.5 μH 6A 1セット 400個入
BOURNS¥45,980税込¥50,5781セット(400個)7日以内出荷Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 6 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃仕様●入数:1リール(400個入り)●インダクタンス:6.5 μH●最大直流電流:6A●長さ:12.7mm●奥行き:8.5mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR1208●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:25アズワン品番65-6978-96
巻線インダクタ 面実装 2.2 μH 6A 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681セット(5個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:6A●長さ:5.4mm●奥行き:5.4mm●シールド:なし●許容差:20%●シリーズ:WE-MAPI SMTアズワン品番65-6975-85
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)
フジキン(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷から9日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)ねじの種類R接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式使用流体エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
紙パック式 掃除機
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷コンパクトなのに強力パワーの掃除機。用途掃除機、掃除器、クリーナー、キャニスター、置き型、掃除、清掃として。質量(kg)3電源(V)AC100(50/60Hz)集塵容量(L)1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×348×196
メモックロールテープ蛍光カラー
ヤマト(事務用品)(6件のレビュー)¥359税込¥3951パック(2巻)当日出荷好きな長さに自由にカット、貼って、はがせる全面粘着剤付紙テープ!用途インデックス、デスクメモ、FAX宛名、荷物宛名ラベル、表示ラベル、仮止めテープ、マスキングなど多用途にお使いいただけます。幅(mm)25タイプ本体(カッター付)長さ(m)10商品構成アソート
リングジョイント RH(ハーフユニオン)型
フジキン¥489税込¥5381個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
トラッキング防止カバー
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。 L型プラグに対応したタイプです。 ※全てのL型プラグに対応しているわけではありません。材質PVC色ホワイト質量(g)(本体/1個)2、(パッケージ)11パッケージサイズ(mm)W97×H155×D10適合プラグ2P入数(商品)4個、(マスター)200、(インナー)10RoHS指令(10物質対応)対応
BST-A・BSTH-A・BSU-A・BSUH-A 六角穴ボールプランジャー
イマオコーポレーション¥379~税込¥417~1個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
リングジョイント式継手
フジキン¥419税込¥4611個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C50-500H6A6
SMC¥189,800税込¥208,7801個9日以内出荷ストローク(mm)500配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ)熱電対用タイプ
フジキン¥999税込¥1,0991個当日出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ハーフユニオン(R)接続形式2圧縮リング方式,ねじ込み式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
トラッキング防止カバーストレートタイプ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)¥369税込¥4061袋(5個)当日出荷電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。材質PVC色ホワイト本体質量(g)約2(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×8×21アズワン品番65-0525-72RoHS指令(10物質対応)対応
3-drive ハーネス
Pivot(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から5日以内出荷3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
ユニバーサルジョイント
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷用途高精度耐久用付属品スプリングピン×2本その他使用運転には給油が不可欠の条件です。材質SCM435軸穴種別左右A-Aタイプ精密タイプH型種類標準タイプJIS規格B1454.B型準拠許容偏角(°)最大30
チェーンホルダー金具 着脱用 (1個入り)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷壁面に取り付けチェーンを掛けたり外したりすることができます。 余分なチェーンはそのまま下へ垂らせるので、チェーンの長さ調節が可能です。 転倒防止用チェーンをかけるのに適しています。用途ガスボンベ等の転倒防止用にチェーンを固定したり、掛けたりするための壁面金具として使用。
メモックロールテープ フィルムタイプ
ヤマト(事務用品)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷好きな長さにカット出来る/フィルムタイプ材質テープ:PET、粘着剤:アクリル系色パールブルー、フレッシュグリーン、イエロー、パステルピンクテープ幅(mm)7テープ長さ(m)10商品構成アソート寸法(mm×m)7×10
ブロー製スリム看板 反射(軽量型)
ブラスト興業¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷ブロー製のフレームを採用することにより 通常の鉄フレームより 安全性・耐久性の向上を実現 表面が反射式の為、夜間工事に最適。用途幅が狭い看板(電柱サイズ) 歩行者通路や車道で道を狭めたくない時などに最適な看板です。仕様ブロー製看板枠材質枠/PE、板/鉄板+反射シート寸法(幅W×高さH)(mm)320×1600
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥919税込¥1,0111個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ハーフユニオン(NPT)
LBST-A・LBSTH-A・LBSU-A・LBSUH-A 六角穴ボールプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。
国産カラビナハーケンA型リング付
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しいニッケルメッキ仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H40-500H6A6Z
SMC¥189,800税込¥208,7801個15日以内出荷ストローク(mm)500配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)40ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メモックロールテープ フィルムタイプ詰め替え用
ヤマト(事務用品)¥369税込¥4061個当日出荷好きな長さにカット出来る/フィルムタイプ詰め替え用材質テープ:PET、粘着剤:アクリル系色パールブルー、フレッシュグリーン、イエロー、パステルピンクテープ幅(mm)7テープ長さ(m)10商品構成アソート寸法(mm×m)7×10
...