カテゴリ
- メカニカル部品(148)
- パソコン/周辺機器(82)
- 機構部品(72)
- 農業機械(72)
- ねじ・ボルト・釘(44)
- バイク部品(40)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
- 作業工具(35)
- 自動車補修部品(31)
- 制御機器(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 測定用品(12)
- 切削工具(11)
- 縫製用品(8)
- 家電(7)
- 厨房用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 事務用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 店舗什器・備品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建築金物(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- 廣杉計器(61)
- 大阪魂(55)
- KANA(片山チエン)(50)
- 三共製作所(35)
- Panasonic(パナソニック)(25)
- CKD(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- メディアカバーマーケット(21)
- NEC(19)
- ホンダ(17)
- ウェルコムデザイン(16)
- ATEN(15)
- NMB(ミネベア)(14)
- ハリケーン(10)
- KTC(9)
- イマオコーポレーション(8)
- omron(オムロン)(8)
- 泉精器製作所(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「h-7-b」の検索結果

シャフト 公差h7 Bタイプ
アキュレイト¥1,498~税込¥1,648~1袋(30個)ほか当日出荷から61日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)
TRUSCO(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用カプラーツータッチカプラー
プリセットカウンタ H7BX
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷明るく、見やすいネガLCD表示。 バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現 表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能 各桁キーの採用により、操作が簡単 基本設定はすべて、ディップスイッチで可能 NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センタ対応で、幅広い入力に対応可能 UL、CSA取得。CEマーク対応 防水構造IP54相当 フロント部のみ
USB Type C コンボハブ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB_Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB3.1_Gen1(USB3.0)×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.0が必要ない機器と併用するのに最適です。 USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。 USB3.0/2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 AC電源不要のバスパワータイプです。_コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。質量(g)約39.2ポート数4ケーブル長(m)0.15対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111.4×34.7×10.5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)15USBポート数4供給電流(mA)最大850(全4ポート合計)通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1USB規格USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)
ボールポイントヘックスドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ラコムテスター用 オプション(校正液)
CyberScan(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から93日以内出荷校正液Bは予め調合された高純度タイプです。 正液Tは30mLの純水又は蒸留水に溶かして使用する錠剤タイプです。 校正液Sはレトルトタイプの20mLパックに入った高純度タイプです。
LANケーブルCAT6
ハート電機サービス¥659税込¥7251台4日以内出荷から6日以内出荷パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。 取り回ししやすい柔らかなケーブル、爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れを防ぎます。規格CAT6準拠コネクタありRoHS指令(10物質対応)対応爪折れ防止対応ケーブルタイプイーサネットデバイステレビ・ルーター・プリンターなど
限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420)
OSG(オーエスジー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から3日以内出荷別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。仕様メートルタイプ通止 セット精度H7RoHS指令(10物質対応)対応
重量カート(7段引出しタイプ)
SHUTER¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。7段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。付属品鍵2本トラスコ品番194-8058材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム色ブラック高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)873段数1段引出し数7キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)棚板:60、引出し:25最大積載量(kg/台)200内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
ポケットスターいじり止め用トルクスキーセット 7本組
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,898税込¥8,6881本4日以内出荷ポケットスター:ポケットスターでは、ボタン操作で容易に必要なサイズのキーを取り出すことができます。セット内容【セット内容】T7H、T8H、T9H、T10H、T15H、T20H、T25H 各1本先端形状いじり止めトルクス
...