カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,530)
  • メカニカル部品(418)
  • バイク純正部品(144)
  • 自動車純正部品(131)
  • 機構部品(87)
  • パソコン/周辺機器(85)
  • FA担当者のオススメ新商品(72)
  • 農業機械(72)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • 制御機器(49)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • バイク部品(40)
  • 建築金物(37)
  • 作業工具(37)
  • 測定用品(36)
  • 自動車補修部品(31)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 電気材料(14)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 切削工具(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 家電(8)
  • 縫製用品(8)
  • 厨房用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 事務用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-7-b」の検索結果

8,979件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤーマフ H7B 3M(スリーエム)

    イヤーマフ H7B

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。 バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
    トラスコ品番342-0281色ブラック/グリーン質量(g)232タイプネックバンド式寸法(幅W×高さH)(mm)190×210JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品NRR値26dB
  • シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイト

    シャフト 公差h7 Bタイプ

    アキュレイト
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
  • フードパック シーピー化成

    フードパック

    シーピー化成(23件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • LQ3H-M - メイルコネクタ(LQ3H7B) SMC

    LQ3H-M - メイルコネクタ(LQ3H7B)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    9日以内出荷
    材質(ナット)(-) PFA
  • αウレタンコイルホースブルー(カップリング付) TRUSCO

    αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用カプラーツータッチカプラー
  • 嵌合フードパック シーピー化成

    嵌合フードパック

    シーピー化成(3件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(50枚×18パック)
    当日出荷から6日以内出荷
    嵌合タイプのフードパックです。輪ゴムを使わないため、作業性抜群です。
  • ガイド付シリンダ (MGGLB20-00-H7B~) SMC

    ガイド付シリンダ (MGGLB20-00-H7B~)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    20日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    ストローク(mm)0作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン)

    プリセットカウンタ H7BX

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷
    明るく、見やすいネガLCD表示。 バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現 表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能 各桁キーの採用により、操作が簡単 基本設定はすべて、ディップスイッチで可能 NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センタ対応で、幅広い入力に対応可能 UL、CSA取得。CEマーク対応 防水構造IP54相当 フロント部のみ
  • スイッチ(D-H7~) SMC

    スイッチ(D-H7~)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • USB Type C コンボハブ サンワサプライ

    USB Type C コンボハブ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USB_Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB3.1_Gen1(USB3.0)×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.0が必要ない機器と併用するのに最適です。 USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。 USB3.0/2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 AC電源不要のバスパワータイプです。_コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
    質量(g)約39.2ポート数4ケーブル長(m)0.15対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111.4×34.7×10.5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)15USBポート数4供給電流(mA)最大850(全4ポート合計)通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1USB規格USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)
  • 車種別ハーネス Pivot

    車種別ハーネス

    Pivot
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-410-H7B~) SMC

    ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-410-H7B~)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    20日以内出荷
    ・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
    ストローク(mm)410作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • 平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂

    平行ピン B種h7(ステンレス)

    大阪魂(41件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS303タイプB種種類平行ピンB種h7
  • ツールワゴン ギガ・セレクション

    ツールワゴン

    ギガ・セレクション
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    重厚感のあるスタイリッシュなデザインが魅力。
    ストッパーあり
  • ボールポイントヘックスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ボールポイントヘックスドライバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ラコムテスター用 オプション(校正液) CyberScan

    ラコムテスター用 オプション(校正液)

    CyberScan(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    校正液Bは予め調合された高純度タイプです。 正液Tは30mLの純水又は蒸留水に溶かして使用する錠剤タイプです。 校正液Sはレトルトタイプの20mLパックに入った高純度タイプです。
  • フラッグポール ハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵) FHH サンポール

    フラッグポール ハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵) FHH

    サンポール
    ¥279,800税込¥307,780
    1本
    4日以内出荷
    ハンドル型テーパーポールは、豊富に盛り込まれたサンポールのオリジナル技術で多くの信頼をいただいています。パイプに内蔵したワイヤー巻き取りドラムは、万一旗が何かに引っかかって降りなくなった時でも、ハンドルから伝わる回転力を空回りさせてワイヤーが食い込まない構造になっています。また、風の向きに応じて旗が360度回転する仕組みや、リングがパイプに当たる時の音を防ぐ工夫などを採用しています。 ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■ハンドル型テーパーポールにバンド式はありません。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
    タイプハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵)
  • ヘッドレスト INAX(LIXIL)

    ヘッドレスト

    INAX(LIXIL)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    5日以内出荷
  • LANケーブルCAT6 ハート電機サービス

    LANケーブルCAT6

    ハート電機サービス
    ¥659税込¥725
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。 取り回ししやすい柔らかなケーブル、爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れを防ぎます。
    規格CAT6準拠コネクタありRoHS指令(10物質対応)対応爪折れ防止対応ケーブルタイプイーサネットデバイステレビ・ルーター・プリンターなど
  • アーチAH-7 車止め サンポール

    アーチAH-7 車止め

    サンポール(1件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地仕様横桟付材質ステンレス形状ベース式タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
  • セールスお断り標識タテステッカー青小 SOS-H7BS グリーンクロス

    セールスお断り標識タテステッカー青小 SOS-H7BS

    グリーンクロス
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    5日以内出荷
    セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
    用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.1色サックス取付方式ステッカー縦(mm)120横(mm)100表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
  • セールスお断り標識タテマグネット青小 SOM-H7BS グリーンクロス

    セールスお断り標識タテマグネット青小 SOM-H7BS

    グリーンクロス
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    5日以内出荷
    セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
    用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.8色サックス取付方式マグネット縦(mm)120横(mm)100表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
  • 限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420) OSG(オーエスジー)

    限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420)

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。
    用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。仕様メートルタイプ通止 セット精度H7RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-17-H7B~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-17-H7B~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)17取付支持形式二山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7B
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-H SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-H

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-140-H7B~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-140-H7B~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)140取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7B
  • 収納ボックス キューブ型 サンワダイレクト

    収納ボックス キューブ型

    サンワダイレクト
    ¥4,498税込¥4,948
    1台
    翌々日出荷
    組み合わせて使える便利なハーフサイズのキューブ型収納です。扉無し、棚板1枚があるフリー収納ボックスです。周辺機器、電源タップが収納、配線できる構造になっています。シンプルデスクなどと組み合わせて使っても便利です。
    材質木製(パーティクルボード)質量(kg)3耐荷重(kg)天板/10、棚板/3保証期間初期不良のみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約35×17×35
  • ベルトラック交換用部品 LAMP(スガツネ工業)

    ベルトラック交換用部品

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    店舗用ベルトパーティションの交換用部品です。
    質量(g)160
  • アーチAH-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ) サンポール

    アーチAH-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ)

    サンポール
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地仕様横桟付材質ステンレス+小鳥:アルミ鋳物形状ベース式タイプピコリーノ(小鳥付アーチ)仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
  • (24010)ハーネス アッシー、メイン ニッサン

    (24010)ハーネス アッシー、メイン

    ニッサン
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (82640)Rドアアウトハンドル ニッサン

    (82640)Rドアアウトハンドル

    ニッサン(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (80644)Fドアアウトハンドル ニッサン

    (80644)Fドアアウトハンドル

    ニッサン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (82646)Fドアアウトハンドル ニッサン

    (82646)Fドアアウトハンドル

    ニッサン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-400-H7B~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-400-H7B~)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)400取付支持形式ボスカット基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7B
  • (80640)Fドアアウトハンドル ニッサン

    (80640)Fドアアウトハンドル

    ニッサン
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷
  • ハイパワーシリンダ (RHCF50-~) SMC

    ハイパワーシリンダ (RHCF50-~)

    SMC
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • 重量カート(7段引出しタイプ) SHUTER

    重量カート(7段引出しタイプ)

    SHUTER
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    8日以内出荷
    スチールハンドル採用の頑強な重量用カートです。7段の引出付で、うち1段には整理用の樹脂ボックスが付属しています。各段の高さは調整可能です。別売のパネルを併用することで、効率的に工具やパーツボックスでの部品管理ができます。
    用途工場内での作業用品、材料等の管理・移動に。付属品鍵2本トラスコ品番194-8058材質本体:スチール(亜鉛メッキコーティング)、キャスター:熱可塑性ゴム色ブラック高さ(mm)880奥行(mm)500間口(mm)873段数1段引出し数7キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)棚板:60、引出し:25最大積載量(kg/台)200内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:570×433×70
  • 平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布) 大阪魂

    平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)

    大阪魂(11件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1パック(19個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
  • (87600)バック アッセンブリー,フロント シート ニッサン

    (87600)バック アッセンブリー,フロント シート

    ニッサン
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】