カテゴリ

  • 自動車純正部品(56)
  • バイク部品(43)
  • バイク純正部品(15)
  • オフィス家具(13)
  • 農業機械(12)
  • 防犯用品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 測定用品(7)
  • 切削工具(7)
  • 厨房用品(6)
  • カー用品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • マスク(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • エンジン工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 塗料(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「h-711」の検索結果

272件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィールドチャッカー 新富士バーナーフィールドチャッカー新富士バーナー
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
日本製 パワートーチ ガスバーナー レギュラーガス ST-700付属PSLPG適合品 プレヒート約10秒で炎が安定火口径:直径22mm火炎温度:1300度発熱量:1.6kW (1400kcal/h)※ST-700使用時燃焼時間:2.1時間 ※ST-700使用時点火方式:圧電点火方式使用ボンベ:ST-760、ST-700、ST-712、ST-711、RZ-760、GT-760、GT-700プレヒート(予備加熱)約10秒で炎が安定するため生火が出ず、安全にご使用いただけます専用容器(ボンベ)1本付
用途ガスバーナーとして。カセットガス式 CB缶 逆さ使用可能付属品レギュラーガスボンベ(ST-700)×1質量(g)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×4×7
ソーラー式防犯カメラ センサーライト付き 防犯 400万画素 セキュリティ スマホ連携 電気工事不要 電源不要 ソーラー発電 水鏡ソーラー式防犯カメラ センサーライト付き 防犯 400万画素 セキュリティ スマホ連携 電気工事不要 電源不要 ソーラー発電水鏡
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
【カメラ部】音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存録画の保存方法:micro-SDカード保存最大256GBmicro-SD対応解像度:2560×1440ピクセルレンズ:3.3mmビデオ圧縮:H.264,H.265音声圧縮:G711A/AACセンサー:1/3.2"CMOSSensor赤外線照射距離:約20m(有効距離は8m)白色光射線距離:約15m(有効距離は10m)フレームレート:2560x1440@15fps640x360@15fpsバックライト補正:対応動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし)PIRセンサー:距離8メートル、120度寸法:180×66×80mm、重量:約330gバッテリー容量:5200mAH使用時間:充電サイクルあたり3か月電源:1ソーラーパネル充電2USBアタブタ5V/1A(別売)保護等級:IP66防水レベル【ソーラーパネル部】サイズ:116×169mm電源コネクター:タイプC(3m)動作温度湿度:ー20℃~60℃、湿度85%未満(結露なし)防水防塵規格:IP66
用途防犯として、光威嚇・サイレン威嚇・外部への通知・リアル音声威嚇ソーラーパネル給電なので常時コンセント不要。災害時にも活躍24時間待機、動体検知で録画開始400万画素高画質別売コントローラー「JA-T6402-W、7インチタッチパネル、操作簡単」と接続し、簡単操作5200mAh大容量リチウムバッテリーで約90日間充電不要。コンセントからの安定給電にも対応WIFI機能付、遠隔管理も可能カメラとモニター&APP双方向音声通話PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応最大256GBmicroSDカード対応暗闇では赤外線ナイトビジョンで白黒映像;移動検知されると、センサライトが点灯し、カラー映像PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応IP66防水レベル
センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 水鏡センサーライト付き防犯カメラ モニターセット センサーライト 防犯カメラ 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携水鏡
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
モニター(JA-T6204-W)7インチタッチパネル、操作簡単ハイビジョン解像度マウス操作も可能(別売)18650リチウム電池より給電可能、移動しやすい(別売)Wi-Fi機能付、ルーターとの接続はケーブルの束縛がないカメラとモニター&APP双方向音声通話PIR+移動検知、リアルタイムで正確なアラーム情報を取得無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応カメラ最大4台接続最大512GB microSDカード対応ピンポイントのエリア設定移動検知無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを一括閲覧管理カメラ(JA-P293-W6)300万画素Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タブレットでの遠隔モニタリング 専用モニター「JA-T6204-W/JA-K6510-W」と接続出来ますので、Wi-Fiがなくても、簡単モニタリングしますダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えますセンサーライト付、暗闇でもカラー映像PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できますIP66防水レベルオートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能最大256GB microSDカード対応無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途モニター ネット&ビデオ入力:4回線LCDモニター寸法:7インチタッチパネル 解像度:1024x600 音声入出力:マイク内蔵、スピーカー内蔵ビデオ圧縮:H.264、H265録画と再生:4回線とも3MP録画/再生音声圧縮:G711A/AAC録画方式:PIR移動感知録画、自動上書き保存録画の保存方法:最大512GBmicro-SD対応電池電源ON/OFF:電池による給電のON/OFFUSBコネクタ:USB 2.0(バージョンUP及びモウス操作)2.4G_WIFI:IPC コードとの接続、およびWi-Fi接続を同時対応動作温度:-10℃~+50℃モニター寸法:191*123*31.5mm、重量:約450g電源:DC 5V 2.5A、消費電力:?10W解像度:2304 × 1296 16:9レンズ:4mm、F2.0ビデオ圧縮:H.265音声圧縮:G711A/AACセンサー:1/3" CMOS Sensor赤外線照射距離:約20m (環境により異なります)LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lmフレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fpsオーディオ エンコード形式:AAC/G711Aバックライト補正:対応SDカード保存:不対応(NVRで保存)動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 寸法:65*85*195mm、重量:約300g電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W保護等級:IP66防水レベル有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携 水鏡センサーライト付き防犯カメラ センサーライト付き 防犯 300万画素 セキュリティ スマホ連携水鏡
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
カメラ(JA-P293-W6)300万画素Wi-Fi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPC,タプレットでの遠隔モニタリング 専用モニターがなくてもセキュリティカメラ単体でスマホアプリから利用できますダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができます赤外線ナイトビジョン、暗闇で見えますPIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえるホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できますIP66防水レベルオートリピーター機能によりWi-Fiの電波が届きにくい場所でもセキュリティカメラが電波を自動増幅し、壁などの障害物があってもスムーズな通信が可能最大256GB microSDカード対応無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理Lanケーブルで有線接続可能、より安定な録画ができます JA-T6204-Wとの接続は無線のみになります
用途解像度:2304 × 1296 16:9 レンズ:4mm、F2.0 ビデオ圧縮:H.265 音声圧縮:G711A/AAC センサー:1/3" CMOS Sensor 赤外線照射距離:約20m (環境により異なります) LED照射距離:約15m (環境により異なります)3.3W; 310lm フレームレート:2304 × 1296@15fps 640x360@15fps オーディオ エンコード形式:AAC/G711A バックライト補正:対応 SDカード保存: microSDカード 最大256GB対応 動作温度と湿度:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 寸法:65*85*195mm、重量:約300g 電源:DC12V/1A(コード長さ:約2m),消費電力:?6W 保護等級:IP66防水レベル有線接続:Lanケーブル(別売)でWi-Fiルーターと接続(最大100m対応)無線接続:2.4GHz及び5.6GHzのWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m;実際の使用上は約10m~40m)
レコーダー 三菱電機レコーダー三菱電機
439,800税込483,780
1個
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能増設HDDで長時間記録映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【パスワード】使用できる機能を3段階のユーザーレベルで管理【再生モード】通常再生、シームレス再生、ちょっと前再生、ライブ中再生 特殊再生:早送り、早戻し、コマ送り、コマ戻し、一時停止、逆再生【再生方法(動画)】本体およびWindows(R) PCでの再生が可能 Windows(R) PC専用の再生S/Wを記録と同時に記録媒体へ保存【外部監視/制御インタフェース】接点14点(入力9点(パルス幅200ms以上)、出力5点)、+12V出力、GND【画面分割数】メインモニター/サブモニター:単画/4分割/9分割/16分割【表示レート】ライブ/再生:最大30fps【暗号化】外部保存時に記録(映像)を暗号化(ON/OFF設定可能)付属品簡易取扱説明書/保証書、AC電源コード、AC電源コード抜け防止、設置注意シート質量(kg)10以下使用温度範囲(℃)+5~+40耐荷重(kg)天面:6.1以下 ※ラック取り付け時は、天面への物置きは不可外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×269×101(ゴム足および突起部除く)電源電圧(V)AC100~240記録方式指定区間の記録(映像・音声)×最大カメラ32台分を一括で記録媒体へ保存 スナップショットの記録(静止画)を記録媒体へ保存【記録レート】映像(1chあたり最大)1920×1080:6Mbps/30fps、1280×960:3Mbps/15fps、1280×720:3Mbps/30fps、640×480:3Mbps/15fps、640×360:3Mbps/30fps、1280×480:3Mbps/10fps、640×240:3Mbps/10fps、720×480:3Mbps/30fps 音声(1chあたり)G.711(μ-law)64kbps固定/AAC-LC 64kbps固定【符号化規格】映像:H.265/H.264、音声:G.711(μ-law)/AAC-LC機能【検索機能】アラーム検索、タイムデート検索、サムネイル検索、顔サムネイル検索記録媒体USBメモリ、USB-HDD(外部より電源供給)※FAT32形式でフォーマットアラーム内容故障/アラームの発生状況を画面表示および外部接点出力(指定期間のアラームを無視(連動・通知なし)するアラームマスク機能あり)表示モードメインモニター:ライブ、再生、ライブ中再生、シーケンス サブモニター:ライブ、シーケンス互換性μIIカメラ、DGIIカメラ、MELOOK3カメラ、μ+カメラ※8、MELOOK3同軸カメラ※8を接続可能 ※8 同軸カメラの接続には別途X-9000が必要となります。記録時間カメラの台数と記録ビットレートによる供給電源【カメラ】PoE(IEEE802.3af準拠)※全カメラ合計で最大110W記録モード通常記録、間欠記録、アラーム記録、プリアラーム記録、プログラム記録、リピート記録、スナップショット音声ライブ/再生:任意の1台のカメラ音声を出力音声出力HDMI出力×1系統(メインモニター)映像出力メインモニター:HDMI出力×1系統、サブモニター:HDMI出力×1系統拡張性1カメラ増設端子にPoE HUB※9/X-9000を接続することで、最大16台のカメラを追加可能(NR-9000/02C以外)ただし、全ch合計の記録レートは114Mbps以下(ミラーリング設定時は、95Mbps以下)/最大480fps 2メーカー指定の増設HDD(12TB/24TB)を最大4台接続可能(NR-9000/02C以外) 3無停電電源装置(UPS)を接続可能(NR-9000/02CはUPSシャットダウン連動非対応) 4外部NTPサーバーと時刻同期可能 5他社ONVIF(R)対応カメラを接続可能※10 ※9 動作確認済みPoE HUBについては、販売窓口にお問い合わせください。※10 すべてのカメラの接続を保証するものではありません。事前の接続確認が必要です。接続確認済みカメラについては、販売窓口にお問い合わせください。使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
16,700税込18,370
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
便フタキット LIXIL便フタキットLIXIL
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
リボルテージ JACKALL(ジャッカル)リボルテージJACKALL(ジャッカル)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
最先端素材を採用し再構築。REVOLTAGE 遂に登場[ルアー・メソッドが持つポテンシャルを最大限引き出すラインナップ]特異とも言える特徴的なスペックをラインナップしています。それぞれの地域におけるローカルメソッドに当てはめることで、釣果に差が出る設計です。[現代のゲームフィッシングシーンに対応する最先端素材採用]最先端テクノロジー・素材を各スペックに合わせて適材適所に採用。軽量化に成功し感度・操作性の向上に加え、高い破断強度・パワーを獲得しました。[目指したのは日本国内のみに留まらない世界基準]国内外を問わず、様々なシチュエーションでテストを決行。現代のゲームフィッシングにおいて必要な要素を見つめ直し再構築。ENDLESS WORLD EXPLORATION を体現するクオリティです。
リボルテージ 2pcs JACKALL(ジャッカル)リボルテージ 2pcsJACKALL(ジャッカル)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
シリーズ初。待望のツーピースモデルが登場!![活躍の場を広げるツーピースモデル]最も長尺モデルの711Hでも仕舞寸法は124cmとコンパクト。各スペックに対して専用のクロロプレン素材を使用したロッドバッグが付属。公共交通機関などを利用した移動にも対応します。[ワンピースモデルと変わらぬクオリティをツーピースで]ワンピースモデルにラインナップされている機種をツーピースでもラインナップ。ツーピース化しても使用感が変わらないように、全機種1からセッティングを見直しています。[現代のゲームフィッシングシーンに対応する最先端素材採用]最先端テクノロジー・素材を各スペックに合わせて適材適所に採用。軽量化に成功し感度・操作性の向上に加え、高い破断強度・パワーを獲得しました。
交換用プロペラファン SUNWAVE(LIXIL)交換用プロペラファンSUNWAVE(LIXIL)
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
電力(W)消費量:36/38W・29/30対応ノッチ:強・弱換気風量(m3/h)800/800m3/h[0Pa]・ 580/600m3/h[0Pa]、CSV-611・711・911 / CSV-612・712・912 /CSV-613・713・913運転音42/42dB・29/30dB
デジタルサイネージ TD-Z4 series REGZAデジタルサイネージ TD-Z4 seriesREGZA
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
24時間連続使用:業務用液晶パネルを採用し、焼付き防止機能を搭載することにより24時間連続稼働縦/横設置対応防塵性能:IP5X 試験を実施し、国際基準に準拠ノングレアパネル:映り込みを抑制し、文字などに対する高い視認性を有したノングレア(非光沢)パネルを採用直下型LEDバックライト:「全面直下LEDバックライト」を採用。画面全体に散りばめられたLEDの輝きによって画面の輝度ムラを低減し、これまで以上にリアルな精細感や豊かな色再現を実現広視野角液晶パネル:178°の広視野角を実現。どの位置から見ても美しい4K高画質を実現 (43V型/55V型/65V型/75V型はADSパネル、50V型は Fast IPS*(In Plane Switching) パネル)4Kメディアプレーヤー:手軽にサイネージを運用できる4K対応メディアプレーヤー。USBメモリーに記録された動画を「メディアプレーヤー」から手軽に再生。また、本体に32GBのメモリーを搭載しており、USBメモリーを使用せずに本体だけでの再生が可能マルチスクリーン及びディジーチェーン:単体の映像ソースからそれぞれ特定の部分を切り出しマルチディスプレイを構成可能。マルチディスプレイを構成する際、HDMI信号を用いて複数のディスプレイを数珠つなぎに接続するデイジーチェーン接続に対応入力・出力端子:DMI入力端子2、DP入力端子1、HDMI出力端子1、音声出力(ステレオミニジャック(Φ3.5mm))、コントロール端子2(RS-232C (RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX](RJ45)、無線LAN(2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n)、Bluetooth(Version 5.1)、USB端子2(USB3.0 + USB2.0)HTML5ブラウザ搭載:HTML5対応でWEBアプリやネットワーク及びストリーミングコンテンツなどを表示可能スケジューラー機能:オン/オフタイマー・起動遅延・スリープモード等様々な機能を搭載
電源(V)AC100(50/60Hz)適合規格安全:○(S-JQAマーク認証)、エナジースター Energy Star 8.0角度(°)設置:前傾20、後傾20表面処理ノングレアコントラスト比(標準)1200:1解像度3840×2160(水平×垂直)使用環境温度(℃)0~40防塵防水性能IP5X応答速度(標準)8ms設置方法横/縦視野角(左右:上下)178°/178°画素数4Kパネル使用環境湿度(%)10~80 (結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライト方式DLEDBluetoothVersion 5.1稼働時間(時間)連続:24/日入出力端子HDMI入力端子:2/3840×2160:60p、DP入力端子:1/3840×2160:60p、HDMI出力端子:1/3840×2160:60p、音声出力:ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、コントロール端子:2/(RS-232C(RJ45)入力、出力)、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:RJ45、USB端子:2(USB3.0+USB2.0)無線LAN2.4GHz/5GHz, IEEE802.11ac/a/b/g/n最大表示色約10億7000万色リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)通常:500
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 JAPANNEXT液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証JAPANNEXT
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
31.5インチのVAパネルを採用した4K(3840x2160)解像度の湾曲液晶モニターです。4KはフルHD(1920×1080)解像度の約4倍の作業領域を実現する3840×2160ドットの解像度となり、高精細な表示を実現できます。R1500の湾曲パネルは包み込むような映像を表現し、より高い没入感を実現します。sRGB:100%、DCI-P3:90%の広色域、3000:1の高コントラスト比に対応した高画質VAパネルは、より黒をくっきりと表現をすることが可能です。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x2、DisplayPort 1.4 x1を搭載し、様々な機器との接続が可能です。複数の入力映像を同時に表示するPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。100x100mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。また、2Wx2のスピーカーを搭載します。
仕様ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/2.5A付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、VESAネジ、保証書質量(kg)約4.7ピッチ(mm)約0.182使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)最大:53、通常:43、省エネ:23、スタンバイ:1表面処理非光沢外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×77×419(スタンド無)/711(スタンド幅435)×190×510(スタンド付)機能FreeSync/フリッカーフリー/ブルーライト軽減モード/HDCP 2.2(DP/HDMI)/HDR10(DP/HDMI)/PBP2画面/PIP/チルト機能 -5°+15°/ケンジントン使用湿度範囲10~90%コントラスト比3000:1表示色10.7億色 sRGB 100% / DCI-P3 90%解像度3840×2160応答速度OD:12ms(GtoG)入力端子DP×1:DP 1.4 3840×2160 @60Hz/HDMI×2:HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz、HDMI 2.0 3840×2160 @60Hz視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100(M4×17電源表示灯オン:青、スリープ:赤、オフ:消灯色(本体)ブラックコントラストDCRRoHS指令(10物質対応)対応バックライトE-LED音声イヤホン出力/スピーカー 2W×2アスペクト比16:9モニターサイズ31.5(湾曲率R1500)パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)250
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個(300g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
トイロデスクD700用 エンドロングパネル H1170 不織布FY<配送時組立サービス付> イトーキトイロデスクD700用 エンドロングパネル H1170 不織布FY<配送時組立サービス付>イトーキ
89,980税込98,978
1台
25日以内出荷
幅(mm)700質量(kg)12.5高さ(mm)1170奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
トイロデスクD700用 エンドロングパネル H1170 布地FR<配送時組立サービス付> イトーキトイロデスクD700用 エンドロングパネル H1170 布地FR<配送時組立サービス付>イトーキ
79,980税込87,978
1台
25日以内出荷
幅(mm)700質量(kg)12.5高さ(mm)1170奥行(mm)32サービス分類組立・設置・取付
Wi-Fi/4ch/ネットワークビデオレコーダー bitstrongWi-Fi/4ch/ネットワークビデオレコーダーbitstrong
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
簡単設置と安定接続 自動ワイヤレス接続で設置が簡単 専用アプリでネットワーク管理が容易 2つの外部アンテナ設計により安定したWi-Fi接続が可能 伝送速度最大144Mbps 高画質録画と低ストレージ H.265+/H.265/H.264+/H.264の映像圧縮方式に対応し、大容量データも低ビットレートで高画質録画を実現 1つのSATAインターフェースを持ち、最大6TBのストレージ容量を搭載可能 高度なセキュリティ機能 ラインクロス、侵入検知機能をサポート
仕様●ビデオとオーディオ●▼IP ビデオ入力:4 チャンネル 最大 4MP 解像度●▼受信帯域幅:50 Mbps●▼発信帯域幅:40 Mbps●▼HDMI 出力:1 チャンネル、1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 1024×768/60Hz●▼VGA 出力:1 チャンネル、1920×1080p/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、 1024×768/60Hz、HDMI/VGA 同時出力●▼オーディオ出力:1 チャンネル、RCA (リニア、1 KΩ)●▼オーディオデコード形式:G.711ulaw、G.722、G.726、MP2L2●▼2way オーディオ:非対応●デコーディング●▼デコードフォーマット:H.265+/H.265/ H.264+/H.264●▼録画解像度:4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF●▼再生モード:ノーマル/スマート、イベント、タグ、エターナルファイル●▼同時再生:4 チャンネル●▼ライブビューウィンドウ分割:1/4●▼Aux ポートウィンドウ分割:1/4●▼デコード性能:4 チャンネル@1080p (25 fps)、4 チャンネル@4 MP (12 fps)●▼ストリームタイプ:ビデオ、ビデオ&オーディオ●ネットワーク●▼リモート接続:16●▼ネットワークプロトコル:TCP/IP、DHCP、Hik-Connect、DNS、DDNS、NTP、SADP、SMTP、UPnP(TM) ●▼ネットワーク端子:RJ45 10/100 Mbps 自己適応型イーサネット端子×1●ワイヤレスパラメーター●▼周波数帯域:2.4 GHz●▼アンテナ構造:2×2MIMO●▼伝送速度:144 Mbps●▼伝送規格:IEEE 802.11b/g/n●補助インターフェース●▼SATA:SATA 端子×1●▼容量:ディスクあたり最大 6 TB●▼アラーム入出力:非対応●▼USB 端子:背面パネル: USB 2.0 ×2●全般●▼電源:DC12 V、1.6 A●▼消費電力(HDD なしの場合):最大 10 W●▼使用温度:-10℃~55℃●▼使用湿度:10%~90%●▼シャーシ:ミニ 1U●▼材質:金属製ボックス●▼寸法(幅×奥行×高さ):265 ×246 ×48 mm●▼重量(HDD なしの場合):最大 1.6 kg●認証規格●▼FCC:Part 15 Subpart B、ANSI C63.4-2014●▼CE:EN50130-4、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3アズワン品番68-4096-32
超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ハーフサイズ)ニチアロイ(日本超硬)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
リビングデスク アイリスオーヤマリビングデスクアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
お部屋を広く魅せるコンパクトなサイズのリビングデスクです。引き出しはグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。引き出しは取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。小物類が収納できます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。
材質【木製部分】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、【金属部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)質量(g)12000耐荷重(kg)全体24、天板20、引き出し1個あたり2天板寸法(mm)約795×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×350×711引出し内寸法(mm)約大:449×282×45、小:200×282×45脚内有効寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)588×
リビングキャビネット金属脚付き アイリスオーヤマリビングキャビネット金属脚付きアイリスオーヤマ
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
お部屋を広く魅せる奥行きがスリムなリビングキャビネットです。扉はグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。収納は扉付きと引き出しの2種で抜群の収納力です。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納左側は高さを調節できる可動棚が2枚付けられます。約3.2cm間隔で11段階可動でき収納物に合わせて調整できます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。高さ約11cmありお掃除もラクにできます。お客様組み立てとなります。
材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、【脚部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)ナチュラル/グレー質量(g)15650耐荷重(kg)全体:約36、天板:約10、底板:約10、引き出し1個あたり:約3、可動棚板1枚あたり:約5内寸法(mm)扉内収納(約):左:267×254×566、右:267×254×280天板寸法(mm)約590×289、約218×239×74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×289×711脚長さ(mm)約110
リビングキャビネット金属脚付き アイリスオーヤマリビングキャビネット金属脚付きアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
お部屋を広く魅せる奥行きがスリムなリビングキャビネットです。扉はグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。収納は扉付きと引き出しの2種で抜群の収納力です。マグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納は高さを調節できる可動棚が2枚付けられます。約3.2cm間隔で11段階可動でき収納物に合わせて調整できます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。高さ約11cmありお掃除もラクにできます。お客様組み立てとなります。
材質【木製部分】プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、【脚部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)ナチュラル/グレー質量(g)20550内寸法(mm)扉内収納(約):506×258×566天板寸法(mm)約185×239×74寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×289×711脚長さ(mm)約110
インクカートリッジ 互換 エプソン EPSON カラークリエーション ITH-6CL 対応 カラークリエーションインクカートリッジ 互換 エプソン EPSON カラークリエーション ITH-6CL 対応カラークリエーション(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
予約販売
対応カートリッジ:エプソンITH-6CL 対応プリンタ:EP-709A、EP-710A、EP-711A、EP-810AB、EP-810AW、EP-811AB、EP-811AW ※2018年10月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタインク染料
Endeavor NA711E仕様固定モデル (Corei5-1235U/8GB/SSD256GB/Win11Pro64/Office H&B/5年お預かり修理) EPSONEndeavor NA711E仕様固定モデル (Corei5-1235U/8GB/SSD256GB/Win11Pro64/Office H&B/5年お預かり修理)EPSON
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
新しい働き方を強力にサポートする薄くて軽い、モバイルノートPC.
使用CPUCore i5
AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ヘッドレスト付 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) L型肘 ヘッドレスト付内田洋行
68,980税込75,878
1脚
6日以内出荷
成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。
仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)14外形寸法(mm)W690×D630×H1155~1245×座高SH410~500肘掛L型肘フレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし
シングルバーナーST-350 TriTrail & カセットボンベST-711 CB TOUGH 125 新富士バーナーシングルバーナーST-350 TriTrail & カセットボンベST-711 CB TOUGH 125新富士バーナー
9,098税込10,008
1セット
当日出荷
レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350と専用カセットボンベCB TOUGH 125 ST-711SOTOのセットレギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350独自構造「マイクロレギュレーター」搭載モデル。CB缶モデルでありながら、軽量な登山用シングルストーブ携帯性やパッキング性に優れたコンパクトさ・軽量さCB TOUGHボンベ(ST-711、ST-712)と組み合わせて使用することで、OD缶モデルと同様に高地かつ低温下でも安定した火力を維持CB TOUGH 125 ST-711SOTO寒冷地でも使用可能なハイパワーカセットボンベ従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)へ変更することにより、安全にOD缶と同等クラスのガス配合を実現。ガスの成分はプロパン・イソブタン・ノルマルブタンの3種混合でSOTO製のOD缶と同等の圧力があり、外気温の影響が出にくい特徴がある耐圧容器(ボンベ)を使用することで気温が高くなる夏場でも安全に持ち運べ、OD缶よりもリーズナブルな価格でありながらSOTOのOD缶と同等の環境でガス器具が使用可能に。新しい形状のボンベキャップはCB TOUGHの底に取付可能で使用中の紛失を防ぐ。フラット形状で高さを抑えコンパクト。収納時にも外れにくい。
用途キャンプなどのアウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー シングルコンロ 日本製 シングルバーナー マイクロレギュレーター 高火力 風に強い CB缶 軽量 コンパクト 収納ポーチ付き ハイパワー カセットボンベ ソロ デュオ キャンプ トレッキング 登山 レギュレーターストーブ TriTrail トライトレイル付属品収納ポーチ質量(kg)ST-350:約136、ST-711:約220連続使用時間(時間)約1.3(ST-760 1本使用時)点火方式圧電点火方式熱量(kw)3.2(2,800kcal/h)(ST-760使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ST-350:(使用時)14×5.4×11.8(収納時)11.1×4.7×12、ST-711:6.5×12
カバー TOTOカバーTOTO
689税込758
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PX-S05B 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターT203B084BT203B088WT203UE082BT203UE086WPX-S05BPX-S05WPX-S06B/WPX-S7H5C0PX-S155PX-S160TPX-S170TPX-S170UTPX-S270TPX-S350PX-S380PX-S380C0PX-S381LPX-S505PX-S705H5PX-S711C0PX-S711H5PX-S730PX-S740PX-S840PX-S840XPX-S860PX-S880XPX-S884PX-S884C0PX-S885PX-S887PX-S5010PX-S5040PX-S5080PX-S6010PX-S6710TPX-S7050PX-S7050PSPX-S7050XPX-S7110PX-S7110PPX-S7110シリーズPX-V500PX-V600PX-V630PX-V700PX-V780PX-W8000VP-930RVP-1900N2VP-1900N2AVP-2300N2VP-2300N2AVP-4300N2VP-4300N2AVP-4300NC0VP-D1300VP-D1300C0VP-D1800VP-D1800NVP-D180NC0VP-D500VP-D500C0VP-D800VP-D800NVP-D800NC0VP-F2000VP-F2000C0VP-F2100VP-F2100NVP-F2400VP-F2400NVP-F4400VP-F4400NVP-F44KSMVP-F44NKSMSC-F150SC-F15HH5SC-F2000SC-F2000RSC-F2150SC-F21KH5SC-F2250SC-F3050SC-F6000SC-F6200SC-F6350SC-F7100SC-F7200SC-F9200SC-F9350SC-F9450SC-F9450HSC-P10050SC-P1005C0SC-P1005PSSC-P10H5C0SC-P10PC0SC-P1PH5C0SC-P20050XSC-P2005PSSC-P5050GSC-P5050VSC-P6050SC-P6050C0SC-P6050HSC-P6POPSC-P6PSPCSC-P6RC9SC-P6TH5C0SC-P7050GSC-P7050VSC-P7550SC-P7550PSSC-P7GPSPCSC-P7VPSPCSC-P8050SC-P8050C0SC-P8050HSC-P8550DMSC-P8ACDSC-P8PSPCSC-P8RC9SC-P8TH5C0SC-P9050GSC-P9050VSC-P9550SC-P9550PSSC-P9GPSPCSC-P9VPSPCSC-PX1VSC-PX1VLSC-PX3VSC-PX5V2SC-PX5VIISC-PX7V2SC-PX7VIISC-R5050SC-R5050LSC-S30650SC-S30650HSC-S40650SC-S4065X1SC-S50650SC-S60650SC-S60650LSC-S6065X1SC-S70650SC-S80650SC-S80650LSC-S8065X1SC-T3050SC-T3050HSC-T3050MSSC-T30BUNSC-T30CFPSC-T30KLSC-T30MSSCSC-T30NOBSC-T30POPSC-T30PSPCSC-T3150SC-T3150NSC-T315C0SC-T315NC0SC-T31BUNSC-T31CFSC-T3250SC-T3250HSC-T3250MSSC-T3250PSSC-T3255SC-T3255C0SC-T3255HSC-T3255PSSC-T32BUNSC-T32CFPSC-T32KLSC-T32MFPSC-T32MSSCSC-T32NOBSC-T32POPSC-T32RC9SC-T3450SC-T3450C0SC-T3450NSC-T34BUNSC-T34CFSC-T34MS1SC-T34MS2SC-T34MS3SC-T34RC9SC-T34SC1SC-T34SC2SC-T34SC3SC-T3DMSSCSC-T3EMSSCSC-T3MFP2SC-T5050SC-T5050HSC-T5050MSSC-T50BUNSC-T50MSSCSC-T50PSPCSC-T5150SC-T5150NSC-T51RC9SC-T5250SC-T5250DSC-T5250DHSC-T5250HSC-T5250MSSC-T5250PSSC-T5255SC-T5255C0SC-T5255DSC-T5255DHSC-T5255HSC-T5255PSSC-T525DPSSC-T52BUNSC-T52DMFPSC-T52DPSSC-T52MFPSC-T52MSSCSC-T52RC9SC-T5450SC-T5450C0SC-T54BUNSC-T54CFSC-T54MS1SC-T54MS2SC-T54MS3SC-T54RC9SC-T54SC1SC-T54SC2SC-T54SC3SC-T5750DMSC-T5DMFP2SC-T5DMSSCSC-T5DRC9SC-T5EMSSCSC-T5MFP2SC-T7050SC-T7050HSC-T70PSPCSC-T7250SC-T7250DSC-T7250DHSC-T7250HSC-T7250PSSC-T7255SC-T7255C0SC-T7255DSC-T7255DHSC-T7255HSC-T7255PSSC-T725DPSSC-T72DPSSC-T72RC9SC-T7750DMSC-T7DRC9SL-D8SSCSL-D7SC0SL-D7SSCSL-D550SL-D700SL-D700SSL-D700SC0SL-D850SL-D850SSL-D1050SL-D3000などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターPP-50PP-50BDPP-50PP-50IIPP-100PP-100IIPP-100IIIPP-100APPP-7050BDPPPS-4EPX-5VPX-7VPX-75SBUNPX-75SCBSPX-75SCBTPX-75SNOB2PX-75SPOP2PX-045APX-046APX-047APX-048APX-049APX-101PX-105PX-201PX-203PX-204PX-205PX-401APX-402APX-403APX-404APX-405APX-434APX-435APX-436APX-437APX-501APX-502APX-503APX-504APX-505FPX-535FPX-601FPX-602FPX-603FPX-605FPX-673FPX-675FPX-1001PX-1004PX-1200PX-1600FPX-1700FPX-5002PX-5500PX-5600PX-5800PX-6200SPX-6250SPX-6250SC0PX-6550PX-6500PX-7000PX-7500PX-7500NPX-7500SPX-7550PX-7550SPX-9000PX-9500PX-9500NPX-9500SPX-9550PX-9550SPX-20000PX-A550PX-A620PX-A640PX-A650PX-A720PX-A740PX-B300PX-B310PX-B500PX-B510PX-B700PX-B750FPX-FA700PX-F8BUNPX-F8CADPX-F8CFPPX-F8CSIPX-F8KLPX-F8NOBPX-F8POPPX-F8PSPCPX-F10PSPCPX-F80MSBUPX-F80MSSCPX-F8000PX-F8000MPX-F8000MSPX-F10000PX-G900PX-G920PX-G930PX-G5000PX-G5100PX-G5300PX-H7PSPCPX-H8PSPCPX-H9PSPCPX-H10PSPCPX-H6000PX-H7000PX-H8000PX-H9000PX-H10000PX-K100PX-K150PX-K701PX-K751FPX-M7H5C0PX-M7TH5C0PX-M5040FPX-M5041FPX-M5080FPX-M5081FPX-M7050FPX-M7050FPPX-M7050FTPX-M7050FXPX-M7070FXPX-M160TPX-M270FTPX-M270TPX-M350FPX-M380FPX-M380FC0PX-M381FLPX-M650APX-M650FPX-M680FPX-M6010FPX-M6011FPX-M6711FTPX-M6712FTPX-M705C0PX-M705H5PX-M705TH5PX-M7110FPX-M7110FPPX-M7110FTPX-M711C0PX-M711H5PX-M711TC0PX-M711TH5PX-M730FPX-M740FPX-M741FPX-M780FPX-M781FPX-M791FTPX-M840FPX-M840FXPX-M860FPX-M880FXPX-M884FPX-M884FC0PX-M885FPX-M886FLPX-M887FPM-680CPM-720CPM-730CPM-740CPM-740DUPM-760CPM-760CBPM-760CSPM-760CTPM-770CPM-770CBPM-770CGPM-770CLPM-770CSPM-770CTPM-780CPM-780CSPM-780CVPM-790PTPM-800CPM-800DCPM-820CPM-820DCPM-830CPM-840CPM-850PTPM-860PTPM-870CPM-880CPM-890CPM-900CPM-920CPM-930CPM-940CPM-950CPM-970CPM-980CPM-2200CPM-3000CPM-3300CPM-3500CPM-3700CPM-4000PXPM-7000CPM-10000PM-A700PM-A750PM-A820PM-A840PM-A840SPM-A850PM-A850VPM-A860PM-A870PM-A890PM-A900PM-A920PM-A940PM-A950PM-A970PM-D600PM-D750PM-D750VPM-D770PM-D800PM-D870PM-D1000PM-G700PM-G720PM-G730PM-G800PM-G800VPM-G820PM-G850PM-G860PM-G4500PM-T960PM-T990PF-71PF-81(PF-81-2020)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム bitstrong車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアームbitstrong
899税込989
1個
当日出荷
ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。25cmのフレキシブルアームを使用してる為、柔軟にスマホのホルダー位置を調整できます。ワンタッチで操作できるので、非常に使い易い設計です。下部の支えはスライド式なので、サイズの調節が可能です。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)ブラック取付方式ゲル吸盤本体質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35アーム長さ(mm)250関連資料(1.44MB)
車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード 伸縮アーム bitstrong車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード 伸縮アームbitstrong
899税込989
1個
当日出荷
ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。伸縮可能なストレート型のアームが使用されてる為、しっかりとホルダーを固定できます。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)ブラック取付方式ゲル吸盤本体質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35関連資料(1.44MB)
車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアーム bitstrong車用スマホホルダー ゲル吸盤 ダッシュボード フレキシブルアームbitstrong(1件のレビュー)
899税込989
1個
7日以内出荷
ゲル吸盤によりダッシュボード・ガラスなど、お好きな取り付け場所に設置できます。ホルダ下部のトレイにスマホを置く事で自動でホールドされます。25cmのフレキシブルアームを使用してる為、柔軟にスマホのホルダー位置を調整できます。ワンタッチで操作できるので、非常に使い易い設計です。吸盤ロック機能により、スマホホルダーが転落しないようにしっかりと固定できます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)ブラック取付方式ゲル吸盤本体質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35アーム長さ(mm)250関連資料(1.44MB)
車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 クリップ式 bitstrong車用スマホホルダー エアコン吹き出し口 クリップ式bitstrong
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。ホルダにスマホを押し当てるだけで自動でホールドされます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書材質プラスチック(ABS)ブラック取付方式エアコン吹き出し口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35関連資料(1.98MB)
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hz エスコAC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hzエスコ
95,100税込104,610
1台
翌日出荷
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理
仕様●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計アズワン品番65-9279-86
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hz エスコAC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hzエスコ
95,100税込104,610
1台
翌日出荷
業務用電子レンジ錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計100V電源でお手軽フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理2段積みOK! 省スペース化に貢献!設置しやすいコンパクト設計
仕様●型式:NE-711GV-6●庫内容量:22L●周波数:60Hz●消費電力:1260W●サイズ:510(W)×360(D)×306(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力:700、350、250W相当(3段階)●ドア開閉:横開き●庫内照明:白熱灯●付属品:メニューラベル、取板付(2段積み金具)アズワン品番65-3891-22
液晶保護フィルム SONY cyber-shot DSC-RX100 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY cyber-shot DSC-RX100 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種cyber-shot DSC-RX100 / sony取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
サイドフレーム SSO2シリーズ 摂津金属工業サイドフレーム SSO2シリーズ摂津金属工業
4,198税込4,618
1枚
7日以内出荷
サーバーラックSSR2シリーズ専用のサイドフレームです。ラック内部にACパワーダクト等のアクセサリーを取り付ける場合に取り付けます。サーバーラックSSR2シリーズの構成部品のサイドフレームと同一のものです。
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
789税込868
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ボールゲージ PLB H7シリーズ アイゼンボールゲージ PLB H7シリーズアイゼン
42,980税込47,278
1本
17日以内出荷から93日以内出荷
WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能水鏡(1件のレビュー)
4,748税込5,223
1個
予約販売
■解像度:200万画素■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°■ビデオ圧縮:H.264,H.265■音声圧縮:G711A/AAC■センサー:1/3" CMOS Sensor■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM ■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A■バックライト補正:対応■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) ■寸法:16*17*15mm■重量:約100g■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)
用途●200万画素●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング ●最大256GB microSDカード対応●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える●センサーライト付、暗闇でもカラー映像●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理使用場所屋内