カテゴリ
- 自動車純正部品(60)
- オフィス家具(38)
- 農業機械(16)
- 自動車補修部品(13)
- 測定用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 店舗什器・備品(8)
- 切削工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- メカニカル部品(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 建築金物(6)
- バイク純正部品(5)
- 制御機器(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 清掃用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- カー用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)(53)
- イトーキ(30)
- TOTO(11)
- ホンダ(10)
- 内田洋行(8)
- SMC(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- フジトク(6)
- アイホン(6)
- ニッサン(6)
- 三菱(6)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- サンドビック(4)
- ホーザン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 日東工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h-722」の検索結果

フラックス
ホーザン(86件のレビュー)¥399税込¥4391本(30mL)当日出荷鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類
OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)
HEIKO(15件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
フラックス
ホーザン(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷ペンタイプで塗りやすいフラックス ペン容器に入ったフラックス。 小さなランドや奥まった位置にあるランドへの塗布に便利です。 硬さのあるフェルトペンを採用しているため液だれもしにくく、ペン先を 押すことで液が出るため、作業中に液をこぼす心配がありません。 持ち運びにも便利です。付属品ペン先×1本付仕様鉛入り:可、鉛フリー:可容量(mL)15外形寸法(mm)Φ19×143ハロゲン含有率0.0008危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量12.525mL絶縁抵抗109Ω以上RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
限界プレーンゲージ PG メートル通止 H7(JIS B 7420)
OSG(オーエスジー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷別名栓ゲージ。穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。通り側と止り側で1組となっています。標準在庫品の限界プレーンプラグゲージ PGは、JIS B 7420(ISO方式)へ移行しており、「工作用」「検査用」の区別がなくなり「工作用相当品」になります。用途穴または軸の寸法検査に用いるゲージです。仕様メートルタイプ通止 セット精度H7RoHS指令(10物質対応)対応
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
7x0.9mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥1,020税込¥1,1221個翌日出荷エスコ品番EA952SH-722材質SUS304内径(Φmm)7線径(Φmm)0.9アーム長さ(mm)28ばね定数(N・mm[deg])0.77許容変位置(deg)97自由角度(°)90