カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
    • 集塵機本体(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
    • ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル(2)
  • 空調・電設資材(209)
    • 照明・支持金具(77)
    • 形鋼用配線・配管部材(73)
    • ダクターチャンネル(1)
  • 物流用品(124)
    • トロリー・吊り金具(7)
  • 安全用品(70)
    • H鋼型・はさみ型(32)
    • 単管クランプ・クランプカバー(3)
  • ねじ・ボルト・釘(62)
    • ドリルネジ(切り刃付)(46)
  • 建材・エクステリア(28)
    • 補修剤・保護材(2)
  • メカニカル部品(1,431)
  • 切削工具(159)
  • 建築金物(93)
  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • 作業工具(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 電動工具(31)
  • 厨房用品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 測定用品(12)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 機構部品(10)
  • 安全標識(10)
  • 溶接用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 制御機器(7)
  • 事務用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 梱包用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 研磨材(5)
  • 電気材料(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • カー用品(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h鋼」の検索結果

2,556件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一人静タイプA用H型枠 静科一人静タイプA用H型枠静科
11,900税込13,090
1本
3日以内出荷
一人静タイプA専用のワクで、端面補強枠をつけたタイプAを並列に連結します。カットは電動のこぎりで可能です。
トラスコ品番856-0421材質アルマイト加工済アルミ長さ(mm)4100質量(kg)2.8品名H型枠2018年トラスコ掲載ページ9 0998
JIS-304 HOTチャンネル NOMIZUJIS-304 HOTチャンネルNOMIZU
4,998税込5,498
1本
当日出荷
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
用途加工用切断素材。2018年トラスコ掲載ページ2 0235
トロリー オーエッチ工業トロリーオーエッチ工業
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
H型鋼、I型鋼兼用
ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部) 未来工業ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)未来工業(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 樹脂製フランジ部は、回転・角度調整ができます。
適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様未来工業
3,198税込3,518
1セット(10個)
翌々日出荷
吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
ビームラックルH・L形鋼用溶融めっき仕様 未来工業ビームラックルH・L形鋼用溶融めっき仕様未来工業
4,598税込5,058
1セット(10個)
翌々日出荷
吊りボルトを使用し、ラック・ダクト等の支持に使用します。 吊り具は、回転・角度調整ができます。 インサート用ケーブルハンガーと組み合わせることにより、ケーブル支持に使用できます。
適合ボルト径W3/8
H鋼クランプ 仙台銘板H鋼クランプ仙台銘板
539税込593
1個
当日出荷
H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。
材質スチール適合Φ31.8mmフレーム質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
アルミモールH型ハカマ アルインコアルミモールH型ハカマアルインコ(1件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷から翌々日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 内装などに。シルバー幅(mm)25高さ(mm)5
ボルト吊り金具 因幡電工ボルト吊り金具因幡電工(17件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
H鋼先端ソフトガード アラオH鋼先端ソフトガードアラオ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
軟質樹脂と中空部分によりクッション性抜群で、先端をガッチリガード!
形状はさみこみ型適合300H鋼用
ジョイナーエ型 光モールジョイナーエ型光モール(1件のレビュー)
81税込89
1本
当日出荷から3日以内出荷
ベニヤ板やプラスチック板などのジョイント(エ型)に使用できます。小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
幅(mm)12材質硬質PVC
【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×50mm×100mm ノーブランド【オーダー】SUS304チャンネル 5mm×50mm×100mmノーブランド(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
5日以内出荷
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など成分18Cr、8Ni形状アングルタイプチャンネル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
アルミジョイナー 光モールアルミジョイナー光モール(5件のレビュー)
238税込262
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ仕上アルマイト仕上げ
ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ダクターチャンネル(穴なしタイプ)ネグロス電工(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
H鋼ダンバ(色目 シルバー) 若井産業H鋼ダンバ(色目 シルバー)若井産業(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(200本)ほか
当日出荷
12mmまでの厚物鋼板を貫通。 打ち込みスピードは従来品の約1.7倍。
ねじの呼びM5.5適合板厚(mm)6~12表面処理三価ユニクロ
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
ケーブルカッシャー(H型鋼用) 未来工業ケーブルカッシャー(H型鋼用)未来工業
8,698税込9,568
1個
当日出荷
取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!
用途電動工具の電源に電動トロッコ、台車の電源に各種倉庫、スタッカクレーンに電動ホイスト、天井走行クレーンに
形鋼金具 電気亜鉛めっき仕様 未来工業形鋼金具 電気亜鉛めっき仕様未来工業
1,098税込1,208
1箱(10個)
当日出荷
ねじ締付トルク(N・m)5.88(60kgf・cm)
H鋼セーフティガード 王子ゴム化成H鋼セーフティガード王子ゴム化成
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
H形鋼に取り付けるエッジ保護材です。 既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。 耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。 適用可能なH形鋼のサイズ(厚さ)は、9~28mmの幅広いラインナップ。 さまざまなH形鋼に、ぴったりとフィットします。 軟質樹脂製と独自の中空形状で、万が一の衝突時も安心なソフトな感触で、しっかりと衝撃吸収です。 接着剤を塗布してH形鋼に装着するだけなので、取り付け作業も簡単です。
用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として寸法L(mm)1000主材質軟質塩化ビニル樹脂
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング) アックスブレーンAXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ステンレスコーティング)アックスブレーン(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(43本)ほか
当日出荷
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。ねじの呼びM5穴の形状十字穴表面処理ステンコーティング仕上ステンレスコーティング付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
安心クッション(H鋼用トラ柄) TRUSCO安心クッション(H鋼用トラ柄)TRUSCO(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。H鋼や鉄板などに挟み込むだけでエッジ処理が行えます。トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途H鋼の柱、梁、筋交などに。黄×黒取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)材質ニトリルゴム(NBR)形状はさみこみ型長さ(m)0.9
H鋼ショックレスガード TRUSCOH鋼ショックレスガードTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
H鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状のため、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付けも簡単です。
用途工場内や屋外作業現場でのH鋼の養生緩衝材などに。材質軟質塩ビ形状はさみこみ型
ユニクロ H鋼ダンバ 若井産業ユニクロ H鋼ダンバ若井産業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(30本)
当日出荷
下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。 六角頭で高トルクを発揮します。
ねじの呼びM5.5適合板厚(mm)6~12
H鋼養生材 TRUSCOH鋼養生材TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(2本)
当日出荷
発泡ポリエチレン製ですので、柔らかく安全です。H鋼にピッタリフィットします。カッターで簡単にカットできます。
用途H鋼の安全養生に。オレンジ材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番482-0304形状はさみこみ型幅(mm)55厚さ(mm)18質量(g)100取付方式差し込みタイプ長さ(m)1
EL H鋼キャップ AWJEL H鋼キャップAWJ
3,998税込4,398
1セット(5個)
当日出荷から13日以内出荷
環境に優しいエラストマー樹脂を採用した安全保護キャップ。射出成形(インジェクション成形)で製造しているので、均等な厚みで一定の強度を持ち、ボルトや鋼材にフィットはまります。また、紫外線吸収剤(ブラックのみ)が配合されているので屋外でも使用可能です。
用途H鋼材質エラストマー(TPE)寸法H(mm)30寸法H'(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.03MB)
H鋼セーフティーガード エムエフH鋼セーフティーガードエムエフ
2,698税込2,968
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。
用途H鋼の常設養生に材質軟質塩化ビニル樹脂長さ(m)1
H鋼フランジガード アラオH鋼フランジガードアラオ
999税込1,099
1本
当日出荷
景観を考えた緑色でカットも自由にでき軽量で取付けも簡単です。
用途H鋼のフランジの保護に。トラスコ品番489-7111材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1000幅(mm)55グリーン奥行(mm)69
H鋼先端ソフトガード アラオH鋼先端ソフトガードアラオ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
軟質樹脂と中空部分によりクッション性抜群で、先端をガッチリガードします。
用途H鋼先端の養生に。トラスコ品番489-7102材質塩化ビニールイエロー摘要300H鋼縦(mm)300横(mm)300
H鋼養生材 エムエフH鋼養生材エムエフ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1袋(10本)
翌々日出荷
H鋼に取り付け養生します。 カットも自在に出来ます。 軽量なので取り付けも簡単です。
用途H鋼の養生オレンジ長さ(mm)1000横幅(mm)55縦幅(mm)69
H鋼カバー 日大工業H鋼カバー日大工業
27,980税込30,778
1箱(50本)
翌々日出荷
軽量で設置が簡単です。 弾力があり衝撃を吸収します。 黄色で目立ち注意喚起に役立ちます。
イエロー長さ(mm)1000内径(Φmm)20外径×内径(Φmm)70×55
H鋼専用取付金具 信栄物産H鋼専用取付金具信栄物産
3,500税込3,850
1個
当日出荷
取り付けが簡単で、角度調整が自由に行えます。取付けの板厚が13mmまで対応可能です。
用途H鋼への取り付けに最適です。仕様H鋼専用取付金具、角度:自由調整材質適合品番SE-10A、SE-10B、SE-20A、SE-20B、SE-30A、SE-30B、SE-35A、SE-35B仕上メッキ仕上取付板厚(mm)~13
H鋼ショックレスガード 日大工業H鋼ショックレスガード日大工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(20本)
翌々日出荷
H鋼のエッヂ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 広げやすく取り付け作業性が良いです。
用途シャッター廻り・エレベーター廻り・工場内のH鋼など材質軟質塩ビ長さ(m)1
H鋼ガード つくし工房H鋼ガードつくし工房
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
材質塩ビ全長(mm)1200適合板厚(mm)10~24
H鋼ショックレスガード 日大工業H鋼ショックレスガード日大工業
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
H鋼等の衝撃吸収材として使用できます。H鋼のエッジ部分の緩衝材です。中空形状の為、衝撃吸収性に優れております。広げやすく、取り付け作業性に優れています。
用途シャッター回り・エレベーター廻り・工場内のH鋼保護等。材質軟質塩ビ長さ(m)1
H鋼フランジガード 仙台銘板H鋼フランジガード仙台銘板
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
景観を考えた緑色で、カットも可能です。軽量で取り付けも簡単です。
グリーン長さ(m)1
Bクランプ(H鋼金具) サンコー(三甲)Bクランプ(H鋼金具)サンコー(三甲)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種別8Y2088
H鋼先端ソフトガード 仙台銘板H鋼先端ソフトガード仙台銘板
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
軟質樹脂と中空部分によりクッション性抜群で、先端をガッチリガードします。
仕様300H鋼用
H鋼セーフティガード 王子ゴム化成H鋼セーフティガード王子ゴム化成
21,980税込24,178
1箱(10本)
3日以内出荷
耐震補強工事のH形鋼にも最適! H形鋼を衝撃物からしっかり保護。 軟質樹脂製でソフトな感触。 衝突時も安心な高い衝撃吸収性。 接着剤で簡単取付。
用途駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に材質軟質塩化ビニル樹脂形状はさみこみ型取付け方法H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。)標準長さ(m)1
7-30m厚用 H鋼支持金具 エスコ7-30m厚用 H鋼支持金具エスコ
1,640税込1,804
1個
当日出荷
振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30)アズワン品番65-2123-83
7-15m厚用 H鋼支持金具 エスコ7-15m厚用 H鋼支持金具エスコ
2,370税込2,607
1個
当日出荷
H型鋼用
仕様●材質:SPHC●適用厚:7~15mmアズワン品番65-2123-81
...