仕上三価シルバー
仕様クロムフリー
適合板厚(mm)10.0まで
ねじ径d5.5
頭径D(Φmm)10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)4.5
ドリル長さk(mm)13.0
ドリル幅dk(mm)5.0
対辺B(mm)8.0
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼びM5
穴の形状十字穴
表面処理ステンレス
仕上ステンレスコーティング
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0
頭部形状ナベ
強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
RoHS指令(10物質対応)対応
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス
種類ドリスク皿
寸法H(mm)2.4
ドリル径(Φmm)3.1
適合板厚(mm)3.2まで
寸法S(mm)全ねじ
寸法D(Φmm)7.5
頭部形状サラ
寸法d(Φmm)3.9
ねじの呼びM3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
2×4建築・輸入建築・家具関連。ACL床パネル固定用ビス。パーチクルボード調整用。筋力イプレート取付金具。鋼製束固定用金具。H級
トラスコ品番853-5361
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード