カテゴリ
- 電動工具(7)
- 空圧工具(7)
- 自動車補修部品(4)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
「h011 minimo」の検索結果

スタンダードヘッド
ミニター¥29,980税込¥32,9781個欠品中セット内容:[付属品]スリーブコレットPA2001(Φ2.34)。応用範囲の広い標準型ヘッドです。コレットKP-032 (Φ3.0)
Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様
ミニター(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。トラスコ品番827-8902質量(g)85長さ(m)1.5
ハロゲンバルブ H11 12V
(31件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%販売区分業務用
スタンダードロータリー
ミニター¥55,980税込¥61,5781台当日出荷セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。小型で高回転が得られ、軽快なタッチで加工ができます。その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.35色【手元スイッチ】バイオレット質量(g)224 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~35000定格電圧 DC V3~30
ハロゲンバルブ H11 12V
KOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合一般ヘッドランプ色クリアタイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11
ポリターパワーパック
ミニター¥127,280~税込¥140,008~1個当日出荷付属品ラバークレイドルRM11トラスコ品番105-6319出力電圧(V)90入力電圧(V)AC100~240定格入力(VA)4~40
スタンダードロータリー
ミニター¥58,980税込¥64,8781台当日出荷セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで幅広い作業に適応します。高トルクと高回転を兼ね備えた万能タイプです。その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4色【手元スイッチ】レッド質量(g)287 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~30000定格電圧 DC V3~40
スタンダードロータリー
ミニター¥49,980税込¥54,9781台当日出荷セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。用途小型で中速、精密軽作業に最適その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3色【手元スイッチ】ブルー質量(g)225 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)4.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー
ミニター¥61,980税込¥68,1781台当日出荷セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。ドリル・ダイヤモンドドリル・軸付砥石・軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、トルクを必要とする作業に適応します。高トルクで中速、粘りのある回転力が特長です。その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.3色【手元スイッチ】グリーン質量(g)284 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)5.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~15000定格電圧 DC V3~30
ミニタージェット2
浦和工業(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781セット当日出荷小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着トラスコ品番430-5752種別モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着定格電圧(V)出力DC3~30定格電流(A)0.4出力電圧(V)出力DC3~30 0.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×87ハンドピース寸法(mm)27.5×144.5保証期間1年コレット径(Φmm)最大27.5最大トルク(N・cm)3.4(350g)停止トルク(N・m)0.36
プレモ・ハンドピース&コントローラーセット
ミニター(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ハンドピースは189g、コントローラーはわずか50gの軽量コンパクトタイプ。 2桁のデジタル表示で回転速度を表示します。 ハンドピースの回転方向を切り替えることも可能です。 6連LEDで負荷状態を表示します。 5分間作業しなかった場合、電源(表示)を消して待機電力で削減します(スリーブ機能)。 ワンタッチで工具の着脱が出来ます。付属品スタンドセット、交換用カーボンブラシ、ACピンA型(日本・アメリカ専用)、ACピンC型(ドイツ・イタリア専用)トラスコ品番835-4255軸径(Φmm)3定格入力電圧(V)(コントローラー)DC24、(ACアダプタ)AC100~240定格出力(コントローラー)20W、(ACアダプタ)DC24/1.7A外径(Φ)×全長(mm)(ハンドピース)27×146
アングロンヘッド
ミニター¥39,980税込¥43,9781個当日出荷セット内容:[付属品]コレットKP-021(Φ2.34)。90°アングロンヘッドの標準タイプです。コレットKP-022 (Φ3.0)
minimofuu toyのマスコット ブラキオサウルス
サンフェルト¥649税込¥7141袋6日以内出荷SNSで大人気!ポップな色合い、可愛く温かみのある作品が特徴のminimofuu toy(ミニモフートイ)のマスコットキットが登場! 型抜き済みフェルトで作りやすい!かわいいマスコットが作れるキットです。タイプブラキオサウルス寸法(幅W×高さH)(cm)約11×9