カテゴリ

  • 自動車補修部品(4)
  • 農業機械(3)
  • 塗料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「h029j」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛍光マーカー スマートバリュー

    蛍光マーカー

    スマートバリュー(3件のレビュー)
    439税込483
    1箱(10本)
    当日出荷
    発色がよく使いやすい蛍光ペン。
    仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー軸径(Φmm)9.5長さ(mm)133タイプシングル種類蛍光マーカー(シングルタイプ)線幅(mm)4.0インク水性顔料インクグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • エアーエレメント 東洋エレメント

    エアーエレメント

    東洋エレメント(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
  • LO-100 前開 24V 耐震球付 アイケイケイ

    LO-100 前開 24V 耐震球付

    アイケイケイ
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    前開きのため、電球交換が簡単
    材質(本体)ステンレスレンズ色電球(W)24V6材質(レンズ)アクリル材質(枠)ステンレス取付ピッチ(mm)70寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)29j×45×84
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • アルミ三方ローラー ニッコー機材

    アルミ三方ローラー

    ニッコー機材
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラー
  • NYポリンKマイルド上塗 神東塗料

    NYポリンKマイルド上塗

    神東塗料
    25,980税込28,578
    1セット(4kg)
    7日以内出荷
    アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。
    種別弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料規格JIS K 5659主成分ポリウレタン樹脂膜厚(μm)25密度1.2g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg希釈率(%)エアレス:10~20、はけ・ローラー:0~15特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5℃:1.5時間、10℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日つや艶有
  • セラボーン上塗 神東塗料

    セラボーン上塗

    神東塗料
    29,980税込32,978
    1セット(4kg)
    7日以内出荷
    鉛・クロムなどの有害重金属を含まないグリーン対応品である。 耐候性・低温硬化性に優れている。 仕上がり外観(光沢)が美しい。
    用途軽腐食~重腐食環境用防食塗装上塗種別アクリルシリコン樹脂塗料主成分アクリルシリコン樹脂主な用途鋼構造物全般(橋梁・プラント・タンク外面・鉄塔・煙突・鉄骨・建築鉄部)膜厚(μm)25密度塗料(23℃):1.27g/mL(白)、溶剤(23℃):0.86g/mL使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下、表面温度:50℃以下危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L希釈率(%)3~5特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間(指触)5~30℃:30分、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20~30℃:7日危険物の性状非水溶性適合上塗りセラボーン中塗
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    419税込461
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M6X15アプセツト図解NoGX-1500J リヤアクスル部品_No.7、MKF-340H ホンタイ部品_No.29、MSC1-62 巻取機駆動部品_No.5、MKF-345 ホンタイ部品_No.28、MKF-330 本体部品_No.44、MKF-266 ホンタイ部品_No.28、MKF-340 本体部品_No.29、MKF-265H ホンタイ部品_No.28、MSC1-102D 巻取機駆動部品_No.5、MSC1-102DW 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.6、MKF-320 M 本体部品_No.44、MSC1-62 本体部品_No.7、MKF-340(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.29、MKF-265(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.28、KBM-400 センタブーム 旧タイプ部品_No.49、MKF-345(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.28、MKF-306 本体部品_No.27、MKF-265 ホンタイ部品_No.28、MKF-320 K 本体部品_No.44、MBS2402-1KT 背負枠部品_No.12、MSC1-102D 本体部品_No.7
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1個
    8日以内出荷
    規格GEO8042201部品名称ナツト図解NoBSA-950C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.29、BSA-950C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.29、BSM-500F-1 薬剤タンク部品_No.19、BSA-650-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.29、KBM-55DX 薬剤タンク部品_No.9、BSA-651 951シリーズ 薬剤タンク キャビン仕様部品_No.29、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.15、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.15、BSA-950-1 -2シリーズ 薬剤タンク部品_No.29、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.12、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 薬剤タンク部品_No.29、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.29、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク -3シリーズ部品_No.29、BSM-500S-1 薬剤タンク部品_No.9、BSM-500F 薬剤タンク部品_No.9、BSM-500S 薬剤タンク部品_No.10、BSM-500J 薬剤タンク部品_No.10、BSA-651 951シリーズ 薬剤タンク 標準仕様部品_No.29、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.12、BSA-650シリーズ 薬剤タンク 650L 950L部品_No.28、MRS60H-350 ヤクエキタンク部品_No.18、BSA-950シリーズ 薬剤タンク 650L,900L部品_No.28
  • ケイチガイニツプル PT3/4XPF3/4 BIGM(丸山製作所)

    ケイチガイニツプル PT3/4XPF3/4

    BIGM(丸山製作所)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    規格PT3/4XPF3/4部品名称ケイチガイニツプル PT3/4XPF3/4図解NoVSM-1000 1999ネン ヤクエキハイカン、ユアツハイカン部品_No.12、SSA-R1000C 調圧弁部品_No.39、VSM-1020 ファン・ノズル組立部品_No.53、MS-510D-3M タンク、配管関係部品_No.23、VSM-1010 ファン・ノズル組立部品_No.53、MS450DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.73、SSA-α600 動力噴霧機(2)部品_No.20、BSD-5000L-1 薬剤タンク部品_No.3、BSD-5000L-1 動力噴霧機(2)部品_No.33、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.ケイチガイニツプル PT3/4XPF3/4、GX-1500J 分水器部品_No.7、MKW728H 本体,各部取付部品_No.20、パコガードフンムユニット 吐出配管部品_No.17、SSA-F600 調圧・配管装置部品_No.29、BLM-30 アーム部品_No.16、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.71、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.72、SSA-V1000 調圧弁部品_No.39など
  • アルミ三方ローラー ニッコー機材

    アルミ三方ローラー

    ニッコー機材
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラーサイズ(mm)A:140 B:7 C:126 D:7 E:69 F:38 G:31 H:21 I:0 J:21 K:54 M:22 N:22 O:29 P:88 Q:15 R:32 S:16 T:71 U:6.5
  • トグルスイッチ(Aシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(Aシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    639税込703
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    シリーズARoHS指令(10物質対応)対応