カテゴリ

  • 厨房用品(9)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 家電(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h043 mini」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 E17 小丸球 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 小丸球

    アイリスオーヤマ(15件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    口金E17使用場所屋内用エコロジー商品省エネ
  • 部品 TIG溶接トーチAWX-2081 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWX-2081

    ダイヘン
    5,698税込6,268
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    TIG MINI、MINI ELECON専用のTIG溶接トーチです。
  • 踏み台 ミニステップチェア YAMAZEN(山善)

    踏み台 ミニステップチェア

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    キッチンや納戸での踏み台にぴったりな踏み台チェア。楽に腰掛けられる大きさ。踏み台としても、踏み場が広いので安定感がある。軽量で持ち運びもラクラク。
    用途事務所や書庫の整理に。踏み台として。最大使用荷重(kg)100
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ビデオ変換器 ATEN

    ビデオ変換器

    ATEN
    3,500税込3,850
    1台
    3日以内出荷
    Mini DisplayPortからの入力をアナログVGA信号に変換して出力します。 手持ちのVGAディスプレイにMac Book、Mac Book Pro、Mac Book Air、Mac mini、Mac ProといったMacシリーズの製品を接続するのに最適です。
    用途映像信号の変換に付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.04ホワイト電源バスパワーコネクタ形状Mini DisplayPortオス - D-Sub15pinメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8301-82RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200オス形状Mini DisplayPortメス形状D-Sub15pin変換タイプメス - オス
  • オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    オスネジ型アダプター[OZ-F] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。材質(本体)アルミニウムダイカスト(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    メスネジ型アダプター[OZ-A] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途配管やホース先端のオスねじに取り付けるアダプターです。材質(本体)アルミニウム、(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • 液晶保護フィルム GARMIN fenix 8 Sapphire AMOLED ケースサイズ 43mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム GARMIN fenix 8 Sapphire AMOLED ケースサイズ 43mm 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    929税込1,022
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種GARMIN fenix 8 Sapphire AMOLED [ ケースサイズ 43mm用 ]寸法(mm)37×37取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • チェキ INSTAX Pal 富士フイルム

    チェキ INSTAX Pal

    富士フイルム
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    撮影に特化した超小型チェキカメラ。 プリント機能を切り離すことで手のひらサイズのコンパクト性を実現、撮影シーン・体験の幅広げた新しいコンセプトのカメラです。 スマホプリンター「INSTAX Link」シリーズやハイブリッドインスタントカメラ「INSTAX mini Evo(TM)」、「INSTAX mini LiPlay(TM)」とBluetoothで接続すれば簡単にチェキプリントが可能です。 チェキプリントするには何れかの機器が必要です。 撮影した画像はアプリやmicroSDカードを介して共有可能。但し一部のモードで撮影した写真は上記いずれかの機器が必要です。 カメラ本体に液晶画面は付いていませんが、専用アプリをダウンロードすればスマホで画面を確認しながら撮影できます。シャッター音はお好きな音声を録音して設定可能。撮影がより一層楽しくなります!
    質量(g)約41(記録メディア、ストラップ含まず)電源リチウムイオン電池(内蔵型)充電時間約2~3時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.3×43×44.4ズーム固定フラッシュAuto Flash/強制発光/発光禁止、撮影可能範囲約60cm~1.5m焦点距離(mm)f=16.25(35mm film換算)撮影枚数アプリ未接続時撮影上限:50枚記録枚数内蔵メモリー約50枚 microSD/microSDHCメモリーカード1GBあたり約850枚対応フォーマット撮影:INSTAX mini/INSTAX SQUARE/INSTAX WIDE撮影距離(cm)19.4~∞絞りF2.2セルフタイマー約10秒/約2秒RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア内蔵メモリー、microSD/microSDHCメモリーカード(別売)記録画素数2560×1920ピクセルオートフォーカスなし(単焦点)外部インタフェースUSB Type C(充電専用)
  • ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム 小澤物産(OZC)

    ダストプラグ[OZ-DP] アルミニウム

    小澤物産(OZC)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
    用途カプラーに装着して異物が入ることを防ぐプラグです。材質(本体)アルミニウム(ガスケット)NBR使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)ソケットorプラグプラグ接続方式ワンタッチ式適合流体水、油など
  • 18-8ミニマッシャー 新越ワークス(Three Snow)

    18-8ミニマッシャー

    新越ワークス(Three Snow)(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×43×168TKG品番9-0528-0901TKG品番(2017)6-0472-1101
  • ミニコントロールバルブ エスコ

    ミニコントロールバルブ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。
    質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
  • ミニコンビブルーム アズマ工業

    ミニコンビブルーム

    アズマ工業
    869税込956
    1個
    当日出荷
    先割れ加工の穂だから細かいホコリも掃きとれる。立ててスリムに収納できる。
    材質ほうき 穂:ポリプロピレン、柄:木にPEチューブ、ヘッド:ポリエチレン、ちりとり 本体:ポリプロピレン質量(g)約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約218×43×520材質(柄部)木/PEチューブ材質(ヘッド)ポリエチレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレン材質(チリトリ本体)ポリプロピレン穂幅(mm)約200繰り返し・詰め替え対応
  • アルミニウム秤量皿 三商

    アルミニウム秤量皿

    三商
    2,598税込2,858
    1セット(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    計量、保存、乾燥などマルチに使用できます。書込みもでき、持ち運びにも便利なタブ付。
  • 耐トラ付コーナータップミニ2個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    耐トラ付コーナータップミニ2個口

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
    質量(g)30コンセント個数2コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×14×47機能絶縁カバープラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A/合計1500Wまで
  • LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き エレコム

    LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き

    エレコム
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径はしっかり使える26cmです。
    付属品取扱説明書、ミニ三脚その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/2.4AのAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能ブラック質量(g)約512(三脚他を含む)ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約35~300 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約260×170×430、【全体(三脚閉じたとき)】約260×43×472、【リングライト】約260×19×266色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)2固定方法三脚穴(1/4インチ)保証期間1年間定格入力電力10W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約95~1100(理論値)LED使用数(個)【LED】48+48演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)
  • LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き エレコム

    LEDリングライト 自撮りライト 3色調光 10段階調整 USB-A給電 動画配信 ミニ三脚スタンド付き

    エレコム(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    室内でも明るく撮れて好印象に!動画配信・オンライン会議・オンライン学習・オンライン面接などに最適なスタンドタイプのリングライトです。電球色、昼光色、昼白色の3色の切り替えができ、ライト角度の微調整可能なボールジョイント付き。リングの直径は手軽に使える16cmです。
    付属品取扱説明書、ミニ三脚その他入力過電圧・入力低電圧・短絡保護あり、5V/1.8A以上のAC充電器やモバイルバッテリーで使用が可能ブラック質量(g)約385(三脚他を含む)ケーブル長(m)約1.5(リモコン除く)コネクタ形状【電源入力側】USB-A オス(ケーブル一体型)全光束(Lm)約20~180 ※積分球による全光束値定格入力電圧(V)5対応機種幅約55mm~85mm、厚み約12mm以下、重量約280g以下の機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体(三脚開いたとき)】約190×170×330、【全体(三脚閉じたとき)】約160×43×372、【リングライト】約160×19×166色温度(K)2800~6700定格入力電流(A)1.4固定方法三脚穴(1/4インチ)保証期間1年間定格入力電力7W光源寿命発光時間40000h(設計)※製品の寿命を保証するものではありません明るさ(Lm)約70~640(理論値)LED使用数(個)【LED】28+28演色指数(Ra)93~96動作温度範囲(℃)0~40調光の可否10段階調整 (昼光色、電球色、昼白色)発光方式広域発光(点灯)
  • ハロウィン抜型ミニ タイガークラウン

    ハロウィン抜型ミニ

    タイガークラウン
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ハロウィンにぴったりのミニこうもり型。ステンレス製ですので錆びにくく形崩れせずに抜け、大変使いやすいです。アイディア次第でさまざまな使い方ができます。
    材質ステンレス鋼(18-8)品名・タイプクッキー型
  • ディスク型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション

    ディスク型 アルミニウム ハンドル車

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製の回転握り付きです。 腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
    タイプRG型回転握り付き種類ディスク寸法F(mm)-寸法E(mm)-寸法G(mm)-寸法K(mm)-寸法C(Φmm)-寸法A(Φmm)-寸法J(Φmm)-材質(握り)フェノール樹脂表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー色(握り)ブラック
  • USB2.0 CMOS 超小型カメラ アートレイ

    USB2.0 CMOS 超小型カメラ

    アートレイ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から19日以内出荷
    種類カメラ本体センサーCMOS・アプティナ電源電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントM12×P0.5メス
  • ミニスタンプ 手帳のあいぼう ビバリー

    ミニスタンプ 手帳のあいぼう

    ビバリー
    1,398税込1,538
    1個ほか
    翌々日出荷
    手帳のワンポイントや日記のデコなどに。小さいスペースでも使いやすいミニサイズのハンコ。持ち運びできる収納ケース入り。色々使えるハンコ9柄セット。
    材質天然木、ゴム、ウレタン、アクリル、SUS、PET、紙サイズ【スタンプ捺印】約7mm角寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【収納ケース】43×33×44
  • ソリア ミニキューブ ソリア

    ソリア ミニキューブ

    ソリア
    11,980税込13,178
    1パック(200個)
    翌々日出荷
    容量(mL)60外寸(mm)45×45×H43
  • はがせるフック ブランコ ミニ ニトムズ

    はがせるフック ブランコ ミニ

    ニトムズ
    39,980税込43,978
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    しっかり貼れてきれいにはがせるテープを使用しています。 ブランコ式で天面取り付けもOKです。 サビに強いステンレス金具を採用しています。 貼りなおしOK・スペアテープS6枚付きです。
    用途フック(はがせる粘着タイプ)トラスコ品番730-7667セット内容フック:3個はがせるテープS6枚材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系質量(g)22タイプはがせる粘着耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×43×21
  • ミニポンプ MP-2NR SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプ MP-2NR

    SIBATA(柴田科学)
    61,980税込68,178
    1セット(1台)
    翌々日出荷
    乾電池を使用した小型軽量タイプのエアーサンプリングポンプです。吸引圧力が高く、流量は定電圧機能で保持します。可変ストローク機構により、流量負荷に合わせ脈動を抑えることが出来ます。
    付属品単3乾電池×8本(動作確認用)、+-ドライバー各1本、保証書材質<ポンプ本体>POM、<ダイヤフラム>EPDM、<弁>シリコンゴム、<パッキン>NBR、<ホースコネクター>Bs寸法(mm)<吸入口>Φ6 /Φ8、 <排気口>Φ6質量(kg)0.6 (乾電池含む)電源単3乾電池×8本、ACアダプター(オプション)最大流量(L/min)2.5(無負荷時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×43×91(突起物含まず)最大吸引圧(kPa)33ポンプシングルダイヤフラム、ストローク可変動作時間連続8時間以上
  • ビデオ変換器 ATEN

    ビデオ変換器

    ATEN
    2,398税込2,638
    1台
    3日以内出荷
    DisplayPortのコネクターを搭載したコンピューターやノートパソコン等のデバイスを VGAに対応したTVやディスプレイに、手軽に接続することができます。
    用途映像信号の変換に付属品ユーザーガイド×1質量(kg)0.05ホワイト電源バスパワーコネクタ形状Mini DisplayPortオス - DVI-Iメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×43×21使用湿度範囲0~80%(結露なきこと)動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60アズワン品番64-8304-25RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度1920×1200オス形状Mini DisplayPortメス形状DVI-I変換タイプメス - オス
  • アルミプリンカップ 末広アルミニウム

    アルミプリンカップ

    末広アルミニウム
    269税込296
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    熱伝導がよく、「焼き」「蒸し」「冷やし」と万能なアルミ製プリンカップ。軽くて薄いので取り扱いやすい一方、衝撃に弱いので注意が必要です。
    材質アルミニウム品名・タイププリン型
  • うさちゃんのぐぅぐぅぴょんネル miniAniman

    うさちゃんのぐぅぐぅぴょんネル

    miniAniman
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    部屋んぽをもっと楽しく、快適にするアイテム。フェレットやチンチラにもオススメ!。遊んで、かくれて、ひと休み。部屋んぽ時の運動不足解消にぴったりのアイテムです。トンネルを走り抜けたり、ぴょこっと顔を出したり、中でほりほりもでき、疲れたときに休めるベッド付き。ファスナーで着脱が可能なため単体でも使用でき、トンネルはゴム紐で留めるとコンパクトに収納も!。ベッドは手洗いOKなので、いつでも清潔に保てます。
    用途おもちゃ (ウサギ用)材質【トンネル】表地:ポリエステル、内側生地:ポリエステル、芯材:スチール、【ベッド】生地:ポリエステル、中わた:ポリエステル直径(Φcm)トンネル入口:約20全長(cm)トンネル:約70寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)全体:約65×20×43、ベッド:約50×(ふち)7×36
  • ハムちゃんの森 食卓ツイン miniAniman

    ハムちゃんの森 食卓ツイン

    miniAniman
    839税込923
    1箱
    4日以内出荷
    森の中でハムちゃんとキャンプ気分。ハムちゃんの快適!お部屋づくりアイテム。木のテーブルと食器がセットに。ハムちゃんの好みに合わせて種類の違うフードを入れられるのでグルメなハムちゃんにピッタリです。テーブルはかじっても安全な天然木製。食器はハムちゃんの食事量に最適なサイズ。中身が飛び散りにくいガードをつけました。森の中のコテージやテントのそばで、食卓を囲みながら楽しくキャンプ。そんな気分になれるアイテム《ハムちゃんの森》シリーズです。ドワーフハムスター(ジャンガリアンハムスターなど)にオススメです。
    用途食器 (ハムスター用)材質台:天然木、食器:メラミン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)台:約120×43×64寸法(cm)食器:直径5×低い所2.6×高い所3.6耐熱温度(℃)(食器)120耐冷温度(℃)(食器)-20内寸法(直径Φ×深さ)(mm)38×22
  • 3WAYキット ミニローズ 東京堂

    3WAYキット ミニローズ

    東京堂
    3,998税込4,398
    1袋
    4日以内出荷
    完成品アレンジメント。
    用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。材質ポリエステル、ポリエチレン製分類キット寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スワッグ:24×11×45、ハンギング:43×12×35寸法(Φ×奥行D)(cm)リース:30×8
  • 踏み台 高さ3段階 コンパクト ミニステップ台 アルインコ

    踏み台 高さ3段階 コンパクト ミニステップ台

    アルインコ
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    誰でもすぐに運動を始められる踏み台!。小さいのに安定した乗り心地。コンパクトに収納できて場所を取らない(パーツ1段分を本体下に収納可能)。自宅で手軽に有酸素運動も、筋トレも。筋力や身長に合わせて3段階調節可能。天面に滑り止め加工あり安全性にも配慮。なんだかいろいろちょうどいい踏み台
    用途お家でのトレーニングに。有酸素運動 筋トレ ダイエット 健康器具 足踏み フィットネス 室内運動 踏み台昇降材質PP(ポリプロピレン)、TPE(熱可塑性エラストマー)質量(kg)1.9ブラック耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×29×11-20
  • M527 ベーキングミニカップ (ナチュール) 天満紙器

    M527 ベーキングミニカップ (ナチュール)

    天満紙器
    1,998税込2,198
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    材質未晒クラフトサイズ(mm)Φ43×H35
  • M525 ベーキングミニカップ (ハーフブラウン) 天満紙器

    M525 ベーキングミニカップ (ハーフブラウン)

    天満紙器
    1,998税込2,198
    1パック(100個)
    5日以内出荷
    サイズ(mm)Φ43×H35
  • HDMI Splitter Gefen

    HDMI Splitter

    Gefen
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    対応信号。HDMI2.0 (1入力8出力)。1系統のHDMI信号を最大8台の表示機器へ同時出力が可能。最大対応解像度:。4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)。4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)。1080pフルHD。1920×1200 WUXGA。HDCP 2.2/1.4対応。HDR(High Dynamic Range)対応:。10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応。12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:4。3DTVパススルー、Lip-Syncパススルー。EDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現。LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応。別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応。Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能。HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能。電源アダプターは安心のロック式を採用。
    寸法(mm)W430×H43×D159(突起部除く)質量(kg)1.2形式対応音声:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、ビデオアンプ帯域:165MHz×2、最大ピクセルクロック:600MHz電源DC5V、14.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×8(※HDMI出力1/2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000
  • ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
    種類ディスク表面処理(ハンドル車)焼付塗装色(ハンドル車)シルバーグレー
  • シリコン加工ミニキュール型天板 35面 千代田金属工業

    シリコン加工ミニキュール型天板 35面

    千代田金属工業
    26,980税込29,678
    1枚
    6日以内出荷
    パン工場や菓子工場など幅広い分野で活躍しております。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
    材質単品型・ブリキにシリコン加工寸法(mm)(単品)A50×B24×h21外寸(mm)545×395×h43
  • アルミボンブ型 末広アルミニウム

    アルミボンブ型

    末広アルミニウム
    679税込747
    1個
    6日以内出荷
    熱伝導がよく焦げ付きにくいアルミ製の型です。
    材質アルミニウム品名・タイプボンブ型
  • アルミカルカン 末広アルミニウム

    アルミカルカン

    末広アルミニウム
    489税込538
    1個
    6日以内出荷
    九州特産の、軽羹まんじゅう作りに。
    材質アルミニウム品名・タイプ和菓子用型
  • 補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ 武蔵ホルト

    補修ペン MINIMIX オーダーカラー マツダ

    武蔵ホルト
    1,598税込1,758
    1本(20mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)20塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーマツダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
  • カーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ 武蔵ホルト

    カーペイント MINIMIX オーダーカラー マツダ

    武蔵ホルト
    2,998税込3,298
    1本(260mL)
    12日以内出荷
    環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
    用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料容量(mL)260塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)メーカーマツダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
  • 桧 角蒸ミニセイロセット (蓋・すだれ・台付) 用美(ヤマコー)

    桧 角蒸ミニセイロセット (蓋・すだれ・台付)

    用美(ヤマコー)
    7,398税込8,138
    1個
    14日以内出荷
    蓋・すだれ・台付
    材質檜・竹内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)120×120×43TKG品番9-2117-1601TKG品番(2017)6-1953-1701