240万画素高解像度CMOSセンサー。簡単遠隔監視設定。256GB MicroSDカードで約14日以上録画可能。マイク内蔵。2MP/microSD/動体検知/夜間監視
仕様●同時アクセス:1 人 / ダイレクト接続 3 人 / ネットワーク接続●圧縮方式:H.265●赤外線照射距離:最長約 15m
付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防水コネクター / 防犯ステッカー
形状ドーム型
寸法(mm)Φ 108×80(H)
質量(g)約 330
電源DC12V ± 1V 最大約 5W
ケーブル長(m)約 0.4 ( LAN 端子 / 電源 / リセットボタン )
対応OSIOS / Android
レンズ2.8mm
解像度録画:1920×1080 @30fps
動作環境-10~50℃
視野角水平約 89°/ 垂直約 48°
防塵防水性能なし
ホワイトバランスオート
ノイズリダクション3D DNR
通信規格IEEE 802.11b / g / n 周波数帯域:2.4GHz
補正機能逆光:◯
音声マイク内蔵
イメージセンサー1/2.9 2.4Megapixel SONY CMO
ストレージMicroSD カード ( 最大 256GB : class10 以上 ) ※別売
最低照度(Lux)被写体:0.01 ※白黒撮影
グリーンマーク認定
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
EA1640は、PGシリーズに取付可能な専用温湿度センサーです。サーバールーム、データセンター、病院、スマートファクトリーからグリーンオフィスなど、計測精度が重要視される施設に最適な機能を持っており環境センサー(EA1140、EA1240、EA1340など)と接続可能な1xRJ-45入力ポート、1xRJ-45出力ポートおよび1xRJ-11入力ポートのほか、EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーを組み合わせるためのポートが搭載されています。ATEN PGシリーズ対応。正確な湿度計測:±7.5% RH、30 - 70% RH;±15% RH、15 - 40% RH、70 - 90% RH。正確な温度測定:±1℃(最大)、10 - 40℃;±1.5℃(最大)、-10 - 10℃、40 - 75℃。最大8台の端末をデイジーチェーン接続可能。PG PDUシリーズおよびEA1140 / EA1240 / EA1340環境センサーと接続可能な RJ-45入力ポート1 x RJ-45出力ポート、および1x RJ-11入力ポートを搭載。EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーと接続可能なポートを搭載。金属面に固定可能なマグネットを搭載。ラックへの取り付けが可能なマウントキットを同梱。機器の過熱を防止するため、過負荷保護機能搭載。透明筐体によって内部のLEDライトが視認でき、機器確認が容易に。過熱/過湿度の早期検出機能によりデバイスの故障を防止
セット内容ラックマウントキットx2、RJ45ケーブルx1、クイックスタートガイドx1
質量(kg)0.05 ( 0.11 lb )
ケーブル長(m)ラウンドケーブル:1.5 (RJ-45 + RJ-45)
消費電力DC12V:0.273W:1BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)
材質(ケース)ブラック・ポリカーボネート
準拠規格【EMC認証】 EMC / FCC, Class A【安全性検証】 依頼による
動作環境【動作温度】 -10~75 ℃【保管温度】-20~70℃【湿度】 0~80 % RH(※結露なきこと)
計測範囲【温度】-10~75℃【湿度】0~100%、【精度】温度:±1℃(max),10~40℃、±1.5℃(max),-10~10℃,40~75℃、湿度:±7.5%RH,30~70%RH、±15%RH,15~40%RH,70~90%RH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】10.44×3.57×2.14
RoHS指令(10物質対応)対応
電気仕様環境センサーポート: ドアセンサー(EA1440 / EA1441 / EA1442)用ポート×1、温度センサー(EA1140 / EA1240 / EA1340)用RJ-11ポート×1
グリーンマーク認定
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード